異なった素材を区別して入れることができるので用途が広がり大変便利です。
中子は取りはずして洗えます。
電子レンジ対応(フタをはずして電子レンジでご使用できます。)
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
材質(フタ)EVA樹脂
耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60
形状角型
RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジ○(蓋除く)
仕様抗菌剤入り
形状角形
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
材質(フタ)EVA樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパック材質:本体 ポリプロピレン 本蓋 ポリエチレン耐熱温度:120℃ 耐冷温度-20℃。抗菌。電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)
形状丸型
タイプ3ケ入
RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジ○(蓋除く)
耐熱温度(℃)-20~120
容量(mL)60×2
TKG品番9-0221-1603
TKG品番(2017)6-0202-1803
1個
¥139
税込¥153
3日以内出荷
なくしやすいネジやアクセサリー等の小物を整理収納できます。
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)12
仕切りあり
サンプルの保存に最適です。
ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。
スタッキングしやすい食品保存容器。
エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。
キッチン、厨房、食品の保存や収納に。
電子レンジ○(蓋除く)
仕様抗菌剤入り
形状角型
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60
材質(フタ)EVA樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
仲子 73×102×H44(仕切付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×230×65
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0221-1801
TKG品番(2017)6-0202-2001
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
中皿付きで、小物の整理整頓に便利なパーツボックスです。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。
材質ポリプロピレン
色ブラック
洗浄機使用可能。耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2158-0401
材質耐熱ABS樹脂、ポリプロピレン
セット内容No.1:105×66×H38 4個
質量(g)153
耐熱温度(℃)100
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
ちっちゃくカラフルな小分け容器でかわいくストック!。食品の電子レンジ加熱や冷凍保存にも使えます。ランチのおかず入れや、離乳食の保存にとても便利です。文具の整理やアメニティケースとしてもお使いいただけます
材質ポリプロピレン
形状角形
寸法(mm)187×114×53
色ピンク×イエロー
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
電子レンジ○
仲子A4個 容量120cc仲子B2個 容量60cc×2耐熱温度:-20℃~120℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×175×47
TKG品番9-0221-1601
TKG品番(2017)6-0202-1801
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
VOLLRATHヴォルラース ディッシュボックス。良質の軟粘性のポリプロピレンを使用のため衝撃に強く 割れにくく丈夫です。取手付で持運びも便利です。カバーの併用で積み重ねができ保管や運搬にも便利です。材質:ポリプロピレン樹脂耐熱温度:100℃。洗浄機対応
用途食器類の後かたずけ運搬、洗浄、保管等に
材質ポリプロピレン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×254×102
仕切内寸法(mm)110×255
TKG品番9-0185-1001
TKG品番(2017)6-0174-1001
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
本体に新素材トライタンを採用。BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。
形状角形
材質(本体)トライタン
機能ロック機能付き
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(パッキン)シリコンゴム
電子レンジ○(蓋除く)
●長手方向の仕切は固定、短手方向は自由です。3.2ミリ単位で仕切板が可変出来ます。蓋の開閉がワンアクションで行えます。
色クリア
仕切りあり
材質(フタ)ポリカーボネート
材質(止具)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(仕切板)ポリプロピレン
内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質(本体)ポリプロピレン
種別ジャンボキーパー
形状角形
耐熱温度(℃)本体:-20~+100、フタ:-30~+50
材質(フタ)ポリエチレン
電子レンジ×
ベルトインタイプのパーテーションスタンドです。スタッキング可能。ストッパー付き。
ベルト幅W×長さL(mm)48×3300
材質ベース・支柱:ステンレスヘアライン仕上げ、ベルト:ナイロン
質量(g)10600
寸法(直径Φ×高さH)(mm)360×902
支柱径(Φmm)50
小物類や細かい部品をスッキリと整理できるパーツケース。用途に合わせて自由に移動できる仕切板付です。DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用できます。内容物が一目で確認できるナチュラルカラーです。
材質(本体・フタ・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色クリア
高さ(mm)53
質量(g)440
タイプ300深
奥行(mm)202
仕切板(S-F1)3枚、(S-F2)4枚、(S-F4)3枚
仕切数(個)最大40
仕切りあり
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・奥行(mm)(138+30)
有効内寸法・高さ(mm)42
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×202×53
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)282×(138+30)×42
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質中子:ポリプロピレン、フタ:EVA樹脂
材質ケース・フタ/ポリプロピレン、カップ/シリコン樹脂
幅(cm)21.8
長さ(cm)13.6
高さ(cm)3.6
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
画期的なパネルスライド格納機能で長さをきれいに伸び縮みできます。伸ばした状態での角度回転も可能。ストッパー付きキャスター付。ネスティング(スタッキング)可能。
幅(mm)900+1200+900
フレーム色シルバー
画期的なパネルスライド格納機能で長さをきれいに伸び縮みできます。伸ばした状態での角度回転も可能。ストッパー付きキャスター付。ネスティング(スタッキング)可能。
幅(mm)900+1200+900
フレーム色シルバー
抗菌対応となった保存容器です。
4面ロックでより強力な密封力。
本体に目盛りが表示されています。
材質本体、フタ/ポリプロピレン・パッキン/シリコーン
機能ロック機能/目盛り
形状角形
4点バックルロック式
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン
仕様●材質:本体:ポリプロピレンフタフタ:AS留具:ポリプロピレンパッキン:シリコン●サイズ:252×252×68(H)mm●容量:2.7L●仕切板:有●仕切数:4
アズワン品番65-2133-79
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
クローゼットや洗面所、リビングや机の上など、おうちのあらゆる場所で使える中が透けないプラスチックタイプ。ホコリが入りにくい側面と裏面。幅に合わせたそれぞれ合計4個セット。取り外し可能なキャスター付き。スムーズな開閉の引き出し。引き出しはストッパー付きで、引き出し過ぎてもズレ落ち防止。引っかかりのないスムーズな開閉。スタッキング時にずれ防止の連結パーツ付き。キャスターを使わない時用の滑り止めも付属。キャスターの高さ:4.3cm。キャスター取り付け時の耐荷重: 10kg
用途整理整頓、収納に。壁付きチェスト 分割可能 収納ケース 収納ボックス 引き出し タンス 洗面所 クローゼット 収納 タオル 下着 靴下 CD DVD
材質ポリプロピレン・合成ゴム
タブレット44台(1ヵ所あたり有効内寸/W35×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)を一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。オプションの仕切板を使用することで最大88台(1ヵ所あたり有効内寸/W16×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)まで収納可能です。
タブレット収納の底面にはクッション材を貼り付けています。
正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)
バックパネルは取り外し可能です。
本体後部側面にケーブル口があります。(直径40mm)
扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。
タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。
本体後部にはACアダプタが収納できるホルダー付きです。
本体後部には充電用タップが取り付け可能です。
本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパーなしキャスター2個を装備しています。
移動に便利な取っ手付きです。
安全性を考慮した丸角天版を採用しています。
内部の機器が確認できるアクリル窓付きです。
前扉は開閉時に指を挟みにくい安全設計です。
側面はスリット入りで、放熱性をアップさせています。
付属品鍵×2個(1種類・前後共通)
材質天板・底板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・扉:スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)83.8
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×650×1053.5
アズワン品番64-0847-20
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
総耐荷重(kg)200
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌日出荷
タブレット22台を一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。オプションの仕切り板を使用することで最大44台まで収納可能です。(1ケ所あたり有効内寸/W35×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)
タブレット収納部の底面にはクッション材を貼り付けています。
正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)
バックパネルは取り外し可能です。
本体後部の両側面にケーブル口があります。(直径40mm)
扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。
前扉は左右付け替えができます。
※ハンドル錠の向きを変更する必要があります。
タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。
本体後部にはACアダプタが収納できるホルダー付きです。
本体後部には充電用タップが取り付け可能です。
本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパーなしキャスター2個を装備しています。
移動に便利な取っ手付きです。
安全性を考慮した丸角天版を採用しています。
内部の機器が確認できるアクリル窓付きです。
開閉時に前扉に指を挟みにくい安全設計です。
側面はスリット入りで、放熱性をアップさせています。
付属品鍵×2個(1種類・前後共通)
材質天板・底板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・扉:スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)52
色ホワイト
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×650×1053.5
アズワン品番64-0846-94
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材(ストッパー付キャスター)部材です。
16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に
材質鉄、樹脂
質量(kg)0.056
色ブラック
タイプ16mmフレーム用
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
関連キーワード