材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)3.5×25
頭部形状(+)トラス頭
アズワン品番64-7958-91
入数20本
1パック(20本)
¥270
税込¥297
翌日出荷
ねじ長さ(mm)16
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ニッケル
形状丸皿
呼び径3.5
頭部形状丸皿
ねじの呼びM3.5
皿径(Φmm)7
1箱(600本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)3.5×16
頭部形状(+)トラス頭
アズワン品番64-7958-89
入数20本
1パック(20本)
¥250
税込¥275
翌日出荷
ねじ径M4
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
タイプ皿頭
頭部形状皿
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)10
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)3.5×60
頭部形状(+)トラス頭
アズワン品番64-7958-95
入数20本
1パック(20本)
¥610
税込¥671
翌日出荷
ビス頭が出にくいタッピングビス。
用途小頭用穴明加工済の製品へご使用ください。
材質ステンレス製
寸法(mm)3.5×25
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(200本)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
NK・NKKシリーズにパネルを取付ける際、NANOシリーズに基板を取付ける際に使用するセルフタッピングビスです。(セルフタッピングビスとは、ネジ切りをしていない穴に自らネジを切りながら入り込むタイプのビスです。)。基板を固定の際は、片側をビス止め、もう片側は溝に差し込んで使用して下さい。
セット内容ナベタッピングビス、ワッシャー
材質ステンレス
寸法L(mm)10
ねじ寸法M3.5
アズワン品番67-0392-91
入数各10/袋
1袋
¥289
税込¥318
7日以内出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)3.5×10
頭部形状(+)トラス頭
アズワン品番64-7958-87
入数20本
1パック(20本)
¥230
税込¥253
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)3.5×50
頭部形状(+)トラス頭
アズワン品番64-7958-94
入数20本
1パック(20本)
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)3.5×20
頭部形状(+)トラス頭
アズワン品番64-7958-90
入数20本
1パック(20本)
¥250
税込¥275
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)3.5×12
頭部形状(+)トラス頭
アズワン品番64-7958-88
入数20本
1パック(20本)
¥230
税込¥253
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)3.5×40
頭部形状(+)トラス頭
アズワン品番64-7958-93
入数20本
1パック(20本)
¥365
税込¥402
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)3.5×8
頭部形状(+)トラス頭
アズワン品番64-7958-86
入数20本
1パック(20本)
¥230
税込¥253
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)3.5×30
頭部形状(+)トラス頭
アズワン品番64-7958-92
入数20本
1パック(20本)
¥295
税込¥325
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)3.5×6
頭部形状(+)トラス頭
アズワン品番64-7958-85
入数20本
1パック(20本)
¥230
税込¥253
翌日出荷
への字押えやコーナーなどの色にあったタッピングビスです。
用途オフホワイト、ブロンズ、ブラックのへの字、ノンスリップなどに。
高さ(mm)25
外幅(mm)3.5(内径)
適合ドライバープラスNO.2
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質鉄
表面処理ユニクローム
仕上ユニクロ
頭焼付けカラー塗装仕上げのタッピングビス
用途「使用できる品番」を参照してご使用ください
材質鉄
寸法(mm)3.5×25
RoHS指令(10物質対応)対応
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
平ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
化粧ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
頭径(Φmm)7
材質鉄
表面処理ユニクローム
仕上ユニクロ
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質鉄
表面処理ユニクローム
仕上ユニクロ
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
材質鉄
表面処理ユニクローム
仕上ユニクロ
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ