ねじ径M4
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
タイプ皿頭
頭部形状皿
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
頭部形状(+)ナベ頭
材質ステンレス
十字穴番号2
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状(+)皿頭
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状トラス
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
材質SUS410
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
形状トラス頭
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/処理鉄/ユニクローム
鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます
直径(Φmm)4
材質鉄(SWCH18A)
表面処理ユニクロ
タイプ皿頭
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
タイプナベ頭
頭部形状ナベ
材質/仕上ステンレス(SUS304)
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじ長さ(mm)16
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ニッケル
形状丸皿
呼び径3.5
頭部形状丸皿
ねじの呼びM3.5
皿径(Φmm)7
1箱(600本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ボードを締めつけ、ガタつかず抜群の保持力!!
スピーディで簡単施工。
ミリネジ、タッピングビス、木ネジ、全てが使用できる。
木ねじ径(mm)4~4.5
空間を広く使用でき、目立ちにくい設計のカウンターブラケット棚受けです。天板側(L1)と壁側(L2)の寸法比率が約3:1でスタイリッシュでスリムな設計です。板厚は4.5mmで補強桟付で強度がUPした壁付ブラケットです。多用途に使用できる補強付きL型棚受けです。
用途対面カウンター、キッチンカウンター、洗面カウンター、デスクカウンター、陳列棚、棚受など
材質スチール(鉄)
幅(mm)38
厚さ(mm)4.5
棚受け金具L型棚受け
棚受は鋼を使用で安定感あり。カバーでビス穴が隠れるのでスマートなデザインです。耐荷重:75kg/ 1セット。付属品:取付ビスAトラスタッピング(棚側)4.5x15mm、(壁側)4.5x30mm。
材質鋼板製(本体) ・ABS樹脂(カバー)
長さ(mm)180
高さ(mm)100
入数2個1セット
ビスでもボルトでも留め付けできるピッタリな金物です。
用途コーススレッド木ネジ(呼び径4.1mm)タッピング(呼び径4.5mm)などの良く使われるビスに合うように、ビス穴形状を設計。
色ホワイト
板厚(mm)3
市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製壁付ソケットです。
用途ステンレス製パイプ・パイプソケット金具
材質ステンレスSUS304
形状ソケット
呼び32mm
寸法A(mm)60.5
寸法t(mm)0.7
寸法D(mm)4.5
寸法B(mm)32.5
寸法C(mm)23
寸法P(mm)41.5
仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し
パイプ径(Φmm)32
付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.1×20
1セット(2個)
¥439
税込¥483
当日出荷
L字型補強材に焼付塗装仕上げのアングルです。
用途木材の補強、ジョイント等に使用
付属品タッピングビス8本
穴径(Φmm)5
付属品タッピングビス(Φ4.5×45)、2.0mmレンチ、芯金(虫ねじ固定用)
材質真鍮挽き物
色クローム
関連キーワード