379件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別先#1 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf9 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 精度JIS2級 表面処理ノンコーティング
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

イシハシ精工ハンドタップ 先
ねじの種類UNC 材質高速度工具鋼(SKH)
1本
979 税込1,077
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーディング
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ライト精機先タップ
一般的なネジを立てるのに使用するタップで、主にネジ山の修正用(#1)。
材質合金工具鋼(SKS)
1本
329 税込362
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄、軽金属。 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング
1本
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。 タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。 ウイットねじ用。 材質合金工具鋼(SKS) セット内容先・中・上 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじウイットねじ
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 セット内容先・中・上 精度JIS2級 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじの種類M 表面処理ノンコーティング
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。 ねじの種類UNF 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング
1本
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)


1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当
1セット(3本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ)ハンドタップ先
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番816-8705 材質高速度工具鋼(HSS) 長さ(mm)【四角部】8 全長(mm)70 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M8 先端 溝数4 下穴径(Φmm)6.85 シャンク長(mm)36 ねじ長さ(mm)19 精度P4 食付き部の山数1.5 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)6.2 シャンク四角部(mm)5 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

HSS(ハイス)製。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,060 税込1,166
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

イシハシ精工SKH ハンド先タップ
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途加工ねじ:メートル細目ねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。 トラスコ品番503-4477 材質材質:SKH 全長(mm)62 ピッチ(mm)0.75 呼び寸法M8 先端 下穴径(Φmm)7.3 ねじ長さ(mm)20 食付き部の山数9山 食付先端:9山 シャンク径(mm)6.2 シャンク四角部(mm)5
1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷

イシハシ精工SKH ハンド先タップ
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途加工ねじ:メートルねじ並目。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。 トラスコ品番503-3691 材質材質:SKH 全長(mm)55 ピッチ(mm)0.75 呼び寸法M4 先端 下穴径(Φmm)3.8 ねじ長さ(mm)20 食付き部の山数9山 食付先端:9山 シャンク径(mm)5 シャンク四角部(mm)4
1本
1,098 税込1,208
6日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CRBシリーズは、はんだコテ温度センサCRシリーズをメーカーはんだコテ温度計HSシリーズ以外の計測器本体と接続するためのベース(延長コード)です
コード標準コード プラグ形状標準プラグ
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。
用途加工ねじ:ユニファイ細目ねじ。被削材:一般鉄鋼・軽合金 材質合金工具鋼(SKS2) 先端 食付き部の山数9山 食付先端:9山
1本
759 税込835
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。 ねじの種類UNC 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イシハシ精工パック入 ハンド先タップ
エコ商品
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。
用途加工ねじ:メートルねじ。被削材:一般鉄鋼・軽合金 トラスコ品番507-3294 アズワン品番65-2072-46 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
9日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。
用途加工ねじ:メートルねじ。被削材:一般鉄鋼・軽合金 トラスコ品番507-3464 材質合金工具鋼(SKS2) 全長(mm)72 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M9 先端 下穴径(Φmm)7.8 ねじ長さ(mm)30 食付き部の山数9山 食付先端:9山 シャンク径(mm)7 シャンク四角部(mm)5.5
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷

1個
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

タングステンハンド組タップです。 通り穴、止まり穴共に使用可能です。 ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄・軽金属。 精度JIS3級 セット内容先・中・上 材質合金工具鋼(SKS) 仕様ノンコーティング ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)