一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用
ねじの種類M
材質合金工具鋼(SKS)
形状M6以下は突き出しセンタとなります
こんなお得な商品も!

六角軸スパイラルタップ
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます
スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます
ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)
用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正
全長(mm)70
被削材鉄・アルミ・真鍮
ねじの種類M
こんなお得な商品も!

六角軸ドリルタップ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
1本で下穴加工とねじ切りが同時にできます。
6.35mm 6角軸仕上げでインパクトドライバー対応。
ドリル先はX型シンニング加工により食いつきがよく切れ味が抜群です。
用途ネジ山の形成に
ねじの種類M
材質高速度工具鋼(HSS)
六角対辺(mm)6.35
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(P)
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
呼び径(mm)1.6
頭部径(Φmm)2.4
頭部高さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。
タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。
種別#2(中タップ)
材質合金工具鋼(SKS相当)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(P)
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
呼び径(mm)1.4
頭部径(Φmm)2
頭部高さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
タングステンハンド組タップです。
通り穴、止まり穴共に使用可能です。
ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄・軽金属。
精度JIS3級
セット内容先・中・上
材質合金工具鋼(SKS)
仕様ノンコーティング
ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ
こんなお得な商品も!

ハンドタップセット
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
セット内容先・中・上
精度JIS2級
材質高速度工具鋼(HSS-E)
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
ねじの種類M
表面処理ノンコーティング
パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ(OAタップ)。
ONにしても光らないスイッチを採用し、消費電力をさらに節電できる個別スイッチ付きの雷ガードタップです。※
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。
最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いています。
個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
※ネオン球内蔵の光るスイッチに比べ、スイッチ1個あたり0.1Wの節電が可能です。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色ホワイト
規格PSE適合
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
コンセント形状2P
定格電流(A)15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×50×32(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能雷ガード/二重被ふく
フック壁掛け用フック
定格容量(W)1500
プラグ形状スイング
雷ガード○
耐トラッキング○
オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。
また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
タップ底面の強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式です。
突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。)
側面に3ピンプラグも挿すことができます。
機能二重被ふく
定格容量(W)1500
マグネット○
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
シャッターほこりシャッター付き
プラグ形状スイング
コンセント形状2P(側面に設置した1個口のみ3P対応※アース機能はありません)
色ホワイト
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
規格PSE適合
定格電力(W)1500以下
仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、ノイズフィルターなし、モジュラジャック付なし
スイッチなし
フック壁掛け用フックなし
使用地区日本国内
アース端子×
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ。
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップ(OAタップ)です。
最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
規格PSE適合
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×44×25(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能雷ガード/二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
定格容量(W)1500
プラグ形状スイング
雷ガード○
耐トラッキング○
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結
材質ステンレス
十字穴番号0番
頭部形状なべ
頭部高さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
高強度素材
用途精密部品の締結
通常より高いトルクでの締め付けが可能
ねじの呼びM1.4
ねじ長さ(mm)4
材質高強度(鉄)
表面処理三価 青
ねじピッチ(mm)0.5
十字穴番号0番
呼び径M1.4
頭部径(Φmm)2.5
頭部高さ(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(P)
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結
ねじ長さ(mm)6
材質ステンレス
ねじピッチ(mm)0.64
十字穴番号0番
呼び径(mm)2
頭部形状サラ頭
頭部径(Φmm)3.5
頭部高さ(mm)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
頭部高さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結
材質鉄
表面処理クローム
ねじピッチ(mm)0.64
十字穴番号0番
呼び径(mm)2
頭部形状なべ
頭部径(Φmm)3.5
頭部高さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
呼び径(mm)2
頭部径(Φmm)3
頭部高さ(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
呼び径(mm)1.4
頭部径(Φmm)2
頭部高さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結
材質鉄
表面処理ニッケル
ねじピッチ(mm)0.64
十字穴番号0番
呼び径(mm)2
頭部形状サラ頭
頭部径(Φmm)3
頭部高さ(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(P)
用途精密部品の締結
材質鉄
表面処理ニッケル
ねじピッチ(mm)0.79
十字穴番号0番
呼び径(mm)2
頭部形状なべ
頭部径(Φmm)3
頭部高さ(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(S)
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
呼び径(mm)2
頭部径(Φmm)3.5
頭部高さ(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結
ねじ長さ(mm)4
材質鉄
表面処理三価 白
ねじピッチ(mm)0.64
十字穴番号0番
呼び径(mm)2
頭部形状サラ頭
頭部径(Φmm)3.5
頭部高さ(mm)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
呼び径(mm)2
頭部径(Φmm)3
頭部高さ(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(P)
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(P)
用途精密部品の締結
材質鉄
表面処理ニッケル
十字穴番号0番
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結
材質鉄
表面処理ニッケル
ねじピッチ(mm)0.64
十字穴番号0番
呼び径(mm)2
頭部形状サラ頭
頭部径(Φmm)3.5
頭部高さ(mm)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(P)
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結
材質鉄
表面処理三価 白
ねじピッチ(mm)0.45
十字穴番号0番
呼び径(mm)1.4
頭部形状なべ
頭部径(Φmm)2.5
頭部高さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ