305件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

一般的なネジを立てるのに使用するタップで、先(#1)・中(#2)・上(#3)タップの3本セット。
材質合金工具鋼(SKS) ねじの種類M
1パック(3本)
939 税込1,033
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

タップハンドル等に取り付け、めねじ立てができます。 中仕上用タップなので薄板用として最適です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ切りや潰れたねじ山の再生に。 材質合金工具鋼(SKS)
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


1本
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

1セット(3本)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 セット内容先・中・上 精度JIS2級 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじの種類M 表面処理ノンコーティング
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

4サイズの中タップと下穴ドリル、タップホルダのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ切り、めねじのねじ山形成に。 セット内容(下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6 材質(タップ)タングステン鋼、(ドリル)高速度鋼(HSS) 質量(g)110
1個
3,490 税込3,839
当日出荷


一般的なネジを立てるのに使用するタップ(#2)で、主にネジ山の修正用。
材質合金工具鋼(SKS)
1本
319 税込351
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,950 税込4,345
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的なネジを立てるのに使用するタップで、主にネジ山の修正用(#2)。
ねじ径M10 ピッチ(mm)1.0 材質合金工具鋼(SKS)
1本
889 税込978
当日出荷

本製品はしなやかなTPU素材の背面ケースです。 「滑りにくい+衝撃吸収」滑りにくく、しなやかなTPU素材で優しく端末を守ります。 (メーカーハードケースと比較した場合) 素材はTPU(熱可塑性ポリウレタン)樹脂で本体の側面と背面をしっかりとカバー。 保護性能と装着感を追求した厚さ約1.2mmの厚めのデザイン。 チャーム等を取り付けることが可能な「ストラップホール」付き。 ケースを装着したままで、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。 また各種ボタンの操作も使用可能です。
厚さ(mm)約1.2 質量(g)19
1個
特価
859 税込945
当日出荷

本製品はしなやかなTPU素材の背面ケースです。 「滑りにくい+衝撃吸収」滑りにくく、しなやかなTPU素材で優しく端末を守ります。 (※メーカーハードケースと比較した場合) 素材はTPU(熱可塑性ポリウレタン)樹脂で本体の側面と背面をしっかりとカバー。 保護性能と装着感を追求した厚さ約1.2mmの厚めのデザイン。 チャーム等を取り付けることが可能な「ストラップホール」付き。 ケースを装着したままで、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。 また各種ボタンの操作も使用可能です。
セット内容ケース×1 質量(g)21
1個
1,073 税込1,180
7日以内出荷

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)


やわらかくて、ねじれない電源延長用コードです。耐寒性に優れており、冬季でも固くなりません。1500Wまで使用可能です。
用途電動工具・掃除機などの電源延長用コード。 コンセント個数3ツ口 コード全長(m)10 電線太さ(mm2)1.2 電線仕様-種別VCT 容量(A)15
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 種別中タップ
1本
特価
639 税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 食付1.5P 精度表記STD 種別上タップ
1本
特価
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
9,598 税込10,558
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
5,198 税込5,718
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(1500個)ほか
5,398 税込5,938
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
6,498 税込7,148
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(3500個)ほか
23,980 税込26,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
448 税込493
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結 材質ステンレス 十字穴番号0番 頭部形状なべ 頭部高さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)スルーホールタップ
エコ商品
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結 十字穴番号0番 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(1500個)ほか
5,798 税込6,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(600個)ほか
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1箱(1500個)ほか
5,698 税込6,268
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(1500個)ほか
5,598 税込6,158
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1パック(2個)
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

止り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじれ角(°)35 ねじの種類M 食付2.5P
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(1200個)ほか
5,498 税込6,048
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)