330件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,950 税込4,345
当日出荷

1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当
1セット(3本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的なネジを立てるのに使用するタップで、主にネジ山の修正用(#2)。
ねじ径M10 ピッチ(mm)1.0 材質合金工具鋼(SKS)
1本
889 税込978
当日出荷

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。 材質ハイス(SKH51) 表面処理 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 溝数3 形状M6以下は突き出しセンタになります。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーディング
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
829 税込912
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

1本ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 食付Lcf2.5P
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 セット内容先・中・上 精度JIS2級 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじの種類M 表面処理ノンコーティング
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P
1本
特価
669 税込736
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P3 M10X1 5P
鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
仕様●先端:中●精度:P3●精度表記:P級●呼び寸法:M10●ピッチ(mm):1.25●全長(mm):75●シャンク径(mm):7●シャンク四角部(mm):5.5●下穴径(mm):8.85●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●溝数:4●食い付山数:5山●表面処理:窒化処理●シャンク長:38mm●シャンク四角部の長さ:8mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:153-3301 アズワン品番67-5583-92
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷

CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋼用。 材種P1PM
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P3 M10X1 1.5P
鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
仕様●先端:上●精度:P3●精度表記:P級●呼び寸法:M10●ピッチ(mm):1.25●全長(mm):75●シャンク径(mm):7●シャンク四角部(mm):5.5●下穴径(mm):8.85●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●溝数:4●食い付山数:1.5山●表面処理:窒化処理●シャンク長:38mm●シャンク四角部の長さ:8mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:153-3307 アズワン品番67-5583-93
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷

1本
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

。S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。性能を向上する改善されたフルート形状です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。通り穴加工用。被削材:鋼専用
1本
2,880 税込3,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。性能を向上する改善されたフルート形状です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。通り穴加工用。被削材:鋼専用
仕様●精度:6H●呼び寸法:M5●ピッチ(mm):0.8●ねじ長さ(mm):13●全長(mm):60●シャンク径(mm):5.5●下穴径(mm):4.2●食い付山数:4.5山●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:TiAlN●溝数:3●加工ねじ:メートルねじ●食い付山数:4.5山●材質/仕上:コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-6782 アズワン品番65-8247-30
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷

S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。止まり穴加工用。被削材:鋼専用
仕様●精度:6H●呼び寸法:M18●ピッチ(mm):2.5●ねじ長さ(mm):25●全長(mm):100●シャンク径(mm):14●下穴径(mm):15.5●食い付山数:2.0山●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:TiAlN●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●コード番号:351-8304 アズワン品番65-8248-09
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

。S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。止まり穴加工用。被削材:鋼専用
仕様●精度:6H●呼び寸法:M20●ピッチ(mm):2.5●ねじ長さ(mm):25●全長(mm):105●シャンク径(mm):15●下穴径(mm):17.5●食い付山数:2.0山●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:TiAlN●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8279 アズワン品番65-8248-10
1本
13,680 税込15,048
5日以内出荷

。S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。止まり穴加工用。被削材:鋼専用
仕様●精度:6H●呼び寸法:M3●ピッチ(mm):0.5●ねじ長さ(mm):6●全長(mm):46●シャンク径(mm):4●下穴径(mm):2.5●食い付山数:2.0山●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:TiAlN●加工ねじ:メートルねじ●食い付山数:2.0山●材質/仕上:コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8263 アズワン品番65-8247-97
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷

S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。止まり穴加工用。被削材:鋼専用
仕様●精度:6H●呼び寸法:M6●ピッチ(mm):1●ねじ長さ(mm):10●全長(mm):62●シャンク径(mm):6●下穴径(mm):5●食い付山数:2.0山●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:TiAlN●加工ねじ:メートルねじ●食い付山数:2.0山●材質/仕上:コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8260 アズワン品番65-8248-01
1本
3,480 税込3,828
5日以内出荷

1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。止まり穴加工用。被削材:鋼専用
仕様●精度:6H●呼び寸法:M10●ピッチ(mm):1.5●ねじ長さ(mm):15●全長(mm):75●シャンク径(mm):7●下穴径(mm):8.5●食い付山数:2.0山●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:TiAlN●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-6785 アズワン品番65-8248-06
1本
4,780 税込5,258
5日以内出荷

S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。止まり穴加工用。被削材:鋼専用
仕様●精度:6H●呼び寸法:M12●ピッチ(mm):1.75●ねじ長さ(mm):16●全長(mm):82●シャンク径(mm):8.5●下穴径(mm):10.3●食い付山数:2.0山●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:TiAlN●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8276 アズワン品番65-8248-07
1本
6,180 税込6,798
5日以内出荷

S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。止まり穴加工用。被削材:鋼専用
仕様●精度:6H●呼び寸法:M5●ピッチ(mm):0.8●ねじ長さ(mm):8●全長(mm):60●シャンク径(mm):5.5●下穴径(mm):4.2●食い付山数:2.0山●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:TiAlN●加工ねじ:メートルねじ●食い付山数:2.0山●材質/仕上:コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8267 アズワン品番65-8247-99
1本
3,480 税込3,828
5日以内出荷

S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。性能を向上する改善されたフルート形状です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。通り穴加工用。被削材:鋼専用
仕様●精度:6H●呼び寸法:M4●ピッチ(mm):0.7●ねじ長さ(mm):12●全長(mm):52●シャンク径(mm):5.0●下穴径(mm):3.3●食い付山数:4.5山●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:TiAlN●溝数:3●加工ねじ:メートルねじ●食い付山数:4.5山●材質/仕上:コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8275 アズワン品番65-8247-29
1本
2,980 税込3,278
5日以内出荷

S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。止まり穴加工用。被削材:鋼専用
1本
3,980 税込4,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
1本
5,980 税込6,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
仕様●ピッチ(mm):0.5●ねじ長さ(mm):12●全長(mm):52●表面処理:TiAIN PVDコーティング●鋼加工専用●材質/仕上:母材:コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8257 アズワン品番65-8247-32
1本
4,998 税込5,498
13日以内出荷

S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
仕様●精度:6HX●呼び寸法:M20●ピッチ(mm):1.5●ねじ長さ(mm):24●全長(mm):95●シャンク径(mm):15●下穴径(mm):18.5●表面処理:TiAlN●溝数:4●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●コード番号:351-8291 アズワン品番65-8247-51
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷

S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。性能を向上する改善されたフルート形状です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。通り穴加工用。被削材:鋼専用
仕様●精度:6H●呼び寸法:M18●ピッチ(mm):2.5●ねじ長さ(mm):30●全長(mm):100●シャンク径(mm):14●下穴径(mm):15.5●食い付山数:4.5山●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:TiAlN●溝数:4●材質/仕上:コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8305 アズワン品番65-8247-39
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷

被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 食付4P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)

S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
仕様●精度:6HX●呼び寸法:M8●ピッチ(mm):1●ねじ長さ(mm):12●全長(mm):70●シャンク径(mm):6.2●下穴径(mm):7●表面処理:TiAlN●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8258 アズワン品番65-8248-22
1本
4,980 税込5,478
5日以内出荷

S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
1本
6,980 税込7,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
仕様●精度:6HX●呼び寸法:M8●ピッチ(mm):1●ねじ長さ(mm):18●全長(mm):70●シャンク径(mm):6.2●下穴径(mm):7●表面処理:TiAlN●溝数:3●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8270 アズワン品番65-8247-52
1本
4,980 税込5,478
5日以内出荷