こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理ホモ処理
ねじの種類M
食付4P
関連資料技術情報はこちら(75MB)
こんなお得な商品も!

ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
ねじの種類M
食付5P
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質ハイス(HSS)
ねじの種類M
食付1.5P
精度表記STD
種別上タップ
一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
精度表記STD
関連資料技術情報はこちら(75MB)
ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
アルミニウム合金・マグネシウム合金・銅合金・熱可塑性プラスチックなどの止り穴を高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。
用途鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
ねじの種類M
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料技術情報はこちら(75MB)
グリーン購入法適合
精度表記STD
完全リード送り機構付の機械専用でアルミニウム、アルミニウム合金の高速・高精度めねじ加工が行えます。
用途銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
材質高バナジウムハイス(HSSE)
ねじれ角(°)20(逆ねじれ)
シャンク精度h7
ねじの種類M
食付6P
精度表記STD
形状突出しセンタ有
関連資料技術情報はこちら(75MB)
ワイヤーに変わる頑丈なインサートシステム
キーを打ち込むことでインサートのゆるみを防ぎ、引き抜き強度が上がる
ワイヤータイプではないため、ピッチ飛びの心配がない
ドリルやタップ工程は専用工具ではなく一般的なものを使用可能
用途トラック / RV車 / 機械 / エンジン / 工具 / 金型
材質スチール
材質(インサート)炭素鋼
材質(キー)SUS302
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
表面処理(インサート)バシベート
1個
¥5,808
税込¥6,389
4日以内出荷
ワイヤーに変わる頑丈なインサートシステム
キーを打ち込むことでインサートのゆるみを防ぎ、引き抜き強度が上がる
ワイヤータイプではないため、ピッチ飛びの心配がない
ドリルやタップ工程は専用工具ではなく一般的なものを使用可能
用途トラック / RV車 / 機械 / エンジン / 工具 / 金型
材質(インサート)SUS303
材質(キー)SUS302
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
表面処理(インサート)バシベート
1個
¥8,624
税込¥9,486
4日以内出荷
ホワイパー PETIT は小さくても高性能。世界最小クラスのサイズなのにテープの長さはしっかり使える6m。カラフルでかわいいプチサイズ。本体一体型キャップ付きで携帯にも便利。消しゴムサイズで持ち運びに便利。消したい所をぴったり消せる「引いて」一行、「押して」1文字の2WAY機能。新設計のピタッとヘッドがテープ浮きを防ぎ、キレイな再筆記が可能。重ね引きしてもテープを削りにくい。ワンタッチで開閉、 本体一体型なので無くす心配がない便利なキャップ。テープを送り出す力をサポートし、最後まで滑らかな引き心地を実現するスムーズトルク機構。直進性に優れたミニローラーを搭載。
商品タイプ本体(使い切り)
材質89%再生樹脂(本体ケース=100%再生ポリスチレン(PS))
テープ長さ(m)6
グリーン購入法適合
ハーネスOAタップ(4コ口3m)
仕様ハーネスフラグ付、電源表示付、磁石付
電流(A)15
電圧(V)125
ケーブル長(m)【VCT】3
差込口4
グリーン購入法適合
ハーネスOAタップ(6コ口3m)
仕様ハーネスフラグ付、電源表示付、磁石付
電流(A)15
電圧(V)125
ケーブル長(m)【VCT】3
差込口6
グリーン購入法適合
ハーネスOAタップ抜止 6コ口3m
仕様ハーネスフラグ付、電源表示付、磁石付
電流(A)15
電圧(V)125
ケーブル長(m)【VCT】3
差込口6
グリーン購入法適合
ハーネスOAタップ抜止 4コ口3m
仕様ハーネスフラグ付、電源表示付、磁石付
電流(A)15
電圧(V)125
ケーブル長(m)【VCT】3
差込口4
グリーン購入法適合
高さ720mm、ラッチ機構標準搭載デスクシリーズ「UJデスク」の両袖机ダイヤル錠タイプです。
天板に配線口、天板下には配線受けと余長フックを備え、OAタップの収納や余ったケーブルをまとめることができます。
サイド収納の鍵は4桁の暗証番号を設定することで施錠・解錠を行うダイヤル錠タイプ。引出しには大型幅広取っ手を採用し、開けやすい位置に手をかけることができます。
また、サイド収納の引出しだけでなく、センタートレーにもラッチ機構を搭載。地震などの振動によるトレー飛び出しの危険性を低減します。
サイド収納右側の2段目、3段目はA4サイズ対応、左側の3段目はB4・A4サイズ対応でダブルサスペンションレールを採用のため引出しを大きく開くことができ、奥に入れた収納物の出し入れも容易です。
仕様センタートレー×1、ダブルサスペンションレール(左引出下段、右引出中・下段)、ラッチ機構、ワイヤーロック取付可、天板配線口、オールロック機能(サイド収納)、アジャスター付
付属品仕切板SS×2・M×1・L×3、ペントレー×2、配線受け×1、余長ケーブルフック×1
材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、本体・幕板・脚部:鋼板(樹脂焼付塗装)
高さ(mm)720
奥行(mm)700
最大積載量(kg)天板:140、トレー:5、左右引出上段:10、左引出中段:10、右引出中段:25、左右引出下段:30
天板厚さ(mm)30
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)左引出上段:328×442×72、中段:328×442×239、下段:317×527×295、右引出上段:328×442×72、中・下段:317×527×265
関連資料組立説明書(1.23MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.54MB)
最大耐荷重(kg)天板:140/トレー:5/左右引出上段:10/左引出中段:10/右引出中段:25/左右引出下段:30
サービス分類組立・設置・取付
高さ720mm、ラッチ機構標準搭載デスクシリーズ「UJデスク」の両袖机シリンダー錠タイプです。
天板に配線口、天板下には配線受けと余長フックを備え、OAタップの収納や余ったケーブルをまとめることができます。
サイド収納の鍵はキーで施錠・解錠を行うスタンダードタイプ。引出しには大型幅広取っ手を採用し、開けやすい位置に手をかけることができます。
また、サイド収納の引出しだけでなく、センタートレーにもラッチ機構を搭載。地震などの振動によるトレー飛び出しの危険性を低減します。
サイド収納右側の2段目、3段目はA4サイズ対応、左側の3段目はB4・A4サイズ対応でダブルサスペンションレールを採用のため引出しを大きく開くことができ、奥に入れた収納物の出し入れも容易です。
仕様センタートレー×1、ダブルサスペンションレール(左引出下段、右引出中・下段)、ラッチ機構、ワイヤーロック取付可、天板配線口、オールロック機能(サイド収納)、アジャスター付
付属品仕切板SS×2・M×1・L×3、ペントレー×2、配線受け×1、余長ケーブルフック×1
材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、本体・幕板・脚部:鋼板(樹脂焼付塗装)
高さ(mm)720
奥行(mm)700
最大積載量(kg)天板:140、トレー:5、左右引出上段:10、左引出中段:10、右引出中段:25、左右引出下段:30
天板厚さ(mm)30
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)左引出上段:328×442×72、中段:328×442×239、下段:317×527×295、右引出上段:328×442×72、中・下段:317×527×265
関連資料組立説明書(1.23MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.69MB)
サービス分類組立・設置・取付
名刺がぴったり入るパスケースタイプ。カードの出し入れが簡単で、何回でも使用することが可能です。金属クリップには安全ピンを取付けることができますので、胸ポケットのない洋服にも簡単に取付けることが可能です。※安全ピンは付属品ではありません。※挿入物の目安はIDカードタイプ(1mm厚)の場合、W86×H54mmまで収容可能・厚さ200μm程度の名刺は、2~3枚収納可能。※吊り下げタイプとしてもお使いいただけるよう、2穴もあいてます。お好みでヒモを通してご利用も頂けます。(紐は付属しておりません。)
ネットワーク構築に適した配線機能を持ったOAデスクシリーズです。配線ボックスは取付け高さを変えられます。
材質天板:木製・メラミン化粧板(ホワイト)・ABS樹脂エッジ・配線用グロメット付、 本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)・配線用グロメット2個付・コード配線ボックス・コードホール付、 脚部:アジャスター仕様・樹脂カバー・配線用グロメット付
色ホワイト
最大積載量(kg)120
天板厚さ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
プリンタなし、スタンドセット
スキャナー内蔵ホワイトボード、2面タイプ
USBフラッシュメモリ、付属USBケーブルによるPC保存が可能
ボード本体(ストレージ)もしくはFTPサーバーにネットワーク保存も可能です。
ボード本体(ストレージ)へのネットワーク保存時の自動削除機能あり
保存ファイル:PDF、JPEG、PNG、カラー対応
BMLinks対応の共有プリンターがあれば、ネットワーク印刷も可能です。
設置方式脚付
材質(表面)-
種類脚付き・無地
学びをもっとアクティブに。
グループワークに最適なフラップテーブル。
スタッキングが可能なフラップテーブルです。
幅(mm)1565
高さ(mm)720
奥行(mm)695
寸法(幅W×高さH)(mm)下肢空間:565×582
耐荷重(kg)天板:約50
キャスターあり
材質(キャスター)ウレタン
機能フラップ可能、低床キャスター、キャスターロック、薄型キャスター(ストッパー2個付き)
材質(支柱)スチール丸パイプ(焼付塗装)
天板厚さ(mm)24
材質(脚)アルミダイカスト(焼付塗装)
グリーン購入法適合
アジャスターなし
サービス分類組立・設置・取付
学びをもっとアクティブに。
グループワークに最適なフラップテーブル。
スタッキングが可能なフラップテーブルです。
幅(mm)1315
高さ(mm)720
奥行(mm)790
寸法(幅W×高さH)(mm)下肢空間:435×582
耐荷重(kg)天板:約50
キャスターあり
材質(キャスター)ウレタン
機能フラップ可能、低床キャスター、キャスターロック、薄型キャスター(ストッパー2個付き)
材質(支柱)スチール丸パイプ(焼付塗装)
天板厚さ(mm)24
材質(脚)アルミダイカスト(焼付塗装)
グリーン購入法適合
アジャスターなし
サービス分類組立・設置・取付
学びをもっとアクティブに。
グループワークに最適なフラップテーブル。
スタッキングが可能なフラップテーブルです。
幅(mm)1240
高さ(mm)720
奥行(mm)760
寸法(幅W×高さH)(mm)下肢空間:575×582
耐荷重(kg)天板:約50
キャスターあり
材質(キャスター)ウレタン
機能フラップ可能、低床キャスター、キャスターロック、薄型キャスター(ストッパー2個付き)
材質(支柱)スチール丸パイプ(焼付塗装)
天板厚さ(mm)24
材質(脚)アルミダイカスト(焼付塗装)
グリーン購入法適合
アジャスターなし
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード