1,181件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
500 税込550
当日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 全長(mm)約50 シャンク径(Φmm)1/4”(6.35) タップサイズM4×0.7 アズワン品番64-7938-98
1個
2,470 税込2,717
当日出荷

汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 食付Lcf2.5P
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個
1,210 税込1,331
当日出荷

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーディング
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 セット内容先・中・上 精度JIS2級 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじの種類M 表面処理ノンコーティング
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

1個
885 税込974
翌日出荷

1本ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当
1セット(3本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,460 税込1,606
当日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

中タップ、仕上げタップ、下穴ドリルのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ立て、めねじのねじ山形成、つぶれの修正に。 材質(タップ)合金工具鋼(SKS)、(ドリル)高速度鋼(HSS) ねじの種類M
1セット
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 食付4P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

1個
500 税込550
翌日出荷

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。 材質高速度工具鋼SKH(JISG4403) ねじ長さ(mm)22 喰付き部の山数5山 全長L(mm)55 精度1b級 刃部硬度HRC61~64 寸法K(mm)4.5 シャンク径D(Φmm)5.5 寸法KL(mm)7 ねじ外径(mm)4.91
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。 材質高速度工具鋼SKH(JISG4403) ねじ長さ(mm)22 喰付き部の山数1.5山 全長L(mm)55 精度1b級 刃部硬度HRC61~64 寸法K(mm)4.5 シャンク径D(Φmm)5.5 寸法KL(mm)7 ねじ外径(mm)4.91
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

1個
885 税込974
翌日出荷

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。 材質高速度工具鋼SKH(JISG4403) 精度1b級 刃部硬度HRC61~64
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷

セットタイプ = ねじ切りタップセット。タイプ = タップ及びドリルセット。ピッチ = 0.7mm。ねじ規格 = メートル粗い。ねじ方向 = ライトハンド。個数 = 2。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンク径 = 3.15mm。シャンクタイプ = プレーン
1セット
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1個
2,810 税込3,091
翌日出荷

1個
885 税込974
翌日出荷

1個
1,630 税込1,793
当日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ポイントタップ EH-PO P3 M4X0.7
高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴のねじ立てに適しています。 通り穴加工用。 被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
仕様●精度:P3●呼び寸法:M4●ピッチ(mm):0.7●ねじ長さ(mm):11●全長(mm):52●シャンク径(mm):5●シャンク四角部(mm):4.2●下穴径(mm):3.38●食い付山数:4.5山●加工ねじ:加工ねじ●表面処理:ノンコーティング●シャンク長:29mm●シャンク四角部の長さ:7mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-5025 アズワン品番67-5576-90
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷

アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
仕様●先端:上●精度:P3●精度表記:P級●呼び寸法:M4●ピッチ(mm):0.7●ねじ長さ(mm):11●全長(mm):52●シャンク径(mm):5●シャンク四角部(mm):4●下穴径(mm):3.38●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●食い付山数:1.5山●溝数:3●溝数:3●食付き山数:1.5山●表面処理:窒化処理●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:152-5476 アズワン品番67-5602-30
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

1個
4,600 税込5,060
翌日出荷

アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
仕様●先端:中●精度:P3●精度表記:P級●呼び寸法:M4●ピッチ(mm):0.7●ねじ長さ(mm):11●全長(mm):52●シャンク径(mm):5●シャンク四角部(mm):4●下穴径(mm):3.38●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●食い付山数:5山●溝数:3●溝数:3●食付き山数:5山●表面処理:窒化処理●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:152-5478 アズワン品番67-5602-29
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1個
2,310 税込2,541
3日以内出荷

1個
4,600 税込5,060
翌日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷


1個
700 税込770
翌日出荷