被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理ホモ処理
ねじの種類M
食付4P
関連資料技術情報はこちら(75MB)
ステンレス用スパイラルタップはステンレス鋼、モリブデン鋼等の粘い材質に適します。
用途止り穴用
ねじの種類M
止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
ねじの種類M
ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼などに適しています。炭素鋼、合金鋼等の材料にも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:○、熱可塑性プラスチック:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理ホモ処理
ねじの種類M
精度表記STD
種別上タップ
関連資料技術情報はこちら(75MB)
ステンレス鋼のほか、各種耐熱鋼等にも適しています。
用途通り穴用
ねじの種類M
材質HSS-CO
形状M8以下は突き出しセンタになります。
溝数3
表面処理ホモ処理
加工通り穴用
材質SUS410
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
2Dを超えるステンレス鋼の深穴加工に最適です。
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):◎、熱可塑性プラスチック:◎
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
精度表記STD
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
ねじれ溝タップです。
止り穴の穴底いっぱいまでのタッピング加工が可能です。
切りくずが穴内に残りません。
下穴へ食付きやすくなっています。
切りくずがコイル状にカールする被削材です。
止り穴に使用します。ステンレス鋼・耐熱鋼・ニッケルクロムマンガン鋼などに適します。
炭素鋼や合金鋼にも効果があります。
用途止まり穴用。ステンレス用。
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。TGN-SUSはスパイラルポイントタップのステンレス用となります。
食付5P
セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2
材質アルミダイカスト、回転防止機能付
質量(g)11
1セット
¥262
税込¥288
当日出荷
セット内容Dブラケットクロス2040タップ付、六角穴付ボルト(M5×10)×4、TナットSS(M5)×4
材質アルミダイカスト、回転防止機能付
質量(g)34
1セット
¥549
税込¥604
9日以内出荷
セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2
材質アルミダイカスト、無電解ニッケルメッキ、回転防止機能付
質量(g)11
1セット
¥239
税込¥263
当日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。TSP-SUSはスパイラルポイントタップとステンレス用となります。
セット内容Dブラケットクロス2040タップ付、六角穴付ボルト(M5×10)×4、TナットSS(M5)×4
材質アルミダイカスト、回転防止機能付
質量(g)34
1セット
¥559
税込¥615
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSSW2060タップ付×1、六角穴付ボルト(M5×10)×12、TナットSS(M5)×12
材質A6N01SS-T5
質量(g)96
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥1,199
税込¥1,319
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSSW2040タップ付×1、六角穴付ボルト(M5×10)×8、TナットSS(M5)×8
材質A6N01SS-T5
質量(g)60
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥899
税込¥989
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSSW2040タップ付×1、六角穴付ボルト(M5×10)×8、TナットSS(M5)×8
材質A6N01SS-T5
質量(g)60
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥826
税込¥909
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSSG2060タップ付×1、六角穴付ボルト(M5×14)×6、TナットSS(M5)×8
材質A6N01SS-T5
質量(g)121
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥799
税込¥879
9日以内出荷
セット内容摩擦シート付ハードブラケットLタップ付×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)66
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥799
税込¥879
9日以内出荷
セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2
材質アルミダイカスト、無電解ニッケルメッキ、回転防止機能付
質量(g)11
1セット
¥299
税込¥329
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSSW2020タップ付×1、六角穴付ボルト(M5×10)×4、TナットSS(M5)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)22
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥599
税込¥659
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSSGタップ付×1、六角穴付ボルト(M5×14)×2、TナットSS(M5)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)31
表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥329
税込¥362
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSSG2040タップ付×1、六角穴付ボルト(M5×14)×4、TナットSS(M5)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)76
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥530
税込¥583
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSS2060タップ付×1、六角穴付ボルト(M5×10)×6、TナットSS(M5)×8
材質A6N01SS-T5
質量(g)59
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥699
税込¥769
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSS2040タップ付×1、六角穴付ボルト(M5×10)×4、TナットSS(M5)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)37
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥479
税込¥527
9日以内出荷
セット内容DブラケットSS-A/Bタップ付×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2
材質ADC12
質量(g)21
1セット
¥299
税込¥329
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSS・DE135タップ付×1、六角穴付ボルト(M5×14)×2、TナットSS(M5)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)48
表面処理アルマイト
1セット
¥435
税込¥479
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSS2060タップ付×1、六角穴付ボルト(M5×10)×6、TナットSS(M5)×8
材質A6N01SS-T5
質量(g)59
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥799
税込¥879
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSS2040タップ付×1、六角穴付ボルト(M5×10)×4、TナットSS(M5)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)37
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥479
税込¥527
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSSW2020タップ付×1、六角穴付ボルト(M5×10)×4、TナットSS(M5)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)22
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥327
税込¥360
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSSW2060タップ付×1、六角穴付ボルト(M5×10)×12、TナットSS(M5)×12
材質A6N01SS-T5
質量(g)96
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥1,201
税込¥1,321
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSSW2020タップ付×1、六角穴付ボルト(M5×10)×4、TナットSS(M5)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)22
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥582
税込¥640
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットS-SS-Lタップ付×1、六角穴付ボルト(M5×10)×1、六角穴付ボルト(M5×12)×1、TナットSS(M5)×1、TナットS(M5)×1
材質A6N01SS-T5
質量(g)26
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥429
税込¥472
9日以内出荷
セット内容DブラケットSS-A/Bタップ付×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2
材質ADC12
質量(g)31
1セット
¥299
税込¥329
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSS2040・DE135タップ付×1、六角穴付ボルト(M5×14)×4、TナットSS(M5)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)135
表面処理アルマイト
1セット
¥703
税込¥773
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ