297件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・並目タイプ。 材質合金工具鋼(SKS) 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじユニファイねじ
1本
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
939 税込1,033
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
1本
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1本
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。 ねじの種類UNC 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング
1本
769 税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JISⅡ級。UNC(アメリカねじ並目)。
用途【対応被削材】構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金。 材質HSS 幅(mm)5.5 全長(mm)75 呼びUNC3/8×16 喰付き部の山数1.5P(上)
1本
特価
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,400 税込1,540
当日出荷

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5 材質合金工具鋼(SKS) 食付1.5
1本
特価
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)


1本
589 税込648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途止まり穴加工用。 被削材:中炭素鋼。
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)


CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。 材種B110
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・細目タイプ。 材質合金工具鋼(SKS) 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじユニファイねじ
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,380 税込1,518
当日出荷

1個
5,570 税込6,127
当日出荷

1個
1,300 税込1,430
当日出荷

1個
1,330 税込1,463
当日出荷

1個
1,790 税込1,969
当日出荷

HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカンネジ並目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,130 税込1,243
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。アメリカンネジ並目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック 幅(mm)14.5 全長(mm)110
1本
5,880 税込6,468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HSS(ハイス)製。中タップ(喰付4-5P)。アメリカンネジ並目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,130 税込1,243
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,900 税込13,090
当日出荷

HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカンネジ並目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック 材質HSS(ハイス)
1本
850 税込935
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
1本
1,590 税込1,749
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質HSS(ハイス) 被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
1本
1,340 税込1,474
翌日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 全長(mm)115 質量(g)186 ピッチ喰い付き:2.5P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック ねじ長さ(mm)38 呼び7/8”×9 首下長(mm)63 シャンク径(mm)17
1本
16,500 税込18,150
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 幅(mm)13 全長(mm)115 質量(g)187 ピッチ喰い付き:1.5P 被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)45 呼び7/8”×9 シャンク径(mm)17
1本
13,900 税込15,290
翌日出荷

HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。アメリカンネジ並目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック 材質HSS(ハイス)
1本
850 税込935
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,570 税込3,927
当日出荷

1個
16,900 税込18,590
翌日出荷

1個
5,100 税込5,610
翌日出荷

1個
1,410 税込1,551
翌日出荷