508件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端がドリル形状になっているため、下穴加工とねじ切りが同時にできる便利な工具です。
用途簡単なねじ穴加工に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH51材) 六角対辺(mm)6.35
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。 タップの下穴あけとねじ切りが同時にできる便利な電動用タップドリルです。 正・逆転電動ドリル用。 先端刃はシンニング加工です。
ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS) 六角対辺(mm)6.35
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4サイズの中タップと下穴ドリル、タップホルダのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ切り、めねじのねじ山形成に。 セット内容(下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6 材質(タップ)タングステン鋼、(ドリル)高速度鋼(HSS) 質量(g)110
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

エスコ品番EA829VW-1 材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチール ドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2 タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
1個
4,700 税込5,170
当日出荷

中タップ、仕上げタップ、下穴ドリルのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ立て、めねじのねじ山形成、つぶれの修正に。 材質(タップ)合金工具鋼(SKS)、(ドリル)高速度鋼(HSS) ねじの種類M
1セット
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端のドリル部でタップの下穴加工をし、タップ部でねじ立て加工を連続してでき生産性の向上に有効です。 通り穴加工専用です。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。 特に、ドリル・タップ共、同一スパイラル溝と切刃により切削性能を高め、能率的な加工ができます。耐摩耗性を高めるため、ドリル・タップ共表面にホモ加工を施しています。
ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理ホモ処理
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 適合機種充電回転ドライバー 精度6H
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本で下穴加工とねじ切りが同時にできます。 6.35mm 6角軸仕上げでインパクトドライバー対応。 ドリル先はX型シンニング加工により食いつきがよく切れ味が抜群です。
用途ネジ山の形成に ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS) 六角対辺(mm)6.35
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端のドリル部でタップの下穴加工をし、タップ部でねじ立て加工が連続してでき、生産性の向上に非常に有効です。
用途低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%):◎、鋳鋼(SC):○、銅(Cu):○、アルミ圧延材(AL):◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)タップ:45ドリル:45 ねじの種類M 精度表記STD 精度OH3 食付2.5P 溝数2 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
17,800 税込19,580
翌日出荷

トラスコ品番858-7885 セット内容M3~M8 質量(g)225
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用 インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)
用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正 全長(mm)70 被削材鉄・アルミ・真鍮 ねじの種類M
1本
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様スチールケース入り トラスコ品番302-2919 セット内容ハンドタップ中・上(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各サイズ1本(合計14本)下穴用ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ(220mm)1個 材質ドリル/SKH(高速度工具鋼)タップ/SKS2(合金工具鋼) 質量(kg)1.02 ケース寸法(mm)約95×190×50
1セット(21本)
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本下穴ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ 仕様スチールケース入り トラスコ品番302-2927 形状M8以下は突き出しセンタになります。 質量(g)870 加工止り穴用
1セット(21本)
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。
用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。 ISO粘度グレードISOVG15 成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤 容量(mL)100 容器仕様PETノズル 適合工具タップ、ドリル 危険等級 アズワン品番65-2365-32 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
529 税込582
当日出荷

仕様スチールケース入り セット内容ジェットタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本下穴ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ
1セット(21本)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1個
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

この1パックでねじ切りが可能です。(中)(上)タップとストレートドリルがセットです。
用途一般的なタップで多方面に使用されています。被削材:鉄、軽金属。 材質タップ:合金鋼(SKS2)、ドリル:HSS
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅、ステンレス。 表面処理TiNコーティング 材質高速度工具鋼(SKH) シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 適合機種充電回転ドライバー 精度6H
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。
用途ステンレス鋼専用のタップ、ドリルオイル ISO粘度グレードISOVG10 成分硫黄添加剤、塩素系添加剤 容量(mL)300 容器仕様PETノズル 適合工具タップ、ドリル 危険等級 アズワン品番65-2365-67 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.3L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
999 税込1,099
当日出荷

1個
22,100 税込24,310
翌日出荷

自動車整備用タップセット。JIS規格
セット内容●ハンド中タップ:M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25/M10×1.25/M12×1.25/M12×1.5/M14×1.5●タップ下穴用ドリル(mm):4.2/5.0/6.8/8.8/10.5/10.8/12.5●タップレンチ●スチールケース 材質SKS・HSS
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷

タップの材質が高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5482 セット内容HSSハンドタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本 材質HSS(高速度工具鋼) 入数(本)セット:21
1セット
24,980 税込27,478
翌々日出荷

一般鋼向けのハンドタップと下穴ドリルのセットです。
トラスコ品番689-6740 セット内容ハンドタップ(中・上):M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 各1本 、下穴【ドリル】2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3 各1本、タップレンチ 1丁 入数(本)21
1セット(21本)
19,440 税込21,384
当日出荷

切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。
用途金、銀、銅などの非鉄金属専用のタップ、ドリルオイル。 ISO粘度グレードISO VG10 成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤 容器仕様PETノズル 適合工具タップ、ドリル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途被削材:一般鋼。 材質タップ:合金鋼(SKS2)、ドリル:合金鋼(SKH) トラスコ品番302-2617 質量(kg)0.89
1セット(26本)
16,980 税込18,678
当日出荷

材質HSCO-M42にTinコーティングを施したタップドリルセット。 スパイラルタップ(止まり穴用)とジェットタップ(通り穴用)とドリルが各サイズ1本ずつ入ったセットです。
セット内容TINコバルトスパイラル・ジェットタップ M3X0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75 各1本 下穴ドリルTINコバルト正宗ドリル Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3ミリ 各1本スチールケース付き 材質TIN-CO-HSS アズワン品番64-7939-39
1個
80,600 税込88,660
翌日出荷

硬いTiNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5494 セット内容TiNコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TiNコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本 材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼) 表面処理TiNコーティング 入数(本)セット:21
1セット
82,980 税込91,278
4日以内出荷

硬いTIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5487 セット内容TAコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TAコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本 材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼) 表面処理TiAlNコーティング 入数(本)セット:21
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷

用途被削材:一般鋼。 材質高速度鋼 トラスコ品番302-2609 質量(g)892
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

M10、M12のサイズが細目ピッチ(P1.25)です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5485 セット内容SKSハンドタップ並目:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 細目:M10×1.25 M12×1.25 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.8 10.8 各1本 材質タップ:SKS2(合金工具鋼) ドリル:HSS(高速度工具鋼) 入数(本)セット:21
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
用途止まり穴のねじ穴加工に。 六角対辺(mm)6.35 ねじの種類M 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 突き出しセンタ有無-
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用のSKSハンドタップとエクストラ正宗ドリル(下穴用)のセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5488 セット内容SKSハンド中タップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 各5本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 各5本 T型タップハンドル 1本 材質タップ:SKS2(合金工具鋼) ドリル:HSS(高速度工具鋼) 入数(本)セット:20
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷

タップのねじ部が長いので使いやすいです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5490 セット内容J形ジェットタップ:M4×0.7(8本) M5×0.8(2本) M6×1.0(2本) 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):3.4(10本) 4.3(2本) 5.2(2本) T型ラチェットタップハンドル(1本) 材質HSS(高速度工具鋼) 表面処理ホモ処理 入数(本)セット:26
1セット
25,980 税込28,578
4日以内出荷

切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。 適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。 厳選された鉱油に特殊添加剤を加えた鉄鋼材専用切削油です。
用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。 ISO粘度グレードISOVG15 成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤 容量(mL)300 適合工具タップ、ドリル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
949 税込1,044
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)タップ&ドリル
タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ねじ切、簡易バリ取りが一連の作業でできる。 正逆回転機構付ドリル専用。インパクトドライバー対応。
材質HSS鋼 適合材軟鉄、アルミ、プラスチック
1個ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アメリカ製です。
材質スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装) 幅(mm)100 高さ(mm)32 奥行(mm)180 適合規格【タップ&ドリル用】M2.5 x 0.45, M3.0 x 0.50, M3.5 x 0.60, M4.0 x 0.70, M5.0 x 0.80, M6.0 x 1.00, M8.0 x 1.25, M10 x 1.50, M12 x 1.75, 2.05, 2.50, 2.90, 3.30, 4.20, 5.00, 6.70, 8.50, 10.20mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)