日差しを和らげ通気性にも優れた洋風タテス。横幅が2mあるので窓全体を覆い隠すことが可能。外からの日差しを和らげ、内側からは見通しがよく開放感がある。錆びない樹脂製ハトメ。ハトメ4箇所付き。UVカット70%。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。
色ブラウン
暑い日差しを遮る洋風タテス。立てかけるだけで日差しをカット。
外からの視線も防ぎます。簡単ぱぱっと日除け。
全パイプに長さガイド付で高さ調整も簡単。
材質(支柱)エポキシ樹脂塗布スチール、(スクリーン)ポリエチレン
紫外線カット約70%
室内の温度上昇を抑えます。エアコン等の効率がアップします。粒ぞろいの洗練された最高級の天然葦を使用しています。ブラウン色は色落ちしない着色を行っています。
用途夏場の日差し対策に。
プライバシー保護に。
厚さ(mm)5
材質(本体)天然葦、(桟)竹、(織糸)綿糸
目隠し、日よけに最適で通気性に優れた洋風タテス。外からは見えづらく、暗くなり過ぎない適度な生地厚。錆びづらいアルミ製のハトメ。横にもポールが入っていてシワになりにくい。UVカット率70%。
用途日よけ、日除け、洋風タテス、タテス、たてす、すだれ、サンシェード、オーニング、スクリーン、シェードとして。紫外線カット、省エネ、サッシ、UV、紫外線、庭、ウッドデッキ、ベランダ、キャンプ、マンション、窓、ガーデンに。
日よけ、目かくしに。
材質生地:ポリエチレン、ポール:スチール
色モカ
遮光率(%)約82
紫外線遮断率(%)約85
ベランダに簡単設置で日差しをやわらげる。張地は耐久性のあるメッシュ素材を採用。日よけはもちろん目隠しとしても利用可能。内部から外部への見通しが良く圧迫感を感じにくい。クーラー等との併用で省エネ効果も。立て掛け時に角度調節可能アジャスター付き。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。
材質生地/ポリエステル(PVCコーティング)、ポール/アルミ
色ブラウン
組立時間20-30(分)
室内の温度上昇を抑えます。エアコンなどの効率がアップします。
用途夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。
色ブラウン
厚さ(mm)(上下サン)10
本体生地厚さ(mm)1
材質生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂
紫外線遮断率(%)約89
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)約0.5
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
こんなお得な商品も!
遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)0.5
遮光率(%)黒/約75、白/約72
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
風通しと日よけ効果の高バランスタイプ。水洗い可能な涼風シェード。直射日光をやさしく和らげます。通気性の高い生地なので風を通すので夏の暑い日でも快適に過ごすことができます。室内の温度上昇を緩和し節電効果も。取付ロープ3m×2本入り。ハトメ8箇所付き。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。
セット内容シェード、取付ロープ3m×2本
材質ポリエチレン
フックなし
日をよけ、視線を遮り、心地よい風がぬける、クーラールーのシェード。
用途破れにくい。アルミハトメ、生地折り返し加工で強くて破れにくい。豊富な取付方法。物干し竿が通せるボールポケット付き。(直径3cmまで対応)ポールポケットを下側にして市販のボール等を入れるとピンと張れる。目かくしにも使えるボタンホール仕様。
材質ポリエチレン
紫外線遮断率(%)約85
ベランダに簡単設置で日差しをやわらげる。張地は耐久性のあるメッシュ素材を採用。
日よけはもちろん目隠しとしても利用可能。内部から外部への見通しは良く圧迫感無い。
クーラー等との併用で省エネ効果もある。立て掛け時に角度調節可能アジャスター付き。
用途簡単設置の目隠し、日よけ、サンシェードとして。
材質生地:ポリエステル(PVCコーティング)、ポール:アルミ
色グリーン
簡単日除けスクリーンに物干し竿が付いて登場!工事のいらない気軽な接地でガーデンがおしゃれに変身。
UVカット率約90%、スクリーンは水や汚れに強い撥水加工。突っ張り式なので傷つける事なく設置可能。
使わない時は巻き上げてコンパクトに、軽い力でラクに開閉、垂直に下せばプライバシーの保護に。
耐荷重(kg)(物干し竿)約7
材質(フレーム・支柱)スチール、(スクリーン・前幕)ポリエステル、(物干し竿)ステンレススチール
機能日除け・目隠し
組立式なので収納・移動が簡単で、棒の長さも連結によって高低が自由に決められます。
組立棒の寸法はΦ13×260mmとなります。
アーチ型なのでお庭に新たな寛ぎ空間を作るサンシェードです。メッシュ生地なので通気性もいいです。
用途お部屋の日よけや外からのプライバシーからお部屋を守ります。
材質本体/コネクター・ジョイント:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム、紐:ポリエステル、支柱:スチール(粉体塗装)
パパッとひろげて立てかけるだけ!日光と視線を同時に防ぐ洋風たてす。伝統的な和の日よけを洋風にアレンジ!!。日差しをしっかり抑えると同時に、クーラーの電気代も節約できます。支柱を差し込みヒモで結ぶだけ。転倒防止のハトメ(4ヶ所)付き。工事不要。届いたらすぐに設置できます。一部組立式
仕様固定用ひも付き
材質支柱:スチール、帆布:ポリエチレン
吊りすだれ対応のオプションパーツです。簡単取り付け、すだれがスムースに巻き上がります。長さ220cm迄のすだれに対応
用途天然すだれの巻き上げに最適。
質量(g)23
トラスコ品番440-7652
材質本体:ポリプロピレン滑車:ポリアセタールロープ:綿
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
ネット 遮光用 ハトメ付
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
仕様周囲シート補強ハトメ穴付(50cm間隔)
暗い場所でも使用できるペンシルタイプ
テストリードと本体が一体になったペンシル形のDMM
黒リード棒を背面に収納、本体先端を保護するキャップ付き
Ω、導通レンジはAC600Vまで過電圧。
保護
表示ディジタル/LCD、max 4199 dgt
連続使用時間150h(DCV測定時)、30h(ライト10秒点灯20秒消灯サイクルDCV測定時)
サンプルレート(回/s)2.5
確度保証期間1年
ダイオード順方向判定のみ、開放端子電圧 : 3.4V以下、測定電流 : 800μA以下
オートパワーセーブあり(キャンセル可能)
安心・安全、使い勝手を追求した高機能ペン型タイプのマルチメータ 。オーバーモールド採用でジャストフィット。LCDバックライト付き。暗い場所で威力を発揮、長寿命LEDペンライト装備。測定コードを本体裏側へすっきり収納。電池消耗を抑えるオートパワーオフ。不意の事故防止カバー付き。安全規格 CAT.Ⅲ 600V対応
仕様電池残量警告:約2.4V以下で警告表示
付属品9130(携帯用ケース)、ボタン形電池LR44×2、取扱説明書
周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/200k ±0.1% rdg±5dgt(入力感度 電圧:1.5V[~50kHz]/10V[>200kHz]以上)
適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61326(EMC)
使用電池ボタン形電池LR44(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分)
DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgt
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×39×31
キャパシタンス(F)50/500n/5/50/100μ(5レンジ・オート)、±3.5%rdg±10dgt(50nF)、3.5%rdg±5dgt(500n~50μF)、±4.5%rdg±5dgt(100μF)
データホールドデータホールドボタンをONで動作
導通(Ω)400(約120Ω以下でブザー鳴動)
RoHS指令(10物質対応)対応
ブロック・コンクリート・タイル・スチール・アルミ枠に固定。接着剤で固定するリング。外壁(金属)に。外壁(木)に。外壁(コンクリート)に。取付ひも付。ゼリー状接着剤付。洋風タテスの倒れ止めにも。
付属品ひも(約1.5m)、ゼリー状接着剤
材質ステンレス
質量(g)約18
タイプ金属・コンクリート・タイル・木用
耐荷重(kg)3まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.5×3.5×2.5
1個(2個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
長寿命なLEDを採用し、車の電圧の有無を容易に試験できます。
大型ワニ口グリップ付です。
電子素子に影響を及ぼさないので、電子回路機器搭載の車に最適です。
極性判定を簡単にテストできます。
トラスコ品番309-6181
先端針タイプ
コード長さ(m)約2
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
接地棒のいらない簡易測定専用ペン型簡易アース
簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器!
200/2000Ω2レンジオート
100Ω以下をブザーでお知らせ
活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能)
AC/DC電圧測定(ACは真の実効値)
30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定)
微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ
測定箇所を照らすLEDライトを搭載
(照度センサによる自動点灯/消灯)
バックライト機能搭載(LEDライトに連動)
暗い場所ではほのかに光る蓄光式操作ボタン
使いやすさを追求したスマートなデザイン
付属品8072(先端金具・標準)、8253(先端金具・モールド)、8017(先端金具・ロング)、7248(ワニグチコードセット)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書
測定範囲接地抵抗計:200/2000Ω、電圧計:AC5~300V(45~65Hz)(真の実効値)±1%rdg±4dgt、DC±5~±300V±1%rdg±8dgt、(AC/DC自動判別)
適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61326-1、2-2(EMC)
測定方式簡易測定(2極法)
インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0
使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2、(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回)
動作温湿度範囲-10~50℃、80%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃、75%以下(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時)
確度接地抵抗計(±3%rdg±5dgt)、電圧計(AC±1%rdg±4dgt/DC±1%rdg±8dgt)
RoHS指令(10物質対応)対応
スリムな形状で使いやすい、ペン型テスタ。
暗い場所でも読取れるバックライト付きの表示画面。
暗所作業に便利なLEDライトをペン先に搭載。
背面にテストリードが収納可能。
電池消耗の消耗を防止するオートパワーセーブ搭載
テストリードと本体が一体になったペンシル形のDMMΩ, 導通レンジはAC600 Vまで過電圧保護出来ます。
仕様スケルトン仕様
付属品取扱説明書 ×1, コイン形リチウム電池 (CR2032) (本体内蔵モニタ用) ×1, キャップ (赤/黒 各1)
トラスコ品番753-8529
表示2.5
連続使用時間150時間
機能ペンライト機能、LCDバックライト機能、オートパワーセーブ(キャンセル可能)
最大表示4199カウント
導通範囲(ブザー)(Ω)しきい値 50 Ω ±40 Ω
検波方式平均値整流(MEAN)
ダイオード順方向判定のみ, 開放端子電圧: 3.4 V以下, 測定電流: 800 μA以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
仕様インジケータタイプ = 非接触電圧磁気感度 = >10mTバッテリタイプ = 1.5 V 単四アルカリ電池可聴音 = あり電源 = 電池安全カテゴリ = CAT IV 1000V寸法 = 158 x 20 x 27mm重量 = 55g高さ = 27mm長さ = 158mm動作温度 Max = +40℃幅 = 20mm
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様インジケータタイプ 磁場, 電圧磁気感度 ±10mTバッテリタイプ 9 V可聴音 あり電源 電池安全カテゴリ CAT III 1000 V, CAT IV 600 V寸法 32 22 202mm重量 150g高さ 202mm長さ 32mm最大検出電圧 600V ac動作温度 Max +50℃最小検出電圧 100V acMartindale TEK 200 非接触電圧および磁場検出器. 非接触電圧検出器で、磁場を検出する Ability to detect magnetic field TEK200 には警報音とセルフテスト機能があります。Durable 設計でスマートなデザインで、検出器は最高 2000m の高度で動作します。 永久磁石に適しており、成形機の巻線の極性を示すために、磁気感度は 10m です。空気および油圧制御装置のソレノイドバルブの動作を示し、さまざまな制御装置のリレーまたはソレノイドをテストします。. 特長と利点:. 100 600 の AC 電圧を検出します 電界を検出します 独立した証明ユニットが不要になります セルフテスト 磁場の極性を表示します PP3 バッテリ搭載 RS 品番 394-9059 394-9059 ). 磁界センサーと検出器はどのように機能するか?. 磁場センサは、磁場中の方向、強さ、流束などの変化を検出することができます。磁場検出器は、ユニポーラ、バイポーラ、電磁などの磁場を検出できます。これには多くのタイプのテクノロジーが使用されており、それぞれに異なるアプローチがあります。一部は抵抗を記録し、一部は磁気材料を囲むコイルを備えている、もう一つはパラメータの fluxing セットを通って動く内部磁石によって基づく応答に対して分野を測定する。一部のデバイスにはスイッチが含まれています。たとえば、スイッチの状態がオープンからクローズに変更されると、磁場が検出されます。最も一般的に知られている技術は、 Fluxgate Hall Effect Magnetoresistar Magnetic Oinection 、および Squid です。 超伝導量子干渉デバイス )
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様インジケータタイプ = 非接触電圧磁気感度 = >10mTバッテリタイプ = 1.5 V 単四アルカリ電池可聴音 = あり電源 = 電池安全カテゴリ = CAT IV 1000V寸法 = 158 x 20 x 27mm重量 = 55g高さ = 27mm長さ = 158mm最大検出電圧 = 1000V ac動作温度 Max = +40℃安全カテゴリ電圧 = 1000V
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
・AC/DC 12V までをクイックチェックします。
・ショート、断線部分を発見します。
・絶縁クリップ付(クリップでアースを取り、プローブをコードに刺してください。
つながっていればランプがつきます。)
エスコ品番EA640TA-3
全長(mm)200
使用範囲AC・DC12V以下
コード長さ(mm)850
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
・DC 12V までをクイックチェックします。
・ハンドル、コード、クランプは強化され耐久性があります。
・コードを保護するスプリング付
・絶縁クリップ付(クリップでアースを取り、プローブをコードに刺してください。
つながっていればランプがつきます。)
エスコ品番EA640TA-4
全長(mm)170
使用範囲DC12V以下
コード長さ(mm)1200
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
仕様定格電流テスト = 2mA出力電圧 = 240V dcバッテリタイプ = 6LR6、MN1604、PP3電源 = 電池寸法 = 144 x 63 x 31mm重量 = 180g高さ = 31mm長さ = 144mm動作温度 Max = +40℃動作温度 Min = -10℃モデル番号(P) = PD240幅 = 63mmBS-EN61010-1 2001. 電池、ベルトクリップ、取扱説明書. Martindale VI13700G電圧インジケータ及びDrummondテストランプには非対応. Martindale PD240ポケットサイズ検査器. Martindale PD240は、ポケットサイズの電池式240 V dc検査器です。電流が2 mAに制限されています。 そのため、入力インピーダンスが120 kΩを超えるデジタルマルチメータや多くの2極電圧テスターとの併用向きです。 PD240は、前面のプローブアパーチャに電圧インジケータのプローブ又はマルチメータのテストリードが挿入されると、マイクロスイッチによって作動します。 ユニットに給電されると、プローブアパーチャの横のLEDで示されます。 この検査機器のボディは、難燃性のABS製です。 埋込型になっているので、平面で安定して使用することができます。. 特長と利点:. 出力電圧: 240 V + 4 % DC @ 2 mA、最大3.5 mA LED電源インジケータしきい値: 180 V + 4 % DC出力 最小電池作動レベル: 5 V dc 動作温度範囲: -10 → 40 ℃ @ 最大70 % RH 寸法: 144 x 63 x 31 mm 重量: 約180 g (電池を含む)
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
仕様最大電圧 = 1000V ac安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 Vディスプレイのタイプ = LED灯IP評価 = IP67バッテリタイプ = 単四電池電源 = 電池寸法 = 25 x 21 x 158mm重量 = 34g高さ = 158mm長さ = 25mm動作温度 Max = +50℃安全カテゴリレベル = CAT III, CAT IV
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
仕様インジケータタイプ = 電圧バッテリタイプ = 単四可聴音 = あり電源 = 電池安全カテゴリ = CAT III 1000 V寸法 = 17 (Dia.) x 146mm重量 = 40g直径 = 17mm長さ = 146mm最大検出電圧 = 1000V ac動作温度 Max = +50℃安全カテゴリ電圧 = 1000VWill NOT detect cables behind buried plaster, buried trunking etc. and will not detect output from safety isolation transformers with earthed secondary centre tap. The unit should be checked for correct operation using a known voltage before use. 2 AAA batteries ; instructions. RS PRO Volt Stick Non Contact Voltage Indicator. Volt Stick is a pen style non-contact voltage detector from our high quality RS PRO brand. Able to safely check the presence of an AC voltage within cables, wall sockets and fuses junction boxes, conveniently no current flow is needed for operation. Ergonomically designed the tester features a convenient battery cap, soft curved grip for comfort, with a clip for pocket or tool bag storage. Other features include a visible LED, acoustic buzzer and auto power off saving essential battery life. Features and Benefits:. Tip glows red and the audible sounder activates when a voltage is detected Locates breaks in cables Detects blown fuses inside plugs or fuse holders Distinguish between live and neutral wires in both single and 3 phase supplies Identifies voltage-carrying cables in junction boxes Identifies faulty inline switches Locates faulty lamps in series connections Complies with IEC 61010-1 CAT III 1000 V. Frequently asked questions:. What is a non-contact voltage tester used for Voltage testers or detectors are used to check the flow of current through a circuit. They can be used to check safety, or to ensure equipment is functioning correctly. They can also test for the current strength, whether the circuit is grounded correctly or to ensure no current is flowing at all so that work can be begin on the circuit. How do non-contact voltage testers work Also known as a voltage detector, voltage tester pens, sensors or test pens. They allow the user to test electrical conductors without touching them. Non-contact testers are the safest and easiest way to detect electric fields or voltage. Voltage testers utilise what is called capacitive coupling, the user holding the instrument provides a ground reference. The tester then detects changing electric field around the object or objects conducting an AC current. (Alternating current) Simply put, the user and the tester pen when near the electrical conductor will cause a small current to flow through the tester from the source, this is how it detects AC voltage.
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
車速センサー、バックセンサー、イルミネーション配線、DC12Vチェックの4つの項目が簡単にチェック可。国産車と輸入車の両方に対応。LEDの光とブザー音の両方で配線信号を確認。工具感覚で測定できるペン型
用途カーナビ取付時の配線チェックに
付属品100-60テストリード、3V CR2032電池1個(内蔵)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
シェード・オーニング用取付金具。タテスの転倒防止にも使用できます。コンクリート、スチール、木部など取付可能。木部への取り付けは木ネジやクギも使用可能。屋外でご使用できます。取り付けられる場所:ブロック、コンクリート、タイル、スチール、アルミ、木部等。取り付けられない場所:土塀、クロス壁(壁紙)、塗装壁、プリント壁、もろい壁、ガラス、大理石など高級石材、極度の高温になる壁、衝撃がかかるところ、熱変形するところ等。【取付方法】。1.金具本体の裏面に接着剤をつけすぐに取り付け場所に強く押し付けてください。2.付属のロープを使用し、リングとシェードまたはタテスを固定してください
用途シェード、すだれ、オーニングの取付、転倒対策に。壁面 窓周り シェードフック シェード金具 固定金具 設置金具 オプション 強力接着
付属品ロープ
成分【化学反応系接着剤】シアノアクリレート
材質【金具/リング】ステンレス 【ロープ】ナイロン 【チューブ】アルミ 【キャップ】ポリエチレン 【ノズル】ポリエチレン
取付シェード幅1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個
耐荷重(kg)1組あたり3
玄関先はもちろん、店舗でも玄関先はもちろん、店舗でも使いやすいスリムな傘立てです。
色シルバー
材質本体:スチール(粉体塗装)、受皿:、ポリプロピレン
質量(g)約950
収納数約12本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×20×43
1台
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
片手で操作ができスリムで持ちやすい形状なペン型マルチテスター 600V迄 使用出来ます。
付属品取扱説明書・テストリード
寸法(mm)225×46×29
質量(g)77.5
電源単4電池×2本(別売)
測定周波数範囲(Hz)0~400
機能自動電源オフ・ダイオード測定・NCV・活線識別・バックライト・データホールド・ライト
最大表示4000
直流電圧測定0~600V
交流電圧測定0~600V
直流電流測定0~200mA
交流電流測定0~200mA
測定範囲(Ω)0~40M
静電容量(mF)0~4
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ