20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板面にシルバーのアルミ複合板、フレーム枠にアルミフレームを使用し軽量に仕上げたスリムでシンプルなスタンドサインです。
用途店舗・商業施設やエントランスのスタンド看板に。 付属品Φ50キャスター 外寸横幅(mm)480 有効幅(mm)465 外寸法・奥行(mm)550
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品キャスター付(ストッパー付×2、ストッパー無し×2) 材質フレーム:アルミ押出形材、面板:アクリル乳白t2.0mm、脚部:スチール 消費電力(W)36 電源DC12V1.2A 寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示面:445×1270 コード長さ(m)本体から3+アダプター1 総高さ(mm)1390 ベース寸法(mm)500×500 面板寸法(W×H)(mm)465×1295
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

取付け方法ねじ取付 材質プレート/アクリル・金具/アルミ 仕様木ネジ4本付
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ヒドロニューム製 仕様金具のみ(80×240×3mm厚の板が取付られます) トラスコ品番743-6696 寸法(mm)18×20×90
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

4辺が開くフルオープンタイプのポスターパネルとマーカー用のブラックボードの2種類の用途で使用できるA型看板です。
セット内容ハングタブ、アクリル透明板 材質/仕上フレーム:アルミ押出形材/アルマイト仕上、カバー:アクリル、ベース:アルミ複合板 シルバー 奥行(mm)510
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すっきりとしたアルミフレームのT型サインです。シンプルな形状なのでお店の業種を問わずお使いいただけます。
用途店舗・商業施設やエントランスのスタンド看板に。 付属品組み立て用六角レンチ 質量(kg)16.5 高さ(mm)1500 横幅(mm)(面板)450 外寸横幅(mm)540 有効高さ(mm)1488 高さ外寸(mm)1591 有効幅(mm)438 外寸法・奥行(mm)500
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

狭い店舗での雑誌、週刊誌の陳列に最適です。
材質/仕上スチール/焼付塗装 ホワイト
1台ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚板の厚みは27mmの汎用性の高い一般的なスチール棚です。 ブラケットの取付で3段階(0°、15°、30°)に角度に設定できます。 ブラケットの溝に合わせ15mm前出しで取付できます。
セット内容棚板×1 ブラケット(棚受け)×2 材質/仕上棚板・ブラケット:スチール/焼付塗装
1セット
2,598 税込2,858
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

材質アクリル透明t5、滑り止め付 質量(kg)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:210×300×915 アズワン品番61-7247-49
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

壁面に直接取付できる棚柱です。 KZ・KS什器本体を設置しなくても簡単に陳列が可能になります。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
1本
499 税込549
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。 壁面什器や中島のエンド什器に最適です。 背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ネットタイプ・単体タイプ セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 背面クリップ×2(H2100、2400×4) 背面パネル×1 種別本体 耐荷重(kg)(床板)250 取扱説明書(1.14MB) (9.95MB) ベース高(mm)110
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

1枚
5,498 税込6,048
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白色ポリ塩化ビニル板の中札が抜き差しできるので、変更が手軽です。 付属のネジで固定すれば、簡単取付。
中紙サイズ(mm)258×73×1
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

案内板や掲示板にも使うことができる、縦型片面ホワイトボードです。 キャスター4個にはストッパー付き、ボード面はスチール製で両面にマグネットが使用できます。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
用途ホワイトボードとして 設置方式脚付 材質(表面)スチール 付属品粉受け1個 種別片面 材質ボード:カラー鋼板、板枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装、キャスター:PP 質量(kg)8.5 種類脚付き・無地 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)600×1200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×560×1700 取扱説明書(1.5MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 看板デザインはご指定下さい。イメージに近いレイアウトを作成・ご提案いたします。スタンドはキャスター付パイプハンガーです。 屋内に簡易設置できる販促表示板セットを特別価格で提供。キャスター付きで移動も簡単。
用途屋内用片面 材質POP用発泡パネル 厚さ(mm)5 外形寸法(mm)860×1650 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)720×1500 サービス分類オーダー・加工
1個
12,980 税込14,278
60日以内出荷

フジタのアクリル室名札。
材質アクリルマット板 奥行(mm)6 表示方式UV印刷
1枚
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

標示部は透明メタクリル製のケースの中にあり、長期間使用しても汚れは表面を拭くだけで、美しさを保つことができます。突出型標示板は官公庁、会社、学校、寮など各室の標示に使用できます。
材質(中板)塩化ビニール白板 厚さ(mm)25 寸法(縦×横)(mm)80×255 材質(金具)ABS樹脂
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

取付方式ねじ取付 材質プレート:アクリル、金具:アルミ 仕様両面表示 付属品木ネジ4本
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)