材質(本体)SUS304
仕上アクリル塗装
種類角型軒天換気口
RoHS指令(10物質対応)対応
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
材質ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)
表面処理下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
種類角型軒天換気口
材質(本体)SUS304
寸法A(mm)100
寸法D(mm)408
寸法E(mm)4
寸法B(mm)440
寸法C(mm)72
仕上ホワイト・アクリル塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)68
切込寸法(mm)75×415
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード