適合MC-780A
寸法(mm)幅230×高さ310×奥行160
サイズA4
質量(g)約5500
1箱(1000枚)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
適合機種MC-780A
セット内容プリンタ、ACアダプタ、RSケーブル、プリンタホルダー、専用感熱用紙(CS-T04)4巻
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
部位別に体脂肪量や筋肉量が測定できる、業務用スタンダードモデル。
体組成分析のゴールドスタンダードとされる4C法の技術を採用し、高精度な測定が可能。
4C法との間に、体脂肪量、筋肉量共にr:0.99以上の相関関係があります。
測定時間が約15秒と早く、負担少なく測定可能です。
診断、研究に便利な四肢骨格筋指数(SMI)や筋肉率などが自動で計算、出力されます。
秤量(kg)270
目量(kg)0.1
測定周波数5・50・250 kHz(インピーダンス、レジスタンス、リアクタンスを測定)
インターフェース【外部】RS-232C、USB
測定機能体重、体脂肪率、脂肪量、除脂肪量、筋肉量、筋肉率(MM/BW)、部位別筋肉量、四肢筋肉量、SMI、部位別脂肪量、BMI、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル、体水分量、アスリート指数、脚部筋肉量点数、体型判定
寸法(mm)380×656×181
印字方式感熱式プリンター
付属品専用感熱式プリンタ、専用サーマルロール紙(1巻)
靴を脱がずにそのまま乗って計測できる。
全身の体組成を約10秒で測定可能。
測定結果は外部入出力が可能で、内蔵プリンターから印刷も可能。
本商品では、手から電流を流して計測するため、靴や靴下を履いたままで手軽に素早く計測することができる、体重計一体型の両手間計測体組成計です。
付属品ACアダプター、電源コード、取り付けネジ4個、マット3枚、取扱説明書、組み立てガイド、操作手順ガイド、保証書、プリンター用紙1巻
材質ABS、ステンレス、鉄
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)36
ひょう量(kg)(最大計量)200
電源ACアダプター(12V 3A)
最小表示2~100kgまで0.1g、100~200kgまで0.2kg
測定方式体重:電気抵抗線式
本体質量(kg)約12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)568×1027×603
測定方法デュアル周波数(2周波数)
入力【体型】スタンダード/アスリート、【年齢】6~99才(スタンダード)/18~99才(アスリート)、【性別】女性/男性、【身長】入力範囲90~249.9cm
機能音声:なし
用紙専用感熱式プリンター用紙
測定周波数6.25kHz/50kHz
測定電流500μA以下
表示項目(表示/印字)体重、体脂肪率、脂肪量、徐脂肪量、筋肉量、筋肉率、体水分量、体水分率、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル、BMI、標準体重、肥満度、体型判定など
保証期間1年
材質(電極)ABSメッキ
インターフェイス外部:USBポート、RS232Cポート
測定部位全身(4電極BIA法)
取扱説明書(3.03MB)
測定範囲(Ω)150.0~1500.0(0.1Ω単位)
出力装置感熱式プリンター(内蔵)
50g単位の体重測定だから、毎日の体重変化をしっかりキャッチ。
充実した測定項目でカラダの状態をくまなくチェック。
体重が急激に変化した場合にお知らせする「体重急激増減お知らせ機能」付き。
測定の継続状況にあわせて表示画面が変化する「マイサポ機能」で毎日の測定継続をサポート。
乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。
立てかけ収納OK。
27mmの薄さで乗りやすい。
付属品単4乾電池×4本
材質強化ガラス、ABS、SUS、PE
寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217
質量(kg)1.5(電池含む)
測定範囲0 ~ 150kg
材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス
質量(g)約1500(乾電池含む)
電源(V)DC6、単4乾電池(R03)×4本
ひょう量(kg)150
電源DC6V 単4形乾電池4本
最小表示0~100kgまで50g、100~150kgまで100g
測定項目体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量
最小表示(g)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×27×217
機能マイサポ機能、体重急激お知らせ、乗るピタ
最小目盛50 g
測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内臓脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)100kgまで50g・100kg以上で100g、(基礎代謝量)1kcal/日、(体内年齢)1才、(推定骨量)100g
判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪)標準/やや過剰/過剰 、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い、(推定骨量)少ない/標準/多い
データメモリ前回値
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)50
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217
登録人数5人+ゲストモード付き(アスリートモード付き)
適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量
厚さは28mmと、狭いスペースにも収納できるスリムサイズ。4隅には滑り止めゴムがついているので、床を傷つけることなく、安全に収納することができます。また、裏面はくぼみのある持ちやすい形状なので、楽に取り出しや片づけができます。
ガラス天板のフラットデザインなので、埃がたまりにくく、お手入れも簡単。毎日気持ちよく使えます。
ホワイト、ピンク、ブルー、ブラウンの4色をご用意。洗面所やリビングなど、設置する部屋のトーンに合わせてお選びいただけます。
測定結果は大きな文字で液晶画面に表示するので、立ったままでも測定結果をしっかり確認できます。
メモリー前回値
電源単4形マンガン乾電池(R03)×4、または単4形アルカリ乾電池(LR03)×4
付属品単4形マンガン乾電池×4本(お試し用)
タイプ両足測定
本体質量(kg)1.6(電池含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×28×280
測定項目体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝、体重、骨格筋率、体年齢、BMI
登録人数4人分
主な機能:体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI、乗るピタ機能。
シンプルで初心者でも使いやすいエントリーモデル。
立てかけ収納もできる、強化ガラスを使用したスタイリッシュなデザイン。
ひょう量(kg)150
目量(kg)0.1(0~100kg)/0.2(100~150kg)
音声で操作手順や結果をお知らせ。
音声は大/小/切の3段階で切替可能。
設定操作も測定結果も音声出力できます。
乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。
測定結果は自動でスクロール表示。
付属品アルカリ単3乾電池×4本
材質ABS、AS、SUS、PET、シリコンラバー
寸法(mm)幅352×高さ37×奥行300
質量(kg)1.6(乾電池含む)
色ホワイト
測定範囲0 ~ 150kg
材質(本体)ABS、AS、PE、PET、シリコーンゴム、ステンレス
質量(g)約1600(乾電池含む)
電源(V)DC6、アルカリ単3乾電池×4本
ひょう量(kg)150
電源DC6V 単3形アルカリ乾電池4本
最小表示0~100kgまで100g、100~150kgまで200g
測定項目体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、体水分率、BMI
最小表示(g)100
機能音声、乗るピタ
消費電流(mA)最大400
最小目盛100 g
測定単位(体脂肪率)0.1%、(推定骨量)100g、(BMI)0.1、(内臓脂肪)0.5レベル、(基礎代謝量)0~9999kcal/日、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1%
判定出力(体脂肪率)やせ~肥満/5段階、(内臓脂肪)1.0~59.0レベル、(筋肉量)少ない~多い/3段階
データメモリ前回値
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)100
電池寿命約1年(1日5回音量「小」の場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×352×37
登録人数4人・ゲストモード付き
適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、推定骨量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、体水分率
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
最高級車にも使われるクロマフレア塗装。充実した機能のプレミアムモデル。
見る角度によってオーロラのように色が変わるイリュージョンカラー。
体重50g単位の構成度測定。
乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。
測定結果は自動でスクロール表示。
付属品CR2032コイン形リチウム電池×2個、補助脚4個
トラスコ品番765-8443
材質強化ガラス、ABS、PE
寸法(mm)幅304×高さ15×奥行301
質量(kg)1.5(電池含む)
色オーロラブルー
測定範囲0 ~ 150kg
材質(本体)ABS、AS、PE、PET、ステンレス
質量(g)約1500(電池含む)
電源(V)DC6、CR2032コイン形リチウム電池×2個
ひょう量(kg)150
電源DC6V CR2032コイン形リチウム電池2個
最小表示0~100kgまで50g、100~150kgまで100g
測定項目体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、体水分率、BMI
最小表示(g)50
機能乗るピタ
消費電流(mA)最大60
最小目盛50 g
測定単位(体脂肪率)0.1%、(推定骨量)100g、(BMI)0.1、(内臓脂肪)0.5レベル、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1%
判定出力(体脂肪率)やせ~肥満/5段階、(内臓脂肪)1.0~59.0レベル、(筋肉量)少ない~多い/3段階、(基礎代謝量)0~9999kcal/日
データメモリ前回値、1・2週間前(週平均)、1~18ヶ月前(月平均)
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)50
電池寿命約6ヵ月(1日5回はかった場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)301×304×15
登録人数5人・ゲストモード付き(アスリートモード付き)
適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、推定骨量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、体水分率
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
適合機種DC-320、DC-250、PW-630、WB-510、OP-201
寸法(mm)幅230×高さ65×奥行60
質量(g)約540
ロール幅(mm)58
ロール長さ(m)37
1式(4巻)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
「データ管理アプリケーションソフトGetInShape-N(ゲット・イン・シェイプN)NV-191」をインストールしたパソコンから印刷をする際に使用する専用印刷台紙です。
仕様●規格:A4●サイズ:W210×H297mm●入数:1箱(1000枚入)
アズワン品番65-5780-09
1箱(1000枚)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
厚さ2.4cmで棚の下にもすっきり収まる薄型サイズの体組成計です。体重、体脂肪率、体水分率、筋肉率、推定骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝、BMIの8項目が測定できます。10人分のユーザー登録ができます。体組成を測定するには、ユーザー情報の登録が必要です。ユーザー情報が設定されていないと体重以外の項目は測定されません。強化ガラスの天面でスタイリッシュなデザインです。お部屋に馴染みます。
材質強化ガラス
質量(g)1400
最小表示2~100kgまで:目量100g、100~150kgまで:目量200g
測定項目体重、体脂肪率、体水分率、筋肉率、推定骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝、BMI
精度【体重計】2~75kgまで:±200g、75~100kgまで:±300g、100~150kgまで:±600g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×260×24
設定項目登録人数:10名、性別:男性・女性、身長:130~200cm、年齢:18~99歳
計量範囲2~150kg
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
シンプルな機能の体組成計。
静電気スイッチを採用し、ガラス素材を活かしスッキリとしたデザインでカラーリングにもこだわりました。
立ったままでもみやすい文字の大きさ。ステップオン+自動認識で簡単測定。
乗るだけなので毎日続けられます。スタンダードモデルが欲しい方へ。
付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 単4形乾電池4本
材質ABS、PE、強化ガラス、ステンレス
寸法(mm)幅297×高さ25×奥行210
測定範囲0 ~ 150 kg
材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス
質量(g)約1400(乾電池含む)
電源(V)DC6V 単4乾電池(R03)×4本
ひょう量(kg)150
電源DC6V 単4乾電池(R03)×4本
最小表示(g)100
本体質量(kg)約1.4(電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×210×25
文字高(mm)約28
機能地域設定(3区分)、自動スクロール機能、自動認識機能、ステップオン
最小目盛100g
測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI・内蔵脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)0~100kgまで:100g/100~150kgまで:200g
データメモリ前回値
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅297×高さ25×奥行210
登録人数5人+ゲストモード
適合年齢(歳)体脂肪率:6~、内臓脂肪レベル:18~
下記の機種に対応したプリンタ用紙。1箱4巻入り。「専用感熱紙4巻入CS-T04」の後継品となります。
<対応機種>
OP202(マルチ周波数体組成計MC780Aシリーズに対応するオプションの感熱式プリンタです)
OP203P(アルコール検知器FC1200/FC1200F/FC1500/FC1500Fに対応するオプションの感熱式プリンタです)
OP204(手動身長計付き体重計BH200A、手動身長計BH100に対応するオプションの感熱式プリンターです)
対応機種OP202/OP203P/OP204
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アズワン品番1-901-01
比重測定範囲0.0000~2.0000g/cm3
1個
¥220,800
税込¥242,880
当日出荷
両手と両足で測定するタイプの体重体組成計。
全身をはじめ、体幹、両腕、両足といった部位別の皮下脂肪と骨格筋率を測定。
これによってカラダの部位を意識したトレーニングやダイエットもより効率的に。今まで以上にカラダづくりのための細かな管理が可能になります。
Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Androidスマートフォン用のアプリ「OMRON connect(オムロンコネクト)」に測定データを転送し、体重や体脂肪率、骨格筋率などのデータを簡単に確認・管理することができます。
対応機器で測定した、部位別の骨格筋率と皮下脂肪率も記録されるので、細かいデータ管理も簡単に行うことができます。
測定後60分間以内は、アプリを立ち上げなくても、データは自動転送されます。
過去の体組成データから、誰が体重体組成計に乗っているのかを推定する自動認識機能を搭載。家族で使っても測定者ごとにボタンで切り替える必要がなく、乗るだけですばやく測定を開始するのでカンタンです。
付属品お試し用乾電池(単3形アルカリ乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付き)
外形寸法(mm)幅約300×厚さ約51×奥行き約325
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4
本体質量(kg)約2.2(電池含む)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
材質ABS、AS、鉄
最小表示0 ~ 130 kgまで 1 kg
本体質量(kg)約 1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×54×273
計量範囲130 kg
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
狭いスペースにも収納できる、厚さ28mmの薄型設計。
お手入れ簡単なガラス天板のフラットデザイン。
コンパクトなA4サイズ。
測定結果が見やすい液晶表示。
付属品お試し用電池(単4形マンガン乾電池×4本)
測定項目体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI
本体質量(kg)約1.3kg(電池含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×28×210
使用電池単4形マンガン乾電池(R03)×4、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4
測定単位(体脂肪率)0.1%、(内臓脂肪レベル)1~30
判定出力(体脂肪率)4段階、(内臓脂肪レベル)3段階
登録人数4人分
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
適合MC-980A
寸法(mm)幅230×高さ310×奥行160
サイズA4
質量(g)約5500
1箱(1000枚)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
適合機種BD-715A、BD-815、WB-150、WB-260A、PH-550A、PW-650A、TL-280、TL-290(RS仕様のみ対応)
セット内容プリンタ、ACアダプタ、RSケーブル、プリンタ用紙(2903)4巻
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
適合MC-190、MC-190EM通常モード専用カラー台紙
寸法(mm)幅320×高さ150×奥行230
サイズA4
質量(g)約5500
1箱(1000枚)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード