20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合MC-780A 寸法(mm)幅230×高さ310×奥行160 サイズA4 質量(g)約5500
1箱(1000枚)
14,980 税込16,478
当日出荷

部位別に体脂肪量や筋肉量が測定できる、業務用スタンダードモデル。 体組成分析のゴールドスタンダードとされる4C法の技術を採用し、高精度な測定が可能。 4C法との間に、体脂肪量、筋肉量共にr:0.99以上の相関関係があります。 測定時間が約15秒と早く、負担少なく測定可能です。 診断、研究に便利な四肢骨格筋指数(SMI)や筋肉率などが自動で計算、出力されます。
秤量(kg)270 目量(kg)0.1 測定周波数5・50・250 kHz(インピーダンス、レジスタンス、リアクタンスを測定) インターフェース【外部】RS-232C、USB 測定機能体重、体脂肪率、脂肪量、除脂肪量、筋肉量、筋肉率(MM/BW)、部位別筋肉量、四肢筋肉量、SMI、部位別脂肪量、BMI、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル、体水分量、アスリート指数、脚部筋肉量点数、体型判定 寸法(mm)380×656×181 印字方式感熱式プリンター 付属品専用感熱式プリンタ、専用サーマルロール紙(1巻)
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

デュアル周波数体組成計 DC13C タニタ 動画あり
靴を脱がずにそのまま乗って計測できる。 全身の体組成を約10秒で測定可能。 測定結果は外部入出力が可能で、内蔵プリンターから印刷も可能。 本商品では、手から電流を流して計測するため、靴や靴下を履いたままで手軽に素早く計測することができる、体重計一体型の両手間計測体組成計です。
付属品ACアダプター、電源コード、取り付けネジ4個、マット3枚、取扱説明書、組み立てガイド、操作手順ガイド、保証書、プリンター用紙1巻 材質ABS、ステンレス、鉄 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)36 ひょう量(kg)(最大計量)200 電源ACアダプター(12V 3A) 最小表示2~100kgまで0.1g、100~200kgまで0.2kg 測定方式体重:電気抵抗線式 本体質量(kg)約12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)568×1027×603 測定方法デュアル周波数(2周波数) 入力【体型】スタンダード/アスリート、【年齢】6~99才(スタンダード)/18~99才(アスリート)、【性別】女性/男性、【身長】入力範囲90~249.9cm 機能音声:なし 用紙専用感熱式プリンター用紙 測定周波数6.25kHz/50kHz 測定電流500μA以下 表示項目(表示/印字)体重、体脂肪率、脂肪量、徐脂肪量、筋肉量、筋肉率、体水分量、体水分率、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル、BMI、標準体重、肥満度、体型判定など 保証期間1年 材質(電極)ABSメッキ インターフェイス外部:USBポート、RS232Cポート 測定部位全身(4電極BIA法) 取扱説明書(3.03MB) 測定範囲(Ω)150.0~1500.0(0.1Ω単位) 出力装置感熱式プリンター(内蔵)
1台
289,800 税込318,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

50g単位の体重測定だから、毎日の体重変化をしっかりキャッチ。 充実した測定項目でカラダの状態をくまなくチェック。 体重が急激に変化した場合にお知らせする「体重急激増減お知らせ機能」付き。 測定の継続状況にあわせて表示画面が変化する「マイサポ機能」で毎日の測定継続をサポート。 乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。 立てかけ収納OK。 27mmの薄さで乗りやすい。
付属品単4乾電池×4本 材質強化ガラス、ABS、SUS、PE 寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217 質量(kg)1.5(電池含む) 測定範囲0 ~ 150kg 材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス 質量(g)約1500(乾電池含む) 電源(V)DC6、単4乾電池(R03)×4本 ひょう量(kg)150 電源DC6V 単4形乾電池4本 最小表示0~100kgまで50g、100~150kgまで100g 測定項目体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量 最小表示(g)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×27×217 機能マイサポ機能、体重急激お知らせ、乗るピタ 最小目盛50 g 測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内臓脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)100kgまで50g・100kg以上で100g、(基礎代謝量)1kcal/日、(体内年齢)1才、(推定骨量)100g 判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪)標準/やや過剰/過剰 、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い、(推定骨量)少ない/標準/多い データメモリ前回値 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)50 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217 登録人数5人+ゲストモード付き(アスリートモード付き) 適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種MC-780A セット内容プリンタ、ACアダプタ、RSケーブル、プリンタホルダー、専用感熱用紙(CS-T04)4巻
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷

主な機能:体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI、乗るピタ機能。 シンプルで初心者でも使いやすいエントリーモデル。 立てかけ収納もできる、強化ガラスを使用したスタイリッシュなデザイン。
ひょう量(kg)150 目量(kg)0.1(0~100kg)/0.2(100~150kg)
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BC202WH 体組成計インナースキャンVoice BC-202 タニタ 動画あり
音声で操作手順や結果をお知らせ。 音声は大/小/切の3段階で切替可能。 設定操作も測定結果も音声出力できます。 乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。 測定結果は自動でスクロール表示。
付属品アルカリ単3乾電池×4本 材質ABS、AS、SUS、PET、シリコンラバー 寸法(mm)幅352×高さ37×奥行300 質量(kg)1.6(乾電池含む) ホワイト 測定範囲0 ~ 150kg 材質(本体)ABS、AS、PE、PET、シリコーンゴム、ステンレス 質量(g)約1600(乾電池含む) 電源(V)DC6、アルカリ単3乾電池×4本 ひょう量(kg)150 電源DC6V 単3形アルカリ乾電池4本 最小表示0~100kgまで100g、100~150kgまで200g 測定項目体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、体水分率、BMI 最小表示(g)100 機能音声、乗るピタ 消費電流(mA)最大400 最小目盛100 g 測定単位(体脂肪率)0.1%、(推定骨量)100g、(BMI)0.1、(内臓脂肪)0.5レベル、(基礎代謝量)0~9999kcal/日、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1% 判定出力(体脂肪率)やせ~肥満/5段階、(内臓脂肪)1.0~59.0レベル、(筋肉量)少ない~多い/3段階 データメモリ前回値 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 電池寿命約1年(1日5回音量「小」の場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×352×37 登録人数4人・ゲストモード付き 適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、推定骨量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、体水分率
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

厚さは28mmと、狭いスペースにも収納できるスリムサイズ。4隅には滑り止めゴムがついているので、床を傷つけることなく、安全に収納することができます。また、裏面はくぼみのある持ちやすい形状なので、楽に取り出しや片づけができます。 ガラス天板のフラットデザインなので、埃がたまりにくく、お手入れも簡単。毎日気持ちよく使えます。 ホワイト、ピンク、ブルー、ブラウンの4色をご用意。洗面所やリビングなど、設置する部屋のトーンに合わせてお選びいただけます。 測定結果は大きな文字で液晶画面に表示するので、立ったままでも測定結果をしっかり確認できます。
メモリー前回値 電源単4形マンガン乾電池(R03)×4、または単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 付属品単4形マンガン乾電池×4本(お試し用) タイプ両足測定 本体質量(kg)1.6(電池含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×28×280 測定項目体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝、体重、骨格筋率、体年齢、BMI 登録人数4人分
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高級車にも使われるクロマフレア塗装。充実した機能のプレミアムモデル。 見る角度によってオーロラのように色が変わるイリュージョンカラー。 体重50g単位の構成度測定。 乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。 測定結果は自動でスクロール表示。
付属品CR2032コイン形リチウム電池×2個、補助脚4個 トラスコ品番765-8443 材質強化ガラス、ABS、PE 寸法(mm)幅304×高さ15×奥行301 質量(kg)1.5(電池含む) オーロラブルー 測定範囲0 ~ 150kg 材質(本体)ABS、AS、PE、PET、ステンレス 質量(g)約1500(電池含む) 電源(V)DC6、CR2032コイン形リチウム電池×2個 ひょう量(kg)150 電源DC6V CR2032コイン形リチウム電池2個 最小表示0~100kgまで50g、100~150kgまで100g 測定項目体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、体水分率、BMI 最小表示(g)50 機能乗るピタ 消費電流(mA)最大60 最小目盛50 g 測定単位(体脂肪率)0.1%、(推定骨量)100g、(BMI)0.1、(内臓脂肪)0.5レベル、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1% 判定出力(体脂肪率)やせ~肥満/5段階、(内臓脂肪)1.0~59.0レベル、(筋肉量)少ない~多い/3段階、(基礎代謝量)0~9999kcal/日 データメモリ前回値、1・2週間前(週平均)、1~18ヶ月前(月平均) 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)50 電池寿命約6ヵ月(1日5回はかった場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)301×304×15 登録人数5人・ゲストモード付き(アスリートモード付き) 適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、推定骨量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、体水分率
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。薄さ3.5cmで収納に便利。
材質ABS、AS樹脂、PE 質量(kg)約0.99 ホワイト 電源DC3Vまたは単3形乾電池×2 ケース入数6 目量100g(0~100kg)、200g(100~150kg) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×3.5 測定範囲(kg)最大150
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷

適合機種DC-320、DC-250、PW-630、WB-510、OP-201 寸法(mm)幅230×高さ65×奥行60 質量(g)約540 ロール幅(mm)58 ロール長さ(m)37
1式(4巻)
2,998 税込3,298
当日出荷

アイリスオーヤマ体組成計
厚さ2.4cmで棚の下にもすっきり収まる薄型サイズの体組成計です。体重、体脂肪率、体水分率、筋肉率、推定骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝、BMIの8項目が測定できます。10人分のユーザー登録ができます。体組成を測定するには、ユーザー情報の登録が必要です。ユーザー情報が設定されていないと体重以外の項目は測定されません。強化ガラスの天面でスタイリッシュなデザインです。お部屋に馴染みます。
材質強化ガラス 質量(g)1400 最小表示2~100kgまで:目量100g、100~150kgまで:目量200g 測定項目体重、体脂肪率、体水分率、筋肉率、推定骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝、BMI 精度【体重計】2~75kgまで:±200g、75~100kgまで:±300g、100~150kgまで:±600g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×260×24 設定項目登録人数:10名、性別:男性・女性、身長:130~200cm、年齢:18~99歳 計量範囲2~150kg
1台
2,998 税込3,298
7日以内出荷

個人差にも対応した高精度の体組成計(管理医療機器クラスⅡ)。体組成を分析する技術の中で特に精度の高い方法といわれる4C法を採用。多周波数で精度の高い測定。「細胞外液量」「細胞内液量」の測定や部位別体組成評価も可能で、多様な場面でのご指導にお役立ていただけます。
セット内容取扱説明書、ACアダプター、電源コード、USBケーブル、SDメモリーカード、専用印刷台紙(200枚)、測定結果解説ポスター ホワイト&ネイビー 種類ポール 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:301AFBZX00031000 一般的名称(薬事)体成分分析装置 松吉医科器械コード24-8936-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1台
1,298,000 税込1,427,800
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


シンプルな機能の体組成計。 静電気スイッチを採用し、ガラス素材を活かしスッキリとしたデザインでカラーリングにもこだわりました。 立ったままでもみやすい文字の大きさ。ステップオン+自動認識で簡単測定。 乗るだけなので毎日続けられます。スタンダードモデルが欲しい方へ。
付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 単4形乾電池4本 材質ABS、PE、強化ガラス、ステンレス 寸法(mm)幅297×高さ25×奥行210 測定範囲0 ~ 150 kg 材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス 質量(g)約1400(乾電池含む) 電源(V)DC6V 単4乾電池(R03)×4本 ひょう量(kg)150 電源DC6V 単4乾電池(R03)×4本 最小表示(g)100 本体質量(kg)約1.4(電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×210×25 文字高(mm)約28 機能地域設定(3区分)、自動スクロール機能、自動認識機能、ステップオン 最小目盛100g 測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI・内蔵脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)0~100kgまで:100g/100~150kgまで:200g データメモリ前回値 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅297×高さ25×奥行210 登録人数5人+ゲストモード 適合年齢(歳)体脂肪率:6~、内臓脂肪レベル:18~
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両手と両足で測定するタイプの体重体組成計。 全身をはじめ、体幹、両腕、両足といった部位別の皮下脂肪と骨格筋率を測定。 これによってカラダの部位を意識したトレーニングやダイエットもより効率的に。今まで以上にカラダづくりのための細かな管理が可能になります。 Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Androidスマートフォン用のアプリ「OMRON connect(オムロンコネクト)」に測定データを転送し、体重や体脂肪率、骨格筋率などのデータを簡単に確認・管理することができます。 対応機器で測定した、部位別の骨格筋率と皮下脂肪率も記録されるので、細かいデータ管理も簡単に行うことができます。 測定後60分間以内は、アプリを立ち上げなくても、データは自動転送されます。 過去の体組成データから、誰が体重体組成計に乗っているのかを推定する自動認識機能を搭載。家族で使っても測定者ごとにボタンで切り替える必要がなく、乗るだけですばやく測定を開始するのでカンタンです。
付属品お試し用乾電池(単3形アルカリ乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付き) 外形寸法(mm)幅約300×厚さ約51×奥行き約325 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 本体質量(kg)約2.2(電池含む)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

タニタ体組成計専用のデータ管理ソフト「Get In Shape」用の専用印刷台紙です。青色の台紙です。裏面には結果の説明が書かれています。
1箱(1000枚)
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下記の機種に対応したプリンタ用紙。1箱4巻入り。「専用感熱紙4巻入CS-T04」の後継品となります。 <対応機種> OP202(マルチ周波数体組成計MC780Aシリーズに対応するオプションの感熱式プリンタです) OP203P(アルコール検知器FC1200/FC1200F/FC1500/FC1500Fに対応するオプションの感熱式プリンタです) OP204(手動身長計付き体重計BH200A、手動身長計BH100に対応するオプションの感熱式プリンターです)
対応機種OP202/OP203P/OP204
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

1箱(1000枚)
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
材質ABS、AS、鉄 最小表示0 ~ 130 kgまで 1 kg 本体質量(kg)約 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×54×273 計量範囲130 kg
1個
1,998 税込2,198
欠品中