カテゴリ

  • 肥料・農薬・除草剤・種(750)
    • 種・球根・植物(721)
    • 肥料・液肥・培養土(19)
  • 農業・園芸資材(34)
    • 育苗・誘引・接木(21)
    • プランター・鉢(2)
  • 店舗什器・備品(100)
    • 販売(3)
  • 農業機械(154)
    • 種子播種機(種まき機)(85)
  • ねじ・ボルト・釘(4,019)
  • 制御機器(3,672)
  • 自動車純正部品(1,639)
  • トラック純正部品(692)
  • 建築金物(506)
  • 切削工具(250)
  • 自動車補修部品(244)
  • 配管・水廻り設備部材(185)
  • 作業工具(116)
  • 建材・エクステリア(91)
  • 防犯用品(81)
  • メカニカル部品(80)
  • バイク部品(79)
  • 厨房用品(77)
  • パソコン/周辺機器(70)
  • 電気材料(68)
  • 物流用品(67)
  • 科学研究・開発用品(66)
  • 船舶用品・漁業資材(64)
  • 測定用品(63)
  • 食品・飲料(52)
  • 研磨材(48)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(46)
  • 事務用品(41)
  • 機構部品(38)
  • 学童・教育用品(38)
  • 日用品(35)
  • 安全靴・作業靴(31)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
  • 防災用品(30)
  • 溶接用品(29)
  • 医療(29)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(28)
  • オフィス家具(28)
  • 卓上消耗品(24)
  • 空調・電設資材(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 家電(19)
  • 安全標識(17)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 介護用品(15)
  • バッテリー・電装(14)
  • 清掃用品(13)
  • 整備工具・収納(12)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 電動工具(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 保管用品(6)
  • 照明(6)
  • 住設機器(6)
  • エンジン工具(6)
  • 梱包用品(5)
  • テープ(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 理美容(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • カー用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 自転車部品(4)
  • 農具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 塗料(3)
  • 安全用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 進物(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む

「タネ」の検索結果

関連キーワード
13,958件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式 マリンテック【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式マリンテック
3,698税込4,068
1式
6日以内出荷
待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!304ステンレス製!使いやすい22mmサイズプッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製LEDがリングで点灯スイッチの面積が広く押しやすい!DC12~24V用ノイズレス回路・スイッチタッチ部分はステンレス製スイッチ容量は20Aまでオルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持発光色:4色から選択推奨取り付け穴:22mmオプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
寸法(mm)Φ22×40質量(g)26スイッチオルタネイト式電源DC12/24Vねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)発光色白・緑・青・赤の4色から選択消費電流(mA)【LED】15取付穴径(Φmm)22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式 青色 マリンテック【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式 青色マリンテック
3,698税込4,068
1式
6日以内出荷
待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!304ステンレス製!使いやすい22mmサイズ・プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製・LEDがリングで点灯・スイッチの面積が広く押しやすい!・DC12~24V用・ノイズレス回路 ・スイッチタッチ部分はステンレス製・スイッチ容量は20Aまで・オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持・発光色:4色から選択・推奨取り付け穴:22mm・オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
型式MPS-1224B-O-20A-SUS寸法(mm)Φ22×40質量(g)26スイッチオルタネイト式電源DC12/24Vねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)発光色消費電流(mA)【LED】15取付穴径(Φmm)(推奨)22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
APコネクタネジナシパイプ用 セイワ工業APコネクタネジナシパイプ用セイワ工業
789税込868
1個
当日出荷
接続チューブとネジなし接続電線管の接続にご利用ください。 止めビス:鉄トルクビス
材質亜鉛合金
APコネクタネジナシパイプ用 セイワ工業APコネクタネジナシパイプ用セイワ工業
439税込483
1個
当日出荷
接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。止めビス:鉄トルクビス
材質亜鉛合金
APコネクタネジナシ(防水) セイワ工業APコネクタネジナシ(防水)セイワ工業
979税込1,077
1個
当日出荷
接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。
APコネクタネジナシパイプ用 セイワ工業APコネクタネジナシパイプ用セイワ工業
759税込835
1個
当日出荷
接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト
抱ボルト・ナット 共立電機抱ボルト・ナット共立電機
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ドブ 全ねじボルト1本にドブナット4個で1セット
材質ドブメッキ
防水型ねじなしユニオンカップリング 大阪コネクター製造防水型ねじなしユニオンカップリング大阪コネクター製造
5,798税込6,378
1箱(10個)
翌日出荷
防水プリカは中リングをねじ込んでから袋ナットで締付完了。 金属製電線管は防水キャップの挿入口に滑走材塗布し締付ビスの頭部が破断するまで締付完了。パッキン付き
材質【圧着リング】PE/EPDM、【本体・袋ナット・中リング】ZDC2、【防水キャップ】EPDM表面処理電気亜鉛メッキ接続防水プリカチューブ+金属製電線管防水性JIS防水保護等級IP64相当
防水型ねじなしユニオンカップリング 大阪コネクター製造防水型ねじなしユニオンカップリング大阪コネクター製造
5,198税込5,718
1箱(10個)
翌日出荷
防水プリカは中リングをねじ込んでから袋ナットで締付完了。 金属製電線管は防水キャップの挿入口に滑走材塗布し締付ビスの頭部が破断するまで締付完了。
材質【圧着リング】PE/EPDM、【本体・袋ナット・中リング】ZDC2種類薄鋼表面処理電気亜鉛メッキ接続防水プリカチューブ+金属製電線管適合電線管【ねじなし/薄鋼】C19、【プリカチューブ】PV12防水性JIS防水保護等級IP64相当
防水型ねじなしユニオンカップリング 大阪コネクター製造防水型ねじなしユニオンカップリング大阪コネクター製造
10,980税込12,078
1箱(20個)ほか
翌日出荷
ねじなし電線管は締付ビスで取付締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了
用途屋内用材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)種類薄鋼表面処理電気亜鉛メッキ接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
防水型ねじなしユニオンカップリング 大阪コネクター製造防水型ねじなしユニオンカップリング大阪コネクター製造
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
用途屋外用材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)種類厚鋼表面処理電気亜鉛鍍金(三価)接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
S型アース棒 30cm 銅メッキD種 接地用 オーム電機S型アース棒 30cm 銅メッキD種 接地用オーム電機
569税込626
1本
翌日出荷
S形アース棒、30cm
材質銅メッキD種寸法(mm)板:1.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14x300x9
浪速屋製菓 大辛口柿の種 巾着 140gx10 浪花屋製菓浪速屋製菓 大辛口柿の種 巾着 140gx10浪花屋製菓
3,298税込3,562
1セット(10個)
6日以内出荷
辛があと引く美味しさ。辛い物が好きな人は是非一度お試しあれ。
保存方法常温
浪速屋製菓 大粒柿の種 巾着 120gx10 浪花屋製菓浪速屋製菓 大粒柿の種 巾着 120gx10浪花屋製菓
3,298税込3,562
1セット(10個)
6日以内出荷
日本酒 大粒 柿の種 巾着120g 浪花屋製菓 おやつ、おつまみに外せない!!大粒で食べ応えのある「柿の種」
保存方法常温
明星食品 濃いぜ 一平ちゃん BIG 豚ねぎそば 91gx12 明星食品明星食品 濃いぜ 一平ちゃん BIG 豚ねぎそば 91gx12明星食品
2,598税込2,806
1セット(12個)
6日以内出荷
一平ちゃんから豚だし強めで濃い味わいのそばが登場します。豚と魚介のダブルだしに醤油を合わせたコク旨つゆです。魚介は鰹にいりこ・さばを合わせ、コクと旨さを引き上げました。具材は醤油で味付けした豚肉、斜め切りと輪切りのねぎを組み合わせました。
保存方法常温
米澤製油 国産100%なたね油 缶 600gx12 米澤製油米澤製油 国産100%なたね油 缶 600gx12米澤製油
12,980税込14,018
1セット(12個)
6日以内出荷
「国産100%なたね油」は、北海道・青森県の原料菜種を100%使用したなたね油。国産の遺伝子組み換えをしていない、なたね種子(低エルシン酸)キザキノナタネを使用。機械で圧縮し、化学合成薬品を使わない「湯洗い洗浄」で精製、製造した一番しぼりのなたね油は、なたねの持つ自然の風味とコクのある美味しい油に仕上っています。
保存方法常温
トイレの消臭力 Premium Aroma 木漏れ日のうたたね エステートイレの消臭力 Premium Aroma 木漏れ日のうたたねエステー
429税込472
1個(400mL)
5日以内出荷
ナノパウダーが悪臭をすばやく強力に吸着し、消臭。香りや効果の強さが調節できます。香りや効果は約2~3ヵ月持続します。木漏れ日の下でリラックスする穏やかな昼下がりをイメージした、リーフやティー、アンバーが織りなす温もりに包まれる香り
危険物の類別非危険物
お部屋の消臭力 Premium Aroma 木漏れ日のうたたね エステーお部屋の消臭力 Premium Aroma 木漏れ日のうたたねエステー
429税込472
1個(400mL)
5日以内出荷
木漏れ日の下でリラックスする穏やかな昼下がりをイメージした、リーフやティー、アンバーが織りなす温もりに包まれる香り
危険物の類別非危険物
4個口節電タップ USBポート付き 2m オーム電機4個口節電タップ USBポート付き 2mオーム電機
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
USB差込口 Type-C×1、Type-A×1(TOTAL 3.4A) USB Type-CポートはPD(Power Delivery)対応、最大20Wで高速充電 AC出力は合計1400Wまで ラインカラーを七色から選んで設定できます ラインカラースイッチ長押しで、自動切り替えモードになります 雷ガード機能付き 光る押しボタン式個別スイッチ付き スイッチ安全性向上設計(特許番号:5537620号) ホコリシャッターでホコリの侵入・感電事故防止 耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード
コード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】 DC5V 合計 3.4A【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A【AC出力】合計1400Wまで最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650定格入力AC 100V 45VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
走行充電器 ソーラー充電・昇圧機能付き DC12V→DC24V マリンテック走行充電器 ソーラー充電・昇圧機能付き DC12V→DC24Vマリンテック
94,980税込104,478
1式
6日以内出荷
・入力電圧DC12V/出力電圧DC24Vの昇圧タイプ・業務用走行充電器(オルタネーターチャージャー)・12Vメインダイナモで24Vサブバッテリーを充電可・ダイナモ+ソーラーによるダブル充電・高効率MPPTソーラーコントローラー内蔵・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に・最大充電容量25A / ソーラーパネル30A・LED表示ランプ付き・6種類の保護回路内蔵・ダブル冷却ファン・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能・Bluetooth機能・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をモニタリング可能・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をスマホでモニタリング可能・1年保証
型式SBC25-1224BS寸法(mm)215×190×70質量(kg)2出力(W)650出力電圧(V)DC24(定電圧)(DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC10.5~16バッテリー容量(Ah)45~280推奨保証期間1年ソーラーパネル出力最大820Wまで充電電流(A)ソーラー:最大30、ダイナモ:最大25保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8ミリ(R端子)信号範囲D+信号電圧範囲:DC8-16V
走行充電器 昇圧機能付き DC12V→DC36V マリンテック走行充電器 昇圧機能付き DC12V→DC36Vマリンテック
82,980税込91,278
1式
6日以内出荷
・入力電圧DC12V/出力電圧DC36Vの昇圧タイプ・業務用走行充電器(オルタネーターチャージャー)・12Vメインダイナモで36Vサブバッテリーを充電可・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に・最大充電容量22A・LED表示ランプ付き・6種類の保護回路内蔵・ダブル冷却ファン・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能・Bluetooth機能・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をモニタリング可能・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をスマホでモニタリング可能・1年保証
型式SBC22-1236B寸法(mm)215×190×70質量(kg)1.7出力(W)820出力電圧(V)DC36(定電圧)(DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC11.5~16バッテリー容量(Ah)60~280推奨保証期間1年充電電流(A)ダイナモ:最大22保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8ミリ(R端子)信号範囲D+信号電圧範囲:DC8-16V
タケトラクラッチ 2本×8組入 竹虎タケトラクラッチ 2本×8組入竹虎
35,980税込35,980非課税商品
1ケース(8組)
6日以内出荷
本体はアルミニウム製のため軽量です長さ調節は押しボタン式のため、手早く簡単に行えます横木カバー、握部スポンジ、杖先ゴムはラテックスフリーなのでラテックスアレルギーの方にも安心です(交換用をご用意しています)介護保険適用非課税
材質【本体】アルミニウム・PP、【横木カバー・握り部・杖先】TPRサイズSS内容2本×8組入(2.5きざみ・7段階)※2つのサイズにまたがる方は、大きいサイズをおすすめします適応身長(cm)121-137アズワン品番65-2780-15
「賛否両論」三種の豚角煮ギフト 賛否両論「賛否両論」三種の豚角煮ギフト賛否両論
4,198税込4,534
1セット
9日以内出荷
種別ハム・肉・肉加工品区分冷凍内容豚角煮(だし仕立て・香味醤油仕立て・味噌仕立て)各130g×各2包装形態簡易包装賞味期限365アレルギー乳,小麦,卵,大豆,豚肉関連資料包装形態一覧(0.19MB)申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26持参包装不可
「花山うどん」三種のつゆで味わう老舗の三冬麺 花山うどん「花山うどん」三種のつゆで味わう老舗の三冬麺花山うどん
3,698税込3,994
1セット
9日以内出荷
三種の麺と三種のつゆで9通りの美味しさが楽しめる詰合せです。
種別麺類区分常温内容麺(花山うどん×3・花山ひも川×3・鬼ひも川×2)各90g、つゆ(伝承70g×3・海鮮だし60g×3・担々60g×2)包装形態簡易包装賞味期限300アレルギー小麦,さば,大豆,鶏肉,豚肉,ごま関連資料包装形態一覧(0.19MB)申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26持参包装不可
バッテリーコンパクトテスター KBL(ケービーエル)バッテリーコンパクトテスターKBL(ケービーエル)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
12V用バッテリーテスター。アイドリングストップ・ハイブリッド補機・EN・DIN規格まで幅広く対応。スターター系・オルタネーター系システムテスト機能搭載。内部抵抗測定表示。日本語、英語表記可能。ポケットに入るコンパクトサイズ。
その他【充電システム診断結果】負荷電圧・無負荷電圧・リップル電圧・充電電圧可否測定範囲100~2000CCA/30~220Ah適合規格JIS・CCA・EN・DIN・Ah寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【クランプ】55×10×80対応通常鉛・ISS・HV補機・AGMバッテリー【測定結果】電圧・SOC・CCA値・SOH・内部抵抗・バッテリー可否本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×125×20測定電圧(V)8~16ケーブル長(mm)【クランプケーブル】1000
のぼり プッタネスカ P・O・Pトレーディングのぼり プッタネスカP・O・Pトレーディング
2,498税込2,748
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)600
LED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 黄色 マリンテックLED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 黄色マリンテック
3,500税込3,850
1式
6日以内出荷
待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製LEDがリングで点灯LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
型式MPS5-1224Y-WP寸法(mm)Φ19×20質量(g)5電源(V)DC12/24発光色取付穴径(Φmm)19推奨スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP67相当スイッチ容量13Aまで
LED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 青色 マリンテックLED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 青色マリンテック
3,500税込3,850
1式
6日以内出荷
待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製LEDがリングで点灯LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
型式MPS5-1224B-WP寸法(mm)Φ19×20質量(g)5電源(V)DC12/24発光色取付穴径(Φmm)19推奨スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP67相当スイッチ容量13Aまで
LED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 赤色 マリンテックLED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 赤色マリンテック
3,500税込3,850
1式
6日以内出荷
待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製LEDがリングで点灯LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
型式MPS5-1224R-WP寸法(mm)Φ19×20質量(g)5電源(V)DC12/24発光色取付穴径(Φmm)19推奨スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP67相当スイッチ容量13Aまで
LED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 緑色 マリンテックLED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 緑色マリンテック
3,500税込3,850
1式
6日以内出荷
待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製LEDがリングで点灯LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
型式MPS5-1224G-WP寸法(mm)Φ19×20質量(g)5電源(V)DC12/24発光色取付穴径(Φmm)19推奨スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP67相当スイッチ容量13Aまで
LED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 白色 マリンテックLED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 白色マリンテック
3,500税込3,850
1式
6日以内出荷
待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製LEDがリングで点灯LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
型式MPS5-1224WB-WP寸法(mm)Φ19×20質量(g)5電源(V)DC12/24発光色取付穴径(Φmm)19推奨スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP67相当スイッチ容量13Aまで
LEDプッシュスイッチ(電源マーク) 黄色 20A マリンテックLEDプッシュスイッチ(電源マーク) 黄色 20Aマリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴仕様なので船舶で使用可能!電源マークタイプ電源マーク表示タイプ・オルタネイト式LEDで電源マークを表示ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式
型式MPS-1224Y-O-20AP寸法(mm)Φ22×40質量(g)26電圧(V)DC12/24発光色黄色消費電流(mA)LED:15取付穴径(Φmm)Φ22スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
LEDプッシュスイッチ(電源マーク) 緑色 20A マリンテックLEDプッシュスイッチ(電源マーク) 緑色 20Aマリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴仕様なので船舶で使用可能!電源マークタイプ電源マーク表示タイプ・オルタネイト式LEDで電源マークを表示ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式
型式MPS-1224Y-O-20AP寸法(mm)Φ22×40質量(g)26電圧(V)DC12/24発光色緑色消費電流(mA)LED:15取付穴径(Φmm)Φ22スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 黄色 25mm 20A マリンテックLEDプッシュスイッチ オルタネイト式 黄色 25mm 20Aマリンテック
3,798税込4,178
1式
6日以内出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場!大きなLEDのリングが特徴スイッチの面積が広く押しやすい!スイッチ部形状:フラットタイプスイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯ノイズレス回路スイッチタッチ部分はステンレス製オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態
型式MPS-1224Y-O25寸法(mm)Φ25×40質量(g)36電圧(V)DC12/24スイッチ形状フラットタイプ(平面)発光色黄色消費電流(mA)LED:15取付穴径(Φmm)Φ25スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 青色 25mm 20A マリンテックLEDプッシュスイッチ オルタネイト式 青色 25mm 20Aマリンテック
3,798税込4,178
1式
6日以内出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場!大きなLEDのリングが特徴スイッチの面積が広く押しやすい!スイッチ部形状:フラットタイプスイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯ノイズレス回路スイッチタッチ部分はステンレス製オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態
型式MPS-1224B-O25寸法(mm)Φ25×40質量(g)36電圧(V)DC12/24スイッチ形状フラットタイプ(平面)発光色青色消費電流(mA)LED:15取付穴径(Φmm)Φ25スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 赤色 25mm 20A マリンテックLEDプッシュスイッチ オルタネイト式 赤色 25mm 20Aマリンテック
3,798税込4,178
1式
6日以内出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場!大きなLEDのリングが特徴スイッチの面積が広く押しやすい!スイッチ部形状:フラットタイプスイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯ノイズレス回路スイッチタッチ部分はステンレス製オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態
型式MPS-1224R-O25寸法(mm)Φ25×40質量(g)36電圧(V)DC12/24スイッチ形状フラットタイプ(平面)発光色赤色消費電流(mA)LED:15取付穴径(Φmm)Φ25スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 緑色 25mm 20A マリンテックLEDプッシュスイッチ オルタネイト式 緑色 25mm 20Aマリンテック
3,798税込4,178
1式
6日以内出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場!大きなLEDのリングが特徴スイッチの面積が広く押しやすい!スイッチ部形状:フラットタイプスイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯ノイズレス回路スイッチタッチ部分はステンレス製オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態
型式MPS-1224G-O25寸法(mm)Φ25×40質量(g)36電圧(V)DC12/24スイッチ形状フラットタイプ(平面)発光色緑色消費電流(mA)LED:15取付穴径(Φmm)Φ25スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 白色 25mm 20A マリンテックLEDプッシュスイッチ オルタネイト式 白色 25mm 20Aマリンテック
3,798税込4,178
1式
6日以内出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場!大きなLEDのリングが特徴スイッチの面積が広く押しやすい!スイッチ部形状:フラットタイプスイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯ノイズレス回路スイッチタッチ部分はステンレス製オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態
型式MPS-1224WB-O25寸法(mm)Φ25×40質量(g)36電圧(V)DC12/24スイッチ形状フラットタイプ(平面)発光色白色消費電流(mA)LED:15取付穴径(Φmm)Φ25スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
極細T型熱電対 エレサーマル極細T型熱電対エレサーマル
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
先端溶接済みの極細熱電対で小型部品の温度測定に最適です。先端の素線露出部が1mm以下で測定箇所にのみ接触するため、安全な温度測定が可能です。極細仕様のため熱伝導誤差を低減できます。
用途電子機器・基板上の温度測定用。寸法素線径(Φ):0.13許容差JISクラス1素線径(mm)0.13素線の種類T型
角型ロッカースイッチ オルタネイト マリンテック角型ロッカースイッチ オルタネイトマリンテック
899税込989
1式
6日以内出荷
ON-OFF埋め込み防水ロッカースイッチ防水規格IP68青色LEDランプ付き平型差込端子付きオルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持メーカー分電盤SW-6・その他分電盤などに
付属品平型差込端子5本寸法(mm)50.2×25×49極数5極電圧(V)DC12-24スイッチオルタネイト式取付穴37.5×22mm電流容量(A)【スイッチ】12V時:20 / 24V時:10
関連キーワード
...
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら