67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフィスや駅などでタバコの吸いがらを回収する専用の収集缶です。
トラスコ品番006-2651 質量(kg)0.8 レッド 容量(L)8.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×265×296 アズワン品番65-0329-99
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

オフィスや駅などでタバコのすいがらを回収する専用の収集缶です。 本体に掛けられるフック付のフタです。
容量(L)8.2 寸法(幅W×高さH)(mm)220×280 トラスコ品番472-0784 材質ステンレス(0.3mm厚) 質量(g)約716 アズワン品番65-0330-01
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

吸殻缶 モノタロウ 動画あり
作業現場や屋外や工場などの喫煙用吸殻缶です。
材質ブリキ 寸法(mm)約249×249×170 容量(L)約8 表面処理粉体塗装 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
939 税込1,033
当日出荷

吸殻収集缶 モノタロウ 動画あり
赤色に塗装をしているため、現場で目立ちます。
用途喫煙後の吸い殻の回収 材質スチール 容量(L)9 上径×下径×高さH(mm)224×205×282
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

軽くて丈夫な金属製スモーキングスタンド(灰皿)です。工事現場などに便利です。水抜き穴はありません。穴の空いた蓋付き灰皿缶。
材質フレーム/スチール焼付塗装、ボトル/スチールカラー鋼板 幅(mm)350 寸法(mm)(灰皿ボトル)240×240×128 質量(kg)1.8 高さ(mm)630 奥行(mm)350 容量(L)(灰皿ボトル)6 取扱説明書(0.69MB)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

吸い殻を捨てる穴の開いたフタ付灰皿です。
用途仮設用、現場用の吸い殻入れ。 材質本体:ブリキ、脚:スチールにクロメートメッキ トラスコ品番470-0180 質量(kg)1.1 容量(L)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×290×590(缶サイズ235×235×175) 脚(mm)290×640(パイプ径13)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

タバコの吸殻や茶がらを回収する専用のステンレス収集缶です。
材質ステンレス エスコ品番EA991PD-1 形状丸形 寸法(mm)265×296(H) 質量(g)約720 商品タイプ本体
1個
6,910 税込7,601
翌日出荷

蓋がフック付きで本体に掛けられます。回収しやすい中カゴ付。
材質本体:印刷鋼板、中カゴ:ステンレス 質量(g)約945 容量(L)約8.2 寸法(幅W×高さH)(mm)265×296
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

吸いがら以外は捨てられない専用フタ付灰皿です。 積重ね式の灰皿です。
用途工場の出入口や休憩所に 喫煙所に 材質缶:印刷鋼板、脚:スチールにポリエチレンコーティング 付属品蓋付 トラスコ品番817-3032 質量(kg)1.3 サイズΦ350×H655mm (缶:Φ225×Φ184×H290mm) 容量(L)8.2
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

スタンド 吸殻缶用 モノタロウ 動画あり
スタンドは折りたたみ式なので、場所を取らずに収納しやすい。
材質スチール 寸法(mm)約645×285×328(吸殻缶含む/約660×285×328) 灰色
1個
839 税込923
当日出荷

吸殻の回収がしやすいように缶が取り外せます。
容量(L)3 寸法(Φ×高さH)(mm)缶:157×183 材質スタンドパイプ:スチール/粉体塗装、缶:スチール印刷鋼板 質量(kg)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:350×350×800 アズワン品番65-1853-29
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

蓋がフック付きで本体に掛けられます。回収しやすい中カゴ付。
材質本体:ステンレス、中カゴ:ステンレス 質量(g)約825 容量(L)8.2 寸法(幅W×高さH)(mm)265×296
1個
7,098 税込7,808
当日出荷

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L)20 仕様鋼板0.34mm 材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状テーパー 質量(kg)約1.3 タイプ天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367 加工ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃)160~170 関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

蓋付なので吸いがら等から発生する嫌な臭いを軽減します。
材質0.32mm厚塗装鋼板 トラスコ品番815-1794 寸法(mm)223Φ×295 質量(g)950 容量(L)8.2 日本緑十字社品番290002
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

コップ付でタバコの火を消す水などを入れて使用できる吸殻入れになります。
用途工事現場や現場事務所などの吸殻入れに。 トラスコ品番239-4450 材質スチール 厚さ(mm)180 赤地白文字 縦(mm)250 横(mm)250
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

カーボンテクスチャのスポーティな缶タイプ灰皿です。夜間などの暗い場所で便利なブルーLED照明付き。(電池式:CR2032…1個使用)。ロング缶で大容量、約120本収納できます。(メーカー基準による実測値です。)。便利な火消し穴とタバコ置き付きです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)154×76×85 LED色ブルー
1個
699 税込769
9日以内出荷

夜間の喫煙に便利なLED照明付きの灰皿。 たばこ置きや、差し込むだけで消化できる1アクション火消し口付き(スーパースリムタバコにも対応) フタの開く角度でLEDの点灯・消灯ができ電池の消耗が少なく経済的。(リチウム電池CR1616使用) フタを閉じると火消しつまり防止棒が火消し口に入り灰の詰まりを防止。 火消しツマリ防止棒機能付き ガラス入り難燃性樹脂使用。 高輝度LED採用。 ブルー光
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラー缶アッシュ3
用途純正や後付けのドリンクホルダーにすっぽり収まる置き型タイプの缶灰皿です。 夜間や暗い場所でのご使用に便利なソーラー充電で光るブルーLED照明付き。(LEDの点灯消灯はフタの開閉角度に伴って作動します。) 差し込むと火が消える消火穴2つ付き。 タバコ約2箱分以上入る大容量です。 ご家庭やアウトドアでのご使用に便利です。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109×69×69 仕様ブラック/ソーラーバッテリー
1個
899 税込989
当日出荷

カーメイト愛煙缶スクエア 黒
エコ商品
取付場所をいろいろ選べる灰皿です。タバコが置けるクリップ付き。エアコン・ドア掛け・ヘッドレストに取付けできます
用途色々な場所に取り付けられます 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×99×57 質量(g)130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

夜間の喫煙に便利なLED照明付きの灰皿。 たばこ置きや、差し込むだけで消化できる1アクション火消し口付き(スーパースリムタバコにも対応) フタの開く角度でLEDの点灯消灯ができ電池の消耗が少なく経済的。(リチウム電池CR1616使用) フタを閉じると火消しつまり防止棒が火消し口に入り灰の詰まりを防止。
1個
639 税込703
当日出荷

大容量で使いやすい現場用灰皿。 吸殻以外のゴミは捨てられない専用蓋付です。
材質本体:カラー鋼板に印刷、脚:スチールパイプにクロメートメッキ トラスコ品番368-5683 質量(kg)約1.6 容量(L)約6.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×315×620
1台
4,198 税込4,618
翌々日出荷

扱いやすいバケツ型の灰皿です。
用途屋外用 容量(L)8 材質亜鉛メッキ鋼板(トタン材) レッド 質量(kg)約0.87 寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×310 トラスコ品番802-0866
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミの手にRを付けることで、泥水が入った空き缶でもハサミがねじれることなく楽に挟めます。しかも先端部分は平らで、タバコの吸い殻のような小さなクズもしっかり挟めます。
幅(mm)24 厚さ(mm)0.9 材質スチール
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)ダストポット
水気を含む茶殻や吸殻などのダストポット。オフィスや病院などの給湯室に便利です。
形状丸型
1台ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

500mlペットボトル・350ml缶・細缶が入る据え置きタイプ。 一度に2本収納できるデュエットタイプ。 リングの上げ下げにより350ml缶・細缶の調整可能。 タバコ等の小物入れとしても使える。 両面テープ貼り付け。
ブラック 適合500mlペットボトル・350ml缶・細缶
1個
659 税込725
欠品中

工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。 ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。 愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄 液性アルカリ 希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇50倍の希釈液・・・床・電気製品 成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水 形状透明濃紺色液体
1本(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

友和オレンジクリーナー
エコ商品
天然オレンジオイルの力で汚れを強力洗浄。 厨房機器の頑固な油汚れや事務所やスチールデスク等についた手あかの汚れ落とし等に万能的に使用できます。
用途事務所内清掃、デスク等に付着した手あか、タバコのヤニ汚れ、厨房機器(換気扇・レンジ回り等)油汚れ RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1本(4L)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスだからサビに強い。 空き缶やペットボトル、タバコの吸い殻などのゴミ拾いに。 炭つかみにも。 サビにくいため、水を含むところの清掃などにも適しています。 柔らかい開閉具合で、長時間使っても疲れにくい。
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用設計なのでぴったり取付き、インテリアにマッチします。細缶~500ml紙パック(ボトル型灰皿等)とスマートフォン(タバコ等)を2つ同時にホールドできます。フロントポケット収納可能サイズ : スマートフォン等(68mm×18mmまで)、携帯電話やタバコ等(55mm×24mmまで)
用途プリウスα(ZVW4#系)専用運転席側ドリンクホルダー メーカートヨタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

室内のかべのタバコのヤニ、雨ジミ、油ジミ、木のアクなどのしみ出しを防ぎます。 ビニールかべ紙など、各種かべ紙に塗れます。 砂かべ、繊維かべに塗る場合、下地押さえの効果があります。
用途屋内のビニールかべ紙・紙かべ紙(布かべ紙には塗れません)・砂かべ、繊維かべに。 モルタル・しっくい・コンクリート・スレート・木部に。 仕様うすめずに塗ってください 主な用途木、スレート、モルタル、コンクリート 乾燥時間(時間)約1~2(夏30℃)、約3~4(冬10℃) 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(0.7L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タバコのヤニ、手アカなどを素早く除去。※耐水壁限定
用途アルカリ性内装壁用洗剤 標準使用量10~40倍
1缶(18L)
6,198 税込6,818
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種工作機械・部品・船舶・航空機・車両などのオイル汚れ、金属面の油焼け、事務所内のスチール製机・椅子・キャビネット・電気・ガス器具などに付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの洗浄に最適です。ムースタイプ(原液~10倍希釈)なので、使用しやすいです。自然に優しく環境に配慮した商品です。
用途工場・事務所などの油汚れ、タバコのヤニ洗浄に。 液性アルカリ性 トラスコ品番493-3907 材質非イオン界面活性剤、溶剤 質量(kg)21.06 容量(L)20 使用濃度原液~100倍 (PRTR法非該当)
1缶
特価
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鈴木油脂工業(SYK)ザ・パワークリーンエコ
各種工作機械・部品・船舶・航空機・車両などのオイル汚れ、金属面の油焼け、事務所内のスチール製机・椅子・キャビネット・電気・ガス器具などに付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの洗浄に最適です。
用途工場・事務所などの油汚れ、タバコのヤニ洗浄に。 液性アルカリ性 トラスコ品番493-3915 材質非イオン界面活性剤、溶剤 質量(kg)21.06 容量(L)20 使用濃度原液~100倍 (PRTR法非該当)
1缶
25,980 税込28,578
当日出荷

ニッペホームプロダクツ室内用 水性エコファミリー 1.6L
VOC(揮発性有機化合物)含有量0.1%以下なので、地球環境にやさしい室内用塗料です。光触媒作用によりシックハウスの原因物質(ホルムアルデヒド)や生活不快臭(タバコ・ペット臭など)を吸着、分解します。防かび仕様です。
用途室内のビニールかべ紙、コンクリート、モルタル、窓枠の木部に。 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水 容量(L)1.6 主な用途室内カベ、木部、コンクリート 塗布面積(m2)15 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)約4以上 乾燥時間夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間
1缶
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の美しいタバコペール。 ステッカーは(吸い殻入れ・茶がら入れ)の2種類が附属されていますので用途に合わせて貼付けてください。
材質(缶)0.3mm厚ブリキ板、(脚)スチールパイプ 寸法(mm)(全体)330×366×645、(缶)240角×174 質量(kg)2.43 容量(L)12.6 表面処理ブリキ印刷 日本緑十字社品番290010
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

蓋がフック付きで本体に掛けられます。
材質ステンレス 質量(g)約725 容量(L)約8.2 寸法(幅W×高さH)(mm)265×296(外径)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

プリウス(ZVW30系)のエアコンのサイド吹出口専用のドリンクホルダー。専用設計なのでピッタリ取付き、インテリアカラーにもマッチします。細缶~500mlペットボトル・ボトル型灰皿・携帯電話・スマートフォン・タバコ等を収納できます(同時収納はできません)。運転席・助手席用セット
用途プリウス(ZVW30系)のエアコンのサイド吹出口専用のドリンクホルダー ブラック 質量(g)350 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×94×70 メーカートヨタ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
4,298 税込4,728
当日出荷

神東塗料ページサニ
特殊アクリル樹脂を使用し、優れた耐水性および防かび性を有し、またタバコのやにやしみを抑えるなどの効果がある弱溶剤形艶消し塗料です。
用途やにやしみ止め効果が必要な内壁部分 耐水性が必要な、浴室などの水掛け部分 防かび性を必要とする部分(風呂場、台所、醸造工場など) 特性耐湿性、防かび性 適合各種ボード、モルタル面 種別アクリル樹脂系非水分散形塗料 規格JIS K 5670 主成分特殊アクリル樹脂 主な用途工場、内壁、浴室 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.10~0.13kg/m2 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~15 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 つや艶有
1缶(4kg)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (927種類の商品があります)