28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TOUGHSYSTEMシリーズの2段引き出しチェストです。 他のTough SYSTEMシリーズと組合せ可能です。
用途手工具やパーツの収納に最適です。 仕様Tough SYSTEMシリーズ トラスコ品番417-4144 材質ポリプロピレン 質量(kg)8.1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

駆動性・制御性・排水性に優れたキャリーと伸縮ハンドルに、大容量ツールボックスを一体化。タフシステムシリーズと連結でき、現場での移動に便利。大容量の収納力。上部には、シリーズ製品や荷物を搭載し運搬可能なモバイルツールボックス。
用途現場での運搬に便利な大容量のツールボックス。 質量(kg)約11.1 材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス 耐荷重(kg)ボックスハンドル:約40、トローリーハンドル:約70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約554×371×685 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×340×352
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

厚さ4mmの堅牢設計。密閉性や耐久性にも優れた、スタンダードタイプの小サイズ。ビットやアクセサリー類など小分け収納に便利で、取り外し可能なコンパ―メントボックスが付属。防塵・防水性能IP65。
用途小型電動工具やハンドツールセットなどに適したサイズ。 仕様脱着トレー付き 質量(kg)約4.4 材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス 耐荷重(kg)ハンドル:約50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約554×371×165 防塵防水性能IP65 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×300×117
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ネジやビットなどの小物類の整理に便利な小分け収納付き。蓋が透明なので、中身が確認しやすい。トレーは取り外しができるので、作業時にも持ち出せます。防水・防塵 IP54に準拠。
用途ネジやビットなどの小物類の整理に。 付属品脱着トレー9 個 材質ポリプロピレン、ステンレス 質量(kg)約3 耐荷重(kg)ハンドル:約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×332×145
1個
5,998 税込6,598
欠品中

厚さ4mmの堅牢設計。密閉性や耐久性にも優れた、スタンダードタイプの中サイズ。ハンドツールやアクセサリー類の収納にも便利な、取り外し可能なキャリートレーが付属しています。
用途丸ノコなどの大型電動工具類も収納可能な大容量なツールボックス。 仕様脱着トレー付き 質量(kg)約4.8 材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス 耐荷重(kg)ハンドル:約50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約554×371×300 防塵防水性能IP65 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×300×252
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

TOUGHSYSTEMの半分サイズで用途に合わせての使用・組み合わせが可能です。 他のTough SYSTEMシリーズと組合せ可能です。
用途ネジやビットなどの小物類の収納に。 仕様IP65対応、Tough SYSTEMシリーズ トラスコ品番417-4122 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.7 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)365×262×127 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)330×210×75
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

外側・内側ポケットで簡単に整理できるコンパクトな収納バッグ。各方向からツールにアクセスしやすい360°アクセスの独自構造(全面・背面から開閉可能)。撥水・粉塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地。底部は防水仕様のポリマー素材。ツールボックス「タフシステム」シリーズにワンタッチ連結。30個以上のポケットやホルダーにより高い収納力。片手、肩掛け、ボックス連結の3通りに対応。人間工学に基づいた快適なハンドル。
質量(kg)1.94 寸法L(mm)390 寸法D(mm)300 寸法W(mm)300
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

PACKOUT 引き出し収納 ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールPACKOUT 引き出し収納
耐衝撃性ポリマー製 耐荷重:23kg 耐荷重11kgのボールベアリング式引き出しトレイ 金属補強されたサイド部 移動中の引き出し飛び出しを防ぐロック付き(キーホール式) 簡単にアレンジできる間仕切り付き すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能
幅(mm)564 高さ(mm)363 材質(本体)耐衝撃性ポリマー 奥行(mm)414 耐荷重(kg)本体:22.7、トレイ:11
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ4mmの堅牢設計。密閉性や耐久性にも優れた、スタンダードタイプの大サイズ。ハンドツールやアクセサリー類の収納にも便利な、取り外し可能なキャリートレ―が付属しています。
用途丸ノコなどの大型電動工具類も、複数収納可能な大容量。 仕様脱着トレー付き 質量(kg)約6 材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス 耐荷重(kg)ハンドル:約50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約554×371×400 防塵防水性能IP65 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×300×352
1個
11,980 税込13,178
欠品中

TOUGHSYSTEM BOX内での効率収納に最適なトレーです。 他のTough SYSTEMシリーズと組合せ可能です。
用途ボックス内の効率収納に最適です。 仕様Tough SYSTEMシリーズ トラスコ品番417-4142 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.6 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)470×310×60
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

仕事や資材・機材の量に合わせて使い方は自由自在! 不定形なものをスッキリ収納。片手で運べる機能的収納システムです。 持ち運びに便利なハンドル付きで、そのまま積み上げも可能です。 ケーブルや工具等、サイズを問わず収納可能です。 タフシステムシリーズとの連結、ブラケットを利用した収納で移動に便利です。
質量(kg)約2.85 耐荷重(kg)約20 外寸法・幅(mm)560 外寸法・高さ(mm)275 外寸法・奥行(mm)330
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

IP65防塵・防滴。スタッキングラッチ。ワイドキャリーハンドル。ワンタッチフロントラッチ。Mサイズパーツボックス10個。
用途ネジやパーツなどの小物の整理整頓 付属品MサイズパーツBOX10個 材質ポリプロピレン/ポリカーボネード 質量(kg)3.2 最大積載量(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×375×127
1個
7,598 税込8,358
翌日出荷

ワンタッチ式スタッキングラッチにより、他のタフシステムとの接続が可能。強化された4mm厚のポリプロピレン樹脂製。ツール、アクセサリー、消耗品の収納に便利な3つの引き出し。引き出しラッチロックあり。すべてのTough System ラッキング、キャリアに連結可能。工具やアタッチメントを収納できる豊富な収納スペース。
セット内容ハーフサイズ用アダプター付、ワイドキャリーハンドル付 全長(mm)541 高さ(mm)323 質量(g)9,380 奥行(mm)315 最大荷重(kg)20 (1段あたり約6.6kg)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

既存のTSTAKとTOUGHCASE+をTOUGHSYSTEM2.0ストレージソリューションに接続することができます。パワーツールホルダーでドリル収納用のベルトフック設計あり。
全長(mm)535 高さ(mm)53 質量(g)1,800 奥行(mm)342
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

蓋付きのトレーx 1、仕切り x 4(大x2、小x2)。ワンタッチ式スタッキングラッチにより、他のタフシステムとの接続が可能。強化された4mm厚のポリプロピレン樹脂製。簡単にアレンジ・カスタマイズ可能な仕切り。
セット内容ワイドキャリーハンドル付、蓋付きのトレーx 1、仕切り x 4(大x2、小x2) 全長(mm)389 高さ(mm)355 質量(g)389 奥行(mm)253 最大積載量(kg)35
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

TOUGHSYSTEM BOX内での効率収納に最適なトレーです。 他のTough SYSTEMシリーズと組合せ可能です。
用途ボックス内の効率収納に最適です。 仕様Tough SYSTEMシリーズ トラスコ品番417-4141 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.9 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)470×310×115
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

システム工具箱のキャリアです 3サイズのボックスとの組み合わせ可能です。
用途工具、精密機器、資材の収納、運搬 トラスコ品番828-0161 質量(kg)14.7 材質(本体)ABS樹脂 耐荷重(kg)120 外寸法・幅(mm)690 外寸法・高さ(mm)1100 外寸法・奥行(mm)530
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

大型電動工具から小物のパーツまで様々な収納に。各方向からツールにアクセスしやすい360°アクセスの独自構造(上全面がオープン)。撥水・粉塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地。底部は防水仕様のポリマー素材。ツールボックス「タフシステム」シリーズにワンタッチ連結。50個以上のポケットやホルダーにより高い収納力。両手、片手、肩掛け、ボックス連結の4通りに対応。人間工学に基づいた快適なハンドル。
質量(kg)3.16 寸法L(mm)335 寸法D(mm)569 寸法W(mm)384
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

DEWALT(デウォルト)タフケース デバイダ-付
TSTAKシリーズ。
用途ビット、ネジ、ボルト類などさまざまな小物の収納に。 材質プラスチック
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドキャリーハンドル付きです。底部に三脚アタッチメントを搭載しています。高所に吊るせる金属製フックを搭載しています。照射角度は360度で自在に調整可能です。ガレージなどでの利用にも最適です。ワンタッチスタッキングラッチにより、タフシステム2.0シリーズとの連結可能です。収納トートはライトの上下に連結可能です。
材質PP 質量(kg)4.83 (5.0Ah充電池込み5.54kg) 最大積載量(kg)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×288×355(ライトボックス)、395×288×244(収納トート) 収納容量(L)14 明るさ(Lm)最大4000 (2000ルーメン×2) 明るさ3段階調整 照射角度(°)360
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷

各フォームインサートは20mm角の正方形で、簡単に分割して電動工具サイズに調整可能。DWST83293-1(DS166)、DWST83294-1(DS300)、DWST83342-1(DS400)、DWST83295-1(DS450)タフシステムケースに収納可能。
全長(mm)485 高さ(mm)70 質量(g)300 奥行(mm)320
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

IP65防塵・防水。スタッキングラッチ。ラベルプレート。ワイドキャリーハンドル。ワンタッチフロントラッチ。メタルワイヤー。単体を積み重ねることも可能。タフシステムとの連結ができ、使い勝手の良いハーフサイズ。ハーフサイズの小物収納に便利なツールボックス。EA505TD-1・2・3A・4A・5・6・11Aとスタッキング(連結)できます。
1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)23 Empinado 91S+ Rev.2
磯ヒラケ?ームに新たな革命を。Empinado91S+(エンピナード)はTRANSCENDENCEの技術を集結して作られた「対磯ヒラスズキ」用専用ロッドです。磯ヒラゲームのシチュエーションに応じて10.8ftのレングスを専用設計とし、9.1ftにレングスが可変する2in1システムを採用。新しくなったエンピナードはよりタフなロックショアゲームに安心を与える設計となっております。Empinado91S+Rev.2は従来のエンピナードに比べて破断強度が40%向上しました。それを可能にしたのがカーボン素材の見直しでした。今までは風をきるためにバットセクションを硬く、曲がらないように設計していましたが、今回はより強くするために曲がる強さを求めました。風速15m/sを超える強い風の中でもしっかりと投げ込むことができ、。より大型のヒラスズキや青物とのファイトを楽にすることができる柔軟さを体現しました。不安定な足場での釣りが強いられるロックショアフィッシングにおいて。より安全に安心に釣りが楽しめるように改良したのが今回のEmpinado91S+Rev2となります。ヒラスズキゲームを楽しむために必要とされたのがロッドの携行性です。マルチピースロッドにすることによってロッドをバッグや体に装着することができ、両手を空けた状態で釣り場へエントリーすることができます。これは沖磯へのアクセスへも両手で泳いでエントリーが可能であるため、圧倒的な遊泳力と安全マージンが広がります。
仕様PE:#1.2-#3 全長9.1ft 質量(g)キャスト:12-56、ロッド:212 備考チタンガイド、SiCガイド混合(TKTTG,TKLSG,TKWSG) 継数(本)6 仕舞(cm)60
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

"屈曲・ふんばり"をキーワードに、様々な釣り場に対応するために開発されたソール。オリジナルキュービックカットパターンにより屈曲性がアップ。"安心・安全""タフネス"をコンセプトに進化した「ベリピタロックシステム」。足元の安心感は全ての釣りにおいて不可欠な「快適さ」をもたらす。【ダブルセーフティーロックシステム】。高強力面ファスナー採用でがっちり装着。さらにロックバンド2本をソールに通して締めるダイワオリジナルロック機構により、ダブルでしっかりソールを固定することが可能。【ベリピタロックホール】。高強力面ファスナープラスロックバンドによるダブルロックシステム
#ブラック 材質(ソール)フェルト
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

"屈曲・ふんばり"をキーワードに、様々な釣り場に対応するために開発されたソール。オリジナルキュービックカットパターンにより屈曲性がアップ。"安心・安全""タフネス"をコンセプトに進化した「ベリピタロックシステム」。足元の安心感は全ての釣りにおいて不可欠な「快適さ」をもたらす。【ダブルセーフティーロックシステム】。高強力面ファスナー採用でがっちり装着。さらにロックバンド2本をソールに通して締めるダイワオリジナルロック機構により、ダブルでしっかりソールを固定することが可能。【ベリピタロックホール】。高強力面ファスナープラスロックバンドによるダブルロックシステム
#ブラック 材質(ソール)フェルトスパイク
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、集じんシステム、補助ハンドル。タフな現場をパワフルに支える、クラス最短・最軽量の力業。モータ出力25%アップでパワフルな穴あけを実現。T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能。モーター内蔵で強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん)。高密度化による強い磁力でトルクや回転数を向上。コンパクトながらパワフルな作業を実現。ブラシレスモーター。
仕様樹脂ケースセット 質量(kg)3.35 穴あけ能力【ハンマー+低速+集じんなし】 コンクリート(Φ3.5×深さ30):《18V5Ah》約510穴、《18V3Ah》約310穴、《14.4V5Ah》約400穴 【ハンマー+低速+集じんあり】 コンクリート(Φ8.5×深さ30):《18V5Ah》約220穴、《18V3Ah》約130穴、《14.4V5Ah》約170穴 【ハンマー+低速+集じんあり】 コンクリート(Φ10.5×深さ40):《18V5Ah》約150穴、《18V3Ah》約90穴、《14.4V5Ah》約120穴 【ハンマー+低速+集じんあり】 コンクリート(Φ12.5×深さ40):《18V5Ah》約110穴、《18V3Ah》約65穴、《14.4V5Ah》約90穴 【ハンマー+低速+集じんあり】 コンクリート(Φ16.5×深さ40):《18V5Ah》約65穴、《18V3Ah》約40穴、《14.4V5Ah》約50穴 【ハンマー+低速+集じんなし】 コンクリート+デッキプレート1.6(Φ12.5×深さ40):《18V5Ah》約40穴、《18V3Ah》約25穴、《14.4V5Ah》約30穴 【ハンマー+高速+集じんなし】 木工・米松(Φ18×深さ120):《18V5Ah》約160穴、《18V3Ah》約100穴、《14.4V5Ah》約120穴 【ハンマー+高速+集じんなし】金工ホールソー・鉄(Φ21×板厚1.6):《18V5Ah》約140穴、《18V3Ah》約90穴、《14.4V5Ah》約100穴 【ハンマー+高速+集じんなし】コアドリル・サイディング材+合板(Φ80×16+12): 《18V5Ah》約25穴、《18V3Ah》約16穴、《14.4V5Ah》約15穴 バッテリー18V (リチウムイオン電池5Ah) チャッククイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応) 防塵防水性能IP56 充電器電圧(V)AC100 (50/60Hz) 充電時間(分)実用:約38 フル:約54 LEDライト:スイッチ連動 サイズ(mm)367×86×278(H) 適正回転数(回転/分)高速:0~950、低速0~700 打撃数(bpm[回/分])高速:0~4200、低速0~3100 振動3軸合成値(m/s2)16.3
1台
132,000 税込145,200
8日以内出荷

AbuGarcia(アブガルシア)SUPERIOR(スーペリア)
AbuGarcia SUPERIOR (アブ・ガルシア スーペリア)。タフなDuraMetalワンピースボディー、 Salt shieldボールベアリング搭載。トラウト、アジング、バス、シーバス、ショア/オフショアジギング等に対応したフルサイズラインナップ。製品特徴。4ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング、内ピニオンギヤ部にSalt Shield (TM) ボールベアリング採用。ウォーターシールドカーボンマトリックスハイブリットドラグシステム。ロケットラインマネジメント。アルミマシンカットハンドル+ソフトタッチハンドルノブ。タフなDuraMetal(TM) 一体ボディ。サイレントオシレーション。滑らかな回転を実現するCOGデザイン。2WAY DRAG(TM) システム。Always-ON インスタントアンチリバース(ON-OFFレバーなし)。ロケットスプールリップ
用途釣り・リール
1台
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RG1-SE28NM00AL-00000 堅牢タブレット(RG1シリーズ) 日立 動画あり
各種オプションをラインナップしております。オプション品をご希望の場合はお問合せください。また、タブレットを大量導入されるお客様向けに専用マスタによるプレインストールサービス等も承っております。 明るい画面・高性能CPU搭載。屋外でも明るく見やすい高輝度液晶パネル、高性能な第13世代インテル(R) Core(TM) プロセッサー搭載。 屋外でのリモートメンテナンスなどにもご利用いただけます。高い堅牢性。持ち運び時の落下や衝撃に強い堅牢タブレットです。車載など振動や衝撃による故障が心配な場所でもご利用可能です。防塵・防滴性能。IEC規格IP65に準拠した試験を実施※1。突然の降雨などフィールド業務で安心してご利用できます。※1.本製品の防塵・防滴性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。以下の試験基準による試験を実施しています。IEC規格(IP6X/IPX5):IEC 60529:1989/AMD2:2013/COR1:2019。LTE、GNSS対応。ワイヤレス通信機能(LTE)とGNSS機能搭載。遠隔地からのリモートメンテナンスや位置情報の活用により業務効率を向上できます。セット内容。1システム装置(本体)。2ACアダプタ(AC100、50/60Hz)。3ACコード。4バッテリーパック。5取扱いの手引き。堅牢タブレット RG1 は、タフな現場で安心して利用可能な環境性能と使いやすさを実現。しています。具体的には、防塵・防滴性能では IEC 規格 IP65※1に準拠し、耐振動・耐衝撃・耐落下性能では MIL 規格およびメーカー内基準※2 に基づき 150 cmの落下試験をクリアしたほか、-10~50℃と幅広い動作温度を確保しました。また、静電容量方式タッチパネルおよびデジタイザに対応しており、屋外でも見やすい 10.1 型液晶パネル※3を採用したほか、手袋をしたままでも操作できるタッチパネル※4を搭載するなど、タフな現場でも使いやすい性能を充実させました。加えて、CPU にはインテル社製の第 13 世代高性能プロセッサー※5 を搭載し、高い処理性能を実現しています。 また、本製品を出荷開始より 5 年間安定的に供給するとともに、出荷後 5 年間修理に対応することにより、計画的な導入と長期間の運用をサポートします。 。※1. 本製品の防塵・防滴性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。IEC60529:1989/AMD2:2013/COR1:2019 準拠。 。※2. 本製品の耐振動・耐衝撃性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。MIL-STD-810H /31 January 2019 準拠。 。※3. 屋外でも見やすい約 700cd/m2 (平均)の高輝度液晶パネルを搭載しています。 。※4. 手袋の種類により動作しないことがあります。本製品が濡れた状態、水滴の量や状態により、誤動作や動作しないことがあります。 。※5. 製品に搭載のプロセッサー(CPU)の処理能力は、お客様のご利用条件や環境により異なります。 。※6. メモリや SSD、搭載部品などを変更する場合があります。
用途・消防、警察業務。・インフラ点検業務。・倉庫、物流業務。・設備点検業務。・工事、建設現場。・冷凍倉庫。・車両点検。・漁業、農業業務 その他【無線WAN】NTTドコモ /au/SoftBank対応、LTE対応(nanoSIM)※契約およびSIMはお客様用意 付属品ACアダプター、ACコード、バッテリーパック、取り扱いの手引き 質量(g)約1250(バッテリー含む) 対応OSWindows10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 対応耐落下:150cm※タッチパネル面を除く。製品の無破損・無故障を保証するものではありません。/その他:カメラ(前面/背面)、LTE対応、GNSS、NFC 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×205×29.5 充電時間約4時間30分(Full Battery mode設定時) 使用環境温度(℃)-10~50 使用CPUIntel Core i3-1315U 防塵・防滴IP65(全面) 画面サイズ10.1型 RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式静電容量方式(10点、手袋モードあり、デジタイザ機能) BluetoothVer5.3 稼働時間(時間)約7(Full Battery mode設定時) ※JEITA バッテリー動作時間測定法Ver2.0 容量(GB)8 ストレージSSD 512GB 有線LAN1GbE x1 無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax
1台
349,800 税込384,780
46日以内出荷