PFS管に比べ2.5倍以上の強度があり、きれいに配管できる銅管と比べて軽く、施工が簡単
長さ(m)2.5
PFS管に比べ2.5倍以上の強度があり、きれいに配管できる銅管と比べて軽く、施工が簡単
備考ケーブル工事専用
長さ(m)2.5
業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。
黒色系の造営物に調和。
自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。
色ブラック
メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。
耐候性良好。
自己消化性。
規格JIS C 8411
材質(内層)N1.0(マンセル記号)
色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。
配管作業が容易。
規格JIS C 8411
材質難燃PE
仕様単層波付管
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
用途優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適です。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。
色ブラック
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管。環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
色メタリック
長さ(m)2.5
関連資料(3.48MB)
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。
コンクリート埋設専用。
経済的。
規格JIS C 8411
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430
適合規格(PS)E
いんぺい、露出部のPFS、PFDの固定に。
塩ビカバー付。
寸法W(mm)20
寸法d(mm)5.5
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
いんぺい露出部のプラフレキPFS、PDFの固定に。
プラスチック製片サドル。
かける服にあわせて1段・2段と使い分けが可能です。
事務所、店舗等でご使用ください。衣類収納として。
材質スチール
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
規格JIS C8305
適合規格(PS)E
洗浄力STRONG!
耐久性にすぐれ毛玉になりにくい! ※不織布はしだいに手になじんできます。
研磨材を含んでいるので、ガンコな汚れを落とせます。
泡立ち・水切れのよい3層構造
材質(スポンジ)ポリウレタンフォーム、(不織布)ナイロン 研磨剤入り
質量(g)10
寸法(縦×横×高さH)(cm)12×5.8×3.5(1個あたり)
適合用途食器洗い
耐久性にすぐれ毛玉になりにくい
用途コゲまでしっかり落とす研磨剤入。耐久性のあるかための不織布。泡立ち・水切れの良い3層構造。スポンジ部分に抗菌加工。不織布面は鉄製のフライパン・鍋の汚れ落としに。スポンジ面は食器、調理器具洗いに。
材質スポンジ/ポリウレタンフォーム、不織布/ナイロン(研磨剤入)
色グリーン
使用温度範囲(℃)90以下
寸法(cm)約6×12.2×3.3
適合用途調理器具洗い
1セット(2個)
¥269
税込¥296
5日以内出荷
摩耗や耐候性、耐水性に優れたインレイド構造で、太陽や水に強く、プールサイドなど屋外の用途にも安心して施工できます。素材は滑りにくく、適度なクッション性をもつ樹脂を使用し、安全で快適な歩行感が得られます。滑りにくく安全性の高い床材です。
用途プールサイドや更衣室に。
長さ(m)10
幅(mm)1820
材質シート:塩化ビニール樹脂
質量(kg)56
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
用途優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適です。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。
色ブラック
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに
色ベージュ
仕様複層波付管
こんなお得な商品も!

コンベックス ラバー付
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
安全に配慮した頑強設計。
金属シャフトと落下防止コードで落下対策は万全です。また、衝撃吸収プロテクター採用で落下時の衝撃を吸収します。安全に作業することが出来ます。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
材質(テープ)スチール(ナイロンコート)
目盛種別片面
材質(ジャケット)ゴム
材質(バネ)ステンレス
仕様455ピッチ
爪部0点補正移動爪
柄長さ(mm)155
長大なexcel/pdfファイルの閲覧を快適にする高速スクロールホイール搭載。高速スクロール~通常スクロールはホイールを押すだけで切り替わります。手首のねじれを軽減するためマウス全体を14度傾斜させたエルゴノミクスデザイン。Excel使用時、ホイールを倒せば横にスクロールする”チルト機能”を搭載*1。全ボタンを静音化。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。両サイドはTPU樹脂成形。心地よい握り心地を長期間保持します。レシーバー不要のBluetooth通信。iPadでもお使いいただけます。2台のPCとの通信を簡単に切り替えられるマルチペアリング機能搭載。ミドル、進む、戻るボタンの割当機能を変更できるDigio2 Mouse Setting対応*3。
付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書
質量(g)約96(電池含まず)
対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●
接続方式無線
分解能(dpi)800/1200/1600(切替式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×116×51
対応機種HID プロファイルに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン
分解能800/1200/1600dpi 切替式
使用電源単4乾電池2本
使用電池単4乾電池2本
電池寿命連続動作時間約138時間、電池交換の目安約256日●ボタン:5(4+ミドル)ボタン●付属品:単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書
ボタン数5(4+ミドル)ボタン
通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)
連続動作時間約138時間(電池交換の目安:約256日)
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式Bluetooth
Bluetooth3.0 class2
読取方式光学式(BlueLED光源)
ボタン仕様5(4+ミドル)ボタン
主に人工芝どうしのジョイント部分に使用します。
初期粘着性(初期タック)に優れています。
また、耐熱性・耐水性にも優れており、屋外でも使用できます。
ターポリンシートやタフパッド、タフストップと人工芝の接着に最適です。
適応下地:モルタル・コンクリート・アスコン
・一液性ウレタン系樹脂接着剤
・タフグルー500gは防草シートの重ね部分や狭小地の接着に最適。
・ジョイントmは約3m(巾15cmターポリンシート使用時)
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院
仕様ジョイントm:約3
成分一液性ウレタン系樹脂
1本(500g)
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
長大なexcel/pdfファイルの閲覧を快適にする高速スクロールホイール搭載。高速スクロール~通常スクロールはホイールを押すだけで切り替わります。手首のねじれを軽減するためマウス全体を14度傾斜させたエルゴノミクスデザイン。Excel使用時、ホイールを倒せば横にスクロールする”チルト機能”を搭載*1。全ボタンを静音化。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。両サイドはTPU樹脂成形。心地よい握り心地を長期間保持します。ミドル、進む、戻るボタンの割当機能を変更できるDigio2 Mouse Setting対応*3。非使用時の紛失を防ぐため、レシーバーを本体に収納できます*4。
付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書
質量(g)約98(レシーバー・電池含まず)
対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。
接続方式無線
分解能(dpi)800/1200/1600(切替式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×116×51
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能800/1200/1600dpi 切替式
使用電源単4乾電池2本(マウス本体側)
使用電池単4乾電池2本
電池寿命連続動作時間約138時間、電池交換の目安約256日●ボタン:5(4+ミドル)ボタン●付属品:単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書
ボタン数5(4+ミドル)ボタン
通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)
連続動作時間約131時間(電池交換の目安: 約256日)
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式レシーバー無線
読取方式光学式(BlueLED光源)
ボタン仕様5(4+ミドル)ボタン
タフバスを喰わす。小型でも強アピール。安定したスイム姿勢。強力フラッシング。推奨リグ&フック。【ミドスト】:レンジローラー#2。【ダウンショット】:バマスフック#6、瞬貫フック#4。【ノーシンカー】:オカッパリフック#4
用途釣り・ルアー
タイプワーム
号数70 ステルスワカサギ
1個
¥809
税込¥890
7日以内出荷
タフバスを喰わす。小型でも強アピール。安定したスイム姿勢。強力フラッシング。推奨リグ&フック。【ミドスト】:レンジローラー#2。【ダウンショット】:バマスフック#6、瞬貫フック#4。【ノーシンカー】:オカッパリフック#4
用途釣り・ルアー
タイプワーム
号数48 青ジャコ
1個
¥809
税込¥890
7日以内出荷
タフバスを喰わす。小型でも強アピール。安定したスイム姿勢。強力フラッシング。推奨リグ&フック。【ミドスト】:レンジローラー#2。【ダウンショット】:バマスフック#6、瞬貫フック#4。【ノーシンカー】:オカッパリフック#4
用途釣り・ルアー
タイプワーム
号数13 コアユ
1個
¥809
税込¥890
7日以内出荷
主に人工芝どうしのジョイント部分に使用します。
初期粘着性(初期タック)に優れています。
また、耐熱性・耐水性にも優れており、屋外でも使用できます。
ターポリンシートやタフパッド、タフストップと人工芝の接着に最適です。
適応下地:モルタル・コンクリート・アスコン
・一液性ウレタン系樹脂接着剤
・タフグルー5kgは標準的な人工芝のジョイント部分に使用。
・ジョイントmは約30m(巾15cmターポリンシート使用時)
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院
仕様ジョイントm:約30
成分一液性ウレタン系樹脂
1缶(5kg)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
タフバスを喰わす。小型でも強アピール。安定したスイム姿勢。強力フラッシング。推奨リグ&フック。【ミドスト】:レンジローラー#2。【ダウンショット】:バマスフック#6、瞬貫フック#4。【ノーシンカー】:オカッパリフック#4
用途釣り・ルアー
タイプワーム
号数242 ネオンアユ
1個
¥809
税込¥890
7日以内出荷
タフバスを喰わす。小型でも強アピール。安定したスイム姿勢。強力フラッシング。推奨リグ&フック。【ミドスト】:レンジローラー#2。【ダウンショット】:バマスフック#6、瞬貫フック#4。【ノーシンカー】:オカッパリフック#4
用途釣り・ルアー
タイプワーム
号数51 野エビブルー
1個
¥809
税込¥890
7日以内出荷
タフバスを喰わす。小型でも強アピール。安定したスイム姿勢。強力フラッシング。推奨リグ&フック。【ミドスト】:レンジローラー#2。【ダウンショット】:バマスフック#6、瞬貫フック#4。【ノーシンカー】:オカッパリフック#4
用途釣り・ルアー
タイプワーム
号数80 稚ギル
1個
¥809
税込¥890
7日以内出荷
タフバスを喰わす。小型でも強アピール。安定したスイム姿勢。強力フラッシング。推奨リグ&フック。【ミドスト】:レンジローラー#2。【ダウンショット】:バマスフック#6、瞬貫フック#4。【ノーシンカー】:オカッパリフック#4
用途釣り・ルアー
タイプワーム
号数62 狂わせチャート
1個
¥809
税込¥890
7日以内出荷
タフバスを喰わす。小型でも強アピール。安定したスイム姿勢。強力フラッシング。推奨リグ&フック。【ミドスト】:レンジローラー#2。【ダウンショット】:バマスフック#6、瞬貫フック#4。【ノーシンカー】:オカッパリフック#4
用途釣り・ルアー
タイプワーム
号数03 ブラックブルーフレーク
1個
¥809
税込¥890
7日以内出荷
タフ化するフィールドに順応し進化する、ピアストレブルの遺伝子。経験から導き出された掛るフックポイントセッティング。耐摩耗性に優れた特殊鋼材。RYUGI剛性論に基づく形状。異次元の貫通力を生むTCコート。ピアストレブルが誇る性能はそのままに、ライトプラッギングに対応するようダウンサイジングを施したのが、このピアストレブルダガーである。1点で刺さるワームフックと違い、トレブルフックはルアーに装着される特性上、2点、3点で同時に刺さる事が予想される。ただでさえもフッキング時のパワーが1/2,1/3となる特性を持つフックの上、ライトロッド、ライトラインでの弱いフッキングが前提となれば、フックアップミスのリスクは大きくなる。 ピアストレブルダガーはただダウンサイジングするのでは無く、 ややロングシャンク化する事でフッキングパワーを向上させると同時に、 ショートバイトを絡め取りやすいセッティングへと最適化。 バーブもやや小型化する事で、 しっかりと魚にフックアップし、 ランディングへと持ち込む。その血統は、紛れもなくピアストレブル。
用途フィッシング
関連キーワード
1
2
次へ