VP・VU(グレー色)専用の接着剤です。
粘度が高いので、暑い地域や大口径の水道配管に適しています。
用途VP・VU(グレー色)専用。
トラスコ品番194-8968
色透明
質量(g)500
容量(g)500
主成分メチルエチルケトン
アズワン品番64-8405-22
危険物の類別非危険物
1缶
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
VP・VU(グレー色)専用の接着剤です。
色透明
仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S)
主成分メチルエチルケトン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
HTパイプ用接着剤です。
色透明
仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S)
主成分テトラヒドロフラン
TS接合の標準接着剤としてご使用ください。小口径から中口径管まで幅広くカバーします。
用途硬質ポリ塩化ビニル管専用接着剤
仕様低粘度速乾性/A筆付
規格日本水道協会規格準拠
粘度(mPa・s)500
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
HIパイプ用の接着剤です。
用途HI用 VP・VUにも併用可能。
色透明
仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S)
主成分メチルエチルケトン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
VP・VU(グレー色)専用の接着剤です。
乾きを遅くしているので、中大口径配管に適しています。
一般配管に利用できます。
用途VP・VU(グレー色)専用。
一般配管用。
トラスコ品番194-8969
質量(kg)1
色透明
容量(g)1000
主成分メチルエチルケトン
アズワン品番64-8580-81
危険物の類別非危険物
1缶
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(HTパイプ)の接着用
仕様低粘度速乾性
付属品筆付
色無色透明液体
比重0.89~0.99
引火点(℃)-17(密閉式)
沸点(℃)65.4
粘度(mPa・s)500
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
仕様キャップにハケが付いています。
トラスコ品番107-3165
色透明
質量(g)100
使用温度範囲(℃)0~60
容量(g)100
主成分シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂、すず化合物
粘度(mPa・s)500
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量110mL
危険物の性状非水溶性
1個(100g)
¥429
税込¥472
当日出荷
硬質塩ビを溶かして接着するドープセメントタイプの接着剤です。
塩ビパイプや、波型の接着に最適。
キャップにハケがついていて塗布しやすい低粘度形。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
銅管・アルミ管をきれいに面取りできます。
用途切断した銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管などの内面の面取り。
適合管径(内外径)1/8~7/8(3~22mm)
仕様銅・アルミ用11枚刃
トラスコ品番243-8828
質量(g)180
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

パイプリーマー アルミ製ステンレス用
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
仕様内面・外面のバリ取りOKの40枚刃
適合管ステンレス、銅、アルミ、鋼鉄、樹脂
内外面兼用で、スムーズにバリ取りできます。
外径45枚内径25枚刃で、ステンレス管から銅管まで面取り対応できます。
用途銅管,塩ビパイプ,アルミ,鉄,ステンレス,真鍮管の面取り作業
仕様内面:25枚刃、外面:45枚刃
材質本体:アルミ、刃部:クロムモリブデン鋼
全長(mm)60
質量(g)228
外径×内径(Φmm)48.5x41
外径(Φmm)48.5
適合配管径(Φmm)外径:6.4~36.5、内径: 4~40
適合管径(Φinch)外径:1/4~1 7/16、内径: 5/32~1 9/16
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
用途硬質塩化ビニール樹脂の他に、低発泡塩化ビニール樹脂(フォーレックス)にも使えます。
主成分有機溶剤100%テトラヒドロフラン
付属品注入器
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.025L
危険物の性状水溶性
主なワークパーツ
1個(25mL)
¥728
税込¥801
当日出荷
エスロンHIパイプ・ゴールド+(プラス)用接着剤です。
一般の塩ビ管にもご使用いただけます。
用途耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管HIパイプ・ゴールド+(プラス)用
仕様低粘度速乾性/A筆付
規格日本水道協会規格準拠
粘度(mPa・s)500
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S)
色青
主成分メチルエチルケトン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
高粘度遅乾性の接着剤です。
用途VP・VU中・大口径用接着剤。
材質主成分:メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、アセトン、塩化ビニル樹脂、メチルイソブチルケトン
硬化時間(時間)24(20℃)
色透明
質量(g)1000
付属品ハケ
トラスコ品番857-8570
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1個(1kg)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
塩ビパイプ、トイ用の接着剤で速乾性です。
用途TSパイプ用
付属品フタ裏側にハケがついています
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量100g
危険物の性状非水溶性
1缶(100g)
¥639
税込¥703
当日出荷
楽に早く、クイックカット。
切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。
抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
用途銅管・塩ビパイプに使用
適合配管径(Φmm)約4~38
適合管径(Φinch)3/16~1 1/2
全長(mm)43
外径×内径(Φmm)48×40
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
関連キーワード