「タフボーイ台車」の検索結果
高さ(mm)1080
全幅(mm)530
耐荷重(kg)150
タイヤタイプエアータイヤ(2.50-4A)
標準の50kgボンベがピッタリ収まる丈夫な設計です。LPG-504Fはアオリ用フックが付いているので、車のアオリに簡単に掛けられます。
耐荷重(kg)120
ノーパンクタイヤ使用。
手軽に荷物の運搬が可能。
種別外輪タイプ
材質スチール
幅(mm)470
全長(mm)1180
質量(kg)9.6
奥行(mm)435
積載荷重(kg)100
使用車輪(Φmm)200
すくい板幅(mm)340
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
すくい板奥行き(mm)225
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
トラスコ品番452-6741
質量(kg)7.8
高さ(mm)1090
積載荷重(kg)100
荷台寸法(mm)355×265
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)532×480×1085
荷台寸法(幅)(m)0.36
荷台寸法(長さ)(m)0.23
全幅(m)0.55
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。
小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。
車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
7000L容器一本を運搬するのに最適です。
用途7000L容器一本を運搬する時に使用
仕様完成品
トラスコ品番452-7925
材質本体:スチール、車輪:ゴム
車輪径(Φmm)345
高さ(mm)1470
奥行(mm)500
全幅(mm)470
耐荷重(kg)80
タイヤタイプノーパンクタイヤ
適合容器直径230mm(7000L容器)
すくい板(mm)長さ250×幅284
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
標準の50kgボンベがピッタリ収まる丈夫な設計です。
LPG-502Fはアオリ用フックが付いているので、車のアオリに簡単に掛けられます。
耐荷重(kg)120
芝生、砂利道、デコボコ道など、様々な路面をタフに走行可能!
ノーパンクタイヤ、前方ストッパー標準装備。
用途アスファルト、芝生、砂利道など様々な路面で使用可能!
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)40
ブレーキ有無なし
ハンドル高さ(mm)860
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×480×220
材質(ハンドル)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)PP樹脂
スタッキング可否不可
連結可否不可
こんなお得な商品も!

二輪運搬車 アルミ
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
コンパクト設計で小回りがききます。
ノーパンクタイヤを採用しました。
質量(kg)6.3
高さ(mm)1100
材質(本体)アルミ合金製
耐荷重(kg)150
荷台寸法(長さ)(mm)260
荷台寸法(幅)(mm)350
床を傷つけることなく、ボンベを安全に運搬することができます。 KBC15とKBC70は後部キャスター部が可動式のため、折りたたんで収納できます。
材質スチール
折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。
付属品荷物固定用ゴム
材質荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム
材質(本体)アルミ
適合7000L酸素ボンベ、7kgアセチレンボンベ
質量(kg)20.4
全幅(mm)790
最大積載荷重(kg)200
使用車輪(Φmm)330ソリッド車輪×61mm×2
全高H(mm)1172
スク板寸法(mm)315×610
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
直径23cm(7000L)1本に適合します。アルミ製ですから軽量で、取り回しや持ち運びに便利です。直径36cmのタイヤを使用していますから悪路での走行をらくにします。またタイヤはノーパンクのため空気漏れやパンクの心配がなく安心です。チェーンが2カ所ありますから安全です。
用途ボンベの運搬
適合適用容器:直径23cm(7000L)
材質アルミ
質量(kg)積載:80
サイズ(cm)本体:全高148×全幅52×奥行55
本体質量(kg)10.6
タイヤタイプノーパンクタイヤ(TR-13×3NDX)
1台
¥42,800
税込¥47,080
3日以内出荷
7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。
上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。
車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
用途7000L容器一本の運搬用
適合直径230mm(7000L容器)
材質スチール
質量(kg)20
色オレンジ
奥行(mm)480
最大積載荷重(kg)80
使用車輪(Φmm)330
全高H(mm)1460
タイヤタイプノーパンクタイヤ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
すくい板(mm)長さ245×幅284
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
・荷台面が幅50cm 奥行44.5cmと広く、さらに脱着式のコーンストッパが付いていますから、工事作業現場で使用するカラーコーンやフゴ(ゴミ袋)等の運搬に便利です。・荷台面にコーンストッパを取り付ければ、カラーコーンが倒れて落下するのを防ぎます。・荷台が簡単に折りたたみ出来ますから、収納時場所を取りません。またコーンストッパがハンドル内側に収納出来ますから邪魔にならず紛失もありません。
用途カラーコーン・フゴ等の運搬
質量(kg)6.4
高さ(mm)1040
積載荷重(kg)80
幅(cm)荷台:50
タイヤタイプノーパンクタイヤ(TR-2.50×4N)
全幅(cm)50
奥行き(cm)69.5、荷台:44.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。
ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。
高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。
塗装・メッキとも高品質で、錆びに強く長期間の使用に十分耐えられます。
材質スチール
材質(車輪)グレーゴム
タイプ固定片袖
キャスター自在×2個、固定×2個
ハンドル高さ(mm)936
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)125
外装ユニクロメッキ、全周ゴム
荷台上板厚さ(mm)1.5
材質(荷台)スチール
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ガスボンベ運搬車
モノタロウ
¥21,980
税込¥24,178
手軽に使える2輪タイプです。
用途酸素・アセチレンボンベ用。
仕様完成品Φ360mmノーパンクタイヤ×2個(穴径16mm)
トラスコ品番285-2454
材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム
質量(kg)22
色オレンジ
高さ(mm)1180
均等荷重(kg)200
すくい板長さ(mm)310
すくい板幅(mm)610
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
取扱・運搬の安全性を高めた4輪タイプです。酸素・アセチレン高圧ガスボンベの運搬に信頼性を高めた運搬車です。
用途酸素・アセチレンボンベ用。
仕様完成品Φ360mmノーパンクタイヤ×2個(穴径16mm)補助輪:Φ100mm自在キャスター(HT-100NW)2個
トラスコ品番285-2446
材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム
質量(kg)27.5
色オレンジ
高さ(mm)1180
均等荷重(kg)200
すくい板長さ(mm)180
すくい板幅(mm)650
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
車から現場までの運搬をラクに行えます。
大型タイヤで段差の乗り越えも容易。
コンパクト収納、固定ベルト付、ガタ付き防止ガイド(ケースのガタ付き軽減)
関連資料(5.4MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

二輪運搬車
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
IKブランド定番の2輪車