66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟鋼、ステンレス鋼などの硬度20HRC以下の転造ねじ加工に適しています。
ねじの種類M 材質高速度鋼(HSS-E)
1パック(10本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。背抜きコーティングなので通気性に優れています。天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。
厚さ(mm)1.3
1双ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タフレット-Sは非鉄合金を中心に一般用として幅広く利用されていますが、タップねじ長がTFLの60%になっており、有効ねじ長が短いめねじ加工に適する経済的な盛上げタップとなります。
材質HSSV ねじの種類TFS
1本
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

運搬時の手袋ズレを予防するスリムな設計となっています。 伸縮性に優れ、手にピッタリフィットするやわらかい手袋です。 耐久性に優れた天然ゴムをコーティングしています。 手の平に強力なすべり止め加工を施しており、優れたグリップ力を発揮します。 背抜きのタイプですので、通気性に優れています。
用途荷物の運搬、取り扱い、土木、建設、農業、園芸等
1双ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング モノタロウ 定期注文 動画あり
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。 薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。 また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など コーティング天然ゴム
1双ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小径に適したねじ形状と粉末ハイスで高寿命の盛上げタップとなります。
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング
1本
特価
1,090 税込1,199
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

シームレスタフレット SL-TF1 TDT(田野井) 動画あり
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
949 税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

伸縮性が高く作業性に優れる。 アクリル起毛で暖かい。 フィット感がいい。
入数(双)1 ゲージ数13
1双
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

やわらかく手になじみます。手抜き加工で通気性抜群です。
1パック(3双)
952 税込1,047
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
材質HSSV ねじの種類TFL ラジアル数4
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

PU手袋 モノタロウ 動画あり
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン) 材質(裏地)ポリエステル
1双ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

背抜き手袋 天然ゴムコート モノタロウ 動画あり
10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。 通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。 手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。
用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに
1双ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

めねじ内部の溶着スパッタ・塗料残りの除去に最適なタップとなります
材質HSSV ねじの種類SR-TF 精度1 表面処理HOMO 食付P
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ深さ3.5×Dまでの高精度の止まりねじおよび通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。
用途止まり穴および通り穴加工用。被削材:鋼材、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金。 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 精度6H 食付き部の山数2~3.5 表面処理TiNコーティング 食付2~3.5
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。 縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。
用途荷造り・梱包・仕分け作業。 厚さ(mm)1.4
1双
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HSSV
用途用途 材質HSSV(ハイス鋼) 表面処理TiCNコート
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SLタフレット SL-TF TDT(田野井) 動画あり
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。
材質HSSE 溝数4 全長L(mm)100 ねじの種類SL-TF-1.5P 表面処理TiCN 食付1.5C
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

超硬ゼロチップWタフレット TC-ZC-W-TF TDT(田野井) 動画あり
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります
材質超硬合金 ねじの種類TC-ZC-W-TF 表面処理AICrN 食付1.5C
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダブルタフレット W-TF1 TDT(田野井) 動画あり
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
材質HSSE ねじの種類W-TF 表面処理TiCN
1本
2,688 税込2,957
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。
材質HSSV ねじの種類TFS-ST 表面処理HOMO
1本
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
材質HSSV ねじの種類LT-TFL 食付B
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ゼロチップタフレット ZC-TF TDT(田野井) 動画あり
長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。
材質HSSE 全長L(mm)100 ねじの種類ZC-TF 表面処理TiCN
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
材質HSSV ねじの種類TFL ラジアル数4
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロングWタフレット LT-W-TF TDT(田野井) 動画あり
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります
材質HSSE ねじの種類LT-W-TF 表面処理TiCN
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ロングシームレスタフレット LT-SL-TF TDT(田野井) 動画あり
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。
材質HSSV ねじの種類LT-SL-TF 表面処理TiCN
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛り上げタップのロングタフレット・スチール用となります。非鉄合金を中心に一般用として幅広いワークに適しております。
材質HSSV ねじの種類LT-TFST 表面処理HOMO 食付B
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

めねじ内部の溶接スパッタ、塗料残りの除去に最適なタップです。
材質HSSV ねじの種類LT-SR-TF 精度1 表面処理HOMO 食付P
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

超硬シームレスタフレット TC-SL-TF TDT(田野井) 動画あり
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。TC-SL-TFはシームレスタフレットの超硬タイプとなります。
材質HSSV ねじの種類TC-SL-TF 表面処理HOMO 食付1.5P
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超硬ダブルタフレット TC-W-TF TDT(田野井) 動画あり
高硬度材に最適の超硬転造タップとなります。アルミダイキャスト等の大量生産に優れたコストパフォーマンスを発揮する転造タップとなります。
材質超硬合金 ねじの種類TC-W-TF 表面処理AICrN
1本
15,880 税込17,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

アルミニウムなど非鉄金属の転造ねじ加工に適しています。
1パック(10本)
17,980 税込19,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

アルミニウムなど非鉄金属の転造ねじ加工に適しています。
1パック(10本)
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1パック(5本)ほか
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アルミニウムなど非鉄金属の転造ねじ加工に適しています。
1パック(10本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1パック(10本)
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(10本)
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(5本)
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(5本)
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)