屋内外を問わず、幅広くお使いいただける500m巻
用途一般包装用、農業用、材木結束用、装飾用
形状PE平紐
強度(kg)30
幅広い結束用途に対応したPE平テープです。
カラータイプなので色別にも最適です。
結束だけでなく農作物の誘引やスポーツ応援のポンポンにもご使用いただけます。
用途一般包装結束用
柔らかく、手ざわりの良いソフトタイプ結束紐。
手結束を主な用途とし、柔らかく手触りの良い結束紐です。
目的に合わせて幅広い用途でご使用いただけます。
ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。
柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。
用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
用途荷造り梱包や結束に
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
結束や梱包に最適な耐候性に優れた平状テープです。
用途一般荷造りの結束、苗木・材木などの結束、装飾・応援用のポンポンの製作に。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
PPひも
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
幅広く使える手結束紐。一般包装用。
一般手結束包装用の紐です。
用途ポリエチレン製で屋外使用に向きます。
色白
長さ(m)400
強度(kg)40
太さ(mm)100
1ケース(12巻)
特価
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
重量物の梱包などにご使用いただける、ばらけない3本撚熱融着タイプ。
用途重量物の手縛り用
色白
PPフィルムをクシャクシャに縮めたタイプです。
用途梱包、農業、家庭用など
RoHS指令(10物質対応)対応
押え竹の結束、飾りとして使用します。やわらかくて使いやすい!
材質ポリエチレン・ポリプロピレン
色黒
長さ(m)100
コンパクトな巻き仕立てです。
用途一般包装用。
トラスコ品番121-0904
1巻
¥849
税込¥934
当日出荷
結束・梱包に最適な耐候性に優れた強力な発色の良い平状テープです
用途結束荷造りや屋外でも装飾用でも使用可能です
包装形態シュリンク包装
一般手結束包装用の紐です。
用途ポリプロピレン製で屋内使用に向きます。
長さ(m)400
強度(kg)22
太さ(mm)50
押え竹の結束、飾りとして使用します。やわらかくて使いやすい!
材質ポリエチレン・ポリプロピレン
添え木・垣根・支柱の固定等に。
用途結束
長さ(m)15
材質ポリエチレン・ポリプロピレン
幅(mm)3
質量(kg)0.08
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約太さ3×長さ15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約太さ3mm×長さ15m
太さ(mm)3
1個
¥529
税込¥582
6日以内出荷
土木、建築、工業、農業、漁業、あらゆる産業、学校、店舗備品などに使用できます。左官・工業用バケツです。工事現場など、ハードな使用にも耐えられる強度を持っています。
用途プロ用建材容器。
容量(L)14
材質EVA
色ブラウン
外寸(mm)322×322×257
内寸(mm)290×290×238
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仕様●内寸長辺(mm):290●外寸長辺(mm):320
材質PP
色グリーン
容量(L)13
内高(mm)238
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)252
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
持ち手はロープになっています。
材質ポリプロピレン
色グリーン
容量(L)13
寸法(Φ×高さH)(mm)320×252
アズワン品番65-2315-11
1組(2個)
¥4,900
税込¥5,390
翌日出荷
ガラス繊維入りの頑強なケースは、しっかりと内部のメカニズムを守ります。
ステンレス製のワイヤーを採用しています。
凍結による寒冷地での危険仕様を防止する構造です。
本体内部に新開発の衝撃吸収機構を装備しました。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどで
最大使用荷重(kg)130
仕様直径4.76mmワイヤロープ(ステンレスワイヤー)
セット内容引き寄せロープ、台付ロープ
材質本体ケース:ガラス繊維入り強化プラスチック、ランヤード:直径4.76mmステンレスワイヤーロープ
規格安全帯構造指針適合品
落下距離(m)約1.2(墜落阻止時)
落下衝撃荷重(kN)約4.5(墜落阻止時)
寸法(縦×横×奥行)(mm)(本体)254×224×108
仕様●内寸長辺(mm):290●外寸長辺(mm):322
材質EVA
色ブラウン
容量(L)13
内高(mm)238
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)257
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
軽さ、高強度に耐摩耗性を兼ね備えた、HMPE(高分子量ポリエチレン)を使用した12打ちロープ。ナイロンやポリエステルよりも素材として耐摩耗性、耐UV性が優れています。ほどんど水分を吸わないので雨水に強く、低伸縮かつしなやかでロープワークもしやすいので、アウトドアやタフな環境に最適。
用途各種ウインチ、アウトドア、ソフトシャックル等
塩素消毒や工業洗濯にも耐えるタフな素材のウエスト総ゴムパンツ。
塩素消毒や工業洗濯に強いタフな素材を使用した男女兼用パンツ。
パンツの裾内側に付けたフライスが体毛などの落下を防止。
ノータック・総ゴムひも付き。ポケットなし。
色黒
ナンバープレートをワイルドに演出するタフネスデザインのナンバーボルトです。オフロード車、SUV、アウトドア向け車両、ギア感のある車両などに最適です。ボルトは錆びにくいステンレス製で、ワッシャーは樹脂製です。ナンバープレートの表示に関する新基準に適合します。普通車や軽自動車の前後のナンバープレートに取付けできます。※4個入りの為、封印がある普通車・小型乗用車に使用する場合は1個余ります。取付け用の六角レンチが付属しています。別売のEX-209(タフネスフレームセット)と併用すれば、タフネス感が更にアップするのでおすすめです。
用途車外小物
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×22×22
入数4
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
Small:音響性能を研ぎ澄まし、従来比25%の大幅な小型化を実現。小さな筐体に最新のデジタル技術を詰め込みました。 Smart:存在感を最小限に抑えたロープロファイル(低背)設計。これからのスタンダードを見据えたスマートデザインです。 Strong:耐環境、耐衝撃性に優れたポリカーボネート製筐体。取付足はステンレス製でタフなボディが自慢です。 *高効率ドライバーユニットとホーンの組み合わせで大幅に小型化 *スマートデザインで、船のデザイン性向上に寄与 *デジタルアンプ方式でクリアな吹鳴音、かつ高効率、低消費電力 *12V/24Vマルチ電源対応(使用電圧範囲11V~30V) *肉厚成型ポリカーボネート筐体 *国土交通省型式承認品
用途*国土交通省型式承認品 *第4種汽笛(全長12m~20mの船舶用)
寸法(mm)W160xH133xD210
質量(kg)1.65
形式ESR-150
周波数(Hz)630
電源(V)DC12.8~DC30
定格電流(A)1以下
関連資料(0.48MB)
ノーパンクタイヤ採用でタフな走りが体感できるオフロードタイプ8.5インチタイヤ電動バランスボードです。タフな外観を演出するタープグリーンのボディカラー、LEDイルミネーション搭載で気分も上がる事まちがいなし。約2-3時間の充電で最大10km走行が可能なハイパワーモーターを搭載しています。IPX4相当の防滴仕様
電圧(V)42
耐荷重(kg)80
バッテリーリチウムバッテリー
タイヤサイズ8.5インチ
充電時間(時間)満充電約2~3
適応身長(cm)120~180
バッテリー容量(mAh)4400
RoHS指令(10物質対応)対応
最高速度(km/h)約12
走行距離(km)(最長)12/h
適合年齢(歳)12以上65以下
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
超強力性・・・従来のポリプロピレンに比べ強度が30%アップしました。(メーカー比)
高タフネス・・・衝撃時のエネルギー吸収力が抜群で従来のロープに比べすぐれた耐久性を発揮します。
極められた耐候性・・・外使用における直射日光や風雨からの耐候性を約2倍向上させることに成功しています。(メーカー比)
さらに向上した耐摩耗性・・・ロープ表面が緻密で滑らかさにすぐれており、スレに強くなっています。
ロープ径(Φmm)40
仕様8打(2×4)
超強力性・・・従来のポリプロピレンに比べ強度が30%アップしました。(メーカー比)
高タフネス・・・衝撃時のエネルギー吸収力が抜群で従来のロープに比べすぐれた耐久性を発揮します。
極められた耐候性・・・外使用における直射日光や風雨からの耐候性を約2倍向上させることに成功しています。(メーカー比)
さらに向上した耐摩耗性・・・ロープ表面が緻密で滑らかさにすぐれており、スレに強くなっています。
ロープ径(Φmm)60
仕様8打(2×4)
超強力性・・・従来のポリプロピレンに比べ強度が30%アップしました。(メーカー比)
高タフネス・・・衝撃時のエネルギー吸収力が抜群で従来のロープに比べすぐれた耐久性を発揮します。
極められた耐候性・・・外使用における直射日光や風雨からの耐候性を約2倍向上させることに成功しています。(メーカー比)
さらに向上した耐摩耗性・・・ロープ表面が緻密で滑らかさにすぐれており、スレに強くなっています。
ロープ径(Φmm)55
仕様8打(2×4)
超強力性・・・従来のポリプロピレンに比べ強度が30%アップしました。(メーカー比)
高タフネス・・・衝撃時のエネルギー吸収力が抜群で従来のロープに比べすぐれた耐久性を発揮します。
極められた耐候性・・・外使用における直射日光や風雨からの耐候性を約2倍向上させることに成功しています。(メーカー比)
さらに向上した耐摩耗性・・・ロープ表面が緻密で滑らかさにすぐれており、スレに強くなっています。
仕様8打(2×4)
超強力性・・・従来のポリプロピレンに比べ強度が30%アップしました。(メーカー比)
高タフネス・・・衝撃時のエネルギー吸収力が抜群で従来のロープに比べすぐれた耐久性を発揮します。
極められた耐候性・・・外使用における直射日光や風雨からの耐候性を約2倍向上させることに成功しています。(メーカー比)
さらに向上した耐摩耗性・・・ロープ表面が緻密で滑らかさにすぐれており、スレに強くなっています。
ロープ径(Φmm)50
仕様8打(2×4)
関連キーワード