軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
用途荷造り梱包や結束に
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
柔らかく、手ざわりの良いソフトタイプ結束紐。
手結束を主な用途とし、柔らかく手触りの良い結束紐です。
目的に合わせて幅広い用途でご使用いただけます。
結束や梱包に最適な耐候性に優れた平状テープです。
用途一般荷造りの結束、苗木・材木などの結束、装飾・応援用のポンポンの製作に。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
幅広い結束用途に対応したPE平テープです。
カラータイプなので色別にも最適です。
結束だけでなく農作物の誘引やスポーツ応援のポンポンにもご使用いただけます。
用途一般包装結束用
標準タイプのアルミ製踏み台と比較して天板の寸法がワイドになって使いやすい商品になります。アルミ製なので軽量で力のない方でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg)80
仕様折りたたみ天板寸法ワイドタイプ
材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS
取扱説明書(1.8MB)
収納寸法・奥行(mm)245
天板寸法・幅(mm)303
天板寸法・奥行(mm)255
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。
キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)80
仕様折りたたみ標準タイプ
取扱説明書(24.6MB)
収納寸法・奥行(mm)155
天板寸法・奥行(mm)160
ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。
柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。
用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。
防滑性に優れた縞板タイプ。
組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。
用途工場や倉庫内などの作業に。
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ
タイプ縞板
取扱説明書(7.1MB)
天板寸法・奥行(mm)400
柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。
用途一般荷造り、結束等
屋内外を問わず、幅広くお使いいただける500m巻
用途一般包装用、農業用、材木結束用、装飾用
形状PE平紐
強度(kg)30
こんなお得な商品も!
PPひも
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
幅広く使える手結束紐。一般包装用。
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
PPフィルムをクシャクシャに縮めたタイプです。
用途梱包、農業、家庭用など
RoHS指令(10物質対応)対応
重量物の梱包などにご使用いただける、ばらけない3本撚熱融着タイプ。
用途重量物の手縛り用
色白
一般手結束包装用の紐です。
用途ポリエチレン製で屋外使用に向きます。
色白
長さ(m)400
強度(kg)40
太さ(mm)100
1ケース(12巻)
特価
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
一般手結束包装用の紐です。
用途ポリプロピレン製で屋内使用に向きます。
長さ(m)400
強度(kg)22
太さ(mm)50
仕様●内寸長辺(mm):290●外寸長辺(mm):320
材質PP
色グリーン
容量(L)13
内高(mm)238
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)252
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
関連キーワード