ABSの耐衝撃性と、PLAの安定性を兼ね揃えた、XYZ社オリジナルの人気素材。
XYZプリンティング・タフPLAは生分解性の消耗材です。
ABSよりも靭性が高く、一般的なPLAと比較しても耐屈曲性に優れており、耐久性のある耐衝撃性のツール、アクセサリ、およびパーツを作成する事ができ、より運用性の高いオブジェクトを作成することができます。
用途FFF方式3Dプリンター用フィラメント
材質PLAフィラメント
色ホワイト
直径(Φmm)1.75 (フィラメント)
質量(g)600 (フィラメント)
温度(℃)45 (印刷プラットフォーム)/190 ~ 235(エクストルーダ)
対応機種ダヴィンチnano/Mini/Jr./Super/Colorシリーズ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165 x 165 x 55
保管温度(℃)10 ~ 40
作業温度範囲(℃)15 ~ 32
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
材質PLA樹脂
色ホワイト
対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質PLA樹脂
色ブラック
対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
フィラメントタイプの3Dプリンタ用樹脂です。
PLA樹脂は熱変性が小さく、大きいものも造形しやすい樹脂です。ABS樹脂に比べ弾力性が無く、表面加工が困難です。
ABS樹脂は耐熱性が高く、PLA樹脂に比べて粘着性があり、強度が高い樹脂です。プラスチック用塗料やアクリル系塗料で塗装できます。
フィラメント径(Φmm)1.75
タイプリフィルタイプ(カートリッジ無し)
内容量(g)600
環境にやさしい素材
PLA フィラメントはトウモロコシまたは砂糖きびなどの糖含有植物由来のポリ乳酸樹脂組成物で、最も環境にやさしい3D造形材料と考えられています。PLAフィラメントによる造形物を土に埋めると、自然分解されます。低温で印刷可能なPLAフィラメントは家庭での使用に適しているほか、キラキラと輝く質感がユーザーに愛されています。
直径(Φmm)1.75
質量(g)600(フィラメント)
温度(℃)(エクストラーダ)210
質量(kg)1(パッケージ含む)
材質ABS樹脂
対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
PLA(ポリ乳酸)のフィラメントに特殊エラストマーを配合し、耐衝撃性を向上させたMEX方式の3Dプリンター用フィラメントです。一般的にPLAは硬質樹脂のため衝撃に弱く、ある程度の衝撃を加えると割れてしまうのが通例です。そのPLAに特殊エラストマーを独自配合し、以前の高強度タイプよりも更に強度をアップした高強度フィラメントを開発しました。強度に関しては前回は一般的なPLAに比べて約1.3倍程度の強度アップでしたが、リニューアルした新開発品は約2倍程度の強度アップに成功しました。造形条件は一般PLAの条件とほぼ同じで造形可能です。
用途医療・介護用部品、試作用部品、検査用治具、アウトドア用品、スポーツ用品等
材質PLA+TPE
質量(g)500
温度(℃)エクストルーダー(ノズル):210~230
RoHS指令(10物質対応)対応
フィラメント径(Φmm)1.75±0.1
材質PLA樹脂
色クリア
対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
造形品のゆがみを大幅に低減し、安定した仕上がりが人気のPLA素材。
植物成分由来のPLAフィラメントは土中で分解されるため環境への影響が少ないほか、比較的低い温度での印刷によって造形品のゆがみを大幅に低減し、素晴らしい質感があなたの作品により輝きを与えます。
用途FFF方式3Dプリンター用フィラメント
材質PLAフィラメント
色シルバー
直径(Φmm)1.75 (フィラメント)
質量(g)600 (フィラメント)
温度(℃)45 (印刷プラットフォーム)/190 ~ 215(エクストルーダ)
対応機種ダヴィンチnano/Mini/Jr./Super/Colorシリーズ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165 x 165 x 55
保管温度(℃)10 ~ 40
アズワン品番64-4372-39
作業温度範囲(℃)15 ~ 32
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
一般的なPLA樹脂よりも強度があるPLA-PRO樹脂を採用。
樹脂製リールに巻いています 。
用途3Dプリンター専用
材質PLA-PRO樹脂
フィラメント径(Φmm)1.75
材質PLA樹脂
色クリアレッド
対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質PLA樹脂
色クリアオレンジ
対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
材質ABS樹脂
色スノーホワイト
対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
MAGIX PLA Neo 2.85
材質PLA
対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000
内容量(kg)1
フィラメント径(Φmm)2.85
MAGIX PLA Neo 1.75
材質PLA
対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800
内容量(kg)1
フィラメント径(Φmm)1.75
ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。
軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。
色あめ色
特性耐衝撃、耐水性、耐食性
成分不飽和ポリエステル、スチレンモノマー
希釈剤不要
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)3~4以上
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
長寿命で衝撃耐性に優れた人気のABS素材
XYZprinting が提供する高品質ABSフィラメントは、より長寿命で衝撃耐性があり、外観部品やモデル部品に適しています。
また、ツールを用いて作品を作成し組み立てる、または貼り合わせれば、あなたのアイデアが実現します。
用途3Dプリンター用フィラメント
材質ABSフィラメント
色スノーホワイト
直径(Φmm)1.75 (フィラメント)
質量(g)600 (フィラメント)
温度(℃)210 (エクストルーダ)/70 ~ 90(印刷プラットフォーム)
対応機種ダヴィンチSuper/Jr.ProX+
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165 x 165 x 55
保管温度(℃)10 ~ 40
アズワン品番64-4372-27
作業温度範囲(℃)15 ~ 32
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ハードな使用にも耐える丈夫で持ちやすい構造。
トラスコ品番435-9592
材質ポリプロピレン(PP)
色ブルー
高さ(mm)265
奥行(mm)280
容量(L)10
間口(mm)280
適合フタ0
1個
¥649
税込¥714
翌日出荷
ハードな使用にも耐える丈夫で持ちやすい構造。
トラスコ品番435-9589
種別本体
材質ポリプロピレン(PP)
色ブルー
サイズ15型
容量(L)約15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約313×306
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
タフバケツ専用蓋。
種別蓋
材質ポリプロピレン(PP)
色ブルー
タフバケツ専用蓋。
トラスコ品番435-9617
材質ポリプロピレン(PP)
色ブルー
高さ(mm)31
奥行(mm)268
間口(mm)268
適合フタ0
1個
¥239
税込¥263
翌日出荷
MAGIX ABS Neo 2.85
材質ABS
対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000
内容量(kg)1
フィラメント径(Φmm)2.85
Polymaker製のPLA樹脂です。Polymaker製のPLA樹脂です。
プリント性、層間接着性に優れ、またお手頃な価格により、スタンダードな3Dプリント素材として早くも定着しております。
天然植物の糖質から作った樹脂で環境にやさしく、二酸化炭素の排出量が少ないです。
線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
材質PLA(ポリ乳酸)
質量(kg)1
温度(℃)推奨ノズル温度:200~220、推奨ベッド温度:60
メーカーPolymaker
フィラメント径(Φmm)1.75
関連キーワード