55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。 仕様日本水道協会認証登録品 材質鉛レス銅合金(CAC902) 形状ユニオン 種類ワンタッチ管継手 寸法d(mm)10 使用流体水道水 寸法RG1/2 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途給水給湯樹脂管用継手。 仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品 材質青銅(CAC406(C)) 形状ソケット 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 使用流体水道水 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
流体冷温水 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度範囲(℃)0~95 保温材厚(mm)10
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラスコ品番361-1353 材質鉛レス銅合金(CAC902) 形状メスアダプター 流体冷温水 種類ワンタッチ管継手 使用温度範囲(℃)0~95 呼び径13 使用流体水道水
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

用途給水給湯樹脂管用継手。 仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品 形状エルボ 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 寸法L(mm)73 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) 接続ねじ種類Rp
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TBC(タブチ)ソケット
トラスコ品番812-7963 形状ソケット 質量(g)185 流体冷温水 種類ワンタッチ管継手
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

TBC(タブチ)ユニオン
トラスコ品番812-7970 形状ユニオン 質量(g)133 流体冷温水 種類ワンタッチ管継手
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

樹脂管用ワンタッチ継手、チーズです。 コアの挿入がいらず、ワンタッチで簡単に施工できます。音と目視の二重確認で安心です。JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく施工が行えます。
用途給水給湯樹脂管用継手(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管) 仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-TはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です 形状チーズ 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 使用温度範囲(℃)5~95 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途給水給湯樹脂管用継手。 仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品 形状ソケット 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) 接続ねじ種類Rc
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。
用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手 トラスコ品番160-5939 材質青銅 質量(g)300 寸法H(mm)77 規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品 寸法d(mm)9 寸法D(mm)49.5 寸法W(mm)49
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。 ワンタッチ接続です。
用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手 トラスコ品番160-5942 材質青銅 質量(g)160 寸法L(mm)59 規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品 寸法d(mm)9 寸法D(mm)13 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

用途給水給湯樹脂管用継手。 仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-YFはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です 材質青銅(CAC406(C)) 形状ユニオン 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 使用温度範囲(℃)5~95 使用流体水道水 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
当日出荷

建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状オスアダプター 規格JWWA
1個(1個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状メスアダプター 規格JWWA
1個(1個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状ソケット 規格JWWA
1個(1個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状チーズ 規格JWWA
1個(1個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状エルボ 規格JWWA
1個(1個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築用銅管と樹脂管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。銅管側の施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状変換ソケット樹脂管 規格JIS、JWWA
1個(1個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製のため軽量です。
用途給水給湯樹脂菅用継手。 形状エルボ 材質ポリフェニレンサルファイド樹脂 トラスコ品番375-4090 質量(g)75 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 呼び径(mm)13 JIS規格JIS K6770、JIS K6779、JIS K6788、JIS K6793 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状オスアダプター 規格JWWA
1個(1個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。ワンタッチ接続です。
用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手に。 トラスコ品番324-4051 材質青銅 RR1/2 寸法L(mm)89 寸法d(mm)12 寸法D(mm)9 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) JIS規格品番JIS K6779/JIS K6788/JIS K6793
1個(1個)
2,598 税込2,858
当日出荷



三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。 仕様日本水道協会認証登録品 材質鉛レス銅合金(CAC902) 形状ストレート 流体冷温水 種類ワンタッチ管継手 寸法d(mm)14.5 接続ねじ種類R
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプを差し込むだけの簡単接続です。 JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。
用途給水給湯樹脂管用、ワンタッチ継手 トラスコ品番812-7841 形状チーズ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。 仕様日本水道協会認証登録品 材質鉛レス銅合金(CAC902) 形状ストレート 流体冷温水 種類ワンタッチ管継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手に。 トラスコ品番324-4050 材質鉛レス銅合金(CAC902) 呼び径(mm)13
1個(1個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手 呼び径(mm)13 トラスコ品番812-7971 材質青銅 質量(g)250
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 使用流体圧縮空気(低圧用) 最高使用圧力(MPa)1未満 材質POM 形状ライトエアー オスアダプター 使用温度範囲(℃)0~60 ねじの種類R
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途給水給湯樹脂管用継手。 仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品 形状ソケット 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 寸法L(mm)54 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) 接続ねじ種類Rc
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 使用流体圧縮空気(低圧用) 最高使用圧力(MPa)1未満 材質POM 形状ライトエアー メスチーズ 使用温度範囲(℃)0~60 ねじの種類Rc
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手 呼び径(mm)13-3/4 トラスコ品番812-7969 材質青銅 質量(g)300
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 使用流体圧縮空気(低圧用) 最高使用圧力(MPa)1未満 材質POM 形状ライトエアー チーズ 使用温度範囲(℃)0~60
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本水道協会認証登録品です。 樹脂製のため軽量です。
用途給水給湯樹脂菅用継手。 トラスコ品番375-4111 材質ポリフェニレンサルファイド樹脂 形状チーズ 質量(g)115 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 寸法L1(mm)98 寸法L2(mm)49 寸法d1(mm)7.6 寸法d2(mm)7.6 寸法d3(mm)7.6 JIS規格JIS K6770、JIS K6779、JIS K6788、JIS K6793 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

トラスコ品番812-7796 形状エルボ 質量(g)300 流体水道水 種類ワンタッチ管継手
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 使用流体圧縮空気(低圧用) 最高使用圧力(MPa)1未満 材質POM 形状ライトエアー メスアダプター 使用温度範囲(℃)0~60 ねじの種類Rc
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 使用流体圧縮空気(低圧用) 最高使用圧力(MPa)1未満 材質POM 形状ライトエアー バルブ付メスチーズ 使用温度範囲(℃)0~60 ねじの種類Rc
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TBC(タブチ)メスエルボ
トラスコ品番812-7962 形状エルボ 質量(g)200 流体冷温水 種類ワンタッチ管継手
1個
2,998 税込3,298
当日出荷