541件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたためば厚さわずか9mmの薄型サイズで、カバンの中に入れてもかさばらず持ち運びに便利です。 角度を5段階に調節できるので、お好みの角度で使用できます。 タブレットを設置する部分には上下2ヵ所に滑り止めラバーがあり、設置したタブレットがずれにくく、キズ付きを防ぎます。 本体裏面の2ヵ所の滑り止めラバーで操作時に本体をしっかり安定させます。 本体内部のマグネットシートが持ち運びの際にスタンドが開くのを防ぎます。 縦置き、横置きどちらの設置にも対応しています。
ブラック 材質本体/ABS樹脂、滑り止め/シリコン 質量(g)約138 タイプ卓上スタンド型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×9×162 対応機種各社タブレット(本体の厚みが19mm以下) アズワン品番64-0878-18 特性角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。 タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、デスクやベッドサイドでの使用に最適です。 およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。 フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。 タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。 ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドでの使用に最適。長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。 仕様角度調節 材質本体:ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、ポリアセタール 全長(mm)アーム部:約700 質量(g)約1110 対応機種ディスプレイサイズが5インチ以上12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タブレット・スマホ用スタンド HIDISC 動画あり
タブレット・スマホ対応。充電しながら角度調整できるアルミスタンド
用途タブレット・スマホ対応 折りたたみ式アルミスタンド 特性角度調節、充電使用可能 保証期間6ヶ月
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォン、タブレット用のスタンドです。アルミ合金製で、重いタブレットも支えることが可能です。
用途スマートフォン・タブレットのスタンドとして シルバー 質量(g)20 寸法(cm)71×78×68
1個
999 税込1,099
欠品中

しっかりした台座に装着した支柱とアームによって、広い空間や部屋の中央でも高さを保持してスマートフォンやタブレットを使用できる床置式フレキシブルアームスタンド。
材質本体:ABS、ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、EVA、ナイロン 質量(g)約3000 外形寸法アーム部全長:約500mm、支柱部全長:約770mm、台座:幅約195mm×奥行き約325mm×高さ約26mm(支柱固定ネジ含む) 対応機種5.0~12.9inch(W221mm×D7mm×H306mmまで) 角度調整範囲
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンからタブレットPCまで最大6台収納できるタブレットスタンド。 アルミ製だから丈夫でスタイリッシュなデザイン。 接触面にはシリコーンが付いているからキズを防止してくれます。 タブレットのレシピスタンドに便利。 収納しながら充電もできます。 シリコーンが付いているからキズがつきません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×13×1.8 材質本体:アルミ二ウム、クッション:シリコ―ン 質量(g)約260 対応前3列:厚さ約1.1cmまでのスマートフォン・タブレットPC 後ろ3列:厚さ約1.3cmまでのスマートフォン・タブレットPC
1個
2,300 税込2,530
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホ、タブレットPCにぴったりのシンプルなスタンドです。 目立たないシンプルなデザインですので、いろいろなタブレットにご使用頂いても違和感がありません。 脇のダイヤルにて角度を無段階調整できます。
幅(mm)14.3(最大長) 高さ(mm)19.5(最大長) 質量(g)117 特性角度調節
1個
519 税込571
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]床置タブレットスタンド
タブレットを挟める床置き式の大型スタンド! 撮影時や画面を立ったまま見たい時に便利。
セット内容本体×1 材質ABS、鉄 寸法(cm)30×40×2.6 アズワン品番65-2743-54
1個
4,500 税込4,950
3日以内出荷

13インチまでのiPad、タブレットが取り付けできます。 盗難対策用の鍵付きです。(1種類) 高さは670~1120mmまで無段階で調整できます。 ブラケット部は90°ごとに回転します。 受付や展示会などの設置に最適です。 南京錠(別売り)が取り付けできます。
耐荷重(kg)1 付属品ホルダー用鍵×2本(1種類) 材質支柱部:スチール、ホルダー部:ABS樹脂、アルミ 寸法(mm)直径314×H1120(支柱) 質量(kg)6 ブラック アズワン品番64-0906-42
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

4.7インチから12.9インチまでの各種タブレット/スマートフォンに対応する汎用タブレットスタンド。ベース部分で+170°、エルボー部分で-40°/+180°回転可能なタブレットアーム。マウント部分で360°回転し、縦・横両方の画面向きに対応。壁面や棚下などに設置ができるオプションベース付属。安定性に優れた大型のスクエアベース。耐荷重1kg
用途デスクやカウンターでタブレットを見やすく固定するスタンド。タブレットを壁面に固定し、ハンズフリーで画面を確認。カウンターや棚の下にタブレットをマウントし、画面内容を読みやすく表示 ブラック 幅(cm)16 長さ(cm)16 高さ(cm)35
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

iPad、GalaxyTab、Kindle など各種タブレットに対応 ご利用シーンに合わせてタブレットPCを縦置きでも横置きでも設置可能 店舗 ・ イベントショールーム ・ 展示会 ・ 病院 ・ 学校 ・ 図書館 ・ 美術館 ・ 博物館 ・受付システムや案内システム、 発券システムなど、 幅広く活用できます。
仕様底面:滑り止めゴム 質量(g)560 タイプ据え置き 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×260×180 取付部左右 360度回転可能 ホルダー首振り 360度回転可能 / 後方無段階調整可能 ホルダー寸法(mm)168~205(約7~10インチ)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大15.6インチまでのタブレットに幅広く対応できる万能型! セキュリティーボルトと鍵付仕様で盗難防止。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に 付属品鍵、アジャスター、キャスター、アルミ支柱用配線モール ストローク(mm)130 質量(kg)7.5 メタリックダークグレー 積載荷重(kg)~4 傾斜角度(°)0~90 対応インチサイズ~15.6インチ 対応寸法(mm)長辺:230~396、短辺:167~337、奥行:8~19 関連資料寸法図 回転角度(°)360 取扱説明書(48.6MB)
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

サンワダイレクトスタンド
ストッパー付きキャスターで楽々移動が出来ます。※長距離移動や激しい移動には出来していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用下さい。 4.5~10.5インチのほとんどのタブレットに対応出来ます。 ホルダージョイント部は左右180度上下180度の調整が可能です。 ホルダー部は90度ごとに360度回転できタブレットの縦方向横方向の設置が出来ます。 高さは945mm~1480mmで無段階の調整ができ、使い易い高さの設定が出来ます。
材質本体/スチール ホルダー/PC(ポリカーボネート) ブラック 使用工具手袋 耐荷重(kg)1 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 アジャスターなし●ホルダー挟み込みサイズ:135~180mm 組立人数1
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

向きを自由に設定できる、スタイリッシュなアルミ製タブレットスタンド アームは台座部分で360°回転し、2か所のヒンジで自由な向きに調節することができます。 キーボードやマウスと合わせることで、より機能的なスタイルにグレードアップできます。 また、使用しない時は折り畳んでスリムに収納できます。 大型の台座でタブレットを安定させることができます。 また。台座の底面と天板には、振動や傷を防止する滑り止めクッションを配置。 タブレットをしっかりと固定して作業が捗ります。 天板部分には放熱用のスリットがあり、冷却も考慮されています。
材質アルミ、シリコン 寸法(mm)約178×143×45 質量(g)約450 適合サイズ7~12.9インチタブレット 特性折りたたみ可能・360回転
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

スマートフォンやタブレットを固定できるアームやスタンドは多数ありますが、 「アームが不安定でふらふらする」 「操作しているとグラグラして安定しないので使いにくい」 「アームを挟む場所がない」 など使っていて不満がありませんか。 クリップで固定するくねくねと自由に動くアームは、机の端に固定してスマートフォンを固定しておいておくのには便利ですが、 しっかりと位置を決め、スマートフォンやタブレットを操作するのには向いていません。 アームとアームをバネでつないだスプリングアームタイプならば、決めた位置にガッチリと安定して固定することができます。 指でタブレット・スマートフォンを操作してもグラグラせず、土台があるスタンドタイプなので、置く場所を選びません。 タブレット・スマートフォンをガッチリ固定したいならば、スプリングアームスタンドで決まりです!
用途ポータブルディスプレイやタブレットをガッチリ掴む。自由に配置できてグラグラしないスプリングアーム 付属品土台、スプリングアーム、タブレットホルダー、スマートフォンホルダー、日本語説明書 材質ステンレス・ABS・シリコン 質量(g)1940 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×393~730×300 保証期間購入日より6カ月 耐荷重(g)約700 ホルダー寸法(mm)タブレット:幅約225まで、スマートフォン:幅約85まで 特性角度調節
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

折りたたんでコンパクトに持ち運びできる、樹脂素材のタブレット用コンパクトスタンドです。 待ち受け、動画視聴、タイピングなど、使用シーンに応じて最適な角度に調整できるフリーアングルタイプのスタンドです。 コンパクトながら10インチタブレットも安定して立てられる設計です。 ヒンジ部のボタンを押しながら角度を変える事ができ、300度の稼働領域のお好きな角度でご使用いただけます。 ゴム素材の滑り止めにより、機器本体をしっかり保持し、スタンドも滑らずしっかり設置できます。 折りたたんでコンパクトに収納可能です。 フラップ側面は、指がかかりやすく、開きやすい設計です。
用途タブレットスタンドとしてご使用いただけます。 折りたためるのでコンパクトに持ち運ぶことができます。 タイプ卓上スタンド型 特性角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能 材質ABS、TPU 質量(g)約110 対応機種ディスプレイサイズが12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折りたたみ時)約:82×140.9×23.3
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノートパソコンやタブレットを縦置きできるアルミ合金製のスタンドです。デスク周りの整理整頓、ワークスペースの確保が可能です。
用途ノートパソコンやタブレットの縦置き収納
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運び可能な、スマートホン、タブレット用のスタンドです。縦横どちらでも利用でき、角度調節も簡単です。
タイプ卓上スタンド型 特性縦置き・横置き対応、角度調節、折り畳み可能 トラスコ品番491-2586 材質ポリプロピレン、アルマイト 長さ(mm)86 幅(mm)50 シルバー 質量(g)10 幅×長さ(mm)50×86
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

タイムリースマホ&タブレットスタンド
エコ商品
●厚めのアルミ部品100%で構成された重量感が伝わるスタンドです。 ●高さや角度を自由に変えられるタブレットやスマートフォン用スタンド 搭載面は13x13cm、2本の腕でしっかりと搭載した端末を支えます。 長さ約13cmのアームは180度回転し、搭載面は約300度回転します。 筐体は重量と安定性を備えるため、よく研磨されたアルミニウムを削り出し素材を採用し、総重量は約477gです。 底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。 ●載せたまま操作をしてもシッカリ支えます 2本の腕、搭載面、設置面には端末の傷付き防止&滑り止めのためのシリコンゴムを装着しています。 アーム部の2か所の駆動部は任意の場所に固定すると、タブレットを操作する力では動かないほど強力に高さや角度を支持します。(耐荷重800g) ゲームなど頻繁に操作するアプリでもしっかり固定できます。 ●横置きも安定します アプリや動画視聴、リモートデスクトップ、学習、ビデオチャットなど横向きで使用する事が多いタブレットを、安定して搭載できます。 搭載面の幅は13cm、2本の腕の幅が各3.9cmなので、長い辺が28~25cm程度のiPadシリーズはどれも安定して搭載できます。 ●ビデオチャット時のカメラの位置調整も楽々 ビデオチャット時にタブレットのカメラの高さや位置、角度を自由に調整できます。 一般的なWEBカメラより高画質なタブレットやスマートフォンを、ビデオチャットに最大限活用できます。 ●折りたためばカバンに入ります 折り畳むと19 x 13 x 4 cm程度にまとまります。 重さは約477gなので、カバンに収納して持ち運ぶことが可能です。外出先でのご利用にも好適です。
質量(g)477 仕様●搭載可能な機器:厚さ60mm、幅約40cm以内の機器、15インチ型ノートPC(幅により16型まで対応)、タブレット、スマートフォンなど●製品可動域:搭載時有効可動域180度+設置面180度●サイズ:130×30×165mm(折畳み時)●内容物:PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具(六角レンチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

持ち運びにも便利な折りたたみタイプのタブレット、スマートフォン対応スタンドです。端末との接触部分には、ゴム素材を使用しており、操作中の機材のズレを防ぎます。
用途タブレットスタンド
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木目が上品なタブレットPCスタンド!タブレットPCを立て掛けるだけのシンプルなスタンド。ストッパーはシリコン製なので、やさしく受け止めてくれます。
材質本体:天然木積層合板(ラッカー塗装)、ストッパー:シリコーン 質量(g)約140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×14×11.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タブレットにPD充電しながら機能を拡張することができるドッキングステーション機能付タブレットスタンドです。 最大13インチまでのUSB type-Cを備えたiPadやAndroidタブレットなどがセットでき、タブレットを卓上でパソコンのように使用することが可能です。 耐久性抜群のオールアルミ製で、高さ・角度・左右360°回転で調整することができます。 iPadOS/iOS/Android OS/Windows OSに対応しています。 USB type-Cを備えたiPadやAndroidタブレットなどと付属のType-CtoCケーブルで、本体Type-Cポート(HOST)に接続すれば設置デバイスにType-C PD充電しながら機能を拡張することができます。 省スペースの空間にタブレットと一緒に使用することで作業の幅が広がります。 環境に合わせて高さ0~170mm、天板角度0~90°、左右360°回転と微調整が可能ですので、固定した角度での使用も角度を変更した使用にも対応できます。 コンパクトに折りたたみができる構造となっており、収納しやすいサイズになりますのでタブレットと一緒にバックなどに入れて簡単に持ち運びできます。 タブレット用の小型サイズながら耐荷重3kgを実現したオールアルミ製です。 表面にガンメタルのアルマイト加工を施した質感高いボディとなっています。アルマイト加工をすることで高級感、重厚感に加えて、高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。
仕様●HUBコネクタ(USB3.2 Gen1):USB Type-C メス(アップストリーム)/USB Type-A メス×2(ダウンストリーム)●HUBコネクタ(給電用):USB Type-C メス(PD100W 20V/5A対応)●HUB最大転送速度(USB2.0):480Mbps(理論値)●HUB最大転送速度(USB3.2 Gen1):5Gbps(理論値)●HUB規格:USB3.2 Gen1/USB2.0●対応デバイスサイズ:最大13インチ●調整範囲:高さ0~170mm/天板の角度0~90度/左右360度回転 質量(g)約380 耐荷重3Kg 対応OSWindows 11/10、Android OS、iOS、iPadOS サイズ(mm)約W120×D140×H175(突起部含まず) 素材アルミ
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷

持ち運びにも便利な折りたたみタイプのスタンドです。端末との接触部分には、ゴム素材を使用しており、操作中の機材のズレを防ぎます。
特性折りたたみ式、滑り止め付き
1台
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メディアフューチャー軽量タブレットスタンド
軽量、コンパクトなスティックタイプのタブレットスタンドです。 。 タブレットの大きさや向きに合わせ、2箇所のアームでフレキシブルな角度調節が可能。 。 縦置き・横置きどちらにも対応します。タブレット支持面はウレタン仕様ですが、固定機能はございません。スタンドは安定した場所にてご利用ください。
収納時寸法(cm)約18.3×3.2×2.6 質量(g)約90 特性角度調節
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

PC タブレットスタンド アスコ 動画あり
人間工学に基づいた設計により、高さを36cmまで調節できて、台座の傾斜角度も自由に変えられ、自身に合わせて最適な姿勢を整えて、首、肩、背中などへの負担が軽減されます。作業時頭を下げ下向きに見ると頸部に負担がかかりますがノートパソコンスタンドを使用して最適な角度に調整すると頭を上げて作業でき頸椎を保護することができます。低重心設計に加え、Z型デザインにする事でスタンドの安定性を向上させているので、タイピング時の不快な揺れを最小限に抑えられています。また、台座の面積が大きく設計されているため、薄いパソコンシリーズでも開きやすいのも魅力です。熱伝導性が優れているアルミ合金製で、熱によるパソコンの動作自体が強制終了するトラブルを防ぐことができます。ノートパソコンとの接触面に通風穴を設けて、空気の流動性と放熱性を向上させている為、夏場の熱暴走対策にも活躍します。PCスタンド下にキーボードなどを収納できて、デスクスペースを有効に活用します。パソコンが当たる部分にはシリコンゴム製の滑り止めが施されているので落下の心配なく使用が可能。スタンド接地側も滑り止めが付いているので、デスクに置くと滑りにくく安定して使えます。スタイリッシュなシルバーカラーとブラックカラーをご用意しました。高級感のあるアルミ質感で、インテリアに馴染みやすく、Macbookなどのノートパソコンとの相性も抜群です。ファイルやノート、本にも活用可能で実用性が高い。年齢問わず、学生から年配の方まで使え、在宅勤務、リモート授業、勉強、読書など幅広く活用できます。PC作業で目が疲れやすい、目眩、肩こり、首周りが痛みがち、集中力低下などに心当たりのある方におススメです。
用途ノートパソコンやタブレットのスタンドに。ファイルやノート、本などのスタンドに。 高さ調整範囲(mm)360まで 対応インチサイズ11~17.3 折りたたみ寸法(mm)横265×縦250 特性高さ調節・角度調節・滑り止め・充電使用可能
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デバイスのサイズを選ばないマルチ卓上スタンド!。スマホ・タブレット・レシピ本、様々なシーンに対応します。軽量・コンパクトで持ち運びにも便利です。
質量(kg)対応:最大約5 本体質量(g)約77 素材ABS、ポリウレタン 特性スタンド機能
1個
339 税込373
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台座が360°回転するスマホ・タブレットスタンドです。滑り止めによる安定性および折りたたんでコンパクトに持ち運べる機能性を備えています。
用途スマホ・タブレットスタンドとして 材質アルミニウム合金素材、シリコン 質量(g)113 タイプ卓上スタンド型 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×10.4×10.5 入数1 特性台座360°回転、角度調整、折りたたみ
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いつものカフェで快適にブラウジング。 軽くてコンパクトな卓上タブレットスタンドの登場です。
タイプ卓上スタンド型 特性高さ調節、角度調節 質量(g)217 積載荷重(kg)(推奨)0.5 全高(mm)340 適合機器タブレットのみ 適合幅(mm)123~210 縮長(mm)170 適合厚さ(mm)22以内
1台
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
739 税込813
9日以内出荷

温もりを演出する木製タブレットスタンドです。スマホサイズから13インチタブレットまで幅広くご使用いただけます。底面には滑り止めついていますので安心してお使いいただけます。
仕様溝11mm 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×110×138
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

タブレットの保持に使用するスタンドです。タイムラプス撮影や動画撮影といった、長時間タブレットを保持する際に便利です。オンライン授業用のスタンドとしても活用できます。大きさ約220(W)×185(D)×300(H)mm。重さ約1.4kg。総耐荷重1.5kg (幅190mm未満のタブレットの場合は700g)。対応タブレット幅170~240mm、厚さ13mm以内
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

折りたたんでコンパクトに収納できます。 底板はスチール製、アーム部はアルミ製で安定性が高い。 高さ調整が可能。 ホルダー部と底面に、滑り止め&傷防止のシリコンパッド付き。 充電ケーブルを接続したまま使用可能。 360度回転できます。 自由に角度調節ができます
材質スチール、アルミ、ABS樹脂、シリコン ブラック 質量(g)約160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折りたたみ時…(約)98×23×138、最大伸長時…(約)98×195×98 対応機種10インチまでのスマホ&タブレット
1個
979 税込1,077
翌日出荷

使わない時はすっきりとした四角い箱。パカっと開いてスタンドに早変わり。ケーブルなどが収納できるインナーケース付き。インナーケースは取り出して使用可能。
材質紙・ネオジム磁石・スチール 本体質量(g)約130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×50×130 対応10.9inchまでのタブレット 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【インナーケース】約W87×D37×H60(110)※()内は収納可能寸法
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビューティーネイラースマートフォン&タブレットスタンド
エコ商品
省スペースタブレットスタンド! お好みの角度で固定できるからレシピを見ながらの クッキングやリラックスタイムの動画鑑賞に最適♪ 台座は高級感のあるアルミニウム合金。 シンプルなデザインでインテリアの邪魔をしません。
材質ABS、アルミニウム合金、シリコン 質量(g)単品:約272、本体:約219 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)単品サイズ:155×82×82、本体サイズ:180×80×80 RoHS指令(10物質対応)対応 特性角度調節
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

1個
6,898 税込7,588
当日出荷

カーステレオのCDスロット部に取り付けられるタブレットホルダー。本製品の挿入ブレードはCDスロットにぴったりフィット。吸盤・粘着剤・ネジ留め・クリップ・工具不要でシンプルにしっかりと固定できます。縦横どちら向きにもタブレットを固定でき、角度調節も可能。タブレット画面を見やすい角度に固定することができます。グリップ部分はゴム製で、タブレットに傷をつけずにしっかりとホールドします。
特性角度調節 耐荷重(kg)~0.7まで 適合サイズ【タブレット】7~11.6インチ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

コンパクトに折りたためて軽量、持ち運びが簡単!
セット内容本体×1 材質ABS 寸法(mm)展開時:200×270~200、収納時:30×280×30 特性折り畳み可能
1個
928 税込1,021
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

@Rest タブレットスタンド!! 調節可能なストッパーで、ほぼすべてのタブレットと互換性があります。 ユニバーサル互換性! iPad、Surface、Galaxyタブレットのいずれにも@Restは調整可能なストッパーで ほぼすべてのタブレットでご使用いただけます。 重厚なスチール製スタンドで、どんなサイズや形のタブレットにも対応できます。 充電ケーブルケーブルが通せるので、見た目スッキリに充電しながらご利用できます。 30度と60度の2種類の角度で固定することが可能です。 充電ケーブルが
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)