2つのモーターの動きを別々に取り出せるギヤボックス。強化プラスチック製ギヤによるなめらかで確実な動きが特長。トラック&ホイールセットなどと組み合わせたリモコンタンクなど、動きに変化のある工作が楽しめます。ギヤ比は58.2:1と203.7:1を選べます。FA-130モーター2個付き。
全長(mm)75
回転数(min-1[r.p.m])227/65
全高(mm)23
シャフト長さ(mm)100(出力)
取付幅(mm)50
トルク(gcm)419/1404
ギヤ比58.2:1/203.7:1
1個
¥799
税込¥879
欠品中
内部のギヤが、太陽のまわりを回る惑星と同じように自転と公転をしながら動くことでその名が付けられた遊星ギヤーボックスの組み立てキット。精密機械などに使われる精度の高いギヤボックスです。セットには4:1と5:1のギヤボックスがそれぞれ2個ずつあり、組み合わせることで4:1から最大400:1まで8種類のギヤ比が選べます。
全長(mm)(完成時)90
全高(mm)(完成時)38
取付幅(mm)(完成時)40
ギヤ比4:1,5:1,16:1,20:1,25:1,80:1,100:1,400:1
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
ケースにABS樹脂、ギヤに摩擦抵抗の少ないポリアセタール樹脂を使用し、高い精度を持たせたハイパワータイプギヤボックスの組み立てキット。両端に3mmのねじ切り加工を施した金属製出力シャフトを2種類、I字タイプ、十字タイプ、そして円形タイプの3種類のプラスチック製アームもセットしました。付属のアダプターを使えばRE-140モーターも使用可能。
幅(mm)47
高さ(mm)28
回転数(min-1[r.p.m])242/156
横(mm)60
トルク(gcm)532/784
ギヤ比41.7:1/64.8:1
1個
¥929
税込¥1,022
欠品中
互いに直角になった2本のシャフトで動きにあふれた工作が楽しめるギヤボックス。ギヤ比は3段階に変えられ、さらにシャフトの1本は縦、横それぞれ2カ所ずつの取り付け位置が選べ、動きを工夫する楽しみが広がります。プラスチック製ギヤを使用して動きはスムーズ、組み立ても簡単。FA-130モーター付属。
1個
¥629
税込¥692
欠品中
コンパクトなサイズで大きなギヤ比が得られるギヤボックスの組み立てキットです。モーターからの力は伝えても、タイヤなどが付く動力側からの力が伝わらないウォームギヤを使用。精度も高くスムーズで確実な動きを生み出します。I字タイプ、十字タイプ、円形タイプの3種類のプラスチック製アームもセット。付属のアダプターを使えばRE-140モーターも使用可能。
1個
¥929
税込¥1,022
欠品中
ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。多段ギヤボックスは4.6:1、5.1:1、9.7:1、10.8:1、20.4:1、22.6:1、42.8:1、47.5:1、89.9:1、99.8:1、188.7:1、209.7:1の12種類のギヤ比が選択可能。2箇所の取り付け位置が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約30×17×30
1個
¥809
税込¥890
欠品中
ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。標準ギヤボックスは7.5:1、9.5:1、15.7:1、19.9:1、32.9:1、41.8:1、79:1、87.8:1の8種類のギヤ比が選択可能。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約20×18×50
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。減速比を大きくとったゆっくりしたスピードが特徴。71.4:1、149.9:1、314.9:1、661.2:1の4種類のギヤ比が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約20×24×30
1個
¥809
税込¥890
欠品中
コンパクトサイズで大きな力が取り出せるギヤボックス。ギヤの組み替えで126:1、441:1、1543:1、5402:1の4種類のギヤ比が選べ、最も大きなギヤ比では1分間に約2回転のゆっくりした動きが可能。回転運動を直線運動に変えるクランクアームも2個、FA-130モーター付属。
1個
¥659
税込¥725
欠品中
ギヤを組みかえることで6種類のギヤ比が選べるギヤボックスの組み立てキット。コンパクトサイズで縦置きでも横置きでも取り付けできます。出力シャフトの位置は3ヶ所が選べ、I字タイプ、十字タイプ、円形タイプの3種類のプラスチック製アームもセット。幅広い動きの様々な工作が楽しめます。付属のアダプターを使えばRE-140モーター、FA-130モーターも使用可能。
幅(mm)45
高さ(mm)27
回転数(min-1[r.p.m])約870/約338/約132/約51.3/約19.9/約7.8
横(mm)68
トルク(gcm)161/415/1032/2400/(2306)/(2306)※()内の測定値はクラッチ作動時のものです。
ギヤ比11.6:1/29.8:1/76.5:1/196.7:1/505.9:1/1300.9:1
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
スムーズな作動と高い信頼性が特長のギヤボックス。 ギヤ比は16.6:1、58.2:1、203.7:1の3種が選べ、高速回転が 必要な工作から、パワーが必要な工作まで幅広く応用可能。 さらにクランクアームでユニークな動きも工夫できます。 ギヤとケースは強化樹脂製で確実な組み上がり。 FA-130モーター付き。
1個
¥629
税込¥692
欠品中
ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。10:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3
モータータイプギヤードモータ
ギヤ比10:1
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
ミニモータギヤボックスシリーズに採用されている小型工作の製作に最適モータ単体。小さいボディながら回転数は8250r/minとパワフル!
付属品8Tピニオンギヤ、モータ固定用両面テープ、動力伝達用ゴムパイプ、カーボンブラシ、バリスタ付
寸法(mm)18.7×15.5
全長(mm)27(シャフト含む)
直径(Φmm)最大15.5
質量(g)11(モータのみ)
種類汎用モーター
シャフト径(Φmm)1.5
回転数(min-1[r.p.m])(適正電圧・負荷時)8250
消費電流(mA)(適正電圧・負荷時)280
適正負荷(mN・m[gf・cm])0.59[6]
1セット
¥239
税込¥263
欠品中
乾電池(1.5~3.0V)はもちろん、低電圧・低電流のソーラーパネル(0.5V、1.5Vタイプ)でも作動するエコロジカルなモーターを搭載したギヤボックス。3種のギヤ比を用意して幅広い工作に使え、また消費電流が少ないので長時間作動するのもポイント。
仕様出力シャフト3mm角
付属品RC300タイプモーター付属、クランクプレート2枚入
寸法(mm)52×35×26(シャフト含まず)
ギヤ比114.7:1、38.2:1、12.7:1
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
ケースにABS樹脂、ギヤに摩擦抵抗の少ないポリアセタール樹脂を使用し、高い精度を持たせたハイスピードタイプギヤボックスの組み立てキット。モーターまでユニット化したギヤボックスはコンパクトな仕上がり。ギヤボックスにがっちりと挟み込まれ、ピニオンから2枚のスパーギヤを介してパワーを出力します。
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
動きのある水物工作の工夫を広げます!ミニ水中モーター(高速タイプ)に取り付けて、サイドにパワーを取り出せる組み立て式のギヤボックスです。スクリューのかわりにピニオンギヤを取り付け、クラウンギヤを使ってモーターの回転を減速。パワーを取り出す六角シャフトは3箇所の穴位置が選べ、円形のクランクプレートや取り外し可能な車輪も装備。水陸両用車の工作も楽しめます。また、六角シャフトにはミニ四駆のホイールも取り付けできます。フロートとして使う発泡スチロール(別売)などをネジ止めするためのプレート付。
仕様ミニ水中モーター(高速タイプ)付き
全長(mm)109
直径(Φmm)23(ミニ水中モーター)
電源単4形電池1本使用(別売)
1セット
¥1,198
税込¥1,318
12日以内出荷
4速パワーギヤボックスHEは、モーターピニオン(10T、12T)の交換とスパーギヤの位置変更、そして中間と最終段のギヤの組み替えで39.6:1、47.6:1、61.7:1、74.1:1の4種のギヤ比が選べ、パワーを必要とする工作に適しています。ネジ付の直径4mm出力シャフトは2箇所の位置が選択可能。クランクアームや六角ハブもセット。260タイプモーター付。アダプター部品を使用すれば、別売の130タイプモーターや140タイプモーターも取り付けられます。
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。300:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3
モータータイプギヤードモータ
ギヤ比300:1
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
セット内容ウォームギヤ×2、平ギヤ×2、2mmシャフト×2
全長(mm)約6
軸穴径(mm)1.9
モジュール0.5
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
固体の中で最も摩擦係数の低いフッ素樹脂PTFEの微粒子を配合した高性能グリスです。
ギヤやシャフトの動きをスムーズにし、パーツの摩耗を防ぎます。
さらに、ベースオイルに100%化学合成油PAOを使用し、低温でも硬くなりにくく、高温での潤滑性能にも優れています。
用途ミニ四駆M、ギヤボックス
質量(g)3
危険物の類別非危険物
1本(3g)
¥399
税込¥439
当日出荷
1つのモーターで4つのタイヤを動かして走る4輪駆動車の組み立て工作キット。モーターを取り付けたセンターギヤボックスからシャフトで前後に駆動を伝達する、実車と基本的に同じシャフトドライブ方式の4輪駆動システムを採用。デコボコの激しい道も坂道も元気いっぱいに走ります!センターギヤボックスと前後のギヤボックスは組み立て式。前後ともステンレス製金属線を使ったサスペンション機能を持ち車体のバランスを保ちます。タイヤは直径50mmのラグパターンタイプで弾力のある中空ゴム製。電池ボックスは逆転スイッチ付で、バックもOKです
仕様モーター付
全長(mm)160
全幅(mm)127
電源単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)
全高(mm)約88
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ギヤボックスの出力軸として、また自動車工作などの車軸に使って工作の応用範囲を広げるシャフトのセット。さらにクランクアームやイモネジを締めるための六角レンチなども付属。
セット内容3×150mm六角シャフト、3×100mm六角シャフト、3×100mm両ネジシャフト、3×100mm丸シャフト各2本
1セット
¥629
税込¥692
欠品中
【ハンダ付け不要】キャスターと2本のタイヤを使った、コントロール性の高いタイヤ駆動のリモコンロボットを作るために必要な部品をセット。ツインモーターギヤボックス、クランクギヤボックス、リモコンボックス、ボールキャスター、トラックタイヤ、ユニバーサルアーム(長さ170mmが8本)、ユニバーサルプレート(160×60mm)、3mmプッシュリベット(長さ10mm、8mmが各24個)などが入っています。メカニカルなスモークカラーのリモコンボックスは4チャンネルタイプ。別売のギヤボックスを組み合わせて4つの動きをコントロールすることも可能です。
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
トラックやトレーラーなどの自動車工作に幅広く使えるホイール付きのタイヤを4本セット。ホイールは3速クランクギヤボックスやツインモーターギヤボックスと同じ六角シャフトタイプに対応。はめ込み式で手軽に取り付けられます。
シャフト3×100mm×2本付属
タイヤサイズ直径36mm、幅16mm
1セット
¥359
税込¥395
当日出荷
操縦するから楽しさもいっそう。6本足で動き回る昆虫型のロボット、リモコン・インセクトは手元のリモコンボックスで前後左右、自由自在にコントロール可能。ギヤボックスが2つだから自由に動かせる。2つのギヤボックスとコードで繋がっているリモコンボックスがコントローラー。組み立て式のボールとゴール付。リモコン基板に配線済みのモーターや組み立て済みのギヤボックスなど、はめ込みとビス止めで組み立ても簡単。
仕様ギヤボックス、モーター、コントローラー付、組み立て用ドライバー付
全長(mm)116
質量(g)135
電源単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)
材質(ボディ)ABS樹脂
走行時間アルカリ乾電池使用で約2時間
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
尾ひれを左右に動かしてゆらゆら泳ぐフグ型ロボットの組立キット。胴体は上下に2分割され、下部にモーター、ギヤボックス、電池ボックス、スイッチをセット。モーターの回転をギヤボックスで減速して、クランクとリンクロッドで尾ひれに伝えます。1メートルを約7秒のスピードでのんびり泳ぎます。胴体の下部と上部の間には防水テープを貼り、さらに各ビス穴部分やスイッチレバーにはゴムリングを使用して防水も確実。尾ひれはやわらかい素材なので、自分で考えたヒレの形にカットすることも可能
仕様ギヤボックス、モーター付、組み立て用ドライバー付
全長(mm)197
電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません)
全高(mm)約11581
材質(ボディ)ABS樹脂
走行時間アルカリ乾電池使用で約4時間
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
幅が狭いので大型の車体をコンパクトに製作できるタイヤセット。剛性が高いソリッドタイヤですから左右のタイヤを逆回転させての超信地旋回も軽快。大型の工作やパワーが必要な工作に適しています。また2種類のホイールハブが付属し、各種ギヤボックスにも取り付けられます。
タイヤサイズ直径58mm、幅16mm
1セット
¥479
税込¥527
欠品中
2チャンネルリモコンボックスを使って自由に動きをコントロールできるカブトムシ型ロボット。右足用・左足用にそれぞれギヤボックスを装備。中足の動きをリンクロッドで前後の足に伝え、右前足の動きにあわせて頭が上下に動きます。ギヤボックスは組立てずみ、モーターはリモコン基板に配線されていますので、はめ込み、ビス止めだけで手軽に組立てられます。競技にうれしいゼッケンナンバーと目玉のシール付。単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
ホイールにセットずみの56mm大径タイヤの2本セット。2種類のホイールハブをセットして、楽しい工作シリーズの3mm六角シャフトをはじめ、テクニクラフトシリーズのギヤボックスにも組み合わせられます。タイヤはトレッドパターンをリアルに彫刻しました。ホイールハブはクランクアームとして使うこともできます。
タイヤサイズ直径56mm、幅25mm
1セット
¥509
税込¥560
当日出荷
モーターの回転運動をギヤボックスで減速し、クランクプレートとリンクロッドで往復運動に変換、4本の長い足を優雅に動かして歩きます。首と足はモールドを施してキリンの模様を表現。動物園の人気者、キリンをモデルにしたロボット。
仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付
質量(g)110(電池をのぞく)
電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません)
全高(mm)190
材質(ボディ)ABS樹脂
走行時間アルカリ乾電池使用で約1.5時間
1個
¥1,198
税込¥1,318
14日以内出荷
【ハンダ付け不要】片側3連の6つのクローラー(キャタピラ)を装備した3chリモコンロボットの組み立てキットです。車体前部に駆動用のツインモーターギヤボックスを搭載。全てのクローラーが駆動します。
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ロボットのベースとして最適な素材です!年々高まりを見せているロボット競技会。ロボット工作のベースに最適なラージサイズの穴開きプレートです。工作の各種ギヤボックスも余裕を持って搭載できる210×160×3mmサイズ。直径3mmの穴を5mm間隔であけた構成は今までのユニバーサルプレートと同様ですので、組み合わせて使うのも便利です。
1個
¥629
税込¥692
欠品中
長い足で2足歩行するダチョウのロボット工作セット。モーターの動きをギヤボックスで減速し、クランクプレートを使って足に動きを伝えます。クランクプレートでモーターの回転運動を往復運動に変換。重量バランスを追及したデザイン。クリヤータイプのスイッチ採用。
仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付
質量(g)100(電池をのぞく)
電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません)
全高(mm)135
材質(ボディ)ABS樹脂
走行時間アルカリ乾電池使用で約1.5時間
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
前後の足を動かして歩くトラ型ロボットの組立キット。モーターの回転をクランクで前足に伝え、その動きをリンクロッドで往復運動に変えて後ろ足に伝えます。透明なギヤボックスで動きのしくみもよく見える。逆転スイッチも透明パーツ、スプリング製の尻尾つき。トラの顔と模様のシール付。
仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付
全長(mm)約155
質量(g)105
電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません)
材質(ボディ)ABS樹脂
走行時間アルカリ乾電池使用で約2時間
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
クリヤーピンクの可愛らしい外見とは裏腹に、走るスピードはロボクラフトシリーズ最速!透明なギヤボックスで動きの仕組みも学習可能。クランクプレートには取付穴が4個あり、4種類のスピードが選択可能。前後の足で動きや働きが違う「両足キック歩行タイプ」
仕様ギヤボックス、モーター、ミニ四駆コースを走れるガイド付、組み立て用ドライバー付
全長(mm)約115
質量(g)約95
電源単4電池×1本使用(別売り)
材質(ボディ)ABS樹脂
色(本体)クリヤーピンク
走行時間アルカリ乾電池使用で約40分
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
【ハンダ付け不要】モーターと電池で軽快に走るバギーの工作セット。オフロードを走る2WDバギーカーをイメージした組み立て工作キットです。シャーシは6mm厚の木製でカット加工済。トレーリングアームやアップライト、ギヤケース、ロールバーなどは強度の高い金属製。フロントはトレーリングアームタイプの左右独立、リヤもコイルスプリングを装備したサスペンションを採用。さらにリヤに搭載されたギヤボックスはハイスピードとロースピードの切り替えがワンタッチ、前輪は左右にステアリング可能。
仕様モーター付き、単3形電池2本使用(別売)
全長×全幅W×全高(mm)175×105×65
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
足の動きに合わせて巨大なキバを持つ首を左右に振りながらのっしのっしと歩くマンモス型のロボット。モーターの回転をギヤボックスで減速してクランクアームを使って後足を動かし、後足と一体になったリンクロッドが前後に動きを伝えます。L字型に曲ったリンクロッドの先端が耳を押して首を左右に動かします。長い鼻を手で動かして角度を変えることができます。単3電池×1本使用(乾電池は付属していません)
仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付、胴体に立てられる旗付
材質(ボディ)ABS樹脂
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
2チャンネルリモコンボックスを使って自由に動きをコントロールできるクワガタムシのロボット。中足の動きをリンクロッドで前後の足に伝え、さらに右前足の動きにリンクさせたアゴを開いたり閉じたりさせながら歩きます。ギヤボックスは組立てずみ、モーターはリモコン基板に配線されていますので、はめ込み、ビス止めだけで手軽に組立てられます。競技にうれしいゼッケンナンバーと目玉のシール付。単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
水中ギヤボックスを使って泳ぐ、水泳選手ロボットの工作セット。水中ギヤボックスの回転運動をクランクアームで往復運動に変え、足を上下に動かして泳ぎます。さらに、回転運動をそのまま輪ゴムで伝えて腕も回転。腕と足の位置、頭の上下を組みかえて3通りの泳ぎが楽しめます。人形の胴体には発泡スチロールのフロートをセット。足は0.3mm厚の軟質製樹脂で、適度なしなりが前に進む力を生み出します。本体下のスタンドにラダーを装備。ラダーの角度を変えて右回り、左回り、さらに回る大きさを変えて泳がせることもできます。泳ぎ方はクロール、バタフライ、背泳ぎの3通りに変形可能。
仕様水中モーター、水中ギヤボックス付
材質(足)0.3mm厚軟質樹脂製
全長(mm)170
電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません)
材質(ボディ)ABS樹脂
走行時間アルカリ乾電池使用で約90分
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
高精度、高強度の金属ボールを使用した組み立て式のキャスター。3本のステンレスシャフトで支えられる回転抵抗が少ない構造が特長。ツインモーターギヤボックスを使ったリモコン工作の足まわりなどに便利なコンパクトサイズ。25mmと35mmの高さが選べ、さらに付属のスペーサーで高さを微妙に変えることもできます。
取付高(mm)(完成時)11~35
取付幅(mm)(完成時)20
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ