仕様プッシュプル用(SGタップ付)
適合6V6、6BQ5、6BX7、6F6、6AC5、6GW8
形状WE-66
質量(kg)1.3
寸法H(mm)85
寸法a(mm)40
寸法A(mm)66
耐電圧AC1500V、1分間
寸法D(Φmm)29
ねじ寸法M3
寸法B(mm)66
寸法b(mm)40
周波数特性15~50kHz(±1dB)
容量(W)15(50Hz)
寸法h(mm)15
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)
インダクタンス(H)(1次・バランス)120/(1次・アンバランス)85
RoHS指令(10物質対応)対応
許容電流(直流・バランス2本分)120mA/(直流・アンバランス)5.0mA
インピーダンス(Ω)(一次/二次)8K/4、8、16
挿入損失(dB)0.35
1台
¥23,900
税込¥26,290
20日以内出荷
仕様シングル用(SGタップ付)
適合6V6、6BQ5、71A、6F6、7189A、6AC5
形状WE-66
質量(kg)1.3
寸法H(mm)85
寸法a(mm)40
寸法A(mm)66
耐電圧AC1500V、1分間
寸法D(Φmm)29
ねじ寸法M3
寸法B(mm)66
寸法b(mm)40
周波数特性45~100kHz(±3dB)
容量(W)7(50Hz)
寸法h(mm)15
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)
インダクタンス(H)15(1次・50mA/5kΩ)/20(1次・40mA/7kΩ)
RoHS指令(10物質対応)対応
許容電流65mA
インピーダンス(Ω)(一次/二次)5K、7K/4、8、16
挿入損失(dB)0.6
1台
¥23,900
税込¥26,290
6日以内出荷
STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
仕様MCカートリッジ用インプットトランス昇圧比(利得):一次シリーズ接続/20倍(26dB)、一次パラレル接続/40倍(32dB)
形状WE-60L
質量(kg)0.5
寸法H(mm)55
寸法a(mm)40
寸法A(mm)58
耐電圧AC250V、1分間
寸法D(Φmm)29
ねじ寸法M3
寸法B(mm)52
寸法b(mm)40
周波数特性15~50kHz(-1dB)(二次負荷抵抗4.7KΩ)
寸法h(mm)15
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)
負荷抵抗二次負荷抵抗/(定格)4.7K、(推奨)47K
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)(一次シリーズ接続)12/(一次パラレル接続)3
挿入損失(dB)1.5
1台
¥28,900
税込¥31,790
9日以内出荷
磁性体に、継ぎ目のないドーナツ状のトロイダル・コアを使用した電源トランスです。漏れ磁束が非常に少なく、ノイズの発生も微少なのでパワーアンプなどのオーディオ機器に最適です。
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
端子形状ラグ
形状BHA
型式単相複捲変圧器
周波数(Hz)50/60
定格連続
入力電圧(V)100
冷却方式乾式自冷
耐電圧(V/min)1500
入力、出力を不平衡から平衡にするための基板実装型トランスです。
周波数特性200Hz~10kHz
インピーダンス(Ω)600±10%
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
出力を不平衡から平衡に変換するトランスです。
仕様【インピーダンス比】600Ω:600Ω、【定損失】2dB以下1kHz
材質ケース:圧延鋼板
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21.5×27.518.5
周波数特性20~15000Hz±1.5dB以下
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
仕様静電シールド付
種別単相複巻
高性能密閉型AF基板実装.OEPの高性能、業界標準の基板実装オーディオトランス製品です。この周波数トランスのデュアル一次巻線と二次巻線は、さまざまな入力、インターステージと出力に適した幅広いインピーダンスマッチングを提供します。.特長:.業界標準1インチグリッド間隔ガラス繊維入りナイロンケースに樹脂封入フォイル巻き取りスクリーンオプションのミューメタル(ニッケルと鉄の合金)製の遮蔽缶を用意(品番:210-6469210-6469).OEPオーディオ周波数トランスのシリーズには、次の製品も含まれます。.:210-6403210-6403:3.75Ω、6.3+6.3:1+1基板実装オーディオトランス:210-6419210-6419:600Ω、1+1:2+2基板実装オーディオトランス:210-6425210-6425:600Ω、1+1:6.45+6.45基板実装オーディオトランス:210-6431210-6431:150Ω、1+1:1+1基板実装オーディオトランス:210-6447210-6447:600Ω、1+1:1+1基板実装オーディオトランス:210-6469210-6469:オプションのミューメタル(ニッケルと鉄の合金)製の遮蔽缶
幅(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルピン
実装タイプスルーホール
定格電力(mW)100mWHz@300、1mWHz@30
一次インピーダンス(Ω)150
ミニチュアオープン型/密閉型AFトランス.ミニチュア基板実装オーディオ帯域トランスは、インピーダンス整合と絶縁用途に適しています。オープン型は、基板に固定する時に曲げられるスペード型脚付きクランプで取り付けます。密閉型タイプは、ガラス繊維入りナイロンケースに完全に密閉されています。Z1606は密閉型です。
長さ(mm)18
幅(mm)12.6
寸法(mm)18×12.6×18
奥行(mm)18
最高温度(℃)75
抵抗(Ω)(一次/二次)DC109/134
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルPCピン
実装タイプスルーホール
定格電力(mW)2
一次インピーダンス(Ω)600
二次インピーダンス(Ω)600
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
仕様手軽に持ち運びができる電圧変圧器です。 対応回収機…TA110MR 定格…2P・15A・125V接地付 形状…c×4 相数…単相、周波数…50/60Hz 入力電圧…100V 出力電圧…115V 容量…2.0KVA、種別…E種絶縁、単巻トランス サイズ…W236×D180×H182mm 質量…7.5kg
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
関連キーワード