材質SUS304
寸法B(mm)150
仕上バフ研磨#400
太さ(Φmm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
仕上FB/ヘアーライン丸棒/ピーリング
寸法(mm)芯/Φ19
寸法(Φmm)19
耐荷重(kg)220
耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。
ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。
最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。
本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケットはセットされていません。別途ご注文ください。
付属品エンドキャップ1組、SUSオールアンカーM10×80
別売付属品ブラケット2組
点検用昇降ステップ
先付/後付
ローレット加工
材質SUS304
仕上サテンバフ研磨・ヘアーライン
アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。
昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。
昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。
落下防止安全カゴ後付用部品は、タラップ本体施工後でも、安全カゴの取付けを容易に行うことができます。(ブラケット取付用には使用しないでください)
付属品SUSピアスビス4×13:18本
固着力が強いエポキシ樹脂を使用しますので、ガッチリと固定され、抜け出す心配がありません。埋め込み穴は樹脂により完全に埋められますので、水の浸透する恐れはありません。PP(ポリプロピレン)被覆の黄色着色により、マンホール内のステップ位置が判別しやすくなっています。
寸法Φ1(mm)19
耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。
ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。
最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。
本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケット・キャップはセットされていません。別途ご注文ください。
付属品ジョイント材
材質芯材/SWCH12R、ポリプロピレン
仕上PP圧着
径(Φmm)(芯材)19
仕上バフ研磨#400
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
アンカーでステップをガッチリと固定するので、抜け出す心配がありません。
孔をあけ、アンカー固定式ステップを差し込み、プラスチックハンマー又は木製ハンマーで打ち付けるだけの簡単施工。
取付後エポキシ樹脂(アメニティパテ等)を充填すれば、水の浸透を防げます。
寸法Φ1(mm)25.4
寸法Φ2(mm)25
1個
¥17,000
税込¥18,700
8日以内出荷
好きなところから昇り降りできるタラップ。
材質アルミ合金
最大使用荷重(kg)150
KUステップ27専用の」落下防止柵です。
オールステンレス製で海岸地方でも十分腐食に耐えられます。
材質SUS304
寸法(mm)3000×700
仕上ヘアーライン
ステンレスの塔屋タラップです。
材質SUS304
寸法(mm)1350×巾400
仕上ヘアーライン
アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。
昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。
昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。
横滑り防止タイプです。
材質ステンレス(SUS304)丸鋼
質量(kg)約3.7
径(Φ)【丸鋼】22
寸法H(mm)350
寸法W(mm)400
仕上磨き
1台
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)丸鋼
質量(kg)約2.9
径(Φ)【丸鋼】22
寸法H(mm)350
寸法W(mm)200
仕上磨き
1台
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
ステンレス製で錆びにくいタラップ。
材質ステンレスSUS304
仕上バフ研磨仕上
ステンレス製タラップです。
材質SUS304
耐荷重(kg)280
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70(外寸法)×300(芯寸法)×250
本体質量(kg)1.6
仕上ピーリング
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
1個
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
カートリッジ接着用のタラップです。
材質SUS304
耐荷重(kg)1000
仕上ピーリング
タラップ(後付用)。ボルト・ナットは別途ご用意下さい。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。
仕様後付用
材質ステンレス(SUS304)、丸鋼・平鋼
径(Φ)【丸鋼】19
寸法H(mm)150
仕上磨き
後付タイプ
仕様鋼製 アングル型
材質山形鋼50×50×4、丸鋼16Φ
寸法W(mm)350
仕上溶融亜鉛メッキ
横滑り防止・滑止めローレット加工付です。
仕様ローレット加工
材質ステンレス(SUS304)丸鋼
質量(kg)約3.7
径(Φ)【丸鋼】22
寸法H(mm)350
寸法W(mm)400
仕上磨き
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
後付タラップSST-19ATW用押さえ板です。ボルト・ナットは別途ご用意下さい。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。
仕様磨き
材質ステンレス(SUS304)平鋼
後付タイプ
仕様鋼製 アングル型
材質山形鋼50×50×4、丸鋼16Φ
寸法W(mm)350
仕上溶融亜鉛メッキ
滑止めローレット加工付。横滑り防止タイプ
仕様ローレット加工・日本下水道事業団型
材質ステンレス丸鋼(SUS304)
質量(kg)約3.5
径(Φ)【丸鋼】22
寸法H(mm)300
寸法W(mm)400
仕上磨き
1台
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
・タラップの後付が容易にできます。・別途ガード付も製作可能です。
材質ステンレス(SUS304)
仕上ヘアーライン研磨
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ