カテゴリ

  • 厨房用品(927)
    • タライ・タル(21)
    • 漬物樽・漬物容器(14)
  • 保管用品(7,432)
    • タル・おけ(52)
    • ボックスコンテナ(4)
  • 塗装・養生・内装用品(137)
    • 工事用バケツ(9)
    • 工事用トロ舟(3)
  • 制御機器(7,113)
  • 測定用品(5,876)
  • 切削工具(5,017)
  • パソコン/周辺機器(2,802)
  • 科学研究・開発用品(2,096)
  • メカニカル部品(1,783)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,701)
  • 家電(1,459)
  • 船舶用品・漁業資材(1,286)
  • 測定関連サービス(994)
  • 作業工具(943)
  • バイク部品(900)
  • 空調・電設資材(879)
  • 塗料(817)
  • オフィス家具(686)
  • 接着剤・補修材(677)
  • 事務用品(669)
  • 自動車純正部品(650)
  • 建築金物(563)
  • 卓上消耗品(535)
  • 照明(534)
  • 電気材料(502)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(486)
  • カー用品(476)
  • 安全用品(446)
  • 医療(438)
  • 研磨材(435)
  • 店舗什器・備品(429)
  • 自動車補修部品(424)
  • 建材・エクステリア(391)
  • 日用品(385)
  • 電動工具(385)
  • 溶接用品(342)
  • ねじ・ボルト・釘(322)
  • 介護用品(319)
  • 学童・教育用品(309)
  • 配管・水廻り設備部材(301)
  • 農業・園芸資材(285)
  • 機構部品(284)
  • 物流用品(245)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(238)
  • 測量用品(土木/建設)(235)
  • FA担当者のオススメ新商品(232)
  • トラック用品・パーツ(212)
  • 農業機械(208)
  • 空圧工具(197)
  • バイク純正部品(165)
  • 防犯用品(163)
  • 作業服(153)
  • 安全保護具(140)
  • トラック純正部品(130)
  • 洗車・清掃(126)
  • 安全靴・作業靴(115)
  • ヘルスケア(114)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(110)
  • はんだ関連・静電気対策用品(101)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(101)
  • 防災用品(93)
  • 自転車部品(93)
  • 清掃用品(91)
  • バッテリー・電装(91)
  • 安全標識(89)
  • 梱包用品(85)
  • スプレー・オイル・グリス(76)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(76)
  • 食品・飲料(75)
  • 鈑金・塗装(74)
  • 洗剤・除去剤(69)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(68)
  • 救急・衛生(65)
  • 住設機器(62)
  • 自動車用オイル・ケミカル(61)
  • 縫製用品(59)
  • 手袋(55)
  • テープ(49)
  • クリーンルーム用品(48)
  • 理美容(46)
  • タイヤ・足回り(42)
  • 油圧機器・油圧ホース(40)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(38)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(38)
  • 整備工具・収納(36)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(24)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(21)
  • エンジン工具(19)
  • トラック輸送・安全用品(15)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(13)
  • 農具(13)
  • ガレージ機器・整備設備(12)
  • マスク(10)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 完成車(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「タル」の検索結果

関連キーワード
57,800件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイク用 ナトリウムイオンバッテリー 長期放置可能 発火リスク小 過放電に強い OUTDOバイク用 ナトリウムイオンバッテリー 長期放置可能 発火リスク小 過放電に強いOUTDO
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
【鉛でもリチウムでもない、新世代バッテリー】ナトリウム(Na)を使って電気を蓄える次世代充電式バッテリー。環境負荷が少なく、持続可能な社会に適したバッテリーとして注目されています。【-25℃でもエンジン始動!】・寒冷地でも安心の始動性能。・スキー場・雪山・冬の通勤でもパワフルに始動可能。・自社試験にて低温始動テスト済み。【長期放置でも安心】低放電設計により、自然放電が非常に少ない構造。・フル充電保管時:最長18か月放置OK・車両装着時:約12か月放置OKシーズンオフのバイクや冬眠期間が長い車両にも最適です。【多重安全設計で安心】・熱暴走を防ぐ自動遮断装置(CID搭載)・過電流・異常加熱を検知すると自動で電流遮断・液漏れゼロ、360°どんな角度でも設置可能【とにかく長持ち】・約80,000回のエンジン始動に対応・3,000回以上の充放電サイクル・0Vまで放電しても再充電で復活交換頻度を減らし、メンテナンスも最小限。トータルコストを大幅に抑えられます。【圧倒的なスピード充電】・最大3C受電対応・3分で再始動に必要な電力を確保・わずか18分で90%充電完了出先での不意のバッテリー上がりでも安心。【世界基準の品質】・CE認証セル採用・環境・安全・輸送まで国際規格に準拠・信頼性と安心を世界基準で証明【寒さに強い・長期放置に強い・安心安全・高速充電】次世代の「ナトリウムイオンバッテリー」で、快適なバイクライフをお楽しみください。
バイク用 ナトリウムイオンバッテリー 長期放置可能 発火リスク小 過放電に強い OUTDOバイク用 ナトリウムイオンバッテリー 長期放置可能 発火リスク小 過放電に強いOUTDO
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
【鉛でもリチウムでもない、新世代バッテリー】ナトリウム(Na)を使って電気を蓄える次世代充電式バッテリー。環境負荷が少なく、持続可能な社会に適したバッテリーとして注目されています。【-25℃でもエンジン始動!】・寒冷地でも安心の始動性能。・スキー場・雪山・冬の通勤でもパワフルに始動可能。・自社試験にて低温始動テスト済み。【長期放置でも安心】低放電設計により、自然放電が非常に少ない構造。・フル充電保管時:最長18か月放置OK・車両装着時:約12か月放置OKシーズンオフのバイクや冬眠期間が長い車両にも最適です。【多重安全設計で安心】・熱暴走を防ぐ自動遮断装置(CID搭載)・過電流・異常加熱を検知すると自動で電流遮断・液漏れゼロ、360°どんな角度でも設置可能【とにかく長持ち】・約80,000回のエンジン始動に対応・3,000回以上の充放電サイクル・0Vまで放電しても再充電で復活交換頻度を減らし、メンテナンスも最小限。トータルコストを大幅に抑えられます。【圧倒的なスピード充電】・最大3C受電対応・3分で再始動に必要な電力を確保・わずか18分で90%充電完了出先での不意のバッテリー上がりでも安心。【世界基準の品質】・CE認証セル採用・環境・安全・輸送まで国際規格に準拠・信頼性と安心を世界基準で証明【寒さに強い・長期放置に強い・安心安全・高速充電】次世代の「ナトリウムイオンバッテリー」で、快適なバイクライフをお楽しみください。
バイク用 ナトリウムイオンバッテリー 長期放置可能 発火リスク小 過放電に強い OUTDOバイク用 ナトリウムイオンバッテリー 長期放置可能 発火リスク小 過放電に強いOUTDO
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
【鉛でもリチウムでもない、新世代バッテリー】 ナトリウム(Na)を使って電気を蓄える次世代充電式バッテリー。 環境負荷が少なく、持続可能な社会に適したバッテリーとして注目されています。【-25℃でもエンジン始動!】 ・寒冷地でも安心の始動性能。 ・スキー場・雪山・冬の通勤でもパワフルに始動可能。 ・自社試験にて低温始動テスト済み。【長期放置でも安心】 低放電設計により、自然放電が非常に少ない構造。 ・フル充電保管時:最長18か月放置OK ・車両装着時:約12か月放置OK シーズンオフのバイクや冬眠期間が長い車両にも最適です。【多重安全設計で安心】 ・熱暴走を防ぐ自動遮断装置(CID搭載) ・過電流・異常加熱を検知すると自動で電流遮断 ・液漏れゼロ、360°どんな角度でも設置可能【とにかく長持ち】・約80,000回のエンジン始動に対応・3,000回以上の充放電サイクル・0Vまで放電しても再充電で復活交換頻度を減らし、メンテナンスも最小限。トータルコストを大幅に抑えられます。【圧倒的なスピード充電】・最大3C受電対応・3分で再始動に必要な電力を確保・わずか18分で90%充電完了出先での不意のバッテリー上がりでも安心。【世界基準の品質】・CE認証セル採用・環境・安全・輸送まで国際規格に準拠・信頼性と安心を世界基準で証明【寒さに強い・長期放置に強い・安心安全・高速充電】次世代の「ナトリウムイオンバッテリー」で、快適なバイクライフをお楽しみください。※1:NaCRX5L ProはYTZ6V、GTZ6VおよびFTZ6Vとサイズ・端子が一致し、始動性能も同等のため代替使用可能です。
ラジオ ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー Panasonic(パナソニック)ラジオ ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバーPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷
デジタルチューナー搭載で選局がかんたん!らくらくチューニングラジオ暗い場所でも便利な「蛍光色ポインター&光るダイヤルパネル」搭載持ち運びに便利な「ハンドストラップ」付きAMラジオ番組がFM 放送で聴けるワイドFM(FM補完放送)
用途ラジオ ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー 小型ラジオ デジタルチューナー搭載 ワイドFM対応 電池式 コンパクト
ワンタッチベルトメタル トップマン[工具・金物]ワンタッチベルトメタルトップマン[工具・金物]
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
メタル製ワンタッチベルト
金属プレート対応ワンタッチベルトメタル トップマン[工具・金物]金属プレート対応ワンタッチベルトメタルトップマン[工具・金物]
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
面ファスナー使用で金属プレート・工具差しが使用できるワンタッチベルト
PL(偏光)レンズフィルター PRO1D C-PL(W) N Kenko(ケンコートキナー)PL(偏光)レンズフィルター PRO1D C-PL(W) NKenko(ケンコートキナー)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
水面やガラスなどの光の表面反射を除去する効果や、青空の色を濃くし、樹葉、山肌、建物などの色彩を非常に鮮やかにする効果が得られます。デジタルマルチコートにより低反射を実現(C-PLは面反射1%以下)。フィルター装着によるフレアやゴーストの発生を抑え、クリアな描写を実現。フィルターガラスの外周に墨塗り加工を施すことで、内面反射を極限まで防止しています。逆光撮影時のフレアやゴーストの発生を軽減します。枠を通常より薄くすることにより超広角レンズにも対応。一眼レフカメラのハーフミラーとの干渉によるファインダー画像の色ズレを防ぐWIDEBANDタイプ。回転角度によって生じていたファインダー内の着色現象を抑え、撮影ストレスを軽減します。日本製
AUREX ステレオスピーカー搭載ポータブルCDプレーヤー 東芝AUREX ステレオスピーカー搭載ポータブルCDプレーヤー東芝
8,798税込9,678
1台
6日以内出荷
メタルスピーカーネットを採用し、音抜けがよくクリアなサウンドのスピーカー付きポータブルCDです。CDが入っているのが一目でわかるCD窓がついて、操作性・視認性も向上しています。音の出せる家庭での学習時や音楽を楽しみたい時にそのまま手軽に音が出せる手軽さが魅力です。また、イヤホンを使用しても聴けるためシーンに合わせての利用が可能。スピードコントロール、ABリピートなど語学学習に便利な機能が充実。すぐに使える東芝アルカリ乾電池が付属しているので、買ってすぐに聴けるのも嬉しい。USBケーブルをモバイルバッテリーやACアダプターに繋いでも使えるます。
AUREX Bluetooth搭載充電対応多機能モデルポータブルCDプレーヤー 東芝AUREX Bluetooth搭載充電対応多機能モデルポータブルCDプレーヤー東芝
9,898税込10,888
1台
6日以内出荷
ステレオスピーカーもBluetooth送信機能も付いた多機能モデルです。Bluetooth接続によりワイヤレスイヤホンで再生が可能。本体のステレオスピーカーで聴くこともできるので、シーンや環境に合わせてより自由な聴き方ができる1台になっています。本体はメタルスピーカーネットを採用し音質がアップしたスピーカー、CDが入っているのを一目で確認できる窓、操作ボタンと液晶パネルを本体上部に配置したことで、見やすく操作しやすくなっています。スピードコントロール、ABリピートなど語学学習に便利な機能が充実。東芝単3ニッケル水素充電池を付属。USB充電でも乾電池でも使用可能です。
[SG] クリスタルバイオレット 05-6710-2-25G-J シグマアルドリッチ[SG] クリスタルバイオレット 05-6710-2-25G-Jシグマアルドリッチ
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
容量(g)25コード【SAP】05-6710-2-25G-J保存環境室温アズワン品番89-0760-60危険物の類別非危険物CAS登録番号548-62-9
SG フタル酸 >=99.0% 24-2885-2-25G-J シグマアルドリッチSG フタル酸 >=99.0% 24-2885-2-25G-Jシグマアルドリッチ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
容量(g)25コード【SAP】24-2885-2-25G-J保存環境室温アズワン品番89-0775-88危険物の類別非危険物CAS登録番号88-99-3
CP タルク 30-0050-5-500G-J シグマアルドリッチCP タルク 30-0050-5-500G-Jシグマアルドリッチ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
容量(g)500コード【SAP】30-0050-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0789-94危険物の類別非危険物CAS登録番号14807-96-6
1st クリスタルバイオレット 05-6720-2-25G-J シグマアルドリッチ1st クリスタルバイオレット 05-6720-2-25G-Jシグマアルドリッチ
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
容量(g)25コード【SAP】05-6720-2-25G-J保存環境室温アズワン品番89-0760-61危険物の類別非危険物CAS登録番号548-62-9
24-4070 [SG] フタル酸水素カリウム シグマアルドリッチ24-4070 [SG] フタル酸水素カリウムシグマアルドリッチ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
保存環境室温危険物の類別非危険物CAS登録番号877-24-7
電子式遅れスイッチ並列操作形 神保電器電子式遅れスイッチ並列操作形神保電器
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
電子式遅れスイッチ・電子式タイマスイッチとの並列結線が可能なスイッチです。上記の電子式スイッチと任意の組み合わせで、最大5箇所までの連動操作回路が構成できます。照光式の操作つまみは、スイッチの通電状態を表示するチェック機能付。(並列結線では、ONしているスイッチのみ赤く点灯します。)【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。【電子式遅れスイッチ施工上のご注意】HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。(例 メタルハライドランプ・水銀灯等)誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。※電線(電路)と大地間は取付けたままできます。
仕様FL(1.5A)幅(mm)【取付枠】28ピュアホワイト全幅(mm)44.2定格電圧(V)AC100全高(mm)45.7定格電流(A)1.5埋め込み深さ(mm)28.2組合対応【電子式(基準形)遅れスイッチ】JEC-BN-EDL、JEC-BN-EDF、JEC-BN-EDFC、JEC-BN-EDFGC、【電子式(基準形)タイマスイッチ】関連資料(0.07MB)突き出し長さ(mm)【表面枠】11.5
電子式遅れスイッチ2箇所操作 神保電器電子式遅れスイッチ2箇所操作神保電器
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
【電子式遅れスイッチ施工上のご注意】HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。(例 メタルハライドランプ・水銀灯等)誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。※電線(電路)と大地間は取付けたままできます。【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。
仕様FL2(1.5A)幅(mm)【取付枠】28ピュアホワイト全幅(mm)44.2定格電圧(V)AC100全高(mm)45.7定格電流(A)1.5埋め込み深さ(mm)28.2関連資料(0.07MB)突き出し長さ(mm)【表面枠】11.5
電子式遅れスイッチ 3分 神保電器電子式遅れスイッチ 3分神保電器
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
OFF状態でつまみがオレンジ色に輝くので、暗闇でもスイッチの位置が簡単にわかります。スイッチをOFFにすれば換気扇は遅れて約3分後に止まるので、消し忘れを防止できます。電子式なので軽快に操作できます。【ガイド用スイッチ使用上のご注意】負荷を接続していない状態で、配線の浮遊容量によりガイドスイッチが薄く点灯する場合がありますが、異常ではありません。施工確認で、負荷接続部(シーリングボディ等)をテスターで測定すると、数十ボルトの電圧が表示されますが、異常ではありません。電子スタータ式蛍光灯等、消灯時の内部インピーダンスが高い蛍光灯を接続した場合、ガイドスイッチが薄く点灯あるいは点灯しない場合があります。ガイドスイッチ用コンデンサを負荷に並列接続してご使用ください。【電子式遅れスイッチ施工上のご注意】HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。(例 メタルハライドランプ・水銀灯等)誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。※電線(電路)と大地間は取付けたままできます。
仕様DFH(1.5A)付属品マークシート(MS-21)幅(mm)【取付枠】28全幅(mm)44.2定格電圧(V)AC100全高(mm)45.7定格電流(A)11.5埋め込み深さ(mm)28.2回路【照明】10A、【遅れ】1.5A関連資料(0.07MB)突き出し長さ(mm)【表面枠】11.5
電子式遅れスイッチ 3分 神保電器電子式遅れスイッチ 3分神保電器
4,198税込4,618
1個
翌日出荷
ひとつのスイッチで、2回路の負荷(換気扇・照明)を同時に制御できます。OFFにすると照明はすぐに消えますが、換気扇は遅れて約3分後に止まります。換気扇作動中、つまみが赤く輝いて通電状態を表示します。電子式なので軽快に操作できます。【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。【電子式遅れスイッチ施工上のご注意】HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。(例 メタルハライドランプ・水銀灯等)誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。※電線(電路)と大地間は取付けたままできます。
仕様DFL(1.5A)付属品マークシート(MS-21)定格電圧(V)AC100定格電流(A)11.5回路【照明】10A、【遅れ】1.5A関連資料(0.07MB)
マイルド遅れスイッチ 神保電器マイルド遅れスイッチ神保電器
4,898税込5,388
1個
翌日出荷
照明操作と換気扇制御をひとつのスイッチで兼ねられる単極2回路タイプ。操作つまみをOFFにすると、換気扇は遅れて約3分後に止まります。照光式の操作つまみは、換気扇作動中、赤く輝いて通電状態を表示します。リレーや機械式スイッチとの連動結線が可能な多箇所操作用遅れスイッチです。バス乾燥機(ただし無電圧接点出力タイプ)等と組み合わせて、換気扇を複数箇所から連動制御できます。(メーカー指定の連動結線によりご使用ください。)【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。【電子式遅れスイッチ施工上のご注意】HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。(例 メタルハライドランプ・水銀灯等)誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。※電線(電路)と大地間は取付けたままできます。
仕様DFL(1.5A)付属品マークシート(MS-21)ピュアホワイト定格電圧(V)AC100定格電流(A)11.5端子【1.3端子合計】1.5A【2端子】10A関連資料(0.07MB)
ニューメタルプレート 神保電器ニューメタルプレート神保電器
389税込428
1個ほか
翌日出荷
ISE20 Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 SMCISE20 Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用SMC
11,980税込13,178
1個
41日以内出荷
配管R1/8単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ1出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)ー0.1~1
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra96(クラス3) /反射板:アルミ 鏡面(デジタルカット)(中角形・広角形) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ72、長138、吊高149質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96調光の可否個別調光従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra96(クラス3) /反射板:アルミ 鏡面(デジタルカット)(中角形・広角形) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ77、長100、吊高117質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
イーサネットモジュール【RTD/熱電対/アナログI/O】ADAM-6000シリーズ(Modbus/MQTT対応) Advantech(アドバンテック)イーサネットモジュール【RTD/熱電対/アナログI/O】ADAM-6000シリーズ(Modbus/MQTT対応)Advantech(アドバンテック)
59,980税込65,978
1個
17日以内出荷
【ADAM-6015】 7ch RTD入力対応の絶縁型 Ethernet リモートI/O モジュール。 Pt100/Pt1000 に対応し、安定した温度計測が可能。 ※ノイズの多い産業現場や長距離配線環境に最適。【ADAM-6017】 8ch アナログ入力(mV/V/mA)+2ch デジタル出力を搭載した。 Ethernet リモートI/O モジュール。【ADAM-6018+】 8ch 熱電対入力対応の絶縁型 Ethernet リモートI/O モジュール。 J/K/T/E/R/S/B 各種熱電対に対応。------------------------------------------------------------------------------------用途別選型:RTD → ADAM-6015 / 熱電対 → ADAM-6018+ / アナログ → ADAM-6017
関連資料商品データシート(6.76MB)
ダイレクトダイヤフラムバルブ_1MPa_FINE series PURE 標準 UJR(オス) フジキンダイレクトダイヤフラムバルブ_1MPa_FINE series PURE 標準 UJR(オス)フジキン
169,800税込186,780
1個
74日以内出荷
メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用全長(mm)88.4高さ(mm)100.2材質(本体)SUS316L温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1接続方式UJR継手接続【A】12.7、【B】12.7、【C】-RoHS指令(10物質対応)対応
杉角杭 八ツ矢工業杉角杭八ツ矢工業
699税込769
1個
8日以内出荷
太さ(mm)45
CS-W51-Mini スマカメ カメラ一発!200万画素 ミニネットワークカメラ プラネックスコミュニケーションズCS-W51-Mini スマカメ カメラ一発!200万画素 ミニネットワークカメラプラネックスコミュニケーションズ
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
「スマカメ カメラ一発!200万画素 ミニネットワークカメラ(CS-W51-Mini)は、手のひらサイズのコンパクトボディにフルHD映像対応の小型ネットワークカメラです。Wi-Fi・有線LAN接続に対応し、専用アプリから遠隔で映像確認やタイムラプス録画、YouTubeライブ配信も可能。小型軽量設計で設置場所を選ばず、目立ちにくいため、家庭やオフィスでの日常の見守りや記録に最適です。
セット内容CS-W51-Mini(本製品)、ブラケット、ブラケット用ネジ、ACアダプタ、アンテナ、アンテナコネクタカバー、LANケーブル、印刷物(カンタンガイド、保証書等)、固定用ネジ質量(g)約 74 (本体のみ)外形寸法(mm)約 35(W)×35(H)×35(D) mm、アンテナ部:約 83、ケーブル部:約 590電源DC 12V/1A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長1.5m)レンズf:2.8 mm、F:2.4速度【設定可能回線速度】ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒 モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒インターフェースRESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット解像度ノーマルモード時:1920×1080(FHD)、1280×720(HDTV)、640×360(HVGAW)モバイルモード時:1280×720(HDTV)、640×360(HVGAW)保証期間1年間映像素子Sony iMX327 1/2.8 インチ CMOS 200万画素LEDStatus(赤色LED)、Network(青色LED)撮影距離(cm)50 ~ ∞絞り固定ネットワークタイプ手動(IPアドレス指定) 自動(DHCPサーバによる割当て) PPPoE接続RoHS指令(10物質対応)対応接続台数同時視聴:最大8台(SD/NAS/クラウド録画/RTMP/RTSP/ONVIFも含む)最低被写体照度(Lux)0.1音声入力対応(本体内蔵マイク)画角105°(水平)アラーム動体検知、音声感知音声圧縮方式G.711画像圧縮方式(動画) H.264、high profile、(静止画) JPEG
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 電源ユニット別置形 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 電源ユニット別置形 広角タイプ岩崎電気
329,800税込362,780
1組
92日以内出荷
電源ユニット別置形
用途屋外専用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)材質本体:アルミ(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)8.6ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)最大(200V):429、平均(200V):398定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上:76 / 水平面上:76周波数50/60Hz共用保護等級器具 IP65、電源 IP43色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)183.2(200V)光束(Lm)78600耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 電源ユニット別置形 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 電源ユニット別置形 狭角タイプ岩崎電気
459,800税込505,780
1組
92日以内出荷
電源ユニット別置形
用途屋外専用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)材質本体:アルミ(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)8.6ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)最大(200V):413、平均(200V):383定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上:22 / 水平面上:22周波数50/60Hz共用保護等級器具:IP65、電源:IP43色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V) 171.9光束(Lm)71000耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 電源ユニット別置形 中狭角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 電源ユニット別置形 中狭角タイプ岩崎電気
459,800税込505,780
1組
92日以内出荷
電源ユニット別置形
用途屋外専用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)材質本体:アルミ(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)8.6ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)最大(200V):413、平均(200V):383定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上:34 / 水平面上:34周波数50/60Hz共用保護等級器具 IP65、電源 IP43色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V) 171.9光束(Lm)71000耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 電源ユニット別置形 中角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 電源ユニット別置形 中角タイプ岩崎電気
329,800税込362,780
1組
92日以内出荷
電源ユニット別置形
用途屋外専用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)材質本体:アルミ(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)8.6ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)最大(200V):429、平均(200V):398定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上:56 / 水平面上:56周波数50/60Hz共用保護等級器具 IP65、電源 IP43色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V) 180.6光束(Lm)77500耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐雷サージ15kV(コモンモード)
デジタル温湿度計 WIZ'Aデジタル温湿度計WIZ'A
1,180税込1,298
1個
翌々日出荷
用途室内の温度・湿度の測定や、日付・時刻を知る際に材質本体 :ABS樹脂ホワイト測定範囲(℃)(温度)マイナス9.9~50 (湿度)20~95%精度(℃)[温度](0~40±1 (それ以外)±1.5 [湿度](40~80%)±5% (それ以外)±10% [時計]月差±30秒電源(個)リチウム電池CR2032 1 ※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。測定間隔30秒最小表示(℃)(温度)0.1 (湿度)1%
デジタル電波カレンダー時計 MAG(ノア精密)デジタル電波カレンダー時計MAG(ノア精密)
3,498税込3,848
1台
6日以内出荷
「今がいつなのか」がシンプルにわかりやすいデジタルカレンダー時計。「日付」と「曜日」1つ1つを大きく表示し、ゴミの日の確認等にも便利です。卓上に置いて丁度良いサイズ、木目調の枠がインテリアの邪魔をせずすっきりとした印象です。冠婚葬祭に便利な六曜表示付き。
付属品取扱説明書、保証書ナチュラル質量(g)210電源単4アルカリ乾電池×2本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×108×42機能電波時計、電子音アラーム、電波受信状況表示、時刻表示、カレンダー表示、六曜表示、12/24時間表示切替、スヌーズ、タッチセンサー設定、置き掛け兼用材質(枠)プラスチック
無線LANデジタル大型時計(置き掛け兼用) MAG(ノア精密)無線LANデジタル大型時計(置き掛け兼用)MAG(ノア精密)
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
電波時計の電波が届きにくいお部屋にオススメのネットに繋げて時刻を同期できる無線LAN時計です。広いお部屋でも視認性の高い大型サイズで置き掛け兼用でご使用いただけます。NTPサーバー接続先を任意選択可能のため、企業様の設備品としても利用できます。時刻表示、カレンダー表示、温度/湿度表示、12/25時間表示切替、電池交換お知らせ表示、タイムゾーン(時差)設定ができる多機能仕様です。※必ずアルカリ乾電池をご使用ください
付属品取扱説明書、保証書ホワイト質量(g)600電源単3アルカリ乾電池×4本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×150×33機能無線LAN、NTPサーバー指定可能、タイムゾーン設定、カレンダー表示、温度表示(-20~+50℃)、湿度表示(20~95%RH)、電池交換お知らせ機能、12/24時間表示切替、置き掛け兼用材質(枠)プラスチック無線通信方式2.4Ghz(5GHz非対応)、セキュリティ:WPA/WPA2(WPA3非対応)
デジタル電波時計 MAG(ノア精密)デジタル電波時計MAG(ノア精密)
1,998税込2,198
1台
6日以内出荷
インテリアにマッチする細目フォントで無駄のないシンプルなデジタル電波時計です。温度・湿度・電波受信マーク付き。背面には掛け穴付きでシーンに併せて置き掛け両用でお使いいただけます。
付属品取扱説明書、保証書、スタンドライトグレー質量(g)200電源単4アルカリ乾電池×2本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×81×20機能電波時計、電波受信状況表示、時刻表示、温度/湿度表示、12/24時間表示切明、電池交換お知らせ表示、置き掛け兼用材質(枠)プラスチック
無線LAN(Wi-Fi)時デジタル計 MAG(ノア精密)無線LAN(Wi-Fi)時デジタル計MAG(ノア精密)
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷
電波時計の電波が届きにくいお部屋にオススメのネットに繋げて時刻を同期できる無線LAN時計です。大きな時刻表示で視認性が高く、お部屋にあわせて置き掛けどちらでもご使用いただけます。NTPサーバー接続先を任意選択可能のため、企業様の設備品としても利用できます。時刻表示、カレンダー表示、温湿度表示、12/24時間表示切替、タイムゾーン設定(時差)と多機能です。
付属品取扱説明書、保証書、スタンドホワイト質量(g)200電源単4アルカリ乾電池×2※必ずアルカリ乾電池をご使用ください寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×81×20機能無線LAN、NTPサーバー指定可能、タイムゾーン設定(UTC地域名選択)、カレンダー、温度/湿度表示、電池交換お知らせ機能、12/24時間表示切替、置き掛け兼用材質(枠)プラスチック無線通信方式2.4GHz(5GHz非対応)、セキュリティー:WPA/WPA2(WPA3非対応)
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計azbil(旧:山武)
189,800税込208,780
1個
24日以内出荷
新アルゴリズム搭載と、±0.1%FSの高精度、100msの高速サンプリング周期により安定性と外乱応答性を大幅に向上。PCローダポートを前面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポート。簡単に調節計の設定が出来るほかにトレンドなどのロギング機能が充実。イベント3点を標準装備したほかアナログ出力を最大3点装備可能。大型表示器とマルチファンクションランプを搭載。一目で各種状況を表示できます。位置比例出力などさらに豊富な入出力により、多彩なアプリケーションに対応8点の設定値それぞれに勾配・保持時間が設定できる「ステップ運転」を装備
その他追加処理:【1】なし、【2】UL対応品質量(g)280電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台制御出力1電圧パルス出力制御出力2電流出力
グラフィカル調節計:C7G azbil(旧:山武)グラフィカル調節計:C7Gazbil(旧:山武)
279,800税込307,780
1個
24日以内出荷
近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計azbil(旧:山武)
109,800税込120,780
1個
24日以内出荷
・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
質量(g)220電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計azbil(旧:山武)
81,980税込90,178
1個
24日以内出荷
・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
その他追加処理:【1】検査成績書添付、【2】なし質量(g)280電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台
関連キーワード
...