36,445件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質に柔軟な樹脂を用い、肉厚に成型されているため、モルタルなどのかくはんに適しています。
用途一般住宅の壁材、モルタルの攪拌に。 材質直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE) グリーン 仕様内側に目盛付
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]つけもの容器
食品衛生法適合の素材を使用したつけもの容器です。 飲み水などの保存にも安心してお使いいただけます。
セット内容押しフタ 材質ポリプロピレン(本体/押しフタ) グレー
1セット
689 税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

土木、建築、工業、農業、漁業、あらゆる産業、学校、店舗備品などに使用できます。大容量の丸型練り樽です。丈夫で使いやすい製品です。
用途プロ用建材容器。 容量(L)77 材質PP グリーン 外寸(mm)566×566×470 内寸(mm)493×493×447
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

手を使わずに開閉できるペタル式ペールです。便利なポリ袋止め付です。両サイドにフック付、ポリ袋が掛けられます。両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。
用途工場、倉庫内、オフィスなど。 フタの種類ペダル式 グレー 材質ポリプロピレン(PP) 仕様最大3分類 形状角型 仕切りなし 商品タイプ本体+フタ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。
用途ステンレス、金属の研磨 サビ、塗料はがし、木工 幅(mm)25
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、その時には2~3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。
材質ABS、亜鉛ダイカスト 質量(g)138 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)45×53×45 繰り返し・詰め替え対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けてもタル木及び桁に干渉しません。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 板厚0.6mm(従来のひねり金物は、板厚1.6mm)と薄くて軽量のため、現場での持ち運びが楽です。 財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途タル木と桁・母屋・棟木の接合に使用します。 材質NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製) 付属品太め釘(ZN-40)×4本 使用方法(1)桁等の外側に接して取付け位置を合わせてください。(2)桁等に仮どめのツメを打ち込んでから太め釘ZN-40を桁に2本、タル木に2本で取り付けてください。 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)28.6×112 規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定 表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ) RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)1.6
1個ほか
52 税込57
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

垂木を桁、棟木に固定した屋根面と火打金物・火打梁を併用することで、屋根構面の水平剛性を高めることが可能です。 垂木を固定した屋根面の水平剛性を含む建物の構造耐力が許容応力度計算により安全であることが確かめられた場合には「火打の省略」が可能です。 0寸勾配から12.5寸勾配まで対応が可能です。(勾配に応じた垂木欠きが必要です)
用途垂木と軒桁・棟木の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TBA-45)×8本 使用方法(1)軒と棟木に対して垂木との交点に金物を1個配置します。※母屋と垂木の交点には取り付け不要です。(2)専用角ビットビスTBA-45(8本)でとめ付けてください。 寸法(mm)98.2×100×60×1.6(t) 規格【公財・日本住宅・木材技術センター】依26-120(垂木の軸方向すべり出しの性能)依26-119(垂木の吹き上げ引張の性能)依26-121(垂木の直交方向転びの性能) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1セット
259 税込285
欠品中

モルタル検査に最適なハンマー。落下防止コード取付穴付。球状面で打診棒のような使用が可能。
全質量(g)220 頭の全長(mm)73
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類点検ハンマー/テストハンマー 主な用途機械機器や車輌の点検
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いろいろな形とサイズがそろった手軽で簡単な型抜きパンチ
関連資料(1.14MB) 繰り返し・詰め替え対応
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。対象物へやさしく当たります。白棒、青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨が出来ます。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、金属、ガラスの研磨作業。 適合工具ドリル・インパクトドライバー
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バイタル自動水栓デルマン
エコ商品
感染予防と節水効果。 コンビニ市場シェアNo.1(メーカー調べ) 水跳ねが少なく節水効果の高い泡沫吐水。 一般のご家庭にもどうぞ。 AC電源式。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ 取付方式全交換(台付) 使用温度範囲(℃)1~50以内 呼び径G1/2 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 消費電力(W)1以下 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 耐圧(MPa)1.75/分 適合場所洗面所 使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28) 表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒) 使用水温(℃)1~50以内 吐水口長さ(mm)130 吐水口高さ(mm)140 グリーン購入法適合 給電方式電源式 水栓タイプ単水栓
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

ボルト・ナットの緩み、脱落防止スプリングです。スプリングの緊縮力と押圧による緩み止め効果があります。目視で施工完了を確認する事が出来ます。
用途既設のボルト・ナットに取付可能です。
1袋(4個)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キャスター取付位置が外側にあるため、安定性が抜群です。平板構造なので大変丈夫、サイズが小さいので幅広く使用できます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、タルを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質ステンレス304 寸法(mm)Φ470(内寸)×126(99) 高さ(mm)126 適合内径(Φmm)470 内寸法(mm)Φ470×99 キャスター径(Φmm)75 高さ内寸(mm)99 内寸法(縦×横×高さ)(mm)Φ470×99 特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的 ブレーキ/ストッパーストッパーあり
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象物へやさしく当たります。白棒/青棒を塗りつけることで、金属などの鏡面研磨ができます。六角軸1本同梱しています。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、金属の研磨、ガラス。 タイプソフト 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチグチBSネジタルホイル専用(六角軸)
エコ商品、RoHS
六角軸専用、交換用の軸です。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷

上径×下径×高さH(mm)30×50×100 品名・タイプマドラー TKG品番9-1918-1201 TKG品番(2017)6-1713-1801
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

超強力繊維の力でバリバリはがします。六角軸1本同梱しています。
用途こびりついたサビ、塗料はがし、焦げ落とし、汚れ落とし。 材質シリコンカーバイト砥材 砥材シリコンカーバイト 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
698 税込768
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。六角軸1本同梱しています。
用途ステンレス、金属の研磨、サビ、塗料はがし、木工、パイプ内のバリ取り、コーナー、底面研磨に。 材質アルミナ砥材 質量(g)63 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イチグチBSネジタルホイル専用六角軸
エコ商品、RoHS
トラスコ品番410-4099 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
389 税込428
当日出荷

正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。アルマイト処理済みです。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、タルを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 高さ(mm)171 キャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付 材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ゴム、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304 特性洗浄後、容器を逆さにして水切り、保管、移動可能 ブレーキ/ストッパーストッパーあり
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


KLASS(クラス/旧:極東産機)ポリタル
特殊強化プラスチックを使用した衝撃に強い糊容器です。 長時間の糊保管が出来るように完全密封式の50Lと20Lを用意しました。
タイプフタ付き
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドライバー、電気ドリルで磨く事ができます。ドリルに取り付けたまま先端工具だけを交換できる優れもの、使用後には分別廃棄できます。サビ落としに便利なセットです。
用途金属の塗料はがし、サビ落とし。 付属品ネジタルフラップホイルB(粒度120)・ネジタルスコーライトホイルB(粒度180)・ネジタルサビトリホイルBパワフル・ネジタルホイル専用六角軸B 材質アルミナ・ナイロン・鉄 外径×幅W(mm)30×25
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)スムース ペタルダストボックス31
手を使わずに開閉できるスリム形状のキャスター付ペタルペールです。フタはペタルを踏んで開き、閉じるときはダンパー構造でゆっくり静かに落ち、閉まります。
用途室内でのゴミの管理に。 容量(L)31 材質本体、フタ枠、ホイール:PP、ダンパーカバー:POM、フラップ:ABS樹脂、ペタル:HIPS、タイヤ:熱可塑性エラストマー、作動棒:スチール、ダンパーカバー用ネジ:ステンレス 仕様間口×奥行×高さmm 255×405×585 高さ(mm)588 奥行(mm)403 間口(mm)255 2018年トラスコ掲載ページ9 0468
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトドライバー、電気ドリルで磨く事ができます。ドリルに取り付けたまま先端工具だけを交換できる優れもの、使用後には分別廃棄できます。金属磨きに便利なセットです。
用途金属の鏡面仕上げ作業。 付属品ネジタルデライトホイルB(粒度400)・ネジタルフェルトホイルB・ミニ白棒・ネジタルホイル専用六角軸B 材質アルミナ・エメリー・フェルト 外径×幅W(mm)30×25
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

インパクトドライバー、電気ドリルで磨く事ができます。ドリルに取り付けたまま先端工具だけを交換できる優れもの、使用後には分別廃棄できます。金属削りに便利なセットです。
用途金属の削り、下地作り。 付属品ネジタルフラップホイルB(粒度60・120)・ネジタルスコーライトホイルB(粒度180)・ネジタルホイル専用六角軸B 材質アルミナ・ナイロン・鉄 外径×幅W(mm)30×25
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

インパクトドライバー、電気ドリルで磨く事ができます。ドリルに取り付けたまま先端工具だけを交換できる優れもの、使用後には分別廃棄できます。木工研磨に便利なセットです。
用途木材の削り、磨き。 付属品ネジタルフラップホイルB(粒度60)・ネジタルスコーライトホイルB(粒度180)・ネジタルデライトホイルB(粒度1000)・ネジタルホイル専用六角軸B 材質アルミナ・ナイロン・エメリー 外径×幅W(mm)30×25
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

効率的にエネルギー補給。[速効性エネルギー源のアミノ酸]+[持続性エネルギー源の糖質]でマルチバランスなエネルギー補給。ご飯一杯分(160kcal)のエネルギー。運動で失われやすいビタミンB1、C。カラダに不足しがちなビタミンD、カルシウム。水分補給にも適したゼリードリンク
用途直射日光、高温、多湿を避けて保管し、早めにお召し上がりください。
1セット(180g×4個)ほか
1,398 税込1,510
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:18-8ステンレス 種別Φ475 寸法(mm)キャスター:Φ75(ナイロン) 耐荷重(kg)90 内寸(mm)Φ475×H173 ストッパー2ヶ所 EBM品番7562200
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷

BSネジタルホイル専用の交換軸です。BSネジタルホイル専用の6mm軸です。ドライバ・ドリルで使用できます。
用途交換用軸。 仕様6mm軸 サイズ直径6mm×首下40mm×ネジ径1/4W 適合工具ドリル
1個
109 税込120
当日出荷

ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。
用途ステンレス、金属研磨、サビ、塗料はがし、木工作業。 適合工具ドリル・インパクトドライバー
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通称”ハチサンペダル”ともいわれる、主に運搬車や実用車に使われるゴム製のペダル スチール製のボディにゴム製のグリップ面 夜間も安心なリフレクター付き
用途街乗り ブラック 仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済 材質ボディ:スチール、側板:樹脂(ゴム) 寸法(mm)722 ベアリングボール 踏面幅(mm)(横)100×(前後)73
1ペア
3,298 税込3,628
当日出荷

イチグチBSネジタルフェルトホイル
エコ商品、RoHS
軸とホイルを別々に廃棄できます。対象物へ優しく当たります。白棒/青棒を塗り金属などの鏡面研磨ができます。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、金属の研磨、ガラス。 幅(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3,000 軸径(Φmm)6.3 適合材ステンレス、アルミ、真鍮、金属、ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(5個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BSネジタルホイル専用の交換軸です。BSネジタルホイル専用の六角軸です。ドリル、インパクトドライバで使用できます。
用途交換用軸。 仕様六角軸 サイズ直径6.3mm×首下40mm×ネジ径1/4W 適合工具ドリル・インパクトドライバー
1個
139 税込153
当日出荷

砂漠の過酷な環境でも枯れずに生き抜く再生メカニズムを持つ植物ローズ・オブ・ジェリコ。そのローズ・オブ・ジェリコの抽出成分を贅沢に配合。髪1本1本の芯までうるおいをたっぷりと送り込み、傷んで弱った髪を集中補修・保湿。根本から輝きたいあなたへ。フランス産ローズオイルを贅沢に配合した、生命感あふれる湯が出上質なラグジュアリー フローラルの香り
使用場所浴室 商品タイプ本体 シリーズラックス
1本(170g)
1,798 税込1,978
翌日出荷

ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。ネジタルホイル専用の6mm軸です。
用途ネジタルホイル専用交換用軸。 サイズ直径6mm×首下40mm×ネジ径1/4W 適合工具ドリル
1個
299 税込329
当日出荷

ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。超強力繊維の力でバリバリはがします。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。
用途こびりついたサビ、塗料はがし、焦げ落とし、汚れ落とし。 粒度パワフル 適合工具ドリル・インパクトドライバー
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)