36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「視界の全てをレンズの中に」をコンセプトに、視界を広くした釣り特化の高次元フィッシング偏光グラス。【藤田京弥監修】。「視界の全てをレンズの中にしたい」藤田京弥のその言葉から開発がスタート。前モデルよりレンズを拡大し、さらに視界が広く、レンズの中の世界に自分が入ったと錯覚するほどの偏光グラスが完成した。仕様。日本人の頭部形状に合わせたフレーム設計。キャップとの干渉で偏光グラスのずれを防ぐショートテンプル設計。遮光性を高めたサイドデザイン。様々な鼻形状に合わせて調整可能な可動式鼻パッド。ズレを防ぐエラストマー仕様のテンプル。頭部形状に合わせて、調整が可能な芯材入りテンプル。
幅(mm)【フロント】148 レンズ幅(mm)66 材質(フレーム)TR-90(安全性の高い軽量なナイロン素材) 色(フレーム)マットブラック 自重(g)36
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

体格が良い方でも圧迫感なく装着可能な広めのフレーム設計!TLX027のゆったりサイズモデル!。従来のサングラスの掛け心地の窮屈さを解決し、体格の良い方でも快適に釣りが可能なゆったりサイズモデル。フィールド以外でも使いたくなるような、ストリートファッションの雰囲気を汲んだウェリントン形状を採用。仕様。様々な頭の形にフィットしやすい、柔らかくしなやかなフレーム素材。頭部形状に合わせて、調整が可能な芯材入りテンプル。視界をクリアにし、水面の変化をいち早く捉えられる大判レンズ。ズレを防ぐエラストマー仕様のテンプル。様々な鼻形状に合わせて調整可能な可動式鼻パッド。
幅(mm)【フロント】159 レンズ幅(mm)58 材質(フレーム)ナイロン/エラストマー 材質(レンズ)TALEX PPL75 Hard Multi Coat/6 CURVE 色(フレーム)マットブラック 自重(g)30
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

側面にもレンズを配置した4面仕様で180°弱の視界を実現。ワイド設計で幅広のフレームも入ります。偏光レンズのオーバーグラスです。
用途フィッシングやスキー、スノーボードなどのウォーター&ウインタースポーツ、さらにゴルフやサイクリングなど幅広いアウトドアを楽しむ際や快適なドライビングの必携アイテムです。 紫外線透過率(%)1.0 材質ポリカーボネート樹脂 付属品収納ポーチ 偏光率(%)98 タイプ男女兼用
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガネの上からかけられるオーバーサングラス。 UVレンズで365nm以下の有害な紫外線をほぼカット。 偏光レンズで乱反射を効果的にカットし、ギラツキを抑えクリアな視界を確保します。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まぶしい光や反射光によるギラツキをカットします。 UVカット仕様(99.9%)のレンズを採用しています。
レンズ色グレー レンズ厚さ(mm)2 質量(g)32.5 仕様防傷加工、UVカット、偏光度95%以上、サイド付 トラスコ品番276-5888 形状二眼型 材質(バネ部)ステンレス 機能UVカット 材質(フレーム)ナイロン 可視光線透過率(%)約25 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

気になるサイド(横)からの日差しもカットできます。お手持ちのメガネにカンタンクリップするだけで偏光サングラスに早変わりです。 ひずみがないレンズ厚1mm
形状二眼型 材質金属アーム:真鍮 プラスチック部分:ポリカーボネート 寸法A(mm)70 寸法B(mm)38 寸法C(mm)150 材質(ケース)PVC 材質(キャップ)PVC 材質(レンズ)偏光トリアセテート
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。 簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。
用途ボディ保護 主な用途自動車塗膜用 粘着力(g/25mm)500 テープ厚さ(μm)50
1巻ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

眼に有害なUV-Bをカットしあなたの眼を守ります。 耐衝撃性に優れています。 眼の脇まで周り込んだ機能的デザインにより顔にフィットし周りからの紫外線の侵入をブロックします。
規格ANSI 規格適合、EN 規格認定 紫外線透過率(%)313nm:0.0001365nm:0.0001 質量(g)22 仕様防曇レンズ 形状一眼型 機能UVカット、耐衝撃性 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機能UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可 形状一眼型 質量(g)23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.0×16.0×4.50 材質(フレーム)TR90/ポリカ 材質(レンズ)TAC
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様トリアセ偏光、UVカット、アイガード レンズ色スモーク フレーム色クリアワイン
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷

180度以上の視界が確保できるパノラミックビューレンズを搭載した、大型メガネの上からでも掛けられるオーバーグラスです。
用途大型眼鏡を使用されている方が、ドライブやスポーツ時に紫外線や風、ホコリから目を守りたいときに。 仕様UV400プロテクション偏光トリアセテートレンズ(TAC)パノラミックビューレンズ硬質ナイロンフレーム(TR90)フレキシブルラバーテンプル大型メガネ使用可顔あたりソフト 機能UVカット、ツル調整可能、防傷加工 付属品収納ケース 材質フレーム:硬質ナイロン、レンズ:トリアセテート 高さ(mm)50 質量(g)34 全幅(mm)163 レンズ厚さ(mm)1 特性UVカット、ツル調整可能、防傷加工
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

偏光レンズ仕様で釣りやドライブ時の映り込みを防ぎ見易さ抜群。UVカット率99%以上 UV400。度付きめがねの上から使用できるので、度付きサングラス不要です。可視光線透過率:茶 17% /黒 16%。紫外線透過率:1.0%以下。使用可能なメガネの大きさ。最大横幅:13cm 最大縦幅:4cm(形状により入らない物もあります)
材質レンズ:プラスチック(TAC/トリアセチルセルロース)、枠:プラスチック(ポリカーボネート) 質量(g)約35 寸法(cm)約4.7×16.5×16.8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ハイドロフィリックメゴルノーズパッドで湿気や汗による鼻からのずれ落ちを防ぎます。
形状2眼型 仕様UVカット、防傷加工、防曇加工 質量(g)63 規格アメリカ国家規格MIL-DTL-31013、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠 レンズ色ブラック 材質(フレーム)強化樹脂 可視光線透過率(%)15 材質(レンズ)耐衝撃強化ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.5
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

欧米ブランドのサングラスの悩みどころは、「鼻の高さ、頭の幅」などが挙げられますが、SUOMYアイウェアは、日本人専用設計となっております。全てのモデルに紫外線透過率0.05%未満のポリカーボネートレンズを使用し、高強度、屈折力、並行度など、目の安全面も一流の基準を満たしております。また、一部のモデルには風、埃の侵入を防止するパッドが完備されており、バイクライディングや花粉症対策にご利用いただくことも可能です。日本人の骨格に合わせた専用設計。ポリカーボネートフレーム。SU-002モデル&SU-003モデルには、グリルアミドTR90フレーム採用。(復元性が高く、衝撃耐久度に優れ、曲げ弾性、フィット性、耐薬品性に優れた軽量素材。フィット感も良くズレ落ちにくい。ポリカーボネートレンズ。(ガラスやアクリル素材より耐衝撃性に強く、防弾ガラスなどにも採用されている。耐熱性も高く、熱による変形に強い。UVカット成分配合。すべてのサングラスにマイクロファイバーバッグ付属で、サングラスの保護とミクロン単位の埃や油脂などの汚れを逃さず、傷付ける事無く拭き取る事ができ、お手入れも簡単。
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。 伸度(%)200 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.7 引張強度(N/20mm)65 巻戻し力2.8(N/20mm) RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メガネの上から掛けられるカバータイプの偏光サングラスです。フロントレンズもサイドレンズもUVカットです。
形状二眼型 機能メガネ併用可、UVカット 寸法A(mm)59 寸法B(mm)39 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)(偏光)トリアセテート、(サイド)アクリル 材質(テンプル)ポリカーボネート
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

180度以上の視界が確保できるパノラミックビューレンズを搭載した、大型メガネの上からでも掛けられるオーバーグラスです。
用途大型眼鏡を使用されている方が、ドライブやスポーツ時に紫外線や風、ホコリから目を守りたいときに。 機能防傷加工・UVカット・つる伸縮可・メガネ併用可 仕様パノラミックビューレンズ、フレキシブルラバーテンプル 形状二眼型 質量(g)34 レンズ色スモーク 寸法(幅W×高さH)(mm)163×50 材質(フレーム)硬質ナイロン 可視光線透過率(%)34 材質(レンズ)トリアセテート レンズ厚さ(mm)1 紫外線カット400nm 2018年トラスコ掲載ページ6 0052
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サングラスとメガネの掛け替えが不要なので便利です。オーバーグラスはコメカミ部分から耳廻りへの圧迫感、鼻パッド部分の圧迫感が多からず生じます。近視メガネなどを付けられている方は、メガネと防護グラスの強い圧迫感をやわらげる。メガネをかけられていない方はオーバーグラス装着のストレスが無い。女性からは鼻パッドの跡がつかない、こめかみ部分の跡がつかないと喜ばれています。顔の体温などから生じる眼鏡曇りからも解消されます。一度装着していただくと、不要時には跳ね上げることで裸眼視認ができますので非常に便利です。軽量を実現、長時間の使用も苦になりません。 角度も自由に変更でき、従来の保護グラスでのコメカミ部分や鼻パッド、耳への圧迫感がなく快適に使えます。偏光サングラスなので視界もクッキリ鮮やかで見やすい。実用新案登録済【登録第3165745号】
付属品マイクロファイバー眼鏡ふき 材質フレーム:ポリカーボネイト他 、レンズ:CAB 質量(g)約19 寸法(cm)4.8×14.5 厚さ(cm)1.5
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジールオプティクスCrossover(偏光)
そのままでもメガネの上からも掛けることもできる偏光グラスです。ノーズパッドをワンタッチで取り外すと、オーバーグラスになります。通気性が高く、締め付けを感じさせない軽量な着用感です。眼鏡の上から着用する際は、ノーズパッドを取り外してください。小ぶりの眼鏡の上から着用する際にはノーズパッドを付けたままでご使用ください。眼鏡でもコンタクトでも使用可能な2WAY仕様
用途車の運転で。港湾などの水辺で。 セット内容ハードケース、メガネ拭き、取り扱い説明書、化粧箱 幅(mm)140 材質/仕上レンズ:CR39、フレーム:ナイロン サイズ58□16-157(60×40) 高さ(mm)45 フレーム色マットブラック 機能UVカット、ノーズパッド、防傷加工、防曇加工 コーティングハードマルチコート テンプル色マットブラック レンズ厚さ(mm)2
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルタ・レギュレータ(セレックス) CKD CADデータあり
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)5
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


アンモニア臭を大幅カットした低臭タイプ。すぐに紫色に着色し、優れた洗浄効果を実感。
用途タイヤホイール等の錆落とし 主な用途サビ落とし 危険物の類別非危険物
1缶(20L)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

金属火災には、マグネシウム、リチウム、ナトリウム、アルミニウム、カリウムなどの切粉、粉末、リボン、箔などがありますが、それらの消火には、モリタ宮田工業の開発した「メタレックスML」が最適です。「メタレックスML」消火剤は幅広い温度範囲で溶融を始め、燃焼物の温度が下がり、高温溶融物を核として中・低温溶融物が架橋現象を起こし、これが燃焼物表面を覆い窒息作用と冷却作用でゆっくり消火します。
用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応 使用温度範囲(℃)マイナス30~40 主成分塩化ナトリウム 適応金属火災(対象金属:マグネシウム、リチウム、その他用) 関連資料安全データシート(SDS)(1.01MB)
1台
43,980 税込48,378
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メッシュ網玉枠ケース付
用途アルミ軽量玉枠セット。水切れの良いナイロン網。メッシュ網玉枠ケース付。ナスカン付でロッドケースやバッグなどにぶら下げることが出来て便利。
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リバースフィルタ・レギュレータ (セレックス) CKD CADデータあり
仕様リリーフ機構付 付属品圧力計、ボウルガード 質量(kg)0.175 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)5 ドレン貯容量(cm3)12
1個
6,053 税込6,658
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途フレックスアーム・フレックスアームVer.Ⅱ使用時の不快な網(ネット)のタレをスッキリ解消!捕り込みの際、フレックスアームの可動時に自動的に外れます。(加藤一鱚氏考案)
1個
269 税込296
6日以内出荷


サンプリング用カセットまたはカセットチューブを交換するだけで、多種類試料のサンプリングが可能です。弁とチューブで構成されたカセットチューブを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます。
1台
799 税込879
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)