4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス吸収性や透気性があるので、曇り現象がありません。ウレタン塗装などに強い車両用マスキングテープNo.7235付きです。
テープ幅(mm)15 1巻長さ(m)35 材質(シート)タンカル テープ種類紙(7325) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手でカットできる和紙マスキングテープ付きマスカーです。 タンカル(炭酸カルシウム微粉)を配合した高密度ポリエチレン強化フィルムを使用しています。 フィルムは中温度80℃×45分に耐えられます。 コロナ放電処理を施しており、シートに付着した塗料が乾燥してもはがれ落ちにくく周囲を汚しません。
用途焼付塗装・車輌塗装用。 イエロー 長さ(m)35 厚さ(mm)0.01 仕様手で切断可能 材質(シート)高密度ポリエチレンフィルム テープ種類マスキングテープ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
998 税込1,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FRP用のパテ基材です。
用途混合液と練り合わせることにより、ポリエステルパテとして使用します。混合比(重量比)はポリベスト混合液=1:タルク=1.3~1.5が標準です。 トラスコ品番818-6525 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
999 税込1,099
当日出荷

日本ウェルディングロッドステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒
エコ商品
シリカを大量に含むルチールベースのフラックスタイプであり、ビード外観が非常に美しい高作業性と高能率性を兼ね備えたAZタイプのステンレス鋼全姿勢被覆アーク溶接棒です。ケミカルタンカーなど、ビード外観を重視する構造物の溶接に最適です。
仕様【フラックス系統】アシッド・チタニア型 その他【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.061/Si:0.65/Mn:1.65/Ni:13.22/Cr:23.78 【端面】黒 伸び(%)40 引張強度(MPa)593 溶接全姿勢 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)454
1箱(2.5kg)ほか
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)