「タンガロイ tx25」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

旋削用チップ TNGG-C モノタロウ 定期注文 動画あり
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 種別ネガ 材質MNP30(サーメット) 形状正三角形60° 被削材P(鋼)/K(鋳鉄) 対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N 内接円直径(Φmm)9.525 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 刃長l(mm)16.5 切削領域精密仕上げ 穴の有無あり 厚さs(mm)4.76 コーナー半径rc(mm)0.4 穴径d1(Φmm)3.81 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,290 税込9,119
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

タンガロイチップ SPMT-23
切刃長さ(mm)9.525 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
1箱(10個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
1箱(10個)ほか
5,290 税込5,819
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1箱(10個)
7,580 税込8,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

タンガロイチップ DPCW11T3
エコ商品
形状菱形頂角55° 逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカブレーカ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,588 税込8,347
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ SNGGR/L-D
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ TPGHR/L-H11
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,490 税込10,439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイチップ SPCN/SPEN/SPKN 42S
エコ商品
形状等辺不等六角形 逃げ角(度)11 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ EDKW
エコ商品
形状菱形頂角75° 逃げ角(度)15 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカブレーカ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


タンガロイチップ TPC/K/MN-TN
エコ商品
材質NS740 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状- チップブレーカなし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,180 税込5,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


タンガロイチップ DNGN
エコ商品
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 穴の形状- チップブレーカなし 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ RNGA
エコ商品
切刃長さ(mm)12 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.03 チップブレーカなし 材質LX11 形状円形 内接円直径(Φmm)12 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

タンガロイチップ HEH/KN
エコ商品
材質TH10 形状正六角形 逃げ角(度)20 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
形状正方形 逃げ角(度)20 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状平行四辺形85° 厚さ(mm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)1.6 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ TNKF
エコ商品
材質UX30 形状正三角形 逃げ角(度)0 穴の形状穴無し チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

関連カテゴリ