用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用
仕様タボなし
材質青銅
受水槽や高架タンクと給水管の接続用金具
仕様挟込範囲:~31
適合受水槽や高架タンクと給水管の接続用
材質青銅
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用
仕様タボ付き、最小挟み込み厚 2mm
材質ステンレス
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。『ダボ』と呼ばれる回り止め付で 施工しやすい便利な製品です。
材質(パッキン)平パッキン:NR、切り込みパッキン:NR、スベリパッキン:PP
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。
材質青銅製クロームメッキ
受水槽や高架タンクと給水管の接続用。タボ(まわり止め)付き。
材質黄銅(呼65~100は青銅)、NR、PE
部品構成:本体YBsC2+クロームメッキ。ダボ(まわり止め)付
農業用タンク、雨水タンク等樹脂製タンクとの接続用。
材質(本体)PE
材質(パッキング)パッキン:EPDM、平パッキン:PE
材質(ナット)PE
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用です。
材質黄銅製クロームメッキ
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。『ダボ』と呼ばれる回り止め付で 施工しやすい便利な製品です。
材質(パッキン)平パッキン:NR、切り込みパッキン:NR、スベリパッキン:PP
部品構成:本体・ナットBC6。ダボ(まわり止め)付
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
エスコ品番EA432SW-16
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
エスコ品番EA432SW-13
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
タンク上面管座および側面に取り付けます。
ノズルおよび2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
材質本体:ポリエチレン(PE)、ガスケット:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)
タイプ部品
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。ダボ付。
材質ステンレス
1個
¥378
税込¥416
4日以内出荷
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
1個
¥6,800
税込¥7,480
当日出荷
エスコ品番EA432SW-15
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
エスコ品番EA432SW-14
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
1個
¥7,600
税込¥8,360
翌日出荷
1個
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
エスコ品番EA432SW-12
1個
¥9,100
税込¥10,010
翌日出荷
エスコ品番EA432SW-11
1個
¥8,700
税込¥9,570
翌日出荷
タンク上面管座および側面に取り付けます。ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
タイプ部品
農業用タンク、雨水タンク等樹脂製タンクとの接続用。《ご注意》水タンク以外では使用しないでください。ツバ部を内側にして取付けてください。
取付ねじW1/4×山20
仕様支持棒はフリーカットタイプ、ビス穴径4.2ミリ、ビス2本付き(サイズ4×25ミリ)
材質黄銅、ステンレス
取付ねじW1/4×山20
アズワン品番64-6494-91
1セット
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
仕様ビス付き支持棒:フリーカットタイプ
材質黄銅、ステンレス
取付ねじW1/4×山20
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質黄銅
取付ねじW1/4×山20
材質黄銅
取付ねじW1/4×山20
天日温水用タンクの取出しに使用します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製、パッキン/NBR
●樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
用途●出口加工用部品
材質ポリエチレン(PE)
タイプ部品
着脱式でブラシ交換が簡単です。異なる番手のブラシを組み合わせることができます。熱融着でブラシを束ねています。軽量で抜けにくい設計です。
材質スチール
軸径(Φmm)12
高さ(mm)110
軸長(mm)100
ブラシ長(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
アルマイト処理済みのアルミアングルを使用したごくかるキャリーとステンレス製の液もれ防止トレーは、丈夫で、水洗いでの衛生管理が可能です。キャスター取付金具はステンレス304製なので丈夫で長持ちします。ごくかるキャリーは、スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。
用途ごくかるキャリーに液もれ防止トレーを乗せることで、重たい容器の移動や保管がラクにできるだけでなく、容器からの液もれによる床面汚れを防止できます。
材質トレー:ステンレス、台車の:アルミ(アルマイト加工処理済)
寸法(mm)336(285)×292(285)×102(75)
材質(取付金具)ステンレス304
適合容器角型ポリ缶
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ