板厚1.5mm ステンレスタンクの蓋になります
板厚(mm)1.5
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途キャップの交換・紛失時等
材質ポリエチレン(PE)
色ホワイト
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
パッキンあり
板厚1.0mm ステンレスタンクの蓋になります
板厚(mm)1
適合機種・HD-151・HD-152・HD-181・HD-182・HD-242 ・HD-500B・HD-500C・HD-500D・HD-500E・HD-500F・HD-5012・HD-5013・HD-5014・HD-5015 ・HD-5015E3・HD-5016・HD-5016E4・HD-5017・HD-5017E5・HD-5018・HD-5018E6・HD-700C・HD-700D・HD-700E・HD-700F ・HD-7013・HD-7014・HD-7015・HD-7016・HD-7017・HD-7018 ・HD-900C・HD-900D・HD-900E・HD-900F・HD-9012・HD-9013・HD-9014・HD-9015 ・HD-9016・HD-9017・HD-9018・HD-KS5017・HD-RF500・HD-RF501・HD-RF502
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
密閉容器(CTL)用の蓋です。
材質SUS304
日東金属工業株式会社製ステンレス容器用の透明蓋です。
蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。
ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。
材質蓋材質/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)
使用温度(℃)-40~60
材質(フタ)アクリル樹脂
使用条件大気圧 (加減圧不可)
材質18-8ステンレス
外径(Φmm)305
パンチ径(Φmm)2.2
TKG品番9-0194-1401
TKG品番(2017)6-0182-1501
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質キャップ:ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレン(EPE)
トラスコ品番114-5015
適合機種0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0204、0482、0484、0485、0486、0487、0489、0462
色ホワイト
質量(g)24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外寸70Φ、内寸60Φ
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製の為、錆びにくく耐食性に優れています。
ホーロー製ですから塩や酸に強く、 ソース、タレ等の保存に最適です。
材質琺瑯用鋼板 表面:琺瑯加工
ステンレスホッパー専用のフタです。
持ちやすいハンドルが付いています。
衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。
厚さ(mm)1.0
仕上つや消し
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
灯油缶のフタが割れたときの取り換え用として便利です。
用途モノタロウの灯油用ポリエチレンかん専用
適合10L ・18L ・20L兼用
外形(mm)59
内径(mm)50
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
内径(Φmm)565
表面処理内外面バフ研磨
サニタリー性が向上したステンレス汎用容器です。かぶせ蓋が付いています。
材質容器本体:SUS304、丸棒取っ手:SUS304、蓋(SF):SUS304
幅(mm)635
質量(kg)33
高さ(mm)1000
容量(L)300
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
アズワン品番63-1206-86
1個
¥239,800
税込¥263,780
21日以内出荷
圧送タンクの蓋のO-リング(バイトン)です。
トラスコ品番810-5580
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
底板が鏡板(お椀)形状になっている為、液等の排出性に優れています。
圧送タンクの蓋のO-リング(PTFE)です。
トラスコ品番810-5581
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
底面が排出(ノズル)方向に傾斜しているため、内容液を残留なく排出することができます。
圧送タンクの蓋のOリング(パーフロ)です。
トラスコ品番138-6069
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
適合TS127AMN,TS127BMN
関連資料適合本体品番リスト
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
ポリエチレン製のため軽く、錆びたり、くさったりせず、長く使用できます。
用途無機薬品の貯槽
トラスコ品番135-1095
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)1.6
1個
¥20,980
税込¥23,078
10日以内出荷
ロートより漏れる悪臭を減少します。
液体を流し込むと球が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。
材質ロート/PE(ポリエチレン)、球/PP(ポリプロピレン)
適合内径(Φmm)(タンク口内径)50
球径(Φmm)30
ロート上部内径(Φmm)Φ210
アズワン品番1-4231-02
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
ポリエチレン製なので耐薬品性に優れております。
養液栽培等に使用いただいております。
単層構造で白は内容量が見え、黒は藻が生えにくい。
使用後の洗浄が容易にできます。
オプションで排水口の取付けが可能です。
下径(Φmm)730
上径(Φmm)680
フタ外径(Φmm)750
フタ付き
商品タイプ本体
液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプです。
用途簡易貯蔵用。簡易運搬用
材質ポリエチレン(PE)
色白
ジャケットに温水や冷却水を入れて、内容物の保温や冷却ができます。底板が鏡板(お椀)形状になっている為、液等の排出性に優れています。ジャケット部に蒸気を使用する等、圧力がかかる場合は耐圧ジャケットシリーズをご利用ください。
ノズルジャケット部:1Sヘルール
表面処理内外面バフ研磨
使用条件内槽・ジャケット:大気圧(加減圧不可)
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
目盛無し
持ち手あり
液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプです。
用途簡易貯蔵用。簡易運搬用
トラスコ品番808-1274
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)400
高さ(mm)500
奥行(mm)400
容量(L)60
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1個
¥699
税込¥769
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ