1,414件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


●樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
用途●出口加工用部品 材質ポリエチレン(PE) タイプ部品
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンク上面管座および側面に取り付けます。ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
タイプ部品
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


外ネジが逆ネジのため、内ネジ接続時に締付けが緩みにくくなっています。
用途配管部材 材質PVC、PP、EPD
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク上面管座および側面に取り付けます。 ノズルおよび2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
材質本体:ポリエチレン(PE)、ガスケット:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM) タイプ部品
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

受水槽や高架タンクと給水管の接続用金具
仕様挟込範囲:~31 適合受水槽や高架タンクと給水管の接続用 材質青銅
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイライトフィッティング
適合本体RLシリーズ 材質ポリエチレン 口径(A)40A
1個
4,398 税込4,838
欠品中

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背面部及び底面部のタップW3/8に市販の羽子板ボルト、バンドを使用することにより、貯水槽等の配管の振れ止めができます。
材質ステンレス鋼 適合フランジ厚(mm)3~16
1個
619 税込681
当日出荷

底板が排出方向に傾斜しており、液体が全て排出できるステンレス容器です。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。
材質SUS304 表面処理バフ研磨 材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品) 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロータンクと便器を接続するナット付排水Lパイプです。 配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【ローリータンク・スーパーローリータンク・完全液出し型ローリータンク スカット】のドレン接続用ジョイントです。 本品を使用することで規格のメスネジになるので汎用品を使用することが可能になります。
用途ドレン口の配管、バルブの取付に 材質PVC タイプ部品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
19日以内出荷

・1シートの内容は、水側用(青)2枚、湯側用(赤)2枚です。・寸法図はシール1枚あたりの寸法です。
1個
139 税込153
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな廃液タンクです。ブレーキエア抜き作業の必需品。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。 容量(L)1 仕様ホース:軟質エンビΦ5×Φ8×1.1mm 適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。 トラスコ品番823-0792 材質PE 質量(g)170 寸法L(mm)282 寸法D(mm)100 寸法l(mm)182 危険物の類別非危険物
1個
3,598 税込3,958
当日出荷



エコキュートのヒートポンプと貯湯タンクをつなぐ配管の往き戻りを表示するためのシールです
アズワン品番64-6509-09
1セット
129 税込142
4日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷


1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷


ロータンクと便器を接続する排水Lパイプ(ナットなし)です。 配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラッシュバルブ式トイレからフラッシュタンク式にリモデルする時などフラッシュバルブ25Aを13Aに変換する際に使用します。 FV用ニップルを取り外した後、止水栓を最短で配管できます。ツバがあるので壁面の穴を隠せます。六角レンチで施工ができます。
材質黄銅クロムメッキ 寸法25×13
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

エアタイマの空気だめなどに使用します。
材質鋼板(内外面共ニッケルめっき) 保証耐圧力(MPa)1.35
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カポリエコパイプ 2本、ナット付きアダプター 4個、継手用保温材 4個、配管表示シール 1枚のセットになります。 パイプ被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。 継手はRoHS指令相当品。カポリエコパイプ(銅二層管)は優れた耐熱性・耐食性により長期使用も安心です。
用途エコキュート、ヒートポンプ-貯湯タンク配管 材質継手:青銅 使用温度範囲(℃)0~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 被覆厚さ(mm)10
1セット(2m)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モリマーサム樹脂工業円筒型タンク
ほとんどの薬品におかされません。洗浄が容易に出来ます。 配管の取付が容易です。目盛りがついています。 単層構造で、白は内容量が見え、黒は藻が生えにくい。
用途液体食品貯蔵、受水槽、排水処理槽、混合槽、攪拌槽 付属品20Aフィッティング 下径(Φmm)640 上径(Φmm)640 フタ外径(Φmm)420 フタ付き 商品タイプ本体
1個ほか
22,980 税込25,278
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイタンクと便器を接続する排水パイプ下部ベンドセットです。 配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法32
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)タンクブラケット
部品名称タンクブラケツト 関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.75MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.72MB) 図解NoSSA-Z600V-1 燃料配管部品_No.9、SSA-Z600VT-1 燃料配管部品_No.9、SSA-Z600 燃料タンク部品_No.9、SSA-Z600VT 燃料タンク部品_No.9、SSA-Z600MA 燃料タンク部品_No.9、SSA-Z600T 燃料タンク部品_No.9、SSA-Z600MAT 燃料タンク部品_No.9、SSA-Z600MA-1 燃料配管部品_No.9、SSA-Z600V 燃料タンク部品_No.9、SSA-Z600MAT-1 燃料配管部品_No.9
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)タンクフタ
規格ARAG3522221 部品名称タンクフタ 関連資料展開図1(1.4MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.33MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.41MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.41MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.41MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.41MB) 展開図24(1.01MB) 図解NoMRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.17、MRS30-131 ヤクエキハイカン部品_No.19、BSM-1350 1550L-3シリーズ 薬液混合タンク2部品_No.24、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.20、MRS40H-153 ヤクエキハイカン部品_No.20、BSM-1550L-22DUBK リザーブタンク部品_No.17、MRS30-130T 薬液配管部品_No.20、BSM-1350 1550L-2シリーズ リザーブタンク BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.17、MRS30-130-1 ヤクエキハイカン部品_No.20、MRS30H-130 ヤクエキハイカン部品_No.18、BSM-1350L-18DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.24、BSM-1550L-22DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.24、MRS30H-131 ヤクエキハイカン部品_No.18、BSM-1350 1550L-2シリーズ 薬液混合タンク2 BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.24、BSM-1550L-22AUBK リザーブタンク部品_No.17、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.17、BSM-1350L-18AUBK リザーブタンク部品_No.17、BSM-1350L-18DUBK リザーブタンク部品_No.17、MRS30-130 薬剤配管部品_No.20、BSM-1550L-22AUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.24、MRS40H-151 ヤクエキハイカン部品_No.20、BSM-1350L-18AUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.24、MRS30-132 ヤクエキハイカン部品_No.19、MRS40H-152 ヤクエキハイカン部品_No.20
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)タンクケース
部品名称タンクケース 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.65MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.67MB) 展開図9(0.72MB) 図解NoLS-15 タンク,配管組立部品_No.1、LS-10 タンク,配管組立部品_No.1、MLS-8 タンク,配管組立部品_No.1、MLS-43H タンク,配管組立部品_No.1、MLS-10 タンク,配管組立部品_No.1、MLS-V4V8 タンク,配管組立部品_No.1、MLS-V6 タンク,配管組立部品_No.1、MLS-610 タンク,配管組立部品_No.1、LS-65-1 タンク,配管組立部品_No.1
1個
969 税込1,066
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)タンクユニット
部品名称タンクユニツト 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.58MB) 展開図3(0.67MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.72MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.8MB) 図解NoSSA-Z600VT-1 燃料配管部品_No.4、SSA-Z600T 燃料タンク部品_No.4、SSA-Z600MA 燃料タンク部品_No.4、SSA-Z601VT 燃料配管部品_No.4、SSA-Z600VT 燃料タンク部品_No.4、SSA-Z600MA-1 燃料配管部品_No.4、SSA-G1020 燃料タンク部品_No.5、SSA-Z600V-1 燃料配管部品_No.4、SSA-Z600MAT-1 燃料配管部品_No.4、SSA-V1021CL 燃料タンク部品_No.2、SSA-Z601MAT 燃料配管部品_No.4、SSA-Z600MAT 燃料タンク部品_No.4、SSA-V1010 燃料タンク部品_No.2、SSA-V1010C 燃料タンク部品_No.2、SSA-Z600 燃料タンク部品_No.4、SSA-Z600V 燃料タンク部品_No.4、SSA-G1010 燃料タンク部品_No.6
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

ロータンクと便器を接続する排水パイプです。 配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。金属疲労しないロングライフ仕様。ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。
用途エコキュートの貯湯タンクとヒートポンプの連結管。お風呂の追い焚き用循環配管。 材質架橋ポリエチレン セット内容エコユニーク×1巻、ユニオン継手×8個、継手用保温材×8個 サイズ10A 長さ(m)10 呼び径10 アズワン品番64-5123-68
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷