403件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)10 トラスコ品番731-6674 質量(kg)3.3 奥行(mm)228 全幅(mm)228 全高(mm)495 取付口(エア・液体)Rc1/4
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

完全液出しが可能な密閉型タンクです。ほとんどの無機薬品に対応可能です。
用途内層ナチュラル、完全液出しで食品分野に最適。水から無機薬品、食品用など幅広い薬品貯槽タンクに。 トラスコ品番456-8877 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)1560 直径(Φmm)2860×3200 使用温度範囲-20~60℃ 肉厚(mm)(タンク)15 架台鋼製枠高さ/1215mm マンホール(Φmm)(タンク)500
1個
3,798,000 税込4,177,800
20日以内出荷

最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。 付属品ピストンバルブAN-1004(青・ガスケット:EPDM) 材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレン、パレット:亜鉛メッキ鋼板、外枠:亜鉛メッキ角パイプ 幅(mm)1000 質量(kg)63 高さ(mm)1149 奥行(mm)1200 規格UNマーク/なし
1個
69,980 税込76,978
50日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品加工に最適のタンク。内壁を白くすることで品質管理がしやすくなります。 耐熱温度は約70度まで。 耐薬性にも優れています。 味噌や漬物の発酵、醤油の醸造、肉や魚の加工や仕込みなど、用途合わせてご利用いただけます。 養殖場や水産試験場の水槽としても使われております。 食品会社では野菜の水洗槽としても使われております。 タンク 食品加工 食肉 水産 食品工場 漬け物 仕込み 業務用 コンテナ 貯蔵槽 飼育 養殖 運搬 調合槽 漁業 FRP 大型容器 FRP水槽 FRPタンク
用途多目的に使えるタンク 養殖用水槽や食品加工でのタンクに。 使用温度範囲(℃)80 材質FRP キャスターなし 内側:ホワイト 外側:ダークグリーン 耐熱温度(℃)70
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。 商品タイプ本体
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

三甲(サンコー)ジャンボックス#1000
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング 折り畳み可否不可 種別#1000 材質PP 形状底面:SG (その他) タイプボックス 有効内寸(mm)1560×1080×575 外寸(mm)1700×1240×730 内寸(mm)1580×1100×590 底形状その他 圧縮荷重(kN[kgf])620.3(63300) 嵌合商品ジャンボックス 1000H4
1箱(1個)ほか
179,800 税込197,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。 材質ポリエチレン(PE) オレンジ 商品タイプ本体
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚肉インジェクション成形により、優れた耐久性を示します。内面は平滑でコーナー部も広いため、洗浄性に優れています。
スタッキング 折り畳み可否不可 種別SK1200BL 材質PP 質量(kg)76.5 有効内寸(mm)1860×900×693 外寸(mm)1990×1050×848 内寸(mm)1880×920×708 底形状その他 外寸法・幅(mm)1990 外寸法・高さ(mm)848 外寸法・奥行(mm)1050 有効内寸法・奥行(mm)900 有効内寸法・高さ(mm)693 有効内寸法・幅(mm)1860 嵌合商品サンブリッド1000B 本体
1個ほか
249,800 税込274,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。 発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。 オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用 付属品受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ 材質本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール 商品タイプ本体
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三甲(サンコー)ジャンボックス#1400
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング 折り畳み可否不可 種別#1400 材質PP 形状底面:SG (その他) タイプボックス 有効内寸(mm)1435×975×950 外寸(mm)1560×1100×1100 内寸(mm)1450×990×965 底形状その他 圧縮荷重(kN[kgf])196.0(20000)(一段圧縮)
1箱(1個)
249,800 税込274,780
当日出荷

丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン キャスターなし
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

完全液出しが可能な密閉型タンクです。ほとんどの無機薬品に対応可能です。
用途内層ナチュラル、完全液出しで食品分野に最適。水から無機薬品、食品用など幅広い薬品貯槽タンクに。 トラスコ品番456-8915 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)310 直径(Φmm)1740×1780 使用温度範囲-20~40℃ 肉厚(mm)(タンク)10 架台鋼製枠高さ/760mm マンホール(Φmm)(タンク)500
1個
1,198,000 税込1,317,800
40日以内出荷

材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。 ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。 投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。 本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。 水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等 材質高密度ポリエチレン ブラック 商品タイプ本体
1個ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フタの裏に引っ掛け金具が付いていますので、フタの置き場を必要としません。
用途保管容器。 仕様フタ付 材質ステンレス(SUS304)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)タンクアセンブリ
規格A50B52C160D85, 24~34フクム 関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.89MB) 図解NoBC20T エンジン(キャブレタ、燃料タンク)2014年11月-部品 タンクアセンブリ_No.23、BC20T エンジン(キャブレタ、燃料タンク)-2014年10月部品 タンクアセンブリ_No.23、KC20NX エンジンEE201THT04 キャブレタ、燃料タンク部品_No.23、JHC230U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷


1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)タンクブラケット
部品名称タンクブラケツト 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.26MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(0.89MB) 図解NoKS-5K-M10SN エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.7、MS613R4T-M エンジン ファンカバー、フューエルタンク、スタータ、リコイルスタータ部品_No.7、MSA615R4C(13) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.7、MNC-100B フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.5、SSW-400CM-2 作業用エンジン(フューエルタンク,セルスタータ,マフラ)部品_No.7、MS510RC-6M エンジン スタータ部品_No.7、P-3BN エンジン (フューエルタンク リコイルスタータ マフラ)部品_No.7、MS615R8CF-RV(11.5) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.7、SSW-400CM-3 走行用エンジン(燃料関係,マフラ,付属品)部品_No.25、MS615R8CF-RV(13) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.7、MSV613R2L(13) エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.7など
1個
1,958 税込2,154
7日以内出荷

部品名称フユーエルタンクアセンブリ 関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.63MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(0.7MB) 展開図12(0.71MB) 図解NoMCZ375(16) ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.5、MCZ254T ガイドバー、ソーチェン、付属品、オプション部品_No.16、MCZ300AV(12) ツールセット部品_No.311、MCZ255T(10) ガイドバー、ソーチェン、付属品部品_No.8、MCZ425(18) ガイドバー、ソーチェン、コウグ、ベツバイヒン部品_No.6、MCZ310AV(12) ツールセット部品_No.311、MCZ300AVT(10) ツールセット部品_No.311、MCZ310AV(14) ツールセット部品_No.311、MCZ330AV(16) ツールセット部品_No.4、MCZ300AV(10) ツールセット部品_No.311、MCZ256(10) ガイドバー、ソーチェン、付属品部品_No.8、MCZ330AV(14) ツールセット部品_No.4
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷


BIGM(丸山製作所)タンクキャップASSY
部品名称タンクキヤツプASSY 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(1MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.9MB) 図解NoMS330EA-2M-A フューエルタンク コック マフラ部品_No.2、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.2、MFH-G354 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.2、MS315EA-1 フューエルタンク コック マフラ部品_No.6、MSV413R2-M-2-A エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.2、MSV415SL(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.2、MSV415R2SL(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.2、MS513R4CF(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.2、MS415EA フューエルタンク コック マフラ部品_No.2、MS171EMM-2-A フューエルタンク コック マフラ部品_No.2、MRS40H-151 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.2、CSH-95 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.2など
1個
784 税込862
7日以内出荷


BIGM(丸山製作所)フューエルタンクASSY
規格40~44フクム 関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.21MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.12MB) 図解NoMSV413B-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.10、MS410EW-3K-A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.1、MSA410-K フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.10、MSA513R2T-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.10、MS413CAS-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.1、MS413CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.1、MS410EA-2K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.1、MS513EA-K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.1、MSA513R2T-K-1 エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.10、MS413EA-K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.1、MSV413-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.10、MS413ESL-K エンジン キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.1など
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷




PENTAX(ペンタックス)ペンタックス10倍双眼鏡
小型・高性能を手軽に持ち出せる、タンクローのスタンダードタイプ。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。
倍率(倍)10 対物レンズ有効径(mm)25 付属品ケース・ストラップ 質量(g)約350 最短合焦距離約1.9m 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約115×110×56
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷




1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

適合車種APRILIA、1000 TUONO (2003-2003)、RST 1000 (2002-2002)、RSV 1000 (2002-2005)、RSV 1000 R (2001-2005)
1個
45,980 税込50,578
31日以内出荷

T-10-SUS Mini-CUBEシリーズ付帯機器 タンクユニット コフロック 動画あり
各種ガスに対応しており、ご使用のMini-CUBEシリーズ各ガス発生装置の上段にも重ねて設置出来ます。
用途各種理化学機器に最適です。 仕様体積10.6L 材質SUS 寸法(mm)310×392×310 圧力計(MPa)0~1.0 圧力範囲(MPa)(スイッチング)0.1~0.8MPa
1台
459,800 税込505,780
31日以内出荷

適合機種・EW-30R・EW-465S・EW-467S・EW-48R ・FB-359T・FB-35T・FB-569LD ・FB-56LD ・FHK-1050ECO・FHK-32・FHK-52・FHK-950ECO・FHK-960・FHK-990ECO ・FHY-32TS10・FHY-32TS11・FHY-32TS12・FHY-32TS13・FHY-32TS9 ・FKD-46NL・FKD-56NL ・FW-2514NE・FW-2515NE・FW-2516NE・FW-2517NE・FW-2518NE・FW-2519NE・FW-2520NE・FW-2521NE・FW-2522NE ・FW-258NE・FW-259NE・FW-3214NE・FW-3215NE・FW-3216NE・FW-3217NE・FW-3218NE・FW-3219CX・FW-3219NE・FW-3220CX・FW-3220NE ・FW-3221CX・FW-3221NE・FW-3222NC・FW-3222NE・FW-326SC・FW-328NE ・FW-329NE・FW-3317KE・FW-3317KEE5・FW-3318KE・FW-3318KEE6・FW-3319KC・FW-3319KE・FW-3319KEE7・FW-3320KC・FW-3320KE・FW-3320KEE8 ・FW-3321KC・FW-3321KE・FW-3321KEE9・FW-3322KC・FW-3322KE・FW-3322KEE2・FW-33EK1・FW-33KET・FW-3614L・FW-3615L・FW-3616L ・FW-3617L・FW-3618L・FW-3619L・FW-3620L・FW-3621L・FW-3622L ・FW-368L・FW-369L・FW-3714LE・FW-3714LX・FW-3714SDX・FW-3714SLX・FW-3715LE・FW-3715SDR・FW-3715SDRE3・FW-3715SDX ・FW-3715SLX・FW-3716LE・FW-3716SDR・FW-3716SDRE4・FW-3716SDX・FW-3717LE・FW-3717SDR・FW-3717SDRE5・FW-3717SDX・FW-3718GR・FW-3718LS ・FW-3718SGX・FW-3718SGXE6・FW-3719GR・FW-3719LS・FW-3719SGX・FW-3719SGXE7・FW-371LET・FW-3720GR・FW-3720LS・FW-3720SGX・FW-3721LS ・FW-3722LS・FW-378LE ・FW-379LE・FW-379LX・FW-37DX・FW-37DX2・FW-37EL1・FW-37LET・FW-37SLX・FW-37SLX2・FW-4222NC・FW-4314NE・FW-4315NE ・FW-4316NE・FW-4317NE・FW-4318KE・FW-4318KEE6・FW-4319KE・FW-4319KEE7・FW-4320KE・FW-4321KE・FW-4322KE ・FW-438NE・FW-438NT・FW-439NE・FW-43NT・FW-4614L・FW-4615L・FW-4616L ・FW-4617L・FW-4618L・FW-4619L・FW-4620L・FW-4621L・FW-4622L ・FW-469L・FW-4714LE・FW-4714LX・FW-4714SLX・FW-4715LE・FW-4715SDR・FW-4715SDRE3・FW-4715SDX・FW-4715SLX・FW-4716LE・FW-4716SDR ・FW-4716SDRE4・FW-4716SDX・FW-4717LE・FW-4717SDR・FW-4717SDRE5・FW-4717SDX・FW-4718GR・FW-4718LS・FW-4718SGX・FW-4718SGXE6・FW-4719GR ・FW-4719LS・FW-4719SGX・FW-4719SGXE7・FW-4720GR・FW-4720LS・FW-4720SGX・FW-4721LS・FW-4722LS ・FW-478LX・FW-479LE・FW-479LX・FW-47SLX・FW-47SLX2 ・FW-556LC・FW-5614L・FW-5615L・FW-5616L・FW-5617L・FW-5618L・FW-5619L・FW-5620L・FW-5621L・FW-5621LC ・FW-5622L・FW-5622LC・FW-565LT・FW-568L・FW-569L・FW-5714LE・FW-5714LX ・FW-5714SDX・FW-5714SLX・FW-5715LE・FW-5715SDR・FW-5715SDRE3・FW-5715SDX・FW-5715SLX・FW-5716LE・FW-5716SDR・FW-5716SDRE4・FW-5716SDX ・FW-5717LE・FW-5717SDR・FW-5717SDRE5・FW-5717SDX・FW-5718GR・FW-5718LS・FW-5718SGX・FW-5718SGXE6・FW-5719GR・FW-5719LS・FW-5719SGX ・FW-5719SGXE7・FW-571LET・FW-5720GR・FW-5720LS・FW-5720SGX・FW-5721LS・FW-5722LS ・FW-578LE・FW-578LX・FW-579LE・FW-579LX・FW-57DX・FW-57DX2・FW-57EL1 ・FW-57GRT・FW-57LET・FW-57SLX・FW-57SLX2・FW-57SLX3・FW-6614L・FW-6615L・FW-669L・FW-66L ・FW-66L2・FW-66L3・FW-66L4・FW-6714LX・FW-6714SLX・FW-6715SDX・FW-6715SLX・FW-6716SDX・FW-6716SDXE4・FW-6717SDX・FW-6718SDX ・FW-6719SDX・FW-6720SDX・FW-6721SDX・FW-6722SDX・FW-679LX・FW-67SLX ・FW-67SLX2・FW-7214SDX・FW-7215SDX・FW-7216SDX・FW-7216SDXE4・FW-7217SDX・FW-7218SDX・FW-7219SDX・FW-7220SDX・FW-7221SDX・FW-7222SDX ・FW-72DX・FW-72DX2・FW-72DX3・FW-72DX4・FW-72DX5・FW-72DX6・FW-C37SLX・FW-C57SLX・FW-D3319K・FW-D3619L・FW-D422NC ・FW-D4619L・FW-D5619L・FW-KH3222NC・FW-KS3717SDX・FW-KS3718SGX・FW-KS3719SGX・FW-KS4717SDX・FW-KS4718SGX・FW-KS4719SGX・FW-KS5717SDX・FW-KS5718SGX ・FW-KS5719SGX・FW-M3615L・FW-MV32NC・FW-MV56L・FW-MV56LA・FW-N56L ・FWY-32CW1・FWY-32CW18・FWY-32CW19・FWY-32CW20・FWY-32CW21 ・FX-32R3・FX-32R4・FX-52R3・FX-52R4・FX-72R3・FX-72R4 ・FX-72R5 ・FZ-101・FZ-102・FZ-103 ・KDF-32NC・KDF-42NC・KDF-46LD・KDF-56LB・KDF-56LC・KDF-56LD ・MF-HK560 ・SFH-1200BR・SFH-1200IR・SFH-1200JA・SFH-1200KB・SFH-1200SV・SFH-B1200ST・SFH-BH900・SFH-C1010IR・SFH-C1200BP・SFH-C304DMA・SFH-C337MVP ・SFH-C904DMA・SFH-C909MVP・SFH-CBR900・SFH-CC910・SFH-CC910MVP・SFH-CJ2600SV・SFH-CJ991MVP・SFH-E330P・SFH-JS1200・SFH-L1200IB・SFH-MB900E ・SFH-S1200IV・SFH-Y1200SG ・SRE-23C・SRE-23C2・SRE-2626C・SRE-2929C・SRE-3230C2・SRE-3230TC・SRE-3230TC2・SRE-3231C・SRE-3231C2・SRE-3330C ・SRE-3330C2・SRE-3331C2・SRE-3430C・SRE-3430C2・SRE-3531C・SRE-3531C2・SRE-3531TC・SRE-3531TC2・SRE-3631TC・SRE-3631TC2・SRE-4033C ・SRE-4034C・SRE-4035C・SRE-4035TC・SRE-5035C・SRE-5035C2・SRE-7037C・SRE-7037C2・SRE-8040C・SRE-8040TC・SRE-9046C・SRE-9046C2 ・SRE-9046TC
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

適合車種APRILIA、1000 TUONO (2003-2003)、RST 1000 (2002-2002)、RSV 1000 (2002-2005)、RSV 1000 R (2001-2005)
1個
45,980 税込50,578
31日以内出荷

大容量インクのエコタンク方式を採用したエプソンのA3ノビ対応複合機。お求めやすいインクボトルで、低印刷コスト(エコノミー)と環境負荷軽減(エコロジー)を実現。「ClearChrome K2 Plus インク」を搭載、階調豊かな作品に仕上げます。作品印刷機能搭載。新たに搭載された顔料のブラックインクは、染料インクだけでは表現が難しいアート紙(Velvet Fine Art Paper)の印刷においても高いコントラストを再現。背面給紙からの連続印刷が可能(アート紙は1枚ずつのみ)。さらに、最大1.3mmの用紙厚に対応した背面からの手差しストレート給紙など、作品印刷をサポートする様々な機能が満載の1台です。
印刷方式MACH方式(インクジェット、エコタンク搭載モデル) 使用可能用紙サイズ最大:A3ノビ、【スキャナ読み取り】A4/リーガル 商品タイプ複合機 色数6色 インク6色独立(ボトル)、カラー4色・フォトブラック染料、マットブラック顔料 解像度5760×1440dpi、【スキャナ】主走査1200dpi/副走査:4800dpi 印刷速度モノクロ16約ipm、カラー約12ipm 給紙方法フロントトレイ、リアトレイ、背面手差し 給紙可能枚数フロントトレイ普通紙100枚、リアトレイ普通紙100枚、背面手差し1枚(厚紙最大1.3mm) 印刷両面:標準対応 センサー【スキャナ】CIS方式 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約17(スタンドアローンコピー時) 外形寸法(mm)使用時:523×758×430 質量(kg)約11.1 付属品インクボトル各1、ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、使い方ガイド他(紙)、電源コード、保証書 エコマーク認定認定 インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続およびPictBridge用×1<前面>)、10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n/a/ac(Wi-Fi 5) アズワン品番65-0355-57 エコマーク認定番号20 155 015
1台
95,980 税込105,578
8日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷