146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
材質W(タングステン) 長さ(mm)500
1個
3,540 税込3,894
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)100×100 純度(%)W≧99.96
1枚
16,200 税込17,820
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1本
36,600 税込40,260
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)





1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
タイプトリュウム 棒長(mm)150 表面処理研磨品
1箱(10本)ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
4,370 税込4,807
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タングステンワイヤーを織り交ぜた素材を使用しているのでとても強い耐切創性。 建設現場や、工場・ガラス加工など鋭利な刃物を使用して行う作業をする際に手を切ってしまう事故を防ぐための手袋です。
用途刃物、ガラス、金属類を扱う作業。 厚さ(mm)約0.6~1
1双
特価
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アローズタングステン丸棒(W)
エコ商品
センタレス研磨されたタングステン丸棒。
長さ(mm)200 仕上外径:研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

熱線を40%カットし、100Vで点灯できるためダウントランスが不要です。商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球で、器具の前面ガラスが不要なタイプのため、より安全に使用可能です。店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適です。
クリア 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)12 電球の種類ハロゲン
1個
2,088 税込2,297
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ、鉱物等の高硬度の材料粉砕に適しています。
材質タングステンカーバイト94%、コバルト6% 硬度HRA90 比重15
1箱(10個)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


金属中で最高の融点(3380℃)と最低の蒸気圧をもつ金属メッシュです。
用途高真空圧環境や高温での液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
1枚
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アローズタングステン板(W)
エコ商品
上下面は圧延または研磨仕上げによるタングステンプレート。
長さ(mm)100 切断方法ワイヤーカット RoHS指令(10物質対応)対応 板厚公差±10%
1枚
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ataraina(クリエイティブトレーディング)タングステン板材 99.95%
エコ商品
長さ(mm)300 幅(mm)200 公差(mm)【切断】±0.5 切断方法ワイヤーカット グリーンマーク認定
1枚
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ataraina(クリエイティブトレーディング)タングステン棒材 99.95%
エコ商品
長さ(mm)500 公差(mm)【切断】0~+2.0 切断方法ワイヤーカット グリーンマーク認定
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
材質ステンレス 長さ(mm)150 公差(mm)±0.5×±1.0 純度(%)W≧99.96
1個
284,000 税込312,400
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
寸法(mm)Φ0.4×500 アズワン品番3-5530-01 純度(%)W≧99.95
1個
3,530 税込3,883
当日出荷

耐磨耗性に優れた超硬板です。
寸法(mm)61×120 硬度HRA89 Hv1800 公差(mm)幅(+1.5,-0)×奥行(+1.5,-0)×厚み(+0.3,+0.2) 研磨面61×120mmの2面
1枚
12,800 税込14,080
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
寸法(mm)Φ0.5×500 アズワン品番3-5530-02 純度(%)W≧99.95
1個
3,530 税込3,883
当日出荷

最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
寸法(mm)Φ0.7×500 アズワン品番3-5530-04 純度(%)W≧99.95
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
寸法(mm)Φ0.6×500 アズワン品番3-5530-03 純度(%)W≧99.95
1個
3,530 税込3,883
欠品中

作業中の切創事故対策に、希少金属タングステンで編まれた手袋を。 パナソニックがあかり事業で培ってきたタングステン線加工技術を応用。 耐切創性と柔軟性を兼ね備え、一般的な手袋のような感覚で使用できます。 欧州規格EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準で、耐切創レベルE~Fと高いレベルで評価されています。 低発塵性の長繊維を使用。欧州規格EN388:2016で、耐摩耗性レベル4をクリア。 最高レベルでの評価を得ました。 13ゲージ編みの適度な厚みと20ミクロンの細径金属線の柔軟性で作業性を向上しました。 水洗いができ、乾きやすい素材を使用しています。 清潔に保て、繰り返し使えます。
用途金属組立作業、自動車工場、ガラス工場、DIY日曜大工、園芸、災害時の備えに、森林保全活動、水害復旧作業、レスキュー活動
1双
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
仕様●サイズ(mm):Φ45.0×50●寸法公差(mm):±0.5×±1.0●純度:W≧99.96%●Φ25.0mm以下研磨品、Φ30.0mm以上鍛造品 アズワン品番67-2986-68
1個
269,000 税込295,900
6日以内出荷

最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
寸法(mm)Φ0.8×500 アズワン品番3-5530-05 純度(%)W≧99.95
1個
3,530 税込3,883
当日出荷

最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
寸法(mm)Φ0.9×500 アズワン品番3-5530-06 純度(%)W≧99.95
1個
3,530 税込3,883
当日出荷

1個
83,980 税込92,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セリウム入りタングステンは、電極の耐摩耗性に優れているので、アークスポット溶接を大量に行う場合に適しております。耐消耗性に優れ、交流TIGでも溶接飛散することがとても少ないので、幅広い金属の溶接に適しております。耐消耗性においては純タングステンの方が優れ、アーク集中性においてはトリウム入りタングステンの方が優れております。
用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主に鉄やステンレスに使用します。直流、交流の両方に。 タイプセリウム 棒長(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,690 税込4,059
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
3,690 税込4,059
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

放射性物質を含まないです。小電流値でのアークスタートが良いです。交流アルミ溶接において電極の汚れが少なく耐久も良いです。銅・銅合金の溶接にも最適です。
用途非鉄金属・鉄用 棒長(mm)150
1箱(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業中の切創事故対策に、希少金属タングステンで編まれた手袋を。 パナソニックがあかり事業で培ってきたタングステン線加工技術を応用。 耐切創性と柔軟性を兼ね備え、一般的な手袋のような感覚で使用できます。 欧州規格EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準で、耐切創レベルE~Fと高いレベルで評価されています。 低発塵性の長繊維を使用。欧州規格EN388:2016で、耐摩耗性レベル4をクリア。 最高レベルでの評価を得ました。 13ゲージ編みの適度な厚みと20ミクロンの細径金属線の柔軟性で作業性を向上しました。 水洗いができ、乾きやすい素材を使用しています。 清潔に保て、繰り返し使えます。
用途金属組立作業、自動車工場、ガラス工場、DIY日曜大工、園芸、災害時の備えに、森林保全活動、水害復旧作業、レスキュー活動
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)