127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
材質W(タングステン) 長さ(mm)500
1個
3,540 税込3,894
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
タイプトリュウム 棒長(mm)150 表面処理研磨品
1箱(10本)ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
4,370 税込4,807
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
3,690 税込4,059
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(10本)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2%ランタナ入り。放射性物質を含まない電極棒です。 耐久性、アークスタート、アークの安定性に優れています。 直流溶接に適しています。
タイプランタナ 棒長(mm)150 適合直流
1箱(10本)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アローズタングステン丸棒(W)
エコ商品
センタレス研磨されたタングステン丸棒。
長さ(mm)200 仕上外径:研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


純タングステン サイリスタ溶接機での交流溶接に最適。
タイプ純タングステン 棒長(mm)175 交流/直流電流交流サイリスタ 適合母材アルミニウム、マグネシウム 比率99.5%タングステン、0.5%その他 酸化物純タングステン
1箱(10本)
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


2.0%ランタン入り 直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
交流/直流電流直流 適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅 比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他 酸化物ランタン タイプランタナ
1箱(10本)
3,500 税込3,850
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。 低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
仕様セリウム 交流/直流電流直流、交流インバータ 適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、( 比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
1箱(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ataraina(クリエイティブトレーディング)タングステン棒材 99.95%
エコ商品
長さ(mm)500 公差(mm)【切断】0~+2.0 切断方法ワイヤーカット グリーンマーク認定
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
材質ステンレス 長さ(mm)150 公差(mm)±0.5×±1.0 純度(%)W≧99.96
1個
284,000 税込312,400
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
仕様●サイズ(mm):Φ45.0×50●寸法公差(mm):±0.5×±1.0●純度:W≧99.96%●Φ25.0mm以下研磨品、Φ30.0mm以上鍛造品 アズワン品番67-2986-68
1個
269,000 税込295,900
5日以内出荷

1個
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,690 税込4,059
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ataraina(クリエイティブトレーディング)タングステン棒材 99.95% 5本セット
エコ商品
長さ(mm)500 セット数5 公差(mm)【切断】0~+2.0 切断方法ワイヤーカット グリーンマーク認定
1セット(5本×1セット)
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TIG溶接に使用されるタングステン電極棒です。 約2%のトリウムを含みます。
用途TIG溶接 タイプトリウム 表面処理研磨品 棒長(mm)150 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(10本)
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


交流溶接専用です。均一で高純度な材料を使用しています。
用途アルミ専用 棒長(mm)150
1箱(10本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(5本)ほか
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(10本)
4,198 税込4,618
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄やステンレスのTIG溶接では、直流TIGが多く使われております。直流TIG溶接のみに限れば、電極先端の耐消耗性に優れている。トリウム入りタングステンが最適です。特にアーク溶接の集中性・安定性という点では、純タングステンやセリウム入りタングステンよりも優れており、歪みの少ない溶接に適しております。
用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主に鉄やステンレスに使用します。直流、交流の両方に。
1袋(10個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セリウム入りタングステンは、電極の耐摩耗性に優れているので、アークスポット溶接を大量に行う場合に適しております。耐消耗性に優れ、交流TIGでも溶接飛散することがとても少ないので、幅広い金属の溶接に適しております。耐消耗性においては純タングステンの方が優れ、アーク集中性においてはトリウム入りタングステンの方が優れております。
用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主に鉄やステンレスに使用します。直流、交流の両方に。
1袋(10個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10本)
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直流正極性、平衡形交流、直流逆極性溶接用で、純タングステン電極棒にくらべ電子放射性がいちじるしくすぐれ、アークの発生が容易。 動作中の電極温度が低いので、母材への電極棒の溶け込みがおこらず、欠点数の少ない溶接を行うのに適しております。 とけ落ちがおこらず消耗量が少ない。 母材に接触しても汚れが少なくアークが安定。 融点が高く消耗量が少ないのでTIGの様な非溶極性の電極材料として最も適しております。 TIG溶接以外、放電加工用の電極としても使えます。
成分2%トリア入り 長さ(mm)150
1箱(10本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

非放射性元素のセリウムなので、安心です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
1本ほか
4,598 税込5,058
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

BINZEL独自開発のレアアース合金を用いた直流/交流両用の非放射性TIG電極です。優れたアークスタート性・アークの安定性に加えて耐摩耗性も兼ね備え、幅広い用途にご使用いただけます。ENISO6848に従って製造されており、高い信頼性と安全性を約束します。
用途タングステンイナートガス溶接(TIG)の電極 仕様(電流)交流・直流兼用 長さ(mm)150
1セット(300本)
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

放射性物質を含まないです。小電流値でのアークスタートが良いです。交流アルミ溶接において電極の汚れが少なく耐久も良いです。銅・銅合金の溶接にも最適です。
用途非鉄金属・鉄用 棒長(mm)150
1箱(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

放射性物質を含まないです。アークスタートが良いです。設定電流・電圧を維持し、アークが安定しています。耐久性が良く寿命が長いです。
用途アルミ以外の非鉄金属・鉄用 棒長(mm)150
1箱(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TIG溶接機用のタングステン電極です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。 長さ(mm)150
1箱(10本)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋
6,000 税込6,600
翌日出荷

1袋
3,550 税込3,905
翌日出荷