46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
懐かしさを感じるタンスかんです。
用途タンス用取手 材質(本体)亜鉛ダイカスト 取手取手
1個
919 税込1,011
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
当日出荷

ハイロジックゴルフカン
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
材質亜鉛ダイカスト
1個
1,988 税込2,187
当日出荷

アンティーク調の懐かしいデザイン。
用途タンス用取手 材質(本体、台座、割ピン)真鍮 仕上古美メッキ 適合扉厚(mm)5~20 取手取手
1個
789 税込868
翌々日出荷

ハイロジック菊座丸カン
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
材質真鍮 種類取手
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ハイロジック菱座丸カン
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
材質真鍮 タイプタンス用丸かん 種類取手 仕上ニッケル
1個
1,288 税込1,417
3日以内出荷

アイワ金属タンスかん
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
材質亜鉛ダイカスト 種類取手
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。 全長(mm)80 ビスピッチ(mm)64 付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本 アンティークブラス 寸法(幅W×奥行D)(mm)39×17 取手取手
1個
419 税込461
当日出荷

1パックほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハイロジックワンピース取手
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
取手取手
1個
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
用途家具やタンス・引きだしなどの取っ手に 材質樹脂 取手取手
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
839 税込923
3日以内出荷

1個
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKI(和気産業)タンス取手黒色
アンティーク調の懐かしいデザイン。古い家具にもピッタリのうれしいタイプ
用途家具用の取手として使用。扉厚12mmまで(裏割りピン止めタイプ) 材質本体/鉄(黒メッキ)、台座/鉄、割ピン/鉄
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。 全長(mm)133 ビスピッチ(mm)96 付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本 アンティークブラス 寸法(幅W×奥行D)(mm)21×23 取手取手
1個
468 税込515
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます。 取手取手
1個
499 税込549
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハイロジックカットネジ
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ。 凹部で目的の長さにカット可能。
用途取手や、ハンドルの取付に。
1袋(5個)ほか
159 税込175
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーウマール アトミクス 動画あり
「スーパーウマール」はコンクリート床のクラックや不陸を手軽に、しかもスピーディーに補修できる耐久性に優れた床用速硬化型のエポキシパテです。 グリース状でダレにくく、大きなクラックにも安心です。また、無溶剤エポキシなので厚付けしても肉痩せがありません。 主剤と硬化剤の配合も1:1ですので、計量も簡単です。
用途コンクリート、モルタル等のクラック、目地、穴、へこみなどの不陸修正に。 特性耐久 セット内容主剤/2kg、硬化剤/2kg 使用方法(1)下地は、レイタンス・ゴミ・ほこり等を完全に取り除き、充分に乾燥させてください。(2)主剤と硬化剤を、可使時間内に使い切れるだけ取り出します。スーパーウマールは、二液の反応型ですので配合比1:1で取出してください。また、主剤と硬化剤を取り出す際のヘラはそれぞれ別のものを使用してください。主剤と硬化剤を均一なグレー色になるまで、パテベラ等でかき混ぜててください。(3)ゴムベラ・パテベラ等で、クラックや段差を修正します。スーパーウマールは速硬化性のため可使時間が非常に短いので、混ぜたらすぐに使用してください。(4)スーパーウマールが硬化したら、上塗り塗料を塗装してください。なお気温が低くなると、硬化が遅くなり上塗までの時間は伸びます。特に、5℃以下でのご使用は避けてください。 主成分エポキシ 可使時間(分)10~15 主な用途モルタル、コンクリート、床 危険物の類別非危険物 性状主剤/白色ペースト状、硬化剤/黒色ペースト状 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)【水性系上塗材】5℃/3.5、10℃/2.5、20℃/1.5、30℃/1【無溶剤系上塗材】5℃/3.5、10℃/2.5、20℃/1.5、30℃/1【溶剤系上塗材】5℃/5、10℃/4、20℃/2、30℃/1.5 関連資料塗装仕様表・付着性資料(1.1MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合塗膜(直接パテが塗装できる)コンクリート、#1400、#1500、#5000、#5200、#5400、#6000、#8000、#8500、エポワン、クイックアンダー、U-100NEO、プライマー全種類(サンディング処理が必要)#7000、マークレス、#8500速乾、アクアクリーンU、水性アトムエポクリーン
1セット(4kg)
7,798 税込8,578
当日出荷

アイディールブレーンガムロックT
家庭、オフィス、公共施設の家具転倒防止に。壁紙・塗装壁に直接貼れる。震度7環境での転倒防止性能。洗って何度でも使える。裏紙をはがすだけのかんたん取り付け。ネジを使わず壁を傷つけない。 食器棚や洋服タンス、ローボードなど、100kgまでの一般家具向け。剥離紙のタブを引くだけで、かんたんに取り付けが可能です。
用途食器棚・洋服タンス・ローボードなど 材質ABS樹脂、強粘着スチレンゲル 質量(kg)上部転倒固定100(2個使用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×54×72
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

空気がジメジメすると余分な湿気を吸湿し、空気が乾燥するとためていた湿気を放湿する調湿木炭。 下駄箱やタンスに使用。二重不織布包装。タンスの引き出しに入れて湿気を吸着。 下駄箱の中に置いて嫌なニオイを脱臭。革靴のカビ対策にも。 車内に設置してタバコや車特有のニオイを吸着し快適に。 <使用方法>タンスの引き出しに1~2袋を設置。下駄箱や車内には2~3袋。透明の外装袋は取り外して使用。 半永久に使えるので取替え不要。自然の調湿力で電気代の節約に。自然素材の炭を使用しておりお子様やペットにも安心。
材質袋/不織布 成分中身/針葉樹を原料とした木炭 サイズ(cm)幅12×奥行22×厚さ5/袋
1個(1L)
779 税込857
当日出荷

ニューホープクリーナーは、現在日本各地を始め、世界各国へと販売網を広げております。画期的で強力な住宅用洗剤です。ニューホープクリーナーの基本的な使用方法は、しみ、汚れに向って、ニューホープクリーナーの溶液をスプレーで吹きつけて、数秒たってから乾いた布等で拭きとるだけです。 高純度有機溶剤の配合により幅広い用途に活用できるよう開発しました。 あらゆる汚れを落とし、火気に対する危険がありません。 分解性も優れておりますので公害の心配がありません。
用途金属類:アルミサッシ、換気扇、ロッカー、デスク、事務機器、冷蔵庫、ガスレンジ、トースター、その他汚れの付いた金属類。 木製類:タンス、柱、廊下、窓、その他木の汚れにも、すりガラス、ダイヤガラス、その他レザー、プラスチック、繊維の内装品の汚れにも。 危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水トラップです。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 カバーをスライドさせるだけで取外しができるので、掃除が簡単です・ コンパクトなので、壁際や狭いスペースでも設置できます。 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
付属品バンド、インナー、ビス 材質ABS樹脂 アズワン品番64-5150-80 適合配管VP・VU50 商品タイプ床直結
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

チェスト内を使いやすく整理できるインナーボックスです。アイリスオーヤマウッドトップチェストHGシリーズにぴったり収まるサイズです。仕切り板は3枚付属されています。仕切り板の側面は面ファスナーになっているので、収納するものに合わせて自由に配置できます。面ファスナーは、柔らかいメスの面が収納側になっているため、ストッキングなどの衣類を傷つけにくい設計です。仕切り板に中板が入っているためヘタリにくくなっています。不織布を採用しているので通気性抜群で、タンスなどでの使用も安心です。使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。靴下やハンドタオル、小物類の収納に適しています。
寸法(mm)W78×D345×H82 ホワイト 質量(g)94 内寸(mm)(約)72×339×80 仕切サイズ(mm)(約)75×72(面ファスナー除く)
1個(1箱×100個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷

チェスト内を使いやすく整理できるインナーボックスです。アイリスオーヤマウッドトップチェストHGシリーズにぴったり収まるサイズです。仕切り板は3枚付属されています。仕切り板の側面は面ファスナーになっているので、収納するものに合わせて自由に配置できます。面ファスナーは、柔らかいメスの面が収納側になっているため、ストッキングなどの衣類を傷つけにくい設計です。仕切り板に中板が入っているためヘタリにくくなっています。不織布を採用しているので通気性抜群で、タンスなどでの使用も安心です。使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。Tシャツやタオル、インナーなどの小物類の収納に適しています。
寸法(mm)W149×D345×H82 ホワイト 質量(g)111 内寸(mm)(約)143×339×80 仕切サイズ(mm)(約)146×72(面ファスナー除く)
1個(1箱×100個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷


家庭内にある金属類・木製類などあらゆる面に付着した汚れを除去することができる強力洗浄剤 水で希釈して使用可能なため経済的
用途金属類:アルミサッシ、換気扇、ロッカー、デスク、事務機器、冷蔵庫、ガスレンジ、トースター、その他、汚れの付いた会社用、自宅用の金属類木製類:タンス、柱、廊下、窓、戸扉、その他、木の汚れ。すりガラス、ダイヤガラス等ガラス類。レザー、プラスチック類。繊維の内装品の汚れ。 容量(L)20 危険物の類別非危険物
1個(20L)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

材質ステンレス 寸法(mm)400×440×750(水平400) 有効内寸(mm)245×245×355 適合容器角缶 危険物の類別非危険物
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

材質ステンレス 適合容器ポリ缶 危険物の類別非危険物
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)405×400×725(水平395) 材質ステンレス 有効内寸(mm)335×330×295・320 適合容器バッグインコンテナー 危険物の類別非危険物
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス 寸法(mm)400×450×815(水平460) 有効内寸(mm)320×270 適合容器角缶 危険物の類別非危険物
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷

材質ステンレス 寸法(mm)400×440×750(水平400) 有効内寸(mm)245×245×355 適合容器角缶 危険物の類別非危険物
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

材質ステンレス 寸法(mm)405×440×700 有効内寸(mm)325×325×285・305 危険物の類別非危険物
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

研究室・研究所、業務用厨房や食品工場など様々な現場での使用に最適な錆に強いステンレス304製の缶スタンドです。扁平缶を斜めに前傾でき、液体の取り出しや残液処理がスムーズに行えます。
用途容器内の液体をラクに注入するための補助スタンド その他組立/有(スタンド両端にある穴に容器枠の突っ張り部分をはめる) 材質SUS304 サイズ370(250)×425(320)×860(415) 有効内寸(mm)容器枠/200×360×385 ハンドル手動(前傾約0~175度) 適合容器扁平缶20L
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

研究室・研究所、業務用厨房や食品工場など様々な現場での使用に最適な錆に強いステンレス304製の缶スタンドです。浅型段ボール(BIB)を斜めに前傾でき、液体の取り出しや残液処理がスムーズに行えます。
用途容器内の液体をラクに注入するための補助スタンド その他組立/有(スタンド両端にある穴に容器枠の突っ張り部分をはめる) 材質SUS304 サイズ470×420×805 有効内寸(mm)容器枠/305×325×295 ハンドル手動(前傾約0~175度) 適合容器浅型段ボール20L
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研究室・研究所、業務用厨房や食品工場など様々な現場での使用に最適な錆に強いステンレス304製の缶スタンドです。バッグインコンテナー(BIC)を斜めに前傾でき、液体の取り出しや残液処理がスムーズに行えます。
用途容器内の液体をラクに注入するための補助スタンド その他組立/有(スタンド両端にある穴に容器枠の突っ張り部分をはめる) 材質SUS304 サイズ470×420×805 有効内寸(mm)容器枠/305×325×295 ハンドル手動(前傾約0~175度) 適合容器バッグインコンテナー(BIC)20L
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研究室・研究所、業務用厨房や食品工場など様々な現場での使用に最適な錆に強いステンレス304製の缶スタンドです。角型ポリ缶を斜めに前傾でき、液体の取り出しや残液処理がスムーズに行えます。
用途容器内の液体をラクに注入するための補助スタンド その他組立/有(スタンド両端にある穴に容器枠の突っ張り部分をはめる) 材質SUS304 サイズ418×420×880 有効内寸(mm)容器枠/270×270×395 キャスターSUS304、ナイロン、自在車4ヶ、ストッパー2ヶ付 ハンドル手動(前傾約0~175度) 適合容器角型ポリ缶20L
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

調湿作用で適度な湿度。無臭で虫がつきにくい。
用途調湿作用で適度な湿度。無臭で虫がつきにくい。タンスや押入れの隅などに、白い不織布袋のまま置いて下さい。臭いの吸着力は木炭の数十倍。竹炭パワーを充分に発揮できるように竹炭を包んでいる不織布も通気性の良いものを使用しました。 成分竹炭 使用場所タンス、クローゼット、押し入れ、引き出し 危険物の類別非危険物 入数80g×2個 商品タイプ本体 効果約3ヶ月程度
1袋(80g×2個)
249 税込274
5日以内出荷