153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンス・本棚等の下に敷いて、地震発生時の移動や転倒を軽減します。
用途家具のすべり止め、横転防止に。 ドアのストッパーとしても使用可能です。 材質非移行性エラストマー ブラウン 高さ(mm)10 質量(g)約30(1個当たり) 耐荷重(kg)40(1個当り) 縦(mm)60 横(mm)50 耐用年数(年)5(使用条件により異なります。直射日光のあたるところは避けること)
1パック(2個)
278 税込306
当日出荷

【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。 書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。 突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。 公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。 設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。 また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。 種別家具転倒防止伸縮棒
1箱(2本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

書棚やキャビネット等の下に敷くだけで倒れにくくする家具転倒防止プレートです。 ハサミやカッターでカットが出来るので長さを自由に調節できます。 半透明の合成樹脂だから目立ちにくくなっています。
用途キャビネット等の転倒防止に。 材質EVA樹脂 種別転倒防止ストッパー
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

書棚やキャビネット等の固定が出来る家具転倒防止金具です。 家具と壁を木ネジで固定します。 壁面の位置に合わせて金具が回転します。
用途書棚、キャビネット等の転倒防止に。 種別L字金具 付属品木ネジ8本付き トラスコ品番403-0079 材質スチール(黒亜鉛メッキ) 寸法(縦×横×高さ)(mm)約20×70×80
1式(2個)
799 税込879
当日出荷

押入れなど様々な場所で使える突っぱりポール。 ネジ、クギを使わず、簡単取付け! ジャッキでガッチリ固定します。
種別つっかえ棒 耐荷重(kg)200 材質(ねじ部)鉄製(メッキ仕上げ) パイプ径(Φmm)(外側)29.6、(内側)25.4 材質(樹脂部)ABS樹脂、EVA樹脂 材質(ポール)鉄パイプ(エポキシ樹脂粉体塗装) 設置面積(幅W×奥行D)(mm)72×212
1箱(2本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

昭栄精化倒れ防止板
タンス・食器棚・本棚の下敷き用倒れ防止板です。 用途サイズに合わせて、カットしてご使用してください。
種別転倒防止ストッパー 材質軟質塩化ビニール 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)9×100×90(2個)、9×50×90(2個)
1セット(4個)
719 税込791
当日出荷

テレビ以外にもクローゼットやタンス、食器棚、本棚、収納棚など転倒の危険のある家具にも取り付けすれば、それらの転倒も防いでくれます。壁への固定もできますので転倒の危険があるものに取り付ければ安心です。素材は金属と丈夫なナイロンの繊維素材。耐震バンドの長さは約20cm~100cmで調整可能。設置場所などによってお好みの長さで取り付けができます。
セット内容ベルト×2、ネジ 4×40mm×4、4×25mm×4、8×20mm×2、8×14mm×2、6×12mm×2、5×12mm×2、4×12mm×2、ワッシャー×4 ブラック 寸法(幅W×長さL)(cm)2.5×70
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に セット内容金具×4個、ビス×12本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本 材質【金具、ビス、ベルト調整具】スチール【ベルト】ポリプロピレン ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(m)1
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

家具の下に敷くだけで、家具の転倒を防ぎます。ネジや釘を使わないので、家具をキズつけません。
用途家具や機械の転倒防止に。 種別転倒防止ストッパー 材質非移行性合成樹脂エラストマー
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

突っ張り耐震ポール モノタロウ 動画あり
地震の時に活躍する家具等の転倒防止用の突っ張りポールです。 室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。
用途家具の転倒防止に 材質パイプ部:ステンレス巻きスチール、樹脂部:ABS 耐荷重(kg)200/2本使用時 取扱説明書(1.2MB)
1セット(2本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンスや本棚等の家具の底面に取付け、地震時の家具転倒を防止します。ドアストッパーとしても使用ができます。
アズワン品番61-7349-31
1パック(2個)
999 税込1,099
翌々日出荷

家具のすべり止めや横転防止などの地震対策にピッタリです 家具の滑り止め、及び地震による転倒防止 タンスの下に敷くだけなので、壁や家具を傷つけません 非移行性ゴムで色移りしにくく、防振にも大きな効果があります
種別転倒防止ストッパー
1セット(2個)ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

本製品は制震ダンパーにも採用されているイソブチレン系ゲルを使用しており、ゲルマット最強の粘着力、振動吸収力を誇ります。本製品を貼るだけで簡単に転倒防止対策ができます(震度7相当の揺れに対応)。スライドセパ付の為、設置の際の位置合せが簡単です。本製品は自己粘着性の為、はがした跡や粘着質が残りません。ノンブリードタイプなので塗装面や設置物を傷めません(プラスチック素材を変色させない)。粘着面が汚れた場合は、水洗いして乾かせば貼り直しができます。
用途パソコン、OA機器、時計、本棚、タンス、薄型テレビ、花瓶、植木鉢、スタンド等底面が平らな部分に貼ってご使用下さい。ご家庭、事務所、倉庫等の様々な場面で多く使用出来ます。 種別耐震マット 使用方法スライドセパを二つ折り出した状態で位置合わせをし、矢印方向にスライドセパを引き抜いて設置します(スライドセパの寸法はゲルのサイズ+5mmになっております)。
1枚
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

家庭、オフィス、公共施設の家具転倒防止に。壁紙・塗装壁に直接貼れる。震度7環境での転倒防止性能。洗って何度でも使える。裏紙をはがすだけのかんたん取り付け。ネジを使わず壁を傷つけない。 オフィス家具や大型家電向け。付属のゲルパッドと会わせて設置すれば、冷蔵庫など高さのある家具・家電の転倒&スベリ防止対策として高い効果を発揮します。
用途オフィス家具・洋服タンス・書棚・冷蔵庫などの大型家電 材質塗装鋼板・強粘着スチレンゲル 質量(kg)上部転倒固定200(2個使用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×80×120
1セット(2個)
6,998 税込7,698
当日出荷

【耐圧150kg】家具と天井の間に突っ張って家具を固定し、地震の際の家具の転倒を防ぐ伸縮タイプの家具転倒防止棒です。 H型構造&ジャッキ方式で、天井と家具を隙間なくしっかり固定できます。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。 耐荷重(kg)150 種別つっかえ棒 材質塩化ビニール被覆鋼管パイプ、ABS樹脂 ホワイト
1セット(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。
用途ポスタースタンド
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックタンスガード
取付け簡単なベルトタイプの家具転倒防止金具です。長さ調整が可能です。ベルト部分が地震の振動をフレキシブルに吸収します。耐震テストにより、優れた耐震性は実証済みです。
用途取付方法・・・家具1本につき2ヶを家具の天板の両端近くに取付けてください。鴨居、または柱にL型金具を取付けます。家具天板の芯材の入っている部分に平型金具を取付けます。ベルトを調整して、ゆるみをなくします。 付属品1本に付き +皿木ねじ 3.1×22 6本、コンクリート用クギΦ3×25 2本、(取付ける壁がコンクリートの場合、L型金具に2本お使いください) 材質止め金:鋼 ベルト:合成繊維 仕上【止め金】ユニクロ【ベルト】黒
1セット(2本)
3,498 税込3,848
4日以内出荷

1個
799 税込879
当日出荷

装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音がなり、同時に小電力無線信号を自動送信します。(転倒検知タイマー:10秒・30秒・1分・2分のいずれか設定可能)押しボタン機能もあり、緊急コールもできます。転倒検知延長タイマー機能付きです。(5分間延長対応)ズボンのベルトなどに簡単に装着可能な携帯用クリップ付き(小型・軽量)。4周波切替対応型で、大型案件への対応も可能です。警報遅延タイマー機能(予備警報音鳴動10秒後送信)付きです。屋外でも安心にご使用いただけます。
仕様操作スイッチ:非常ボタン 停止ボタン、表示灯(非常ボタン赤色LED):送信時:点灯 検知延長タイマー時:2秒に1回点灯 電池切れ時:5秒に1回点灯 倒れ検知確認時:点滅、対応中継機:EA864CM-21A・-22 材質本体、クリップ:樹脂 (ブラック) 寸法(mm)80×16×50 (H) 質量(g)80 (電池、クリップ含む) 電源単4電池×2本 (付属) 角度(°)傾斜検知:鉛直線より約60以上 (復旧:約50 周波数帯域(MHz)送信部:426帯・4波 (小電力セキュリティシステムの無線設備) 使用可能温度範囲-10℃~+50℃ (0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります) 防塵防水性能IP54相当 電池寿命約2年 (常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として) タイマー設定倒れ検知タイマー:10秒、30秒、1分、2分 警報遅延タイマー:なし、10秒 検知延長タイマー:なし、5分 付加機能電池切れ報知機能 定期送信機能 警報音量切替機能 倒れ検知確認機能 送信周波数切替機能 出力(mW)送信部:10以下 電波到達距離(m)100 (見通し距離) 警報音・音量予備警報音 (ピッ、ピッ、ピッ、ピッ) 本警報音 (ピリリリ、ピリリリ) 標準音量 :約90dB/1m テスト音量:約70dB/1m (ただし電池消耗時、音量が極端に小さくなる場合があります) 検知時間(秒)10~2分 音量(dB)90 (機器正面1mにて)
1個(1個)
66,000 税込72,600
8日以内出荷

ペットボトルを設置できる強風に強いポスタースタンドです。ポスター入り口は4辺開閉できフレームでしっかり保持。パネル部分はフレキシブルに調整可能
用途ポスター/掲示/案内板 仕様(ペットボトル設置可能数)2本まで 高さ調節【支柱】520~1000mm
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

清掃作業中の注意喚起に。
仕様三面表示(同内容)、4ヶ国語表記(日本語・英語・中国語・韓国語)、折りたたみ式 材質ナイロン、ポリプロピレン、スチール 質量(g)295 表示内容注意・床がすべりやすいです。足元にご注意下さい! サイズ(mm)480×480×480開放時)
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷

ペットボトル2本設置で強風に強く抜群の安定感。 消毒液やリーフレットを置けるトレーつき。 A4ポスター部分は反射しにくいツヤ消しタイプ。 ブラックボード部分はマーカー、チョーク対応。 畳んでコンパクトに収納可能。
用途ポスタースタンド 消毒液台 ブラックボード 耐荷重(kg)約1.5(トレー)/約5(ペットボトルトレー) 質量(kg)約3.8 材質フレーム:天然木/パネルカバー:PVC/裏版:MDF タイプ片面 規格A4(ポスターパネル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×410×1100(設置時、突起部、トレー含まず) 設置方法2Lのペットボトル4本を重しとして使用(ペットボトルは付属していません) 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)295×205(ポスターパネル部)/295×635(ブラックボード部) トレー寸法(mm)W385×D200
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)転倒検知機”倒れコール”
非常時に腕時計型送信機の押しボタンを押すことにより、受信機へ警報信号を送信します。工場などの一人作業者の緊急時連絡用に最適です。屋内・屋外どちらにも設置可能で送信機が最大50台まで登録できる受信機です。工場などの設備監視異常時や注意喚起に、フラッシュライト点滅と警報音での報知が可能です。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。登録式により中継回数に制限はありません。超小型、手のひらサイズの携帯型受信機です。4周波切替・PC登録ソフトにも対応しています。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
用途一人作業時の緊急報知に最適。人の転倒(倒れ)を検知し、無線信号を自動送信し、同時に大音量の警報音で報知します。非常時の押しボタンによる送信も可能ですので、工場などの一人作業者の緊急時連絡用に最適です。一人作業時の倒れ込み検知、緊急報知に最適 材質樹脂、ABS樹脂。
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強風に強い転倒防止機能付きポスタースタンド。2Lのペットボトルを4本(5本)おけるから重し対策が不要です。 この看板はパネル枠にはアルミニウムを採用している為丈夫です。 更にペットボトルを置くトレーの材質にもスチール、アルミニウムを使用して強度を持たせています。 人気の木製枠転倒防止シリーズよりも材質の点で耐久性が高い商品となっています。 折りたたむとスリムになり収納する際にも場所をとりません。 4辺の開閉フレームで入れ替えが簡単
用途ポスターなどの掲示、展示
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防爆・防滴型なので、さまざまな現場環境での運用が可能です。装着者が設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音が鳴り、同時に小電力無線信号を自動送信します。押しボタンによる緊急コールもできます。付属のソフトケースを使用することで、ズボンのベルトなどに装着可能です。送信ディレイタイマー機能付き(予備警報音鳴動10秒後送信)。
仕様操作スイッチ:通常ボタン 復旧ボタン、表示灯(赤色LED):送信 (出力)時:点灯 電池切れ時:点滅 材質本体・ソフトケース:樹脂 寸法(mm)112×23×70 (H) 質量(g)約150 (電池、ソフトケース含む) 電源単4電池×3本 (付属) 角度(°)傾斜検知:傾斜検知鉛直線より60~135 対応中継機:EA864CM-21A・-22 機能電池切れ報知機能 定期送信機能 周波数帯域(MHz)送信部:426帯 (小電力セキュリティシステムの無線設備) 使用可能温度範囲-10℃~+50℃ (0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります) 対象ガス爆発等級2、発火度G3 防爆構造本質安全防爆 (ia) 電池寿命約1年 (常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として) タイマー設定倒れ検知タイマー:10秒、30秒、60秒、120秒 送信ディレイタイマー:0 (なし)、10秒 型式検定合格番号第T70044号 警報音・音量予備警報音 (ピッ、ピッ、ピッ、ピッ) 本警報音 (ピリリリ、ピリリリ) 音量:約90dB/1m 検知時間(秒)10~2分 音量(dB)90 (機器正面1mにて)
1個(1個)
82,500 税込90,750
8日以内出荷

衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着剤つき発泡ウレタンにすべり止め加工をほどこしました。 ウレタンスポンジの弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 特殊表面加工によりすべり止め効果は抜群です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。 室内や自動車内の小物のすべり止めに。 ドアやキャビネットの戸あたりに。 種別耐震マット 材質ウレタンゴム 形状
1セット(10個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)防爆・防滴型転倒検知送信機〔倒れコール〕
防爆・防滴型※なので、さまざまな現場環境での運用が可能です。装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音が鳴り、。同時に小電力無線信号を自動送信します。(転倒保持タイマー:10秒・30秒・60秒・120秒のいずれか設定可能)。押しボタンによる緊急コールもできます。付属のソフトケースを使用することで、ズボンのベルトなどに装着可能です。送信ディレイタイマー機能付きです。(予備警報音鳴動10秒後送信)
適合電池切れ時:点滅、信時:点灯 材質ソフトケース:樹脂(透明・ブラック)、体:樹脂(ブラック) 質量(g)150 タイプ空中線:内蔵型、(警報送信)ディレイタイマー:0(なし)、10秒 寸法W112 H70 D23 スイッチ操作:非常ボタン、復旧ボタン 出力10mW以下 角度(°)傾斜検知:鉛直線より60~135 音量約90dB/1m 機能電池切れ報知機能、定期送信機能、警報音:予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ)、本警報音(ピリリリ、ピリリリ) 周波数帯域(MHz)送信部:426帯(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備) 対象ガス爆発等級2、発火度G3 防爆構造本質安全防爆(ia) 電池寿命対応 マイク:あり(オーディオ範囲約5m)、体:樹脂(ブラック) タイマー設定倒れ検知タイマー 検知方式送信機:防爆・防滴型転倒 表示灯(赤色LED)送 周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと)(0以下、あるいは40以上では電池の性能が低下する場合があります) C19 電波到達距離(m)100以内(見通し距離)
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷

他の家具転倒防止器具との併用によって、より安全を確保することができます。(例:T型不動王スーパー不動王ホールド) 家具の前下部に敷く事により地震による転倒リスクを軽減します。 家具に合わせてハサミ等でカット可能です。 環境基準に適合したRoHS指令対応素材を使用。安心安全の日本製。 カーペットや畳などで、自重により家具が前傾するのを防ぎます。 滑りを抑制することで、他の各転倒防止器具の効果を高めます。(例:T型不動王スーパー不動王ホールド
仕様●設置対象物:タンス、食器棚、ロッカー等●耐久年数:5年●材質:RoHS指令対応PVC(2023年9月時点)●適用温度:1050度 アズワン品番67-8191-77
1パック(4個)
1,640 税込1,804
8日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)防爆・防滴型転倒検知送信機〔倒れコール〕
防爆・防滴型※なので、さまざまな現場環境での運用が可能です。装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音が鳴り、同時に小電力無線信号を自動送信します。(転倒保持タイマー:10秒・30秒・60秒・120秒のいずれか設定可能)。押しボタンによる緊急コールもできます。付属のソフトケースを使用することで、ズボンのベルトなどに装着可能です。送信ディレイタイマー機能付きです。(予備警報音鳴動10秒後送信)。※付属のソフトケースに挿入して携帯した場合、防滴構造となります。(IP42相当)
仕様空中線:【送信部】内蔵型 質量(g)150(電池、ソフトケース含む) スイッチ非常ボタン / 復旧ボタン 出力【送信部】10mW以下 電源単4形アルカリ乾電池 LR03×3(DC4.5V) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×70×23 音量90dB/1m 機能電池切れ報知機能、定期送信機能 検知範囲【傾斜】鉛直線より60~135° 使用周囲温度(℃)-10℃~+50(結露なきこと)(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります) 対象ガス爆発等級2、発火度G3 防爆構造本質安全防爆(ia) 電池寿命1年(常温時、1日1回送信 および10秒間警報音鳴動として) タイマー設定【倒れ検知タイマー】10秒、30秒、60秒、120秒【送信(警報)ディレイタイマー】0(なし)、10秒 外観本体:樹脂(ブラック)、ソフトケース:樹脂(透明・ブラック) 表示灯(赤色LED)送信時:点灯、電池切れ時:点滅 電波到達距離(m)送信部:100以内(見通し距離) アラーム予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ)、本警報音(ピリリリ、ピリリリ) 使用周波数(MHz)【送信部】426(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷

敷くだけで背高家具が倒れにくくなる。
用途本棚、食器棚、タンス等の家具に。 種別転倒防止ストッパー 材質エラストマー
1本
778 税込856
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンスや本棚、食器棚など家具の下に挟むことで、ガタつきや転倒防止に役立ちます。またドアストッパーとしてもお使い頂けます
種別転倒防止ストッパー 材質エラストマー
1セット(2枚)
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。家具及び壁を傷つけません。取り付け後の半年間以内に3~4回までは繰り返し使用可能です。
用途家具の高さ:212cmまで実証済.家具の重さ:115kgまで実証済 種別転倒防止ストッパー 材質ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤 適合温度(℃)-10~+50 耐久性(年)8
1パック(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷

強力粘着パッドでしっかりと固定。耐荷重200kg/2個 壁から最大800mm(棚の奥行含め)までが取付可能。家具側の金具内側のウレタンゴムで引っ掛けているだけで強力滑り止め。
用途タンス・本棚だけでなく家具の転倒防止に! セット内容プレートx2個 ベルトx2本 金具x2個 アジャスターx2個 アルコールバッドx1枚 材質プレート:スチール 金具:スチール ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB アズワン品番64-3976-47
1セット(2個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

貼るだけで上下に分かれた家具を連結
用途食器棚、本棚、タンス、ロッカー、キャビネット等の連結 種別連結器具 材質ポリエステル 寸法(mm)110×110
1パック(4枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具の転倒防止に効果があります 半透明タイプで目立ちにくいです タンスや食器棚の下に入れてご使用ください 自由なサイズでハサミ等でカットしご使用頂けます
種別転倒防止ストッパー 材質エラストマー樹脂
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OMSORG(オムソリ)家具ストップマン
家具の下に敷き、地震や大きな振動による家具の転倒を防止します。家具のサイズに合わせてハサミなどで簡単にカットできます。非移行系エラストマー樹脂を採用しているため、色移りせず家具や床を傷つけません。床暖房にも対応しております。
用途タンス等の転倒防止に。 クリア 形状シート
1箱(2本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具のすべり止めや横転防止などの地震対策にピッタリです 家具の滑り止め、及び地震による転倒防止 タンスの下に敷くだけなので、壁や家具を傷つけません ホコリがたまりにくい樹脂製です
種別転倒防止ストッパー 寸法(mm)12×50×900
1個
859 税込945
当日出荷

チェーンをひっかけて用いれば、人の誘導や立ち入り禁止の区間指定に使用できます。転倒を防止するため、台の部分に水を入れる事ができます。(満水時:3.3kg)
用途迷惑駐車対策・進入禁止・スペース確保など色々な用途で使えます。 材質ポリエチレン 高さ(mm)837 ベース径(Φmm)255
1本ほか
1,290 税込1,419
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノムラテック家具の足 15mm
家具の手前下部に差し込むだけで災害時の家具安定度をアップ! 家具前面に設置することにより、家具の重心が後ろに移り転倒しにくくなります。 タンスや食器棚の下などに敷くだけで安心!
材質非移行性オレフィン系エラストマー樹脂 質量(kg)約3.3 長さ(m)15 寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)約15000×45×9
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

強力粘着ゲルが衝撃を吸収し固定。耐荷重120kg/2個 壁から最大801mm(棚の奥行含め)までが取付可能。家具側の金具内側のウレタンゴムで引っ掛けているだけで強力滑り止め。
用途タンス・本棚だけでなく家具の転倒防止に! セット内容プレートx2個 ベルトx2本 金具x2個 アジャスターx2個 アルコールバッドx1枚 補助シートx2枚 材質プレート:スチール 金具:スチール ベルト:ポリプロピレン 粘着:ポリウレタン系ゲル アズワン品番64-3976-46
1セット(2個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷