融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)Φ1.0×500
アズワン品番3-5488-03
純度(%)Ta≧99.9
1個
¥5,830
税込¥6,413
当日出荷
融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)Φ2.0×500
アズワン品番3-5488-05
純度(%)Ta≧99.9
1個
¥24,900
税込¥27,390
6日以内出荷
融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)Φ1.5×500
アズワン品番3-5488-04
純度(%)Ta≧99.9
長さ(mm)500
切断方法ワイヤーカット
形状丸棒
切断公差0~+2.0mm
融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)Φ4×100
アズワン品番3-5487-01
純度(%)Ta≧99.9
1個
¥10,900
税込¥11,990
6日以内出荷
幅(mm)100
長さ(mm)100
切断方法ワイヤーカット
形状板
切断公差0~+2.0mm
高温での使用に適しています。
材質白金
精密鍛造によるタンタル丸棒。
仕上外径:鍛造表面
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)10
線径(Φmm)0.2
内容電気の利用
抵抗値34.4Ω/m
科目理科
準拠理科小学校6年
1個
¥246
税込¥271
当日出荷
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
寸法(mm)Φ0.4×500
アズワン品番3-5530-01
純度(%)W≧99.95
1個
¥3,530
税込¥3,883
当日出荷
材質(導体)ニッケルクロム合金
ケーブル形状シングルコア
動作温度(℃)1150
RoHS指令(10物質対応)対応
材質JIS H4650 2種
サービス分類オーダー・加工
耐熱性・耐酸化性に優れています。非磁気性で強靭です。
最高使用温度(℃)1100
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
寸法(mm)Φ0.7×500
アズワン品番3-5530-04
純度(%)W≧99.95
炎色反応用試薬を浸けてガスバーナーの炎の中に入れると、特有な色の炎を観察することができます。
仕様ホルダー付
寸法(mm)(白金線)Φ0.3×50
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
材質W(タングステン)
長さ(mm)500
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
寸法(mm)Φ0.5×500
アズワン品番3-5530-02
純度(%)W≧99.95
1個
¥3,530
税込¥3,883
当日出荷
2枚の精密なブレード(鋭い刃)を対向させ、そのブレードのすき間を可変できるようにしたスリットです。分光装置やシュリーレン光学系、回折実験などに使われます。
関連キーワード