付属品凝固紙×30枚
材質表面/軟質PE(ポリエチレン)、裏面/不織布
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×70×10
アズワン品番8-7831-01
1箱(30個)
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
錆びにくいステンレス、SUS304と更に優れたSUS316の万能壺です。
ステンレス材SUS316は、海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があり、耐孔食材料として使用されている材質です。
材質(フタ)SUS304
携帯用墨つぼ
本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。
ゴムパッキンを要所に使用、墨もれしにくく、墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。
自動調速巻取式、カルコが手元で減速します。
糸の太さ(mm)細0.6
仕様コイルチューブ付
適合本体口腔洗浄器 デントレックス(8T38-11)
アズワン品番0-9634-13
松吉医科器械コード23-2600-03
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
わずか3分程度で手軽に着脱できるボディスーツタイプの体験教材です。腰の曲がる角度や可動範囲をベルトで自由に調節可能。
セット内容本体スーツ、特殊ゴーグル、耳栓×40コ、手袋×10組、おもり(手首用・足首用)×各4コ、杖、収納バッグ、首ベルトカバー×100枚
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1個
¥5,390
税込¥5,929
8日以内出荷
喉の力が弱っていて、唾液や痰が気管に入る心配のある方に適しています。
材質ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン、柄部/ポリエチレン、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
使用チューブ長さ/約50cm、外径/14Fr
ヘッド径(Φmm)約25
毛のかたさやわらかめ
一般用墨つぼ
開閉蓋付きで墨が乾きにくく長期間使用でき、墨付けも楽に行えます。
糸に墨汁を均一に染み込ませることが出来る綿押え付
最大容量60mlの墨タンク
自動減速機構付、カルコが手元で減速します。
バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付
糸替え時に便利な糸通し棒付
針先から飛んでこない、[パーフェクト楽カル]標準装備
糸の長さ(m)20
自動巻取糸長さ(m)10
タンク容量(mL)(墨)60
トラスコ品番813-4421
外形寸法(mm)縦280×横75×奥83
本体寸法(mm)270
本体質量(g)235
製品質量(g)235
糸の太さ(mm)細0.6
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
簡単に安全な口腔ケアをサポート.ポータブル、静音でありながら、最適な吸引力。
ポータブル小型軽量で女性でも持ち運びやすい形状です。
新開発の内蔵ポンプは低ノイズ・省電力仕様。枕元に置いても静かです。
口腔洗浄ジェルのような粘性のある液体でもグングン吸引でき、作業性がよいです。
ボタン一つの簡単操作。オプションのフットスイッチでより使いやすくすることが可能です。
吸引容器の脱着も簡単です。各社吸引歯ブラシや吸引スポンジが接続可能です。
用途訪問歯科診療、介護施設、訪問介護、自宅介護などの口腔ケアの現場で活躍
付属品吸引ホース、ACアダプタ
質量(kg)2.7
到達圧力(kPa)80
出力電圧(V)DC12
出力電流(A)3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×125×215
ホース長さ(m)(吸引)2
容器容量(L)約0.5
流量(L/min)(排気)18
消費電力(VA)90
入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)
1台
¥39,700
税込¥43,670
3日以内出荷
軽く息をふき込むことで動作し、低周波の音波による排痰効果があります。定期的に使用したり症状が重い時に使用することで、効果的なPEP療法が提供され気道の通りが改善されます。使用後、薄められた「たん」が自然にのどの奥に集まり、吐き出したくなります。気道粘液のはたらきをサポートし、感染症予防にも有効です。シンプルな構造で毎日使う時にも洗浄や分解が容易です。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
アズワン品番7-9372-11
1箱(14本)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
鼻血のお手当てや、花粉時の鼻水などに。脱脂綿を棒状に加工し繊維が残らないから安心です。
混率(%)綿100
全周が毛の球面ブラシ。頬や唇の内側、上あご、舌などのお口の粘膜や、口腔内に残った食物残渣や痰などの汚れを絡め取ることができます。清掃機能だけでなくマッサージ効果も期待でき、介護予防につながります。
柄が長いので口の奥の汚れや痰が無理なく取れます。
しっかりとした柄でよりテンションを掛けられます。
用途食物残渣が残っている方、痰などの汚れがある方
材質(毛)ナイロン、(柄)ポリエチレン
全長(mm)205
色ブルー、ピンク
サイズ普通
毛丈(mm)10
キャップ無
1箱(12本)
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
石油製品用残留炭素分試験機器に使用されています。
容量(mL)29-31
高さ(mm)35
外径(Φmm)51
耐熱温度(℃)MAX1100
底径(Φmm)23.5
1組(10個)
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
・気管孔に直接貼り付けるフィルターです。
・吐いた息の湿度をフィルターが吸収し空気を吸う際にその湿度を空気に与え、気道に潤いを与えます。
材質ハイドロロックス
寸法(mm)50×65
使用の目安1~2枚/日、1箱/約1ヶ月
アズワン品番8-1971-01
1箱(30枚)
¥3,290
税込¥3,619
翌々日出荷
酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。
アズワン品番61-0157-76
1箱(10個)
¥8,998
税込¥9,898
63日以内出荷
コンラードソン氏形残留炭素測定用るつぼ。耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性にすぐれています。
材質CW(ムライト)
形状コンラードソン氏形
容量(mL)29~31
高さ(mm)35
外径(Φmm)51
底径(Φmm)23.5
1箱(10個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
洋風テイストの滑らかな肌合い。ホルムアルデヒドの吸着分解機能のほか、悪臭吸着分解機能をもつ高機能な備長炭壁。「備長炭」の持つ吸着性や調湿機能をそのままに、チップ状にした備長炭を独自の技術で一粒一粒表面処理し、手に触れても炭が付かない、硬度に優れた骨材を開発しました。これに、多機能な自然素材で注目されている「けいそう土」を配合、双方の優れた特長が融合し、高機能な塗り材が誕生しました。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着・分解、遠赤外線、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム
主成分備長炭・珪藻土・砂
セット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット
使用方法1:標準加水量の8割の水と「基材」をリシンマザールで混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後
正味質量(g)基材5000/袋、SKセレクトカラー150/袋
危険物の類別非危険物
適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル(必ず「ジュラックスシーラーB」の塗布が必要)、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)
塗布面積(m2/袋)3.3(吹付けの場合は2~3)
塗布厚さ(mm)1.5(模様付けにより異なる)
標準加水量3.0L/袋(吹付けの場合は3.6L/袋)
ビバラックプラスに装着することで吸引機能の付いた歯ブラシが使用できます。
セット内容ミニ歯ブラシ(ふつう)、ミニ歯ブラシ(やわらかめ)、吸引歯ブラシ用グリップ、吸引歯ブラシ用ホース、吸引歯ブラシホルダー
松吉医科器械コード20-6360-01
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
TOEICテスト学習ソフト。神崎正哉氏の監修で、TOEICテストの単語の頻度を分析し、頻度の高い1140語を収録している。「必ず複数回出る最頻出390語」、「必ず1回は出る390語」、「スコアに差が出る360語」と三段階に分類し、各分類内のユニットは頻度の高い順番に並んでいるので効率の良い学習が可能。また、直感的にできる5つの学習メニュー(「単語暗記」/「リスニング」/「単語帳」/「ワードマッチ」/「フレーズマッチ」)を用意。マウスのみの直感的な簡単操作で学習できるので、反復練習が欠かせない単語学習を、簡単に行うことができる。
対応OSWindows XP/Vista/7/8/ ※Win 7/8は64bitにも対応、※Win8はアップデータ要
対応機種IBM PC/AT互換機
1個
¥3,598
税込¥3,958
9日以内出荷
関連キーワード