20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラベルをはがすとシール面に「開封済」または「VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。
材質塩化ビニール(PVC) 質量(g)19 取付方式貼付タイプ(粘着シール)
1組(90枚)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

封印状態が分かる便利な綴じ具です。 封印物の大きさに合わせて、綴じ部の大きさを調整できます。 一度締めると切断しない限り、緩めること外すことができません。 本体には8桁下2桁00~99番までの連番数字が入っています。
用途消火器などの非常用機器に。 材質ポリプロピレン 寸法(mm)(ストラップ部)Φ2.8×210
1セット(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷

アズワン封印シール
シールタイプの封印具で、シールを剥がすとシールに模様が浮かび上がりまので開封した事が分かります。 ボールペン等で記入できます。
レッド 材質ポリエステル 寸法(mm)60×20 アズワン品番8-1541-01
1セット(10枚×10シート)
4,690 税込5,159
当日出荷

テープを剥がすと、「切り取り・改ざん厳禁」等の文字が残るようになっています。
用途個人宅配物の封緘、封印用 領収済シール その他、いたずら、盗難防止を目的とした多様な用途にご使用いただけます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷

はがすとシールに「開封済」の文字が浮き出るので、開封したことが判別できます。 機器などの無断使用防止、扉やふたの開封を防止して情報の漏洩を抑止します。 はがした跡が残らないため、備品などに直接使えます。 一度はがすと、貼りなおしても浮き出た文字は消えないため、すぐに分かります。 ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類に使用できます。
坪量(g/m2)175 厚さ(mm)0.14(シールのみ:0.08) サイズA6
1冊(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開封が一目で分かるテープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPEN VOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。
アズワン品番4-455-01
1巻
3,790 税込4,169
当日出荷

SS6015 封印シール アズワン 動画あり
のり残りしない為、対象物を汚しません。7桁の固有番号が印刷されている為、薬品や保管庫の開封・未開封が管理できます。安全に管理できます。
用途シールを剥がすと「OPEN VOID」と白色の文字が浮き出てくる改ざん防止用の封印シールです。 アズワン品番3-9510-01
1袋(100枚)
2,690 税込2,959
当日出荷

特殊な改ざん防止機能により、改ざんを防止するテープです。262040はテープ側にメッセージが現れ、262041は被着体側にメッセージが現れます。
幅(mm)20 質量(g)50 長さ(m)10
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未開封証明用セキュリティーテープ。 貼った状態でSECURITY TAPEの文字が表示されています。剥がすと被着体にOPENED VOIDの文字が残ります。
仕様(文字内容)OPENED VOID赤転着タイプ 寸法(mm)50幅×50m×0.08 質量(g)250 日本緑十字社品番262042
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷

封印状態は一目でわかります。ストラップを切断しないと開封できません。一度締めると、緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。10本ずつ繋がっており、数量管理及び番号順使用に便利です。
材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)1.5 耐熱温度(℃)-10~+120 アズワン品番7-7773-01 入数1袋(100本入)
1袋(100本)
2,898 税込3,188
当日出荷

はがすと「VOID」(無効)の文字が現れるので、開封したことが判別できます。 台紙にミシン目が入っているので、返送用の封かんシールとしても便利です。 紙製の封筒でも、開封時に表面を傷めません。 プラスチックにもお使いいただけます。 開封後「VOID」の文字が不要の場合は、消しゴムなどでこすると、はがすことができます。
紙厚(mm)0.15 坪量(g/m2)176 ラベル厚(mm)0.1 郵便番号欄なし テープあり(付属) 窓枠なし
1パック(10シート)
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

転写なしタイプで、シール本体に開封跡が残ります。(対象物には残りません)ラベルをはがすとシール面に「OPEN VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。ラベルにだけ文字が残り、被着体を汚しません。
青色 仕様青色 材質塩化ビニール(PVC) 質量(g)19 取付け方法粘着シール、貼付タイプ 表示内容OPEN VOID 2018年トラスコ掲載ページ6 2133
1セット(90枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一度貼り付けると剥がした際に基材破壊がおきて剥がしたことがわかります。手で切れるようにカットが入っています。(テープカッターでも切れます。)両サイド各7mmずつノープリントゾーンがあります。ここは触っても青いテープが付着しません。
長さ(m)50
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールを貼って一度剥がすと、剥がした部分に「開封済」の文字が残り、開封したことがはっきりわかるシールです。開封を予防したい商品やファイル、CDケースなど開封確認をしたいものへの使用におすすめです。 精密機器や部品の不正使用や不正改造・改ざんを防止するシール、開閉禁止シールとしても使用可能です。対象物に残った文字は、指でこすっても簡単にはがれません。
厚さ(mm)0.07 材質ポリエステルフィルム 素材ポリエステルフィルム
1セット(3枚)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未開封証明用のセキュリティーテープで、改ざんやラベルの再使用、製品の荷抜きなどを防止します。剥がすと被着体にメッセージを残します。
用途改ざん防止にラベル再使用の防止に製品の荷抜き防止に。 トラスコ品番249-2717 材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.08 長さ(m)50 取付け方法貼付タイプ 表示内容OPENED VOID RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷

封印具 LI型 LAMP(スガツネ) 動画あり
封印状態が一目でわかります。ストラップを切断しないと開封できません。ロック箇所は複数あり、封印物のサイズに合わせて封印できます。一度締めると、緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナーWB-900984と合わせて使用できます。
用途輸送コンテナ、運搬用カートなど レッド
1セット(100個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(3枚)
399 税込439
6日以内出荷

シールを剥がすと「OPENVOID」と白色の文字が出てきます。薬品庫や救急カートなどの防犯管理に使用できる封印テープです。約25cmごとに、7桁の固有番号が連番で印刷されています。のり残りしないので、対象物を汚すことがありません。お好みの長さに切って使用できます。
材質ポリエステル 寸法(幅Wmm×長さLm)20×30 間隔(mm)【固有番号の印刷】252(252mm長さ×120カウント)
1巻
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一度締めると、シール部分を切断しないと開封ができない為、開封の証拠(履歴)が残り、結果として不正開封のリスクを低減します。
用途輸送コンテナ、カート等に 材質ポリプロピレン 全長(mm)336 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-5~85 最大結束径(Φmm)60 横(mm)6.6 引張強度(N)200 最小結束径(Φmm)20
1セット(300本)
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。耐薬品性に優れています。
材質表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤 使用温湿度範囲-40~115℃/70%RH以下 保管温湿度範囲-10~30℃/70%RH以下 ラベルサイズ(mm)13×30
1個
8,613 税込9,474
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)