72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イネ科、カヤツリグサ科、一年生から多年生までの広葉雑草に幅広い殺草スペクトラムを有します。 有効成分フラザスルフロンは茎葉及び根部から吸収され、植物特有の分岐アミノ酸(バリン、ロイシン、イソロイシン)の生成を司るアセトラクテート合成酵素(ALS)を阻害する事によって殺草作用を発揮します。 一年生雑草から多年生雑草およびハマスゲ、ヒメクグ等の多年生カヤツリグサ科などに対して幅広いスペクトラムをもつ薬剤です。 幅広い処理適期。 雑草の発生揃い期から生育初期で高い茎葉処理効果を示します。また、処理後の雑草の発生を抑えることができます。従って、雑草発生前~生育初期の幅広い時期に使用することができます。 土壌処理効果として、標準薬量0.02g/m2で春夏期で40日程度、秋冬期では120日程度雑草の発生を抑制します。 日本芝には非常に影響が少なく、休眠期、生育期を問わず使用できます。雑草体内への取込みが早いので、薬剤処理後3~5日で刈込みをすることができます。 グリ-ンア-ジラン液剤、ザイトロン液剤など他の除草剤との組合わせにより難防除雑草の防除が図れます。
適合作物日本芝、西洋芝(バーミュダグラス)、センチピードグラス、植木等 成分フラザスルフロン25.0% 適合場所芝生(西洋芝・日本芝) 性状淡褐色水和性細粒 農林水産省登録第(号)22150 毒劇区分普通物 剤形水和剤 農耕地/非農耕地農耕地用
1パック(20g)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸和バイオケミカルターザインプロDF
土壌処理+茎葉処理!広葉雑草を一度に防除! キク科雑草、マメ科雑草対策におすすめです。低温期散布でも優れた効果で散布適期が長く、日本芝、西洋芝(ブルーグラス)どちらにも使用できます。 イソキサベンは土壌処理により雑草種子の発芽時に幼根の生長点を阻害し枯死に至らせ、優れた残効性を示します。 フロラスラムは、茎葉処理により植物体内へ取り込まれ浸透移行し、キク科・マメ科をはじめとした生育初期の一年生・多年生広葉雑草を防除できる薬剤です。 低薬量でも優れた効果で、残効性も長い薬剤です。 低温期に発生する雑草に高い効果があります。
適合場所緑地管理、ゴルフ場 適合雑草日本芝、西洋芝(ブルーグラス) 種類雑草防除 有効期限(年)3 性状淡褐色水和性細粒 成分イソキサベン(PRTR・2種)60.0%フロラスラム4.0%、その他:ドデシル硫酸ナトリウム(PRTR・1種)1.9% 適合作物日本芝、西洋芝(ブルーグラス) 農林水産省登録第(号)24202 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地非農耕地用
1個(100g)
6,788 税込7,467
5日以内出荷

イネ科雑草から広葉雑草まで、幅広く防除。防除の難しいイネ科雑草であるメヒシバやスズメノカタビラに効果的。広葉雑草では、特にキク科雑草(アレチノギク、ヒメジョオンなど)に有効です。 日本芝での高い安全性。日本芝の生育期(春夏期、薬量0.4~0.6mL/m2)から休眠期(秋冬期、薬量1.0~1.25mL/m2)まで、幅広く使用できます。 人畜毒性、環境影響の少ない薬剤です。普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)に該当。散布後は芝地表面に留まらず、植物体内または土壌中で比較的速やかに分解されますので、土壌や水系を汚染する心配はほとんどありません。
剤形液剤(原液) 適合場所芝生(日本芝) 仕様農耕地用 成分アシュラム37.0% 性状淡褐色澄明水溶性液体 適合作物すぎ(下刈り)、植木等、日本芝 農林水産省登録第(号)22788 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(1L)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本芝、西洋芝用の除草剤。 植物ホルモン(オーキシン)作用を示す選択性除草剤です。 広葉雑草の茎葉より吸収されて効果を発揮します。 一年生から多年生まで広範囲の広葉雑草を選択的に枯らします。 比較的低温下でも速効的に効果が発現します。
種類除草剤 性状黄赤色澄明水溶性液体 成分MCPAイソプロピルアミン塩40.0% 適合作物日本芝、西洋芝(ブルーグラス)、樹木等 農林水産省登録第(号)19569 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(2L)ほか
6,488 税込7,137
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイエルクロップサイエンスフルハウスフロアブル
新しい作用機構で長期間雑草を抑える、土壌処理剤。メヒシバ、スズメノカタビラなど悩める雑草に、キメの一手。 スズメノカタビラ、メヒシバ など一年生イネ科雑草に卓効を示す土壌処理剤です。 実際の使用場面や社内試験から120日以上の安定した残効性が認められています。 完成された日本芝の萌芽期~生育期・終期まで幅広い時期で使用できます。(寒冷地型芝草には薬害の恐れがあるので使用しないでください。) 人畜及び水産動物に対する毒性が低いので安心して使用できます。 緑化樹木の周辺で安心して使用できます。
適合場所ゴルフ場 適合雑草メヒシバ、オヒシバ、スズメノカタビラ、アキメヒシバ、エノコログサ 種類オキサジクロメホン水和剤 成分オキサジクロメホン:30.0% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 有効期限(年)3 適合作物日本芝 農林水産省登録第(号)20411 毒劇区分普通物 剤形水和剤 農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(500mL)
24,880 税込27,368
5日以内出荷

低薬量で安定した効果を発揮します。 多年生を含む生育期の多くの草種の広葉雑草を防除し、長期間抑制します。 効果の発現は遅効的です。 ドライフロアブルのため、薬剤調製時に粉立ちがしにくく取扱いも容易です。
剤形水和剤 適合場所芝生(西洋芝・日本芝) 成分メトスルフロンメチル60.0% 性状淡褐色水和性細粒 適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など 農林水産省登録第(号)22529 毒劇区分普通物 適合雑草一年生及び多年生広葉、雑草、クズ、雑かん木 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(10g)
17,980 税込19,778
欠品中

ダウ・アグロサイエンス日本ディクトラン乳剤
ジチオピルは芳香族カルボン酸系の除草剤で、細胞内に染色体が分離する際に、染色体を牽引する微小管の構成たんぱく質(チュプリン)の形成を阻害し効果を発揮します。 土壌中の薬剤処理層内で種子から出た幼根・幼芽の成長を妨げ枯死させ、特にメヒシバには高い活性を示します。 残効性にも優れており、対象雑草種及び要防除期間に合わせ薬量を調整し使用することができます。
剤形乳剤 適合場所芝生(日本芝) 成分ジチオピル32.0% 性状黄赤色澄明可乳化油状液体 適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など 農林水産省登録第(号)17811 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
24,980 税込27,478
当日出荷

日産化学インプールDF
有効成分「ハロスルフロンメチル」はカヤツリグサ科雑草に効果の高い成分です。 春処理で0.04g/m2散布すれば、ヒメクグ、ハマスゲも梅雨時期まで抑えることができます。 芝に対し、選択性の高い除草剤です。
剤形水和剤 適合場所芝生(西洋芝・日本芝) 成分ハロスルフロンメチル75% 性状淡褐色水和性細粒 適合作物日本芝、西洋芝 農林水産省登録第(号)20153 毒劇区分普通物 適合雑草【作物】西洋芝(ベントグラス)、西洋芝(ブルーグラス)、芝(日本芝) 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(200g)
18,980 税込20,878
当日出荷

シンジェンタジャパンバリケードフロアブル
安定した土壌処理層により抜群の除草効果を示します。 フロアブル製剤のため、計量・調製が簡単で作業効率の向上に役立ちます。 幅広い場面で使用ができます。
剤形水和剤 適合場所芝生(西洋芝・日本芝) 成分プロジアミン40.7% 性状水和性粘稠懸濁液体 適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など 農林水産省登録第(号)22082 毒劇区分普通物 適合雑草一年生雑草(キク科を除く) 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
14,980 税込16,478
当日出荷

丸和バイオケミカルラポストフロアブル
イネ科雑草(メヒシバ、スズメノカタビラ等)に優れた効果があり、一般に春処理で100日程度の抑草が期待できます。 根部への影響が少なく、張り芝の活着、ランナーの発生を妨げません。 土壌吸着性が強く、極めて流亡の可能性が低い薬剤です。 液状(フロアブルタイプ)なので調製しやすく、作業性が向上します。
剤形水和剤 適合場所芝生(日本芝) 成分カフェンストロール(PRTR・1種)40.0% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など 農林水産省登録第(号)22097 毒劇区分普通物 適合雑草日本芝、日本芝(こうらいしば) 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
8,598 税込9,458
当日出荷

イネ科から広葉まで、オールマイティな除草剤!一年生、多年生を問わず、広範囲の雑草にすぐれた除草効果を発揮します。 薬量選択性です。高薬量で使用すると難防除雑草のスギナ、セイタカアワダチソウ、ギシギシ類やワラビなどの強害雑草を防除することが出来ます。特に葉の数が多く、また葉が大きい種類の雑草ほど薬剤を取り込む量が多く、高い除草効果を発揮します。 牧草地のギシギシなどもしっかり枯らします。本剤は茎葉部および根部から吸収され、地上部はもとより、地下部の生長点にも達するので多年生雑草の地下茎を枯死させます。 雑草発生後、茎葉処理による抑草期間は通常2~3ヶ月程度です。多年生雑草は地下茎を枯殺するため極めて長い期間抑草します。
剤形液剤(原液) 適合場所公園・運動場、畑 成分アシュラム37.0% 性状黄褐色液体 適合作物さとうきび、ほうれんそう、しそ、おかひじき、桑、牧草、すぎ(下刈り)、植木等、水田作物(水田畦畔) 農林水産省登録第(号)12006 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

イネ科と広葉雑草との間に選択性があり、広葉雑草に高い効果を示します。 フェノキシ系のホルモン型、吸収移行型の除草剤で、難防除の多年生宿根性の広葉雑草にも強い殺草効果があります。 雑草の茎葉から吸収され体内を移行し、その生理機能を阻害して枯死させます。 除草効果は、散布後1日目頃から茎葉に捻転現象がみられ、遅くとも10~15日後には殺草効果が現れます。
剤形液剤(原液) 適合場所芝生(日本芝) 成分トリクロピル(PRTR・1種)44.0% 性状暗褐色水溶性液体 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 適合作物日本芝、樹木等、すぎ、ひのき、林木、造林地 農林水産省登録第(号)14676 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
5,098 税込5,608
当日出荷

MCPP液剤は接触的に作用し1年生広葉雑草及びスギナやクローバーなど幅広く効果を発揮します。また使用後、効果は進展しながら、土中における薬剤の分解は速やかに進みます。
適合場所緑地管理・ゴルフ場等 成分MCPP(PRTR・1種・108)50.0% 性状褐色澄明水溶性液体 農林水産省登録第(号)15020 毒劇区分普通物 剤形液剤(原液)
1本(100mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すばやく効いて芝生にやさしい新処方の日本芝用除草剤。しつこい一年生イネ科雑草にも。約3ヵ月発芽抑制効果が持続。
用途すばやく効く・しつこい雑草に! 成分シアナジン・DBN 適合場所庭・植木周り、芝生 農林水産省登録第(号)22261 毒劇区分普通物 適合雑草アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、カヤツリグサ、オナモミ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、からすのえんどう、ブタクサ、ヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウタンポポ、ギシギシ、セイタカアワダチソウ、ツユクサ、オオバコ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、イヌビエ、エノコログサ、オヒシバ、スズメノカタビラ、スズメノテッポウ、ニワホコリ、メヒシバ、スギナ 剤形粒剤
1本(700g)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラウンドアップマックスロード 日産化学 定期注文 動画あり
スギナの根をより確実に枯らせる様になった!枯らすのが難しかった時期のスギナも根まで確実に枯らします。 さらに雨に強く!散布後1時間たてば、その後雨が降っても大丈夫! 早春や晩秋のような気温の低い時、乾燥した天気が続き除草がしにくい時、夕暮れ時でも確かな効果を発揮します。
性状淡黄赤色澄明水溶性液体 適合作物果樹類、かんきつ、びわ(葉)、オリーブ(葉)、水田作物、移植水稲、直播水稲、麦類、雑穀類、そば、とうもろこし、豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く)、あずき、いんげんまめ、だいず、えだまめ、野菜類、はくさい、キャベツ、レタス、ねぎ、たまねぎ、にんにく、ほうれんそう、にんじん、アスパラガス、だいこん、トマト、きゅうり、なす、ピーマン、とうがらし類、いも類、かんしょ、茶、さとうきび、飼料用とうもろこし、花卉類・観葉植物、きく、樹木類、樹木等、牧草、ソルガム、クワ、林木、まつ(下刈り) 農林水産省登録第(号)21766 毒劇区分普通物 剤形液剤(原液)
1本(500mL)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

主成分はアミノ酸系。 土に残留しないので、ミカン等果樹の根元にも使えます。 農耕地用除草剤。 散布後、すぐに種まきや、苗の植付けも、できます。 除草効果と安全性が、公的な試験で立証されています。 500mL1本で10a(300坪)に使え、経済的です。
用途葉から入って根まで枯らす除草剤 農林水産省登録第(号)18814
1本(500mL)ほか
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チドメグサやクローバーなどの広葉雑草を枯らす、日本芝用の選択性の除草剤。希釈タイプ。
用途広葉雑草退治に・日本芝にも。 剤形液剤(原液) 適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り、芝生 適合雑草アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、カヤツリグサ、オナモミ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、からすのえんどう、ブタクサ、ヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウタンポポ、ギシギシ、セイタカアワダチソウ、ツユクサ、オオバコ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、スギナ 成分MCPAナトリウム塩 容量(g)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×61×162 散布面積(m2)150~200 適合作物樹木等、麦類 農林水産省登録第(号)22331 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(300g)
899 税込989
当日出荷

日本芝(こうらいしば)とケンタッキーブルーグラスの中に生える雑草に散布するだけで、葉から吸収されて根まで枯らす芝生専用の除草剤です。 薄めずにそのまま散布でき、シャワーキャップの容器入りでスポット除草に便利な芝生に使える液状除草剤です。 芝生の中に発生した各種一年生広葉雑草に効果があります。 しつこいスギナにも効果を発揮します。
用途日本芝の中に発生した雑草の除草剤。 農林水産省登録第(号)21148
1本(2L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンジェンタジャパンクサブロック水和剤
少ない薬量で、安定した処理層を形成し、長期間抑草します 寒地型西洋芝への安全性も高くベントグリーン周りでも使用できます 土壌吸着性が高く、蒸気圧が低いため流亡・揮散の心配がありません
適合場所樹木類:公園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等 剤形顆粒水和剤 適合雑草日本芝、西洋芝(バミューダグラス)、西洋芝(ベイントグラス・ブルーグラス)、樹木類 性状黄色水和性細粒 使用可能回数2回以内 使用方法日本芝、西洋芝(バミューダグラス)、西洋芝(ベイントグラス・ブルーグラス):全面土壌散布、樹木類:植栽地を除く樹木類の周辺地に全面土壌散布 成分65.0%プロジアミン 適合作物日本芝(こうらいしば)、西洋芝(バミューダグラス、ベントグラス、ブルーグラス)、樹木等 農林水産省登録第(号)21998 農耕地/非農耕地非農耕地用
1個(250g)
8,688 税込9,557
5日以内出荷

いつものラベル 宛名・タイトル用 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
いろいろなプリンター対応の定番マルチラベル。 用紙の厚みは0.124mm、扱い易い薄手ラベルです。 紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。 各種封筒への宛名やファイル・ノートのタイトルなど、多用途に使えるラベルです。 製品のPOPラベルや価格とバーコードラベル、材料・内容表示などにもお使いいただけます。 プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。 台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。 環境に配慮したFSC認証紙。 ※四方に余白がない部分のある面付ですので、使用プリンターによって用紙の端にあたる片では印字できない領域があり、デザインが制約されます。 モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
紙厚(μm)総厚:124(0.124mm) 外形寸法(mm)297×210 紙質普通紙 坪量(g/m2)70 シートサイズA4 適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機
1パック(20シート)ほか
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

あらゆる除草剤に使える専用展着剤。 茎葉兼土壌処理型除草剤に使用した場合も茎葉から積極的に吸収させて、接触効果を高めます。 非イオン系の展着剤ですので、多くの除草剤に加用できます。 雑草生育中の茎葉処理効果を高めます。 多年生雑草に対しても防除効果を高めます。
種別展着剤 適合場所農耕地 有効成分ポリオキシエチレンドデシルエーテル30.0%(ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(PRTR・1種)20%) 性状無色透明液体 農林水産省登録第(号)21332 毒劇区分普通物
1個(500mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

いつものラベル 収納・案内用 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
オフィスの定番アイテムに。さまざまなプリンターで共用できる上質紙ラベル。段ボールや大判袋の表示や案内・注意サイン表示に。A4封筒、紙袋などに便利な大きめサイズのラベルです。紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。用紙の厚みは0.124mm、扱い易い薄手ラベルです。プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。環境に配慮したFSC認証紙。※四方に余白がない部分のある面付ですので、使用プリンターによって用紙の端にあたる片では印字できない領域があり、デザインが制約されます。モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
外形寸法(mm)297×210 厚さ(μm)総厚:124(0.124mm) 白色度(%)80 紙質普通紙 坪量(g/m2)70 ラベル厚(mm)0.071 余白余白無し シートサイズA4 適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機 ラベル形状四角
1パック(20シート)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

いつものラベル オリジナル用 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
オフィスの定番アイテムに。さまざまなプリンターで共用できる上質紙ラベル。A4サイズでノーカット。用途に応じて自由にカットができる便利なラベルです。台紙からはがしやすく、裏面はスリットが2箇所入っています。台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。様々なプリンターで共用でき、手書きもOKです。※四方に余白がない面付ですので、用紙の端にあたる片では、印字できない領域があり、デザインが制約されます。モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
面付ノーカット 外形寸法(mm)297×210 白色度(%)80 紙質普通紙 ラベルサイズ(mm)210×297 坪量(g/m2)70 ラベル厚(mm)0.071 余白なし シートサイズA4 適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機 ラベル形状四角
1パック(20シート)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いつものラベル 整理・バーコード用 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
ボトルや小物入れ、引き出しなどの収納内容表示に便利な少し小さめのラベルです。バーコード管理用ラベルにもおすすめします。紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。環境に配慮したFSC認証紙。※四方に余白がない部分のある面付ですので、使用プリンターによって用紙の端にあたる片では印字できない領域があり、デザインが制約されます。モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
紙質普通紙 ラベル厚(mm)0.071 シートサイズA4 適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機
1パック(20シート)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。※往復送料はお客様負担となります。保証期間終了後 全ライン調整を4,000円(税抜き)で承ります。※往復送料はお客様負担となります。基準出し用レーザー墨出し器
用途※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。 付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(1個)、取扱説明書 適合本体回転範囲:360°(全周に渡り微調整可能) 電源7.4V 1800mAh リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)Φ95×H200 使用温度(℃)作業:-10~50 本体質量(kg)約1.4 精度(mm)垂直・水平:10メートルで±1 直角精度90° ±0.012° 光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) 防塵・防滴IP54相当 光出力3.3mW以下 レーザー安全基準クラス2M 動作時間約16時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm)1.5/5m 3/10m 作業範囲(m)約10/屋内 約25/屋外(受光器使用時) 傾斜角度(°)アラーム:本体傾斜角±3でレーザー光点滅 照射ライン垂直2本、水平110°、地墨点
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水に強いタイプだから、使用シーンは様々。(屋内用)。容器のラベルやステッカーに。水滴がかかってもインクのにじみがほとんどない、すぐれた耐水性。プリント後すぐにさわっても、インクのベタつきのない超速乾タイプ。耐久性のあるフィルム製。粘着タイプなのでラベルやサインなど用途はさまざまです。アイデア次第でいろいろ手作り。プラスのホームページには、写真とテンプレートを組み合わせてミニアルバムや年賀状を簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。※インクジェットプリンター専用紙です。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。
シート厚さ(mm)総厚0.152(152μm)、ラベル厚0.102(102μm) ホワイト(光沢タイプ) 仕様超速乾・超耐水 材質ポリエチレンテレフタレート(PET) 素材光沢ホワイトフィルム
1パック(10シート)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本人ユーザーにマッチする設計の見直し。座面チルト機能で臀部や太腿にかかる負荷を背中・腰に分散。ストッパー付きPUキャスター採用。平均的な身長からやや背の高いユーザーに適したサイズ感。カラーバリエーションはそれぞれが個性を主張する3パターン。機能・デザイン両面においてブラッシュアップを図ったオフィス向けハイエンドモデル
質量(kg)25 高さ(mm)1295~1360 タイプ低座面タイプ 耐荷重(kg)150 キャスターあり 肘掛あり 全質量(kg)28 高さ(cm)129.5~136 座高(mm)365~430 素材レザー 座面幅(cm)38 座面奥行(cm)55 ハンガーなし ランバーサポートあり ヘッドレストあり オットマンなし
1台
63,455 税込69,801
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。※往復送料はお客様負担となります。保証期間終了後 全ライン調整を5,000円(税抜き)で承ります。※往復送料はお客様負担となります。基準出し用レーザー墨出し器
用途※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。 付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(1個)、取扱説明書 適合本体回転範囲:360°(全周に渡り微調整可能) 電源7.4V 1800mAh リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)Φ95×H200 使用温度(℃)作業:-10~50 本体質量(kg)約1.4 精度(mm)垂直・水平:10メートルで±1 直角精度90° ±0.012° 光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) 防塵・防滴IP54相当 光出力3.3mW以下 レーザー安全基準クラス2M 動作時間約11時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm)1.5/5m 3/10m 作業範囲(m)約10/屋内 約25/屋外(受光器使用時) 傾斜角度(°)アラーム:本体傾斜角±3でレーザー光点滅 照射ライン垂直2本、水平110°、地墨点
1セット
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水に強く、しっかり貼れて、きれいにはがせる弱粘着。水に強いので多用途に使えます。(屋内用)。セールのPOPやポスターに、アイデア次第でいろいろ手作りできます。プリント後すぐにさわっても、インクのベタつきのない超速乾タイプ。プラスのホームページには、写真とテンプレートを組み合わせてミニアルバムや年賀状を簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。※インクジェットプリンター専用ラベルです。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。
サイズA4 シート厚さ(mm)総厚0.152(152μm)、ラベル厚0.102(102μm) ホワイト(光沢タイプ) 仕様1シート内容:ノーカット 材質ポリエチレンテレフタレート(PET) タイプ超速乾 超耐水 アズワン品番65-0411-29 素材光沢ホワイトフィルム
1パック(4シート)
1,298 税込1,428
当日出荷

PLUS(プラス)[文具]光沢透明フィルムラベル
透明だから直接印刷したような仕上がり。背景を隠さず下地が生きる、光沢透明フィルムラベルです。プレゼント用オリジナルラベルや容器のラベルステッカーに!。アイデア次第でいろいろ手作り。台紙に5mm方眼入りなので、カットやすいです。プラスのホームページには、写真とテンプレートを組み合わせてミニアルバムや年賀状を簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。※インクジェットプリンター専用紙です。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。※水ぬれ注意
用途インクジェットプリンター専用ラベル シート厚さ(mm)総厚:0.17、ラベル厚0.08 仕様台紙に5mm方眼入り 材質ポリエチレンテレフタレート(PET) 坪量(g/m2)105 素材光沢透明フィルム
1パック(10シート)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明度に自信、クリアな説得力。資料を美しく見せる超高透明クリヤーファイル 限りなく透明なポケットにこだわった超高透明のクリヤーファイル。 デザインやイラストのカラーも美しく、鮮やかなままです。 高透明ポケットなので、カラープリンターやレーザーコピー機で出力した高画質写真の収納に最適。
材質表紙/再生PP、ポケット/OPP サイズA4-S タイプタテ入れ 寸法(縦×横)(mm)307×230 ポケットタイプ溶着式ポケット(中台紙なし)
1冊
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レーザープリンター対応の耐水シートです。本製品の特徴は、ガラス・大理石・タイル・自動車のボディー、スチール家具等のツルツルの面にしっかりと貼れ、剥がした痕も残りません。耐水性があるので水回りでも使用できます。デザインがあれば、お手持ちのレーザープリンターで出力するだけで、ガラス面や洗面所、屋外(短中期)などの貼り物に活用できます。その際にラミネートは不要です。-20℃~80℃の環境下でもご使用いただけますので冷蔵庫や温蔵庫でもご利用いただけます。食品衛生法の適格基準もクリアしており、食品を扱うお客様でも安心してご利用いただけます。
材質PET サイズA4 坪量(g/m2)約210 シート厚さ(mm)0.12 アズワン品番65-1862-13 総厚(mm)0.17
1セット(10枚)
1,798 税込1,978
6日以内出荷

軽量コンパクトで作業性抜群のコードレスです。エルゴノミクスデザイン採用で持ちやすいグリップです。回転数を5段階に調整可能です。ユーザーインターフェイス搭載(バッテリー残量表示、速度レベル表示、速度レベル選択可能)。コンスタントスピードは負荷がかかってもモーターの回転数を維持します。ブラシレスモーター採用。ブレーキ機能付き。アクセサリーは市販品対応
用途金属の研削、バリ取り、クリーニング 付属品コレットナット、コレット(6mm)、スパナ 質量(kg)0.53 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×115×50 ナット外径(Φmm)コレット:17 ディスク径(Φmm)最大:50 回転数(min-1[回/分])5000/7500/10000/12500/15000 コレット径(Φmm)使用可能:6/6.35/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

T151Eタッチモニターは、防汚機能と薄型デザインを兼ね備え、タッチプロジェクトに導入しやすく、耐久性があり美しいエンドユーザインターフェースを実現します。タッチガラス表面に施された精密なナノコーティングは、先進的なAFコーティング技術を採用し、指紋防止と簡単なクリーニングが可能です。この技術により、モニターは商業用、工業用、組み込み型機器など、さまざまな環境に完全に適応します。高い透過率のあるガラス表面、そして高感度なタッチ反応で、優れたユーザー体験を提供します!
付属品HDMI-A ビデオケーブル x 1USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル x 1、USB Type-C ビデオケーブル x 1、12V-2A AC-DC 電源アダプター x 1、別売り品:USB Type-C ビデオケーブル(2m)、USB-A(オス) - USB-A(メス) 延長ケーブル(1.5m)HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)、USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m)、T1S5 デスクトップスタンド 適合DC-IN:DC Jack (Pin OD 1.30Φ)(12V DC 入力) x 1、認証:BSMI、 CE、UKCA、FCC、VCCI、CB、RoHS フロント:黒、背面:黒 質量(g)1386 ピッチ(mm)ドット:0.134 (H) 0.134 (V) 消費電力(W)8.2、オフ:≦ 0.2、スタンバイ:≦ 1.0 定格電圧12V---0.7A(電流) 表面処理グレア・AF防汚(指紋防止)コーティング 接続HDMI-IN x 1USB-A x 1USB-C x 1DC IN x 1イヤホンジャック x 1 入力タッチ:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)、ビデオ:HDMI-A(HDMI v1.4) x 1、 USB Type-C(DP1.2) x 1 対応HDCPサポート:はい コントラスト比700:1(Typical) 輝度250 (cd/m2) (Typical) 表示範囲(mm)344 x 194 (WxH) 解像度サポート:1920×1080(60Hz)、1600×900(60Hz)、1440×900(60Hz)、1366×768(60Hz) 、1280×1024×(60Hz)、1280×960(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60Hz)、ビデオ:1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz) 保証期間1年間保証 視野角170°(H)/170°(V)(CR>10) 応答速度15(ms)(Typical) 表面硬度パネル表面硬度≧7H、厚さ1.8mm VESAマウント(mm)VESA75 (75x75) スピーカーなし 環境温度範囲(℃)作動 :0~50、湿度:20~90%RH保管:-20~60、湿度:10~90%RH OS準拠したWindows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。 サイズ(mm)364.5 x 232.5 x 20.55 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB-A(USB 2.0) x 1、USB Type-C x 1 (DP1.2 ビデオ入力)(電力:5V DC入力)(USB 2.0) パネル15.6 (16:9ワイド) オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack x 1 (Analog 3.5mm AUX 対応) 最大表示色16.7百万色
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷

スリムでしなやかなので携帯に便利です。 デザインやイラストのカラーも美しく、鮮やかなままです。 高透明ポケットなので、カラープリンターやレーザーコピー機で出力した高画質写真の収納に最適。 パンフレットや切り抜きなどを美しく鮮やかに保管。デザイナーの作品収容・保管に。 写真をより鮮やかに引き立てる、黒いスクラップ台紙入。
仕様A4-S、タテ入れ、12ポケット、溶着式ポケット(黒台紙入) 幅(mm)5 寸法(縦×横)(mm)307×230 材質(表紙)再生PP0.7mm厚 ポケットあり
1個
819 税込901
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

写真のカラーを美しく鮮やかに見せる。 高透明ポケットを採用。 スリムでしなやかなので携帯に便利です。 デザインやイラストのカラーも美しく、鮮やかなままです。 高透明ポケットなので、カラープリンターやレーザーコピー機で出力した高画質写真の収納に最適。 パンフレットや切り抜きなどを美しく鮮やかに保管。デザイナーの作品収容・保管に。 写真をより鮮やかに引き立てる、黒いスクラップ台紙入。
材質表紙:再生PP0.7mm厚、ポケット:OPP50ミクロン、黒台紙:再生紙 幅(mm)8
1冊
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お気に入りの写真やお手製のイラストで オリジナル表紙がつくれる高透明プレゼンホルダー ”ぱっくん”と大きく開く表紙ポケット付のプレゼンホルダー。 表紙ポケットにお気に入りの写真やイラストを入れて表紙を自由に着せ替えられます。 限りなく透明なポケットにこだわった高透明のポケットを採用。デザインやイラストのカラーも美しく鮮やかなままです。 高透明ポケットなので、カラープリンターやレーザーコピー機で出力した高画質写真の収納に最適。
クリア(T) ポケット溶着式(中台紙なし) 材質表紙/再生PP 0.4mm厚、表紙ポケット/PP 0.15mm厚、ポケット/OPP 50ミクロン
1冊
459 税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ATENKVMスイッチ
エコ商品
PCまたはラップトップの代わりとなる独立型コンソール。ユーザーはATEN製IP-KVMスイッチ(KNシリーズ、CNシリーズ)に遠隔からアクセスし制御が可能。 *CN8600はコンソールステーション非対応です。 ウイルスの脅威に対するセキュリティ対策およびデータ保護。 シングルサインオン - 複数のATEN製KVM over IPスイッチの管理・統合。 高精細なFPGAグラフィックプロセッサー - 1920×1200 フルHD対応。 KA8270: VGAビデオ出力×1。KA8280: HDMIビデオ出力×1 。KA8278: VGA×1、HDMIビデオ出力×1。KA8288: HDMIビデオ出力×2。 KA8278とKA8288は、1組のキーボードとマウスで2つのディスプレイでマルチタスクが可能。 パネルアレイモード - 管理者は最大64台のサーバーのビデオ出力を1画面で同時に監視可能。 マルチスクリーンコントロール機能 - 1組のキーボードとマウスを使用して、2つのコンソールステーション間で最大4つの画面を制御可能。 バーチャルメディア(仮想メディア)対応。 付属の標準マウントキットで壁への取付けが可能。 リアへのラックマウントが可能な省スペース0Uデザイン。 多言語インターフェースを備えたGUI - アクセス・管理、ユーザープロファイルのカスタマイズや大規模な展開を簡単に行えるフレキシブルな構成。
用途ATEN製IP-KVMスイッチ(KN 及び CNシリーズ)に遠隔からアクセスするためのリモートコンソールステーションです。 LED電源:1(Blue) ビデオ仕様1920×1200 @ 60Hz 電源(V)(電源アダプター)入力:AC100~240、出力:DC5/4A 動作温度(℃)0~-40 保管温度(℃)-20~60 湿度(%RH)0~80(結露なきこと) 材質(ケース)メタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×156×29 付属品電源アダプター×1、電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1 保証期間3年 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.1MB)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高音質なサウンドと一日中装着しても疲れないエルゴノミクスデザインにより、オンライン会議やコールセンターでの使用に最適です。 音声機能/ユーザの声に焦点を合わせる「単一指向性マイク」で、背景の雑音を最小限に抑えて、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。 ノイズ低減/慌ただしいオープンな職場環境であっても「ノイズアイソレーション機能」によって、まわりの音を気にせず集中することができます。 インラインUSBアダプタ/ハンドヘルドコントローラは、3.5 mm ヘッドセットを USB に接続し、着信応答、通話終了、着信拒否、保留/再開(複数通話の場合)、ミュート/ミュート解除、音量アップ、音量ダウンなど、主なコール制御機能に簡単にアクセスできます。
セット内容本製品、インライン USB アダプタ チャコール 質量(g)69 接続方式有線 接続USB-A/3.5mm 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×200×170 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

T131Bタッチモニターは、防汚機能と薄型デザインを兼ね備え、タッチプロジェクトに導入しやすく、耐久性があり美しいエンドユーザインターフェースを実現します。先進のAFコーティング技術により、タッチガラス表面にはナノコーティングが施され、指紋防止と簡単なクリーニングが可能です。商業用、工業用、組み込みデバイスなど、さまざまな環境に完全に適応し、高い透過性と高感度なタッチ反応で、優れたユーザー体験を提供します!
付属品HDMI-A ビデオケーブル1、USB-A - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル1、USB Type-C ビデオケーブル1、12V-2A AC-DC 電源アダプター1 厚さ(mm)パネル表面:1.1 質量(g)880 ピッチ(mm)ドット:0.153 (H) 0.153 (V) 消費電力(W)7、オフ:0.2、スタンバイ:1 定格電圧(V)12 対応OS準拠:Windows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。 定格電流(A)0.6 湿度(%RH)【作動】20~90【保管】10~90 表面処理クリアとAF防汚コーティング(anti-fingerprint) 接続HDMI-IN 1、USB-A 1、USB-C 1、DC IN 1、イヤホンジャック 1 入力方式タッチ入力:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm) 機能【DC-IN】DC Jack (Pin OD 1.30Φ)(12V DC 入力)1【HDCPサポート】あり コントラスト比1000:1(Typical) 表示範囲(mm)293.76×165.2 (W×H) 解像度1920×1080【ビデオ】1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)【サポート】19201080(60Hz)、1600900(60Hz)、1440900(60Hz)、1366768(60Hz) 、12801024(60Hz)、1280960(60Hz)、1280800(60Hz)、1280768(60Hz)、1280720(60Hz)、1024768(60Hz) 保証期間1年間保証 視野角170°(H)/170°(V)(CR>10) 表面硬度パネル表面:≧7H スピーカーなし 環境温度範囲(℃)【作動】0~50【保管】-20~60 色(本体)フロント:黒、背面:黒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、CB、RoHS アスペクト比16:9 ビデオ仕様入力:HDMI-A(HDMI v1.4)1、 USB Type-C(DP1.2)1 オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack1 (Analog 3.5mm AUX 対応) モニターサイズ13.3ワイド パネル駆動方式IPS VESA対応VESA75 (75mm×75mm) 最大表示色16.7百万色 輝度(cd/m2)250 (Typical) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)314.7×204.1×19.6 応答時間(ms)15(Typical) USBUSB-A(USB 2.0)1、USB-C:USB Type-C1 (DP1.2 ビデオ入力)(電力:5V DC入力)(USB 2.0)
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷