日差しや虫の侵入を防ぎ、風通しも抜群なメッシュテントと、コンパクトに収納できるタープの機能を備え、フィールドライフが快適に過ごせます。強い日差しを反射し、防水性に優れたシルバーコーティング。
材質タープ:ナイロン190T(シルバーコーティング)、スカート:PEクロス、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ、ポール:スチール
寸法(mm)3500×3800×2100
質量(g)8200
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
寸法(cm)(約)310×330×H200
材質タープ:ナイロン190T(PU加工・防水)、スカート:PEクロス、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ、ポール:スチールΦ19mm×200cm、スチールΦ16mm×165cm
質量(kg)約6
アズワン品番64-9354-28
収納時寸法(cm)(約)72×22×22
1セット
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
両サイドにタープ内に差し込む日差しをカットするひさしを装備し、天井のUVカットシルバーコーティングで、夏の暑い日差しや紫外線をカットし、快適に過ごすことができます。
材質タープ:ポリエステル70D(シルバーコーティング)、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ、スタンドカート:PEクロス、ポール:スチール径19mm×200cm・スチール径16mm×165cm
寸法(mm)3100×3300×2000
質量(g)6700
アズワン品番64-9354-34
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
寸法(cm)(約)300×200×H187
材質ウォール: ポリエステル150D(PU1000mm防水)、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ
質量(kg)約1.8
アズワン品番64-9354-50
収納時寸法(cm)(約)54×14×14
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
寸法(cm)(約)360×435×H210
材質タープ:フライ=ポリエステル70D(PU1000mm)、ウォール=ポリエステル70D(PU防水)、スカート=PEクロス、メッシュ=ポリエステル1mmメッシュ、 ポール:スチールΦ19mm×210cm、スチールΦ19mm×140cm
質量(kg)約6.8
アズワン品番64-9354-17
収納時寸法(cm)(約)80×20×20
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)約300
タイプ継ぎ目なし
仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%
その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリプロピレン
質量(g/m2)目付け/114
材質(ハトメ)アルミ
引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466
特性耐候、防炎
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。
塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。
連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。
充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。
消防法の定める防炎物品です。
焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%
形状折りたたみタイプ
色グリーン、グレー、ブラック、ブルー、ホワイト
材質(シート)ポリプロピレン
伸度(%)縦15×横18
質量(g/m2)116
引裂強度(N)縦230×横280
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
ハトメ内径(mm)12
ハトメ外径(mm)23
引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466
特性耐候、防炎
材質(ロープ)ポリプロピレン
耐候年数(年)約3(目安)
ハトメ#28
サービス分類オーダー・加工
材質(フレーム)鉄(粉体塗装)
材質(天幕)ポリエステル150D(PU1000MM)UV加工
メッシュなので通気性に優れています。
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
質量(g/m2)約105
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質ウォール: ポリエステル150D(PU1000mm防水)、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ
組立簡単なワンタッチタープ!フレームを広げてフライを掛ければ完成。
イベントやレジャーでリビングスペースを確保。
ワイドタイプ375×250cm。
フレームには丈夫なスチールを使用。
種類アップテント
付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚
質量(kg)約16.5
寸法(cm)約375×250×269・262・255
材質(フレーム)鉄(粉体塗装)
アズワン品番64-9354-43
収納時寸法(cm)144×21×21
材質(天幕)ポリエステル150D・シルバーコーティング(1000mm防水)/UV加工
適合用途フリーマーケット・町内会・祭事・各種イベント・スポーツ時
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
簡単に組み立て出来る便利なタープです。
付属の収納袋にコンパクトに収納できますので、持ち運びにも便利で保管スペースも取りません。
UV加工と撥水加工を施していますので、日差し除けやちょっとした雨除けにも使用する事が出来ます。
用途各種イベントや喫煙所などの設営に
色ブルー
付属品収納袋、天幕、ロープ、ペグ
材質(フレーム)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
材質(天幕)ポリエステル
#4000の超厚手タイプ!
#3000ブルーシートより重量があり、ドッシリとしている為、厚みは0.25mmながら、強風などによる引裂にも抜群に強く、耐水力は盤石です。
更に、紫外線耐候剤を配合しているので、屋外での作業、野ざらしでの作業に最適。
耐候性に優れているので、#3000ブルーシートより4倍長持ち。
長期間(2~3年)野ざらしでの使用には、最適のシートです。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。
シート厚さ(mm)約0.33
厚さ#4000
材質ポリエチレン
種別スルーザー編み
形状折りたたみタイプ
色シルバー
ハトメピッチ(mm)900
基準質量(g)約4300/(3.6×5.4m)
織り方スルーザー編み
ハトメ内径(mm)Φ12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐UV、耐水、耐候
ハトメアルミハトメ
組立簡単なワンタッチタープ!イベントやレジャーでリビングスペースを確保できます。
支柱フレームに軽量なアルミフレームを採用。
付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚
種類アップテント
前後に透明ポケットが付いており、印刷物を上から収納できる便利なベストです。
A4サイズが余裕で収納できるので、プリンターなどで印刷すれば簡単にゼッケンに早変わり。
胴回りと肩部に反射テープ付き。
本体はメッシュの生地を採用。
左右の面ファスナーでベストサイズに調整できます。
用途工場や屋内外作業でのチーム分けや安全対策として
サイズフリー
材質(本体)ポリエステル、(反射テープ)塩化ビニル、(面ファスナー部)ポリエステル、(パイピング部)ナイロン
テープ地色シルバー
肩幅(cm)約45
総丈(cm)約54
適応胴囲(cm)約120 まで
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(Φmm)12
セパレーター無しの粘着ガラスメッシュ
横糸に縦糸を絡め織りしたメッシュ構成でセパレーター無しでも抜群の粘着力を実現!
下地の起伏に馴染みやすいしなやかな風合い
平坦加工の横糸で薄手仕様
強度のあるガラス繊維組成
セパレーター(離型紙)が無いので廃材発生が少ない
用途ウレタン塗膜防水の架台、役物、立面などの補強布として
塗膜防水などの亀裂補修
内装ボード、パネルのジョイント補強
厚さ(mm)0.18
長さ(m)100/巻
質量(g/m2)75
引張強度(N/25mm)タテ:250以上、ヨコ:450以上
密度【糸密度(本/25mm)】タテ:約7.5、ヨコ:約7.3
粘着力(N/25mm)1
危険物の類別非危険物
1巻(100m)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
つばのエッジに視認性をアップさせる反射テープを使用。大きさを調節できる後ろアジャスター付き。後ろ部分メッシュタイプ
用途土木・建築業/運送・倉庫業/造園業/農林業/他現場作業全般/イベント/ノベルティ
サイズF
機能反射
高さ(cm)12.5
縦(cm)28
頭囲(cm)56~60
横(cm)20
上向き、水平向きでメッシュに刃を掛けられる為、作業が快適になります。
用途コンクリートメッシュの切断作業に。
全長(mm)800
質量(g)3.15
切断能力(mm)(HRB80軟線)10(HRC40硬線)8
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
RCA800のロングハンドル仕様
用途コンクリートメッシュの切断作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
取付簡単シートカバー。メッシュ素材で通気性抜群。SBR素材でしっかり防水。固定ベルト付きでカバーのズレを防ぎます。しっかりカバーする幅60cmワイドタイプ。サイドエアバッグ装備車にも対応。取り付けがとっても簡単にできます。軽自動車から普通車までほとんどのシートに対応します
形状前席用
材質(本体)(表地)ポリエステル、合成ゴム貼り
質量(g)480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1460
窓に貼るだけでマイナス5℃の遮熱効果!。アルミ蒸着加工している表面は断熱効果があり、日差しをカットし、外から見えにくいのでプライバシーを守れます。遮光性約61%、UVカット率約58% ※(一財)日本繊維製品品質技術センター調べ。両面テープで貼るだけ!。節電対策。室外側:外から見えにくい。室内側:暗くなりにくい。室温上昇を和らげ室内快適!
材質表面:アルミ蒸着・ポリエステルメッシュ
質量(g)1枚:(約)180
寸法(cm)(約)90×180
メッシュの快適さと防水性を両立しました。
仕様防水素材、ノンスリップ加工
材質(表地)ポリエステル100%(合成ゴム貼り、裏面ノンスリップ加工)
ソロキャンプに最適なハーフシェルター。
通気性と斜熱性が高いTC素材でオールシーズン対応。
付属のポールでタープとしても使用可能。
側面にファスナー付きで出入りが楽々。
通気性抜群で虫などの進入防止するインナーメッシュ付き。
用途パップテント/ハーフシェルター/タープとして、BBQなどのアウトドアやキャンプ/レジャーなどに、日よけ シェード 簡単 ミリタリー メーカー ランキング キャンプ用品 イベント コンパクト 人気 軽量 登山 ソロキャンプ ソロテント ソロベース ソロ 一人用
セット内容フライシート×1、インナーテント×1、本体用ポール×2、タープ用ポール×4、ペグ×16、ガイドロープ×8、ハンマー×1、キャリーバッグ×1
材質ポール:(金属)スチール、張り材:ポリコットン(ポリエステル・コットン混紡)
質量(kg)6
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3400×1800×1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)340×180×110
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
強度が強く下地のひずみ等を強力におさえます。
表面にのりが付いていますので、仮止めが簡単に出来作業がはかどります。又、離型紙なしの構造なので、わずらわしい離型紙処理が不要です。網目状の構造なので、パテ付けがしやすくパテとパテでサンドイッチするので一層強度を増します。しわ、伸び、凹凸の心配がありません。
用途石膏ボード及びサイディング目地又、各種防水施工の際の下地接合部補強用として最適です。
寸法(mm)50×150
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)150
1巻
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
極薄メッシュで目立ちくい水で貼るタイプのアイテープ。素肌になじみ、粘着&防水に優れているので1日しっかりキープ。大きく明るい魅力的な目に。48×4シートの192枚入り。
テーブルクロス1枚でお部屋をパッと明るく!135cm幅ビニールテーブルクロス 抗ウイルス 抗菌機能で衛生的!防水仕様でサッと一拭きお手入れ簡単!
用途抗ウイルス、抗菌、手洗い
材質塩化ビニル樹脂
色W
寸法(cm×m)130幅×15巻
1反
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
テーブルクロス1枚でお部屋をパッと明るく!130cm幅ビニールテーブルクロス 手洗い!防水仕様でサッと一拭きお手入れ簡単!
用途手洗い、防水でお手入れ簡単
材質塩化ビニル樹脂
寸法(cm×m)130×15巻
気になる物音や騒音対策に
従来の自社製品と比べ吸音効果が上昇
白色なので部屋が暗くならない
軽い素材で楽に持ち運べ、両面テープやタッカーなどで簡単に設置が行えます(テープとタッカーは付属していません)
難燃性(FMVSS 302 合格)のポリエステル製で耐熱温度が高く、防水性もあります
テレワークなどで活躍できる人気の商品です
製品の厚みにより、より吸音しやすい周波数(音の種類)が異なります
10mm厚3000Hz~10000Hz(セミの鳴き声・バイク走行音・鳥の声など)
20mm厚2000Hz~5000Hz、8000Hz~10000Hz(人の高い声・セミの声・バイク走行音・鳥の声・ジェット機の音)
30mm厚1500Hz~3500Hz、5000Hz~8500Hz、10000Hz(日常会話・セミの声・バイク走行音・鳥の声・ジェット機の音)
周波数(Hz)は音の種類であり、音の大きさではございません。
吸音効率が高いHzであり、音を完全に遮断するものではありません。
幅(mm)980
Sは女性シルエットに対応したレディースサイズ。締め付けを少なくしてベタつきを軽減する『ゆるフィット』仕様。肩から背中にかけて全面メッシュ素材を使用して涼しさUP。脇裏消臭テープ付き。全方向ストレッチ素材。触れるとひんやり接触冷感。強い日差しからの日焼けを軽減するUVカット。汗吸いがよくすぐ乾く吸汗速乾。GLADIATOR衿テープ付き
用途GLADIATOR/グラディエーター/コンプレッション/パワーサポート/長袖/メッシュ
機能ストレッチ、消臭効果、接触冷感
草刈り作業やガーデニング作業を快適に。形状記憶ベルトで装着・脱着がワンタッチ。バネの力で固定するので腰回りが自由に調整可能です。通気性の良いメッシュ生地を採用で快適。夏場の作業でのムレ防止 ※細かいメッシュが小石や泥が入り込むのを防ぎます。防水加工を施しており草木や野菜の水分を防ぎます。水洗いもOK ※洗濯を繰り返すことにより防水加工の効果が落ちていきますので予めご了承ください。肩掛けヒモ付き
用途刈払機での草刈り作業で飛び散る草や小石をガードします
材質ポリエステル
サイズフリー
アズワン品番64-8927-06
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
おしゃれなツートンカラー+パッケージはかわいいイメージに。自転車のサドルが熱くて座れないときに、メッシュサドルカバーを付けることで、温度の上昇を防いで快適に運転できます。真夏の日差しの中に放置するとあっという間にサドルの温度が上昇(5分で60度以上に)。通常のメッシュ素材よりも層が多い立体構造なので、クッション性があり通気性にも優れています。一般軽快車・電動アシスト車に装着可能。※特殊車のサドル、スポーツ車のサドル、エアロバイクには取り付けできません。本製品に防水性・撥水性はありません。雨の際は使用しないでください。雨雪等で濡れた場合は水分を良くきって陰干ししてください。
用途材質:ポリエステル。セット内容:メッシュサドルカバー本体×1。適合サイズ:縦 約29~35cm・横 約29cm~35cm。※特殊車のサドル、スポーツ車のサドル、エアロバイクには取り付けできません。本体重量(使用時):約60g
内側ニオイクリアテープ。後ろアジャスター。フロントロゴ刺しゅう入り。ニオイクリアネーム付。
用途タウンユース。スポーツ。ランニング。
機能消臭
サイズF
耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群
超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル
アルミテープをガラス繊維製のメッシュ(5mm × 5mm)で補強し、長年の使用にも耐えられます。
強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群
簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護
ハサミで簡単に切れます。
<防水・断熱・補修>
屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等、凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。
<防災への備え>
又、ゲリラ豪雨や台風による雨漏りやドアや窓からの風水害対策として、防災への備えにもなります。
用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等
ゲリラ豪雨や台風による雨漏りやドアや窓からの風水害対策
テープ長さ(m)50
伸び(%)≧3
剥離強度(N/25mm)≧15
適合温度(℃)-20~120
総厚(μm)225
食品衛生法に適合したメッシュフィルターです。不織布と違い、均一な目があり、高い開口(100メッシュ)を有し、透水性・通気性が良好です。透明性のある細糸なので、物質(中身)の視認性や透明感に優れています。袋圧着が可能(ハンドシーラータイプに限る)です。
用途物質のろ過・液に漬ける・オーバーラップ(袋状にする)・原材料に直接触れてもよい一次包装材等
仕様メッシュタイプ
材質PET
幅(mm)200
長さ(m)900
1巻
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
<メッシュクラウン>通気性に優れたメッシュ生地をクラウン(頭部分)すべてに配置。 <シリコンワッペン>立体的で存在感のあるエバーグリーンロゴのシリコンワッペン。 <防水生地ブリム>ブリム(ツバ部)は、日差し対策としてやや長めに設計。また、汗や水滴の染み込みを防ぐ防水生地を採用。 <バックスタイル>サイズ調整が容易で、スポーティーなシングルスナップバックアジャスターを採用。 <ブランドテーピング>内側のブランドテーピングはアングラーの所有感を高めます。
用途通気性抜群のE.G.クールメッシュキャップ
サイズフリー
メッシュ生地を全面に使用し、走行風を効果的に取り込むフルメッシュジャケット。インナープロテクターには通気性の高い薄型CEレベル1のソフトプロテクターを肩、肘、胸に、更に背中にはハニカム仕様のEVAパッドを装備。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・夜間視認性を高めるリフレクター : 胸・背中。・胸部プロテクター : KOMINE SK-858 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・肩プロテクター : KOMINE SK-857 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・肘プロテクター : KOMINE SK-856 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・脊椎プロテクター : KOMINE SK-815。・偽造防止4Dラベル。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・CEプロテクター装備
材質[表地] ポリエステル [裏地] ポリエステル
ハードプラスチックチックガードを尾骨・大腿部に配置し、膝にはCE規格のプロテクターを配置したプロフェッショナルモデル。
下半身を強力に保護します。
ストレッチ性の高い素材を使用しているため、運動性能を妨げることはなく、素材が薄いためパンツの下に履いても気になりません。
ボトムは足裏に引っ掛けるループ式になっているため装着後のズレも低減しています。
材質ライクラ、ポリエステル、プラスチック
軽い着心地で動きやすいストレッチ素材を使用したメッシュベストです。防水素材(メッシュ除く)を使用しており水を弾きます。熱がこもりやすい部分には通気性の良いメッシュを採用。両胸にフラップ付きポケット、両脇にはファスナー付きの大型マチ付きポケット、背中両肩部に反射プリントを装備しました。
種別ベスト
混率(%)ポリエステル100(TPUラミネート) メッシュ部分 ポリエステル100
機能ストレッチ、防水、通気性
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ